絞り込み
ブランド
  • MK(丸喜金属本社)
  • モノタロウ(1)
  • アトムリビンテック(427)
  • ヨコヅナ(210)
  • ツキエス(193)
  • ケージーパルテック(187)
  • ハイロジック(182)
  • ハーフェレ(144)
  • BIDOOR(ビドー)(132)
  • TOSTEM(LIXIL)(130)
  • エスコ(112)
  • 新日軽(LIXIL)(90)
  • BEST(ベスト)[金物](88)
  • LAMP(スガツネ工業)(56)
  • 浜国(51)
  • シロクマ(48)
  • 家研販売(40)
  • ダイケン(38)
  • ノダ(38)
  • GIKEN(川口技研)(37)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
45件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • C-1000 重量戸車スチール MK(丸喜金属本社)

    C-1000 重量戸車スチール

    MK(丸喜金属本社)(8件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    密閉防塵式。 50~60mm車はベアリング、75mm車以上はダブルベアリングを使用。
    材質車/ダクタイル鋳鉄、枠/鉄板(ユニクロメッキ仕上げ)タイプV型
  • B型戸車(BR入) MK(丸喜金属本社)

    B型戸車(BR入)

    MK(丸喜金属本社)
    ¥739~税込¥813~
    1個
    当日出荷
    材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:ステンレス(SUS304/1.5厚)タイプA型(Vレール用)寸法W1(mm)14
  • 鋼板枠 UD調整戸車(BR入) MK(丸喜金属本社)

    鋼板枠 UD調整戸車(BR入)

    MK(丸喜金属本社)
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷
    材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:鋼板(クロメート仕上)車輪径(Φmm)30ねじ皿タッピンネジ 3.0×20耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
  • 調整Y型戸車 Y型 BR入 上下左右調整式 MK(丸喜金属本社)

    調整Y型戸車 Y型 BR入 上下左右調整式

    MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    上下±3mm左右±2mm調整できます。
    用途屋内木製建具に仕様戸車Y型(Y型レール用)トラスコ品番148-2140材質枠:鉄(三価クロメート)、車輪:ポリアセタール(樹脂)(Y型)、ケース-樹脂車輪径(Φmm)27質量(g)54.6タイプY型耐荷重(kg)30/2個使用時
  • マルコン枠付重量車C-2000シリーズ(V型) MK(丸喜金属本社)

    マルコン枠付重量車C-2000シリーズ(V型)

    MK(丸喜金属本社)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質枠:スチール、枠表面処理:クロメートメッキ仕上げ、車輪:ダクタイル鋳鉄(FCD-450)タイプV型
  • C-2350マルコン枠付重量車(コ型) MK(丸喜金属本社)

    C-2350マルコン枠付重量車(コ型)

    MK(丸喜金属本社)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    車輪はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ
    用途アングル、フラットバー用。形状固定型式C-2350型ブレーキナシ材質(車輪)ダクタイル鋳鉄タイプコ型金具仕上クロメートメッキ仕上
  • C-1150 MK 枠付トロッシャー重量車(L型) MK(丸喜金属本社)

    C-1150 MK 枠付トロッシャー重量車(L型)

    MK(丸喜金属本社)(2件のレビュー)
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1個
    当日出荷
    トロ用-密閉防塵式ダブルベアリング使用。 車はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ。
    形状固定型式C-1150型ブレーキナシ材質(車輪)ダクタイル鋳物タイプL型金具仕上ユニクロメッキ仕上
  • ST枠 上下アジャスト戸車 30mm A型 BR入 MK(丸喜金属本社)

    ST枠 上下アジャスト戸車 30mm A型 BR入

    MK(丸喜金属本社)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    上下±3mm高さ調整ができます。
    用途屋内木製建具に仕様A型戸車(Vレール用)トラスコ品番148-2202材質枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール(樹脂)ベアリング入車輪径(Φmm)30質量(g)47タイプA型耐荷重(kg)40/2個使用時
  • マルコン枠付重量車 C-2150シリーズ MK(丸喜金属本社)

    マルコン枠付重量車 C-2150シリーズ

    MK(丸喜金属本社)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷
    車輪には普通鋳鉄より高強度なダクタイル鋳鉄を使用しています。
    用途トロ車用。シリーズC-2150シリーズ
  • 枠無トロッシャー重量車 C-1200シリーズ L型 MK(丸喜金属本社)

    枠無トロッシャー重量車 C-1200シリーズ L型

    MK(丸喜金属本社)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    密閉防塵式、ダブルベアリング入。 芯棒付(Eリング用の溝加工はしていません。また150~200mmの芯棒はボルト・ナットになります)
    用途トロ車用。材質ダクタイル鋳鉄タイプL型シリーズC-1200シリーズ
  • 枠無重量車 C-1100シリーズ V型 MK(丸喜金属本社)

    枠無重量車 C-1100シリーズ V型

    MK(丸喜金属本社)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途アングル、フラットバー用。材質車輪/ダクタイル鋳鉄(FCD-450)タイプV溝型シリーズC-1100シリーズ
  • B型戸車 MK(丸喜金属本社)

    B型戸車

    MK(丸喜金属本社)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    ベアリング入りで耐久性に優れています。
    用途引き戸用です。仕様A型の戸車トラスコ品番118-9415材質ジュラコン、ステンレス
  • S-228サッシ用 取替戸車 MK(丸喜金属本社)

    S-228サッシ用 取替戸車

    MK(丸喜金属本社)
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷
    仕様丸型の戸車タイプ丸型
  • 鉄枠 上下アジャスト戸車 30mm A型 BR入 MK(丸喜金属本社)

    鉄枠 上下アジャスト戸車 30mm A型 BR入

    MK(丸喜金属本社)
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    上下±3mm高さ調整ができます。
    用途屋内木製建具に仕様A型戸車(Vレール用)トラスコ品番148-2148材質枠:鉄(三価クロメート)、車輪:ポリアセタール(樹脂)ベアリング入車輪径(Φmm)30質量(g)48.7タイプA型耐荷重(kg)40/2個使用時
  • S-3000 重量戸車ステンレス MK(丸喜金属本社)

    S-3000 重量戸車ステンレス

    MK(丸喜金属本社)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    440Cベアリング、ラバーシール(密閉防塵式)使用
    タイプV型
  • N-103ブイウレ戸車33ウレタンA型 鉄枠BRイリ MK(丸喜金属本社)

    N-103ブイウレ戸車33ウレタンA型 鉄枠BRイリ

    MK(丸喜金属本社)
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    ベアリング入りで耐久性に優れています。
    用途引き戸用です。トラスコ品番118-9414材質ウレタン、鉄
  • ポムベア戸車(BR入) MK(丸喜金属本社)

    ポムベア戸車(BR入)

    MK(丸喜金属本社)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:ステンレス(SUS304/1.5厚)寸法D2(mm)7寸法W1(mm)14
  • 調整V型戸車 A型 BR入 上下左右調整式 MK(丸喜金属本社)

    調整V型戸車 A型 BR入 上下左右調整式

    MK(丸喜金属本社)(2件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    上下±3mm左右±2mm調整できます。
    用途屋内木製建具に仕様戸車A型(V型レール用)トラスコ品番146-0140材質枠:鉄(三価クロメート)、車輪:ポリアセタール(樹脂)(V型)、ケース-樹脂車輪径(Φmm)27質量(g)54.6タイプA型耐荷重(kg)30/2個使用時
  • S-228サッシ用 取替戸車 M7C-013 MK(丸喜金属本社)

    S-228サッシ用 取替戸車 M7C-013

    MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    サッシ引戸のメンテナンス、取替え用としてご使用頂けます。
    用途網戸、小窓、高窓用仕様丸型の戸車トラスコ品番146-1670材質車/真鍮 13Φ 丸質量(g)14.4タイプ丸型
  • オールステンレス枠無重量車 MK(丸喜金属本社)

    オールステンレス枠無重量車

    MK(丸喜金属本社)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    翌々日出荷
  • オールステンレス枠付トロッシャー MK(丸喜金属本社)

    オールステンレス枠付トロッシャー

    MK(丸喜金属本社)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    翌々日出荷
    タイプトロ車
  • ST 角引手 MK(丸喜金属本社)

    ST 角引手

    MK(丸喜金属本社)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    ステンレス製なので耐蝕性に優れています。
    用途工場・倉庫などの出入口に。セット内容ステン皿木ねじ 3.5×16材質ステンレス(SUS304)種類引手
  • 枠付重量車 C-1400シリーズ 平型 MK(丸喜金属本社)

    枠付重量車 C-1400シリーズ 平型

    MK(丸喜金属本社)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    車輪には普通鋳鉄より高強度なダクタイル鋳鉄を使用しています。
    用途フロア用。タイプ平型シリーズC-1400シリーズ
  • C-2000マルコン枠付重量車(V型) MK(丸喜金属本社)

    C-2000マルコン枠付重量車(V型)

    MK(丸喜金属本社)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    アングル・フラットバー用。50mm~120mmシングルベアリング使用。Eリングにて芯棒固定。車はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ
    トラスコ品番119-8726形状固定型式C-2000型ブレーキナシ質量(kg)0.53車輪径(Φmm)60材質(車輪)ダクタイル鋳鉄タイプV型車輪幅(mm)20取付高(mm)69金具仕上クロメートメッキ仕上穴径P(Φmm)15×11取付寸法X×Y(mm)70取付座A×B(mm)32×100
  • 調整戸車平型 BRなし MK(丸喜金属本社)

    調整戸車平型 BRなし

    MK(丸喜金属本社)
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷
    上下調整機能付きです。
    用途引き戸用です。トラスコ品番118-8969材質ウレタン、鉄
  • 調整戸車A型 BR入り MK(丸喜金属本社)

    調整戸車A型 BR入り

    MK(丸喜金属本社)
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷
    上下調整機能付きです。ベアリング入りで耐久性に優れています。
    用途引き戸用です。トラスコ品番118-9353材質ジュラコン(R)、鉄
  • ニュードアストッパー MK(丸喜金属本社)

    ニュードアストッパー

    MK(丸喜金属本社)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    床に戸当を付けられない時などに最適です。扉の開き角度を100°以内で任意に設定できます。
    用途ドアストッパーとして。付属品皿タッピングねじ4.0×25材質ステンレス(SUS304)、表面処理:ヘアライン仕上げ幅(mm)26色HL奥行(mm)317~550適合幅(mm)600~910適合扉高さ(mm)2500迄適合高さ(mm)2000迄カバー色HL適合扉厚(mm)25~45適合扉質量(kg)~20
  • V型戸車(BR入) MK(丸喜金属本社)

    V型戸車(BR入)

    MK(丸喜金属本社)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    4日以内出荷
    材質車:真鍮、枠:ステンレス(SUS304/2.0厚)車輪径(Φmm)42タイプU型(Vレール用)寸法L(mm)86寸法H(mm)5寸法D1(mm)9寸法W(mm)26寸法P(mm)70寸法H1(mm)7耐荷重(2ヶ当り)(kg)80寸法W1(mm)15サイズ(mm)42車輪径D(Φmm)45
  • 鋼板枠 UD調整戸車(BR無) MK(丸喜金属本社)

    鋼板枠 UD調整戸車(BR無)

    MK(丸喜金属本社)
    ¥459税込¥505
    1個
    4日以内出荷
    材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:鋼板(クロメート仕上)車輪径(Φmm)30ねじ皿タッピンネジ 3.0×20耐荷重(2ヶ当り)(kg)20
  • ステンレス枠 UD調整戸車(BR無) MK(丸喜金属本社)

    ステンレス枠 UD調整戸車(BR無)

    MK(丸喜金属本社)
    ¥669税込¥736
    1個
    4日以内出荷
    材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:ステンレス(SUS304)車輪径(Φmm)30タイプA型(Vレール用)ねじ皿タッピンネジ 3.0×20耐荷重(2ヶ当り)(kg)20上下調整±3mm
  • ステンレス枠 UD調整戸車(BR入) MK(丸喜金属本社)

    ステンレス枠 UD調整戸車(BR入)

    MK(丸喜金属本社)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:ステンレス(SUS304)車輪径(Φmm)30タイプA型(Vレール用)ねじ皿タッピンネジ 3.0×20耐荷重(2ヶ当り)(kg)40上下調整±3mm
  • 鋼板枠 上下アジャスト戸車(BR無) MK(丸喜金属本社)

    鋼板枠 上下アジャスト戸車(BR無)

    MK(丸喜金属本社)
    ¥379税込¥417
    1個
    7日以内出荷
    材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:鋼板(3価クロメート)車輪径(Φmm)30タイプA型(Vレール用)耐荷重(2ヶ当り)(kg)20上下調整±3mm
  • S-228サッシ用 取替戸車 MT17A-025 MK(丸喜金属本社)

    S-228サッシ用 取替戸車 MT17A-025

    MK(丸喜金属本社)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    サッシ引戸のメンテナンス、取替え用としてご使用頂けます。
    用途雨戸用仕様丸型の戸車トラスコ品番146-1717材質車/ポリアセタール 25Φ 丸・平兼用型車輪径(Φmm)25質量(g)49.4タイプ丸型
  • マルコン枠無トロッシャー MK(丸喜金属本社)

    マルコン枠無トロッシャー

    MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質車:ダクタイル鋳鉄 、芯棒付
  • オールステンレス枠無トロッシャー MK(丸喜金属本社)

    オールステンレス枠無トロッシャー

    MK(丸喜金属本社)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    翌々日出荷
    タイプトロ車
  • フリー枠付重量車(ベアリング入)C-1600シリーズ MK(丸喜金属本社)

    フリー枠付重量車(ベアリング入)C-1600シリーズ

    MK(丸喜金属本社)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    門車や重量車など多用途にご使用いただけます。
    用途工場、学校などの開き戸用門扉などに。仕様シングルベアリング材質車輪:ダクタイル鋳鉄、枠:スチール車輪幅(mm)20取付座A×B(mm)45×32シリーズC-1600シリーズ取付穴径P(mm)8.2取付ピッチX(mm)25
  • 枠無重量車 C-2450シリーズ コ型 MK(丸喜金属本社)

    枠無重量車 C-2450シリーズ コ型

    MK(丸喜金属本社)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途フラットバー用。タイプコ型シリーズC-2450シリーズ
  • オールステンレス枠無重量車 S-3100シリーズ V型 MK(丸喜金属本社)

    オールステンレス枠無重量車 S-3100シリーズ V型

    MK(丸喜金属本社)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途アングル、フラットバー用。タイプV溝型シリーズS-3100シリーズ
  • マルコン枠付オールステンレス重量車 S-3750シリーズ 平型 MK(丸喜金属本社)

    マルコン枠付オールステンレス重量車 S-3750シリーズ 平型

    MK(丸喜金属本社)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    密閉防塵ベアリング(SUS440C)を使用しています。 ラバーシールを使用しているため、耐水性に優れています。
    用途フロア用。タイプ平型シリーズS-3750シリーズ
  • 枠付オールステンレス重量車 S-3650シリーズ コ型 MK(丸喜金属本社)

    枠付オールステンレス重量車 S-3650シリーズ コ型

    MK(丸喜金属本社)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    密閉防塵ベアリング(SUS440C)を使用しています。 ラバーシールを使用しているため、耐水性に優れています。
    用途フラットバー用。タイプコ型シリーズS-3650シリーズ
引戸金具・折戸金具