引戸金具・折戸金具 :「引き戸 棒」の検索結果
・ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。車の材質はS45Cです。
用途重量観音扉 等
タイプ山R型
仕様鉄枠
・高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途重量観音扉 等
タイプ山R型
仕様ステンレス枠
材質枠、芯棒:SUS304車:SUS303
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉
タイプVH兼用型
仕様VH兼用型・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304、車:SUS303)
RoHS指令(10物質対応)対応
サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等。
RoHS指令(10物質対応)対応
サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途窓、玄関、引戸
RoHS指令(10物質対応)対応
用途玄関、トイレ、外部の引戸 等
材質(車輪)SUS303
材質(枠)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(芯軸)SUS304
ベアリング入なので、重い引戸などに最適です。
主な用途玄関・トイレ・外部の戸等
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングを使用せず、軸芯穴にステンレスメタルを使用していますので、サビにくくなっています。
用途浴室引戸etc.
外枠0.3mm厚SUS301バネ材
芯棒5mm厚SUS304
内枠1.0mm厚SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングを使用せず、軸芯穴にステンレスメタルを使用していますので、サビにくくなっています。
用途浴室引戸etc.
外枠0.3mm厚SUS301バネ材
芯棒5mm厚SUS304
内枠1.0mm厚SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
用途窓・玄関・引戸etc.
車輪20mm(POM車)
外枠0.3mm厚SUS301バネ材
芯棒5mm厚SUS304
内枠1.0mm厚SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
寸法(mm)33
材質(車輪)POM成型加工ベアリング入
耐荷重(kg)40(2ヶ当り)
枠厚(mm)1.6mm鉄
芯棒5mm鉄
1セット(12個)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
・サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等
タイプ山V型
車輪径(Φmm)33
サイズ33型
材質(車輪)POM車
耐荷重(kg)15(2ヶ当り)
外枠0.3mm厚SUS301バネ材
芯棒5mmSUS304
内枠1.0mm厚SUS304
車高調整ねじ5mmSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
タイプ山V型
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
寸法(mm)33
材質(車輪)POM成型加工ベアリング入
耐荷重(kg)40(2ヶ当り)
枠厚(mm)1.5mmSUS304
芯棒5mmSUS304
1セット(12個)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
用途窓・玄関・引戸etc.
外枠0.3mm厚SUS301バネ材
芯棒5mm厚SUS304
内枠1.0mm厚SUS304
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
RoHS指令(10物質対応)対応
取付箇所の高さ(J寸法)が低いサッシにも取付けられます。
用途窓、玄関、引戸
車輪径(Φmm)18
材質(車輪)ベアリング入POM車
耐荷重(kg)20(2ヶ当り)
外枠0.3mm厚SUS301バネ材
芯棒4mmSUS304
内枠1.0mm厚SUS304
・ベアリング入りなので、回転がスムーズです。
用途鉄製扉、ガラス戸、重量引戸 等
タイプ丸型
材質(車輪)鉄ベアリング入
芯棒6mm鉄
用途窓、玄関、引戸
車輪径(Φmm)18
材質(車輪)ベアリング入SUS303
耐荷重(kg)20(2ヶ当り)
外枠0.3mm厚SUS301バネ材
芯棒4mmSUS304
内枠1.0mm厚SUS304
『建具金物』には他にこんなカテゴリがあります
- ドア・扉金物
- 窓用金物
- 家具用金物
- パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
- 防犯補助用品
- ねじ・ボルト・ナット
- 引戸金具・折戸金具
- メーカー純正合鍵作成サービス
- 鍵・錠前
引戸金具・折戸金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。