絞り込み
ブランド
- 日東
- モノタロウ(1)
- アトムリビンテック(373)
- ヨコヅナ(204)
- ツキエス(193)
- ハイロジック(174)
- ハーフェレ(144)
- BIDOOR(ビドー)(132)
- BEST(ベスト)[金物](88)
- ケージーパルテック(80)
- エスコ(64)
- LAMP(スガツネ工業)(52)
- TOSTEM(LIXIL)(52)
- 浜国(51)
- シロクマ(48)
- MK(丸喜金属本社)(40)
- 家研販売(40)
- ノダ(38)
- GIKEN(川口技研)(37)
- ダイケン(34)
- エスエス興商(32)
- ブランドをもっと見る
特価

スライディングクローザー 木製建具用/水平式
日東¥43,980税込¥48,3781セット9日以内出荷木製扉仕様に最適セットで高い信頼性があります。ガイドレール・ガイドローラー・全開ストップ装置を標準で装備しています。エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。簡単操作で左右兼用を実現しています。ドライバーなどで簡単に施工できます。用途木製建具用。仕様閉駆動方式/ゼンマイバネ方式、制動時間/7~11秒(開扉距離900mm時)適合引込バネ/PS-04トラスコ品番463-9928質量(kg)7.79長さ(m)レ-ル/3.1制御方式流体摩擦抵抗方式適合幅(mm)1200~1600最大ストローク(mm)1500耐久性開閉100万回以上適合扉質量(kg)60~80初動開扉力(N)7.0~8.0
スライディングクローザー 木製建具用/水平式
日東¥39,980税込¥43,9781セット9日以内出荷木製扉仕様に最適セットで高い信頼性があります。ガイドレール・ガイドローラー・全開ストップ装置を標準で装備しています。エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。簡単操作で左右兼用を実現しています。ドライバーなどで簡単に施工できます。用途木製建具用。仕様閉駆動方式/ゼンマイバネ方式、制動時間/7~11秒(開扉距離900mm時)適合引込バネ/PS-04トラスコ品番463-9910質量(kg)6.25長さ(m)レ-ル/2.2制御方式流体摩擦抵抗方式適合幅(mm)700~1200最大ストローク(mm)1500耐久性開閉100万回以上適合扉質量(kg)60~80初動開扉力(N)7.0~8.0
スライディングクローザー 木製建具用/水平式
日東¥36,980税込¥40,6781セット9日以内出荷木製扉仕様に最適セットで高い信頼性があります。ガイドレール・ガイドローラー・全開ストップ装置を標準で装備しています。エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。簡単操作で左右兼用を実現しています。ドライバーなどで簡単に施工できます。用途木製建具用。仕様閉駆動方式/ゼンマイバネ方式、制動時間/7~11秒(開扉距離900mm時)適合引込バネ/PS-02トラスコ品番463-9880質量(kg)7.43長さ(m)レ-ル/3.1制御方式流体摩擦抵抗方式適合幅(mm)1200~1600最大ストローク(mm)1500耐久性開閉100万回以上適合扉質量(kg)10~30初動開扉力(N)3.5~4.6
スライディングクローザー 木製建具用/水平式
日東¥36,980税込¥40,6781セット9日以内出荷木製扉仕様に最適セットで高い信頼性があります。ガイドレール・ガイドローラー・全開ストップ装置を標準で装備しています。エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。簡単操作で左右兼用を実現しています。ドライバーなどで簡単に施工できます。用途木製建具用。仕様閉駆動方式/ゼンマイバネ方式、制動時間/7~11秒(開扉距離900mm時)適合引込バネ/PS-02トラスコ品番463-9871質量(kg)5.9長さ(m)レ-ル/2.2制御方式流体摩擦抵抗方式適合幅(mm)700~1200最大ストローク(mm)1500耐久性開閉100万回以上適合扉質量(kg)10~30初動開扉力(N)3.5~4.6
スライディングクローザー 木製建具用/傾斜式
日東¥36,980税込¥40,6781セット9日以内出荷木製扉仕様に最適セットで高い信頼性があります。ガイドレール・ガイドローラー・全開ストップ装置を標準で装備しています。エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。簡単操作で左右兼用を実現しています。ドライバーなどで簡単に施工できます。用途木製建具用。仕様閉駆動方式/レール傾斜方式、制動時間/7~11秒(開扉距離900mm時)トラスコ品番463-9782質量(kg)7.73長さ(m)レ-ル/3.1制御方式流体摩擦抵抗方式適合幅(mm)1200~1600最大ストローク(mm)1500耐久性開閉100万回以上適合扉質量(kg)30~80初動開扉力(N)5.4~12.5
スライディングクローザー 木製建具用/傾斜式
日東¥35,980税込¥39,5781セット13日以内出荷木製扉仕様に最適セットで高い信頼性があります。ガイドレール・ガイドローラー・全開ストップ装置を標準で装備しています。エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。簡単操作で左右兼用を実現しています。ドライバーなどで簡単に施工できます。用途木製建具用。仕様閉駆動方式/レール傾斜方式、制動時間/7~11秒(開扉距離900mm時)トラスコ品番463-9774質量(kg)6.2長さ(m)レ-ル/2.2制御方式流体摩擦抵抗方式適合幅(mm)700~1200最大ストローク(mm)1500耐久性開閉100万回以上適合扉質量(kg)30~80初動開扉力(N)5.4~12.5
スライディングクローザー 木製建具用/傾斜式
日東¥36,980税込¥40,6781セット9日以内出荷木製扉仕様に最適セットで高い信頼性があります。ガイドレール・ガイドローラー・全開ストップ装置を標準で装備しています。エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。簡単操作で左右兼用を実現しています。ドライバーなどで簡単に施工できます。用途木製建具用。仕様閉駆動方式/レール傾斜方式、制動時間/7~11秒(開扉距離900mm時)トラスコ品番463-9766質量(kg)7.41長さ(m)レ-ル/3.1制御方式流体摩擦抵抗方式適合幅(mm)1200~1600最大ストローク(mm)1500耐久性開閉100万回以上適合扉質量(kg)10~30初動開扉力(N)2.3~5.4
スライディングクローザー 木製建具用/傾斜式
日東¥29,980税込¥32,9781セット10日以内出荷木製扉仕様に最適セットで高い信頼性があります。ガイドレール・ガイドローラー・全開ストップ装置を標準で装備しています。エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。簡単操作で左右兼用を実現しています。ドライバーなどで簡単に施工できます。用途木製建具用。仕様閉駆動方式/レール傾斜方式、制動時間/7~11秒(開扉距離900mm時)トラスコ品番463-9758質量(kg)5.88長さ(m)レ-ル/2.2制御方式流体摩擦抵抗方式適合幅(mm)700~1200最大ストローク(mm)1500耐久性開閉100万回以上適合扉質量(kg)10~30初動開扉力(N)2.3~5.4