- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 引戸金具・折戸金具
- 22ページ目
22ページ目: 引戸金具・折戸金具
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根ビス拡張式、車高調整付
用途窓・テラス(複層ガラス入)
材質(本体)ステンレス
適合階段型、平行型(下框)
形状Φ24丸
車輪径(Φmm)24
タイプ丸型
車軸DUメタル
耐荷重(2ヶ当り)(kg)20
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)96×28×8.5
シンプルなデザインの丸型埋込引手です。本品は手掛かりがあります。
材質亜鉛合金(ZDC)
高さ(mm)2
質量(g)20
種類掘込引手
外径(Φmm)30
取付穴深さ(mm)11
シンプルなデザインの丸型埋込引手です。本品は手掛かりがあります。
材質亜鉛合金(ZDC)
高さ(mm)2
質量(g)29
種類掘込引手
外径(Φmm)40
取付穴深さ(mm)11
後付けできる、引き出しや引戸を静かにゆっくりと閉められるダンパーです。扉質量15 kg、25 kg、40 kgタイプがあります。ダンパー用カバー(別売品)もございます。
仕様ダンパー本体と、受座(別売品)を組み合わせて使用します。受座はダンパー本体の取り付け位置や扉の仕様に合わせ、お選びください。組み合わせの詳細はの図をご覧ください。使用温度(オイルダンパー本体):0 ℃~40 ℃
材質ポリアミド
色グレー
質量(g)2
1個
¥46
税込¥51
欠品中
戸の重量20Kg以下の比較的中量用に適しているアウトセット収納折戸用のOFD-3Nシリ-ズの左用上部吊り車。
用途アウトセット用収納折戸用
材質/仕上6ナイロン、亜鉛合金/白色、クロメート
戸の重量20Kg以下の比較的中量用に適しているアウトセット収納折戸用のOFD-3Nシリ-ズの右用上部吊り車
用途アウトセット用収納折戸用
材質/仕上6ナイロン、亜鉛合金/白色、クロメート
戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの下部ガイドレール。
用途引戸専用金具
材質アルミ押出し材
色シルバー
ねじ穴Φ5穴×Φ9皿
HD-13/14/21を傷つけたり破損したりせずに戸に打ち込む為のパイプです。
用途収納折戸専用
材質/仕上鋼/クロメート
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
AFD-100レール用安定走行用金具
用途AFD-100レールを用いた折戸の際に使用。
材質/仕上6ナイロン、鋼/茶色
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
AFD-210、AFD-280-B、UDK-510Mの上下調整用スパナ
材質/仕上鋼/クロメート
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
取付けが簡単で、しかも効率的で機能的な収納空間作りを実現する、収納金具シリーズです。バスケットは、少しでも多くのものが収納できるように、深さ方向の傾斜角度を最小限に抑えた設計になってます。
用途衣装ダンス、キッチン等さまざまな用途にご利用ください。
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
寸法(mm)33
材質(車輪)POM成型加工ベアリング入
耐荷重(kg)40(2ヶ当り)
枠厚(mm)1.6mm鉄
芯棒5mm鉄
1セット(12個)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
用途網戸、小窓
材質(車輪)真鍮車
芯棒4mmSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
・サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等
タイプ山V型
車輪径(Φmm)33
サイズ33型
材質(車輪)POM車
耐荷重(kg)15(2ヶ当り)
外枠0.3mm厚SUS301バネ材
芯棒5mmSUS304
内枠1.0mm厚SUS304
車高調整ねじ5mmSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
・高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途重量観音扉 等
タイプ山R型
仕様ステンレス枠
材質枠、芯棒:SUS304車:SUS303
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉、工場、出入口用扉、各種倉庫など
付属品ボルト、ナット
RoHS指令(10物質対応)対応
用途屋内木製建具(敷居用)
材質/仕上(枠)ステンレス鋼SUS304、(車)626ZZベアリング入デルリン車
F1.5
C9
E14
アングル・フラットバー用。50mm~120mmシングルベアリング使用。Eリングにて芯棒固定。車はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ
車輪径(Φmm)60
トラスコ品番119-8726
形状固定
型式C-2000型
ブレーキナシ
質量(kg)0.53
材質(車輪)ダクタイル鋳鉄
タイプV型
車輪幅(mm)20
取付高(mm)69
金具仕上クロメートメッキ仕上
穴径P(Φmm)15×11
取付寸法X×Y(mm)70
取付座A×B(mm)32×100
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
トロ用-密閉防塵式ダブルベアリング使用。
車はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ。
タイプL型
形状固定
型式C-1150型
ブレーキナシ
材質(車輪)ダクタイル鋳物
金具仕上ユニクロメッキ仕上
1セット
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
木ネジ止メです。
材質亜鉛合金
サイズ90
寸法L(mm)50
寸法W(mm)90
サイズ(mm)【付属ビス】A3.5×16×D6
木ネジ止メです。
材質亜鉛合金
サイズ60
寸法L(mm)60
寸法W(mm)60
サイズ(mm)【付属ビス】A3.5×16×D6
軽量扉用です。
材質亜鉛合金
サイズ93
寸法L(mm)93
耐荷重(kg)10
寸法W(mm)25
サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×22、A4×20
軽量扉用です。
材質亜鉛合金
サイズ93
寸法L(mm)93
耐荷重(kg)10
寸法W(mm)25
サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×22、A4×20
動きなめらか、彫り込み不要の建具用レール。脱輪防止効果。バリアフリー
材質アルミ
呼称35×3
サイズ(mm)1820
『建具金物』には他にこんなカテゴリがあります
- ドア・扉金物
- 窓用金物
- 家具用金物
- パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
- 防犯補助用品
- ねじ・ボルト・ナット
- 引戸金具・折戸金具
- メーカー純正合鍵作成サービス
- 鍵・錠前
引戸金具・折戸金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。