引戸金具・折戸金具 :「引き戸」の検索結果

引戸金具・折戸金具とは、建具金物のひとつ。引戸・折戸を設置するにあたって必要な吊り車やランナーなど各種用品が揃っています。内外どちらか一方に開閉するタイプの一般的な扉と違い、引戸・折戸は十分な床面積を確保できるため、住宅のバリアフリー化、リフォームなどで人気です。通行用の戸はもちろんのこと、収納スペースの引戸や折戸に関しても、ストレスのないスムーズ開閉のためには、用途に応じた適切な金具選びが大切になります。
関連キーワード
1,062件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(kg)6.6 許容荷重(kg)20 高さ(mm)1150~2100
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

既存の引戸(床Vレール・Yレールタイプ・開閉力7N以下の引戸)に簡単な施工で自閉機能をつけられます。急開・急閉してもブレーキが働き、衝撃を和らげる安全設計です。簡単操作にて閉扉力を調整できます。取付け方向を変えるだけの左右兼用タイプです。フレキシブルなケーブルラックの採用により安心施工できます。
用途一般家庭の屋内木製建具専用 耐久性開閉20万回以上 適合扉質量(kg)10~20 仕様閉じ時間設定範囲/3~11秒(開扉距離700mmにて)初動開/閉扉力:18N以下/3.5N以上開閉力/7N(0.7kg)以下 セット内容クローザー本体(ラック付)(1セット)カバー(1個)十字穴付皿木ネジ4.1×38(2個)十字穴付丸木ネジ3.8×13(4個)ケーブルブラケットV(2個)ケーブルブラケットH(2個)ブラケット保護キャップ(2個) 使用温度範囲(℃)0~40 制動方式流体摩擦抵抗型 駆動方式ゼンマイバネ方式(閉扉)
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


室内の木製引き戸専用。閉まる直前に、自動でゆっくり閉まるので、衝突音が少ない。左・右閉じ引き戸両方に対応。
材質本体、POM、ステンレス、化粧カバー、鋼
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

1セット(4個)ほか
1,298 税込1,428
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

上下・左右調整機能付き
用途木口付け用 幅(mm)コマ調整:上下6/左右4 車軸#626zzベアリング タイプY型コマ(ツバ幅4mm以下)、Y型レール(溝幅4~5mm) 品番OEM:MJB905 / MJB906 / MJB907 耐荷重(kg)40/2個 材質コマ:ポリアセタール樹脂 仕様採用時期:2005年~現行モデル
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

面付け型。 一般軽量ドア(家庭用)に取付。 閉扉速度(閉まり際のみ)は調整可能。 開閉力は調整可能。 ドア幅900mmに対応。 ドア重量は20~40kgに対応。 適用ドア開閉ストローク590~880mm。 左右兼用タイプ。
タイプ面付型 適合扉高さ(mm)2100 適合扉幅(mm)900 適合扉質量(kg)20~40
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引き戸(襖)の閉まるスピードを減速させるための金物。 鴨居の溝に取付け、開閉具合を調整し、最後に付属のビスでしっかりと固定します。
付属品ビス 材質
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引戸の閉まるスピードを減速します。跳ね返り防止にもなります。
用途引戸用の簡易ブレーキ金具 木ネジサイズ(径×長さ)2.1Φ×12.8mm
1セット
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防犯性に優れたPSシリンダーを標準装備した万能引違戸錠。室内側プレートの厚みを薄くした網戸対応タイプです。
CB 適合扉厚(mm)22~40 関連資料切込外観図(0.4MB)
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷

上下・左右調整機能付き
用途木口付け用 タイプY型コマ(ツバ幅3.5mm以下)、Y型レール(溝幅4~5mm) 材質コマ:ポリアセタール樹脂 品番OEM:WD3-Y35 / WD5-Y35 /WD6-Y35 幅(mm)コマ調整:上下4.5/左右4 車軸#626zzベアリング 耐荷重(kg)40/2個 仕様採用時期:2001年~現行モデル
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

面付けタイプで取り付けが簡単。非常解錠装置付。ハンドルが大きく操作がスムーズです。バックセット:25mm
材質外側表示プレート、内側ケースカバー:ステンレスSUS304/ハンドル、鎌:亜鉛ダイカスト 適合扉厚(mm)28~40
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上部レール内の端部に取り付け、ブレーキ機能を持たせます(ニューヨーデル戸車に)。
用途食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。 材質/仕上鋼/クロメート
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アトムリビンテック引戸ストッパー
収納引戸の簡易的な補助ストッパーです。 収納引戸の開放を防止できます。地震の揺れによる収納物の飛び出しや落下を防止します。 施錠・解錠は、ストッパーを起こす・倒すの簡単操作です。 貫通穴をケースとプレートで挟んで、取付けます。
材質/仕上ABS、PA6 仕上 推奨ねじ+皿小ねじM3×14 2本(戸厚15~21mm用)、+皿小ねじM3×25 2本(戸厚26~32mm用)、+皿小ねじM3×30 2本(戸厚31~37mm用)(付属していません) 適合扉厚(mm)15以上
1個
899 税込989
欠品中

用途浴室引戸 セット内容戸車×2、取付ネジセット×2 シルバー
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷


RYOBI(リョービ)引戸クローザ
リョービの引戸クローザは、病院、リハビリテーションセンター、オフィス、公共施設など、子供や高齢者、そして 身体の不自由な方など、さまざまな人々が利用する施設に対応できるよう豊富なバリエーションを用意しています。
仕様左右勝手:兼用 適合材鋼製建具用 扉開閉方式片引き 適合ドア高さ(mm)2400以下 適合ドア幅(mm)600~1450
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

既設の一般軽量ドア(家庭用)に取り付け可能です。閉扉速度(閉まり際のみ)調整可能です。
用途引戸クローザー用。 材質アルミ材 適合幅(mm)900 有効開口(mm)590~880 適合高さ(mm)2100 適合扉質量(kg)20~40
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MIZUKAMI(水上)引戸用 内締り
面付けタイプで取り付けが簡単。ハンドルが大きく操作がスムーズです。バックセット:25mm
材質内側ケースカバー:ステンレスSUS304/ハンドル、鎌:亜鉛ダイカスト 適合扉厚(mm)28~40
1台
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引き戸用の指はさみ防止用品。ご家庭での指はさみによる事故を防ぎます。幼稚園や保育園など小さいお子さんが多いところには事故防止として最適です。 ゴム部分を引いて回すだけの簡単操作です。2014年キッズデザイン賞受賞の安全を考慮した製品です。
材質AES樹脂、エチレンプロピレンゴム
1パック
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リョービの引戸クローザは、病院、リハビリテーションセンター、オフィス、公共施設など、子供や高齢者、そして 身体の不自由な方など、さまざまな人々が利用する施設に対応できるよう豊富なバリエーションを用意しています。
適合材木製建具用 ストップストップ付 適合ドア高さ(mm)2400以下 適合ドア幅(mm)600~1450
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アウトセット引戸に最適な錠前です。 アウトセット以外の通常の引違い戸も施錠できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸 材質ストライク/ステンレス鋼 材質(本体)亜鉛合金
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1枚の戸を操作するだけで残りの戸もそれに連動して開閉する機能を有したシステム金具の扉表面下部先端部に取り付ける側面付けガイドピースです。
用途メーカー上吊引戸システム、HRシステム/AFDシステム/NSDシステムに適用しております。 付属品+皿タッピンねじ4×20 材質/仕上鋼/クロメート
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アトムリビンテック連動引戸金具 ガイドピース
付属品+皿タッピンねじ3.5×20(4本) 材質 仕上クロメート
1個
459 税込505
当日出荷

1個ほか
49 税込54
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

下荷重引戸の上部調節ガイドです。戸を外さずにセットしたままの状態で、ドライバー1本でとの左右調整ができます。 上方へ付勢するバネ機構内蔵のため、常に上レールにフィットし、走行を安定させます。
用途一般住宅屋内用木製引戸 仕様左右方向の調整/出荷時より左右方向にそれぞれ2mm 付属品+なべタッピンねじ4×50 1本 形状Y型 車輪径(Φmm)26 材質(車輪)POM 材質(ケース)PA66 仕上DG色塗装 適合レールNYレール(ツバ付き) 適合扉幅(mm)24以上
1個
999 税込1,099
当日出荷

Coconi 室内引き戸用 ソフトクローザー ドア音ケア SPG(サヌキ) 動画あり
両面テープ取付の室内引戸用 ソフトクローザーです。 バンッ! という大きな 戸当り音 を消 したい方に ・・・最適な後付け室内ドア用(引戸)ソフトクローザー。 内蔵ダンパー&スプリングにより戸を ゆっくり静か に閉め切ります。 建具(戸・枠)への加工が不要! やわらかでスタイリッシュなデザイン スリム&コンパクト! 現在ご使用中の戸にも使用できる 後付けタイプ! 強力テープで貼付けるだけ 設置が簡単! 左右どちらの戸開き方向の扉にも取り付け可能です!
用途室内ドア:引戸用 質量(g)約100 主材質ABS樹脂 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)234×30×25
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GIKEN(川口技研)引戸錠Btype(表示錠)
材質亜鉛合金 種類引手錠(表示錠) 適合扉厚(mm)28~36
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アトムリビンテック引戸レール用キャッチ AFD-3100
AFDシステム吊り戸レール用キャッチです。レール取付け後に、後付けできます。戸を開ききった(閉じきった)際に、戸が縦枠に当たる納まりで使用できます。
材質POM
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

後付けできる、引き出しや引戸を静かにゆっくりと閉められるダンパーです。扉質量15 kg、25 kg、40 kgタイプがあります。ダンパー用カバー(別売品)もございます。
仕様ダンパー本体と、受座(別売品)を組み合わせて使用します。受座はダンパー本体の取り付け位置や扉の仕様に合わせ、お選びください。組み合わせの詳細はの図をご覧ください。使用温度(オイルダンパー本体):0 ℃~40 ℃ 材質ポリアミド グレー 質量(g)2
1個
46 税込51
欠品中

上下調整付アルミサッシにも適合
用途木製引戸用 車輪径(Φmm)30 長さ(mm)86 幅(mm)13.2 高さ(mm)24.5 堀込み寸法(mm)高さ25、溝幅15、長さ51
1セット
539 税込593
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚の戸を操作するだけで残りの戸もそれに連動して開閉する機能を有したシステム金具の扉下部に取り付けるエンドクッションです。
用途メーカー上吊引戸システム、HRシステム/AFDシステム/NSDシステムに適用しております。 付属品+皿木ねじ3.1×25 材質/仕上ABS樹脂、鋼、ゴム/黒色、クロメート
1個
309 税込340
欠品中

材質(コマ)ポリアセタール樹脂 車輪径(Φmm)30 材質(本体) 軸受種類ボールベアリング 耐荷重(kg/個)30/2
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質亜鉛合金 種類引手錠(シリンダー錠) 適合扉厚(mm)28~36
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)