337件中 121~160件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケージーパルテックステンレス敷居レール
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。A型山レールで脱輪しにくい設計です。雨水等の浸入を防ぐ効果が高く玄関等に最適です。掃出し加工を施すと掃除も楽です。偏芯・3本・4本引き等別注製作可能です。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用。コンクリート用 材質SUS304 厚さ(mm)1 備考【戸車(別売り)】M45・MS45・MT45 仕上HL・SPV付
1本
8,198 税込9,018
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プッシュオープン機構付きのスライドレールです。 。前板を押すだけで引き出しが開きます。そのためハンドルやつまみが不要で、フラットなデザインのキャビネットに仕上がります。新機構PPD(プルプロテクトデバイス)が、引き出しをプッシュせず強制的に引き出した時、機構部へのダメージを最小限にします。樹脂製スプリングが引き出しを完全に開けた際と、閉めた際の金属音を軽減します。
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12/六角棒スパナ 材質鋼(光沢クロメート処理) 関連資料寸法図(0.53MB)
1セット(2本)
7,098 税込7,808
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本引戸の敷居用甲丸レールです。コンクリート用です。
材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)50 厚さ(mm)1.2
1本
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

甲丸・面付型のMOレールです。
材質真鍮
1本
7,798 税込8,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

調整V戸車
用途一般Vレールに使用できます
1個
699 税込769
翌日出荷

脱輪防止の面付アルミレールです。浜国製の専用ブロック戸車併用で脱輪防止効果UP。
用途一般室内建具用 材質アルミ
1本
2,498 税込2,748
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バリアフリー対応
用途埃っぽい処にも向く 材質ステンレスSUS304 ステンレスSUS304 堀込み寸法(mm)12×12
1本
5,198 税込5,718
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Yレール
材質アルミ 寸法(幅W×高さH)(mm)9.5×6.2
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケージーパルテック真鍮角レール8mm角
真鍮製玄関レール
材質真鍮 仕上生地 長さ(mm)2000 穴サイズ(mm)下穴2.3/皿5 穴数6ヶ
1本
5,898 税込6,488
翌々日出荷

甲丸レールと戸車のセット品です
材質レール:アルミ、戸車:枠・鉄クロメート・車・EVA 仕上B2シルバー 長さ(mm)1820 寸法(幅W×高さH)(mm)レール:6×7.5 穴数6ヶ 穴サイズ(mm)下穴2.1/皿4.5 車輪径(Φmm)30 取付穴径(Φmm)バカ穴3.2 セット数戸車2ヶ 適合扉質量(kg)20 仕様ベアリング無 シルバー
1セット(1本×2個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

ケージーパルテック真鍮 真鍮埋込レールP4
玄関用真鍮製埋込レール
材質真鍮 仕上生地 長さ(mm)1820
1本
4,198 税込4,618
翌々日出荷

ケージーパルテックステン甲丸レールA3 6×7.5
室内用ステンレス甲丸レールです
材質SUS304 仕上生地 寸法(幅W×高さH)(mm)6×7.5 長さ(mm)1820 穴サイズ(mm)下穴2.1/皿5 穴数6ヶ
1本
6,798 税込7,478
翌々日出荷

ケージーパルテックビニ鉄レール#3 5.3×7
室内用ビニール被膜の鉄レールです
材質鉄+硬質ビニール ブルー 仕上ブルー 寸法(幅W×高さH)(mm)5.3×7 長さ(mm)1820 穴サイズ(mm)下穴2.1/皿4.5 穴数6ヶ
1本
759 税込835
翌々日出荷

ケージーパルテックステンレス玄関レール GHW
ステンレス製玄関レールです
材質SUS304 仕上生地 長さ(mm)2000 取付穴径(Φmm)4.5バカ穴 穴数6ヶ
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷

アトムリビンテック下溝用樹脂ガイドレール
材質ABS
1本
869 税込956
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材 内装などに。 シルバー 幅(mm)25 高さ(mm)5
1本
909 税込1,000
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケージーパルテックフラットレール FRS12
材質SUS304 仕様掃出し口可 高さ(mm)12 堀込み寸法(mm)12×12
1本(1830mm)ほか
2,698 税込2,968
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケージーパルテックフラットレール AMT33・36
材質A6063S-T5 仕様加齢対応薄型、木ねじ入 寸法B(mm)3 穴数24
1本(1830mm)ほか
3,598 税込3,958
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ケージーパルテックフラットレール DTA9
R車、V車、Y車すべてに対応しハズレ防止機能も向上しました。床とレールが、同レベルに仕上がります(バリアフリー対応)。豊富なバリエーションで、あらゆる床材に使用可能です。病院、学校、老人ホーム等安全設計が必要なところには欠かせない商品です。
材質A6063S-T5 仕様鍔付 高さ(mm)9 堀込み寸法(mm)9×9
1本(1830mm)ほか
799 税込879
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アトムリビンテックAVYDレール
ツバ付きのため、床の欠き込み部分を見せることなくすっきりときれいに仕上げることができます。 ツバ部分が低く緩やかな形状のため、歩行や運搬車の横断がスムーズにできます。
材質アルミ押出し材 断面寸法(mm)9×6
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
全長(mm)1820
1セット(10本)
7,598 税込8,358
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
長さ(mm)1820 材質アルミ
1本
559 税込615
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの下部ガイドレール。
用途引戸専用金具 材質アルミ押出し材 シルバー ねじ穴Φ5穴×Φ9皿
1本
2,398 税込2,638
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイロジックビニ鉄レール
建具用甲丸レール
材質 寸法(mm)1820 呼称(mm)H7×W5.3
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷

建具用レール甲丸レール
材質アルミ サイズ(mm)1820
1本
1,198 税込1,318
3日以内出荷

ハイテクウッドプラスアルミ直付けレール
シルバー
1本
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケージーパルテックステンレス敷居レール
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。Y溝仕様で吊戸の下ガイドレールに最適です。SUS304ヘアーラインでシャープな表面仕上げです。バリアフリー対応のフラットタイプ商品です。メーカーY型・V型戸車のどちらでも使用可能です。学校・保育所等砂やほこりの多い現場に広くご使用ください。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用。コンクリート用 材質SUS304 厚さ(mm)1 備考【戸車(別売り)】M45・MS45・MT45 仕上HL・SPV付
1本
8,798 税込9,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケージーパルテックステンレス敷居レール
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。SUS304HL仕様で耐久性に優れています。床と同じレベルに仕上がり車椅子やストレッチャーも引っ掛りません。専用戸車付で取付が簡単でスムーズに開閉できます。偏芯・3本・4本引き等別注製作可能です。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用。コンクリート用 材質SUS304 厚さ(mm)1.2 備考【戸車(別売り)】M45・MS45・MT45 仕上HL・SPV付
1本
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引違い戸のコンクリート用U型敷居レールです。
材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)100 厚さ(mm)1.2
1本
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

鉄クロメートコ型枠
材質鉄クロメート/POM 耐荷重(kg)(2個)30 車径(mm)45
1個
549 税込604
翌日出荷

アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。3段引のスライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12 材質鋼(光沢クロメート処理) 関連資料寸法図(0.42MB)
1セット(2本)
7,598 税込8,358
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

インナーレールを完全に引き出せる3段引きのスライドレールです。レールを全閉にした時、閉じた状態を保持する簡易的なキャッチ機能付きです。レバー操作でインナーレールを取り外せます。
材質鋼(光沢クロメート処理)
1セット(2本)
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トップ(エイト)P2レール
戸車走行部に穴がないため、スムーズに走行します。
材質アルミ 幅(mm)40 高さ(mm)12
1本
3,698 税込4,068
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3本引違い戸の敷居用甲丸レールです。コンクリート用です。
材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)1.2
1本
52,980 税込58,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本引戸の敷居用Vレールです。コンクリート用です。
材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)50 厚さ(mm)1.2
1本
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

静音タイプの調整戸車です
用途一般Vレールに使用できます
1個
699 税込769
翌日出荷

V戸車
用途一般Vレールに使用できます
1個
269 税込296
翌日出荷

静音タイプの戸車です
用途一般Vレールに使用できます
1個
559 税込615
翌日出荷

ヨコヅナ製のスライドラック用 上部レール(ストッパー付)部品のみです。
付属品ストッパー(レール1本につき2個)SPCC(t3) 材質アルミ(t1) 寸法L(mm)1800
1本
2,698 税込2,968
5日以内出荷

V溝レールは建具ブレ防止機能に優れている価格が安い
用途一般室内建具用 材質塩ビ 埋め込み寸法(mm)12×12
1本
649 税込714
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)