アトムリビンテックのロゴ

アトムリビンテック

アトムリビンテックは住まいの金物(内装金物)のパイオニアとして、創業以来110余年の間に培ったノウハウを活かし、常に先駆的なアトム・ブランド製品の企画・開発・販売に取り組むファブレスメーカーです。これからも柔軟な発想と独創性を尊重する「ものづくりの精神」を反映させた商品で、快適な暮らしを支えていきます。

会社情報
会社名アトムリビンテック株式会社
設立1954/10/09
所在地〒110-8680 東京都台東区入谷1-27-4
749件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
戸当りパッキン アトムリビンテック戸当りパッキンアトムリビンテック(48件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。 収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。 両面テープ付きです。
用途一般住宅屋内用ドア材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
コード差込口 アトムリビンテックコード差込口アトムリビンテック(13件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
材質ゴム寸法(Φmm)40
案内ランナー(上下共通) アトムリビンテック案内ランナー(上下共通)アトムリビンテック(37件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの案内ランナー。
用途収納折戸専用
調整戸車 アトムリビンテック調整戸車アトムリビンテック(25件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)車輪径(Φmm)28付属品なべタッピンねじ4×50 1本材質車輪:POM、ケース:PC、鋼車輪:白、ケース:DG色車輪金属ベアリング入り対応戸厚(mm)24以上適合扉質量(kg)40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
アームストッパー 高受型 アトムリビンテックアームストッパー 高受型アトムリビンテック(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
堀込み加工の要らない面付けタイプです。 ドアの内側取付け、外開き用です。
用途一般住宅屋内用軽量ドア付属品(+)皿タッピングねじ4×25 2本、(+)なべタッピングねじ4×25 3本種別高受型材質ステンレス鋼仕上生地ヘアーライン適合扉高さ(mm)2300以下適合扉厚(mm)25~45開き角度(度)100°以内の範囲で任意に設定適合扉幅(mm)600~910適合扉質量(kg)25以下
配線孔キャップ アトムリビンテック配線孔キャップアトムリビンテック(5件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。 フタを取外しての使用もできます。 開口部は外に向かって少し広くなっているので、取外しがしやすいです。
材質ABS
収納折戸用丁番 アトムリビンテック収納折戸用丁番アトムリビンテック(44件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
用途収納折戸用丁番
配線孔キャップ アトムリビンテック配線孔キャップアトムリビンテック(8件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。 フタは取外しできるので、L型コンセントも通せます。 可動窓が付いており、通っているコードの量に合わせ、開口部の大きさを調整することができます。
材質ABS
上部ピボット(HD SYSTEM) アトムリビンテック上部ピボット(HD SYSTEM)アトムリビンテック(13件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの上部ピボット。
用途収納折戸専用
下部ガイド アトムリビンテック下部ガイドアトムリビンテック(6件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
戸を吊ったままの状態で、前後調整ができます(±4mm)。
付属品+六角(対辺7)タッピンねじ4×16(2本)材質鋼、POM仕上ススコバルトメッキ、白
TH36 3段引きボールスライドレール(底付けタイプ) アトムリビンテックTH36 3段引きボールスライドレール(底付けタイプ)アトムリビンテック(22件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット
当日出荷
引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きスライドレールです。 引出し側レールに切り起しがあり、引出しの下側から直接ねじ止めできます。 レールを最大まで引き出し、ストッパーを押しながら更に引き出すと引出し側レールが取り外せます。
種類スライド形段数3材質(レール)表面処理(レール)ユニクロセット内容左右各1個
ピボット受け金具(上下共通)(HD SYSTEM) アトムリビンテックピボット受け金具(上下共通)(HD SYSTEM)アトムリビンテック(5件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズのピボット受け金具。
用途収納折戸専用材質/仕上鋼/クロメート
案内ランナー アトムリビンテック案内ランナーアトムリビンテック(32件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
材質ポリアセタール、鋼仕上乳白色、クロメート
下部ガイド 床付けタイプ(KSD SYSTEM) アトムリビンテック下部ガイド 床付けタイプ(KSD SYSTEM)アトムリビンテック(11件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
戸の重量が25Kg以下のスタンダードなタイプの引戸専用システムSDシステムの床付けガイド。
用途引戸専用のシステム金具です。付属品+トラスタッピンネジ4×25材質/仕上6ナイロン/乳白色
下部ピボット(HD SYSTEM) アトムリビンテック下部ピボット(HD SYSTEM)アトムリビンテック(5件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの下部ピボット。
用途収納折戸専用
ヨーデルストッパー(戸首加工用引戸ブレーキ) アトムリビンテックヨーデルストッパー(戸首加工用引戸ブレーキ)アトムリビンテック(7件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷
上部レール内の端部に取り付け、ブレーキ機能を持たせます(ニューヨーデル戸車に)。
用途食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。材質/仕上鋼/クロメート
キャッチ付ストッパー アトムリビンテックキャッチ付ストッパーアトムリビンテック(6件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
レール取付後に後付けできます。戸を開き切った(閉じきった)際に、戸が縦枠に当たる納まりで使用できます。
材質POM
AFDシステム 上部吊車 アトムリビンテックAFDシステム 上部吊車アトムリビンテック(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
戸を吊ったままの状態で、ドライバーで上下調整が出来ます。金属ベアリング入り。
付属品なべタッピンねじ 3.5×30 3本材質本体:PA66、鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×25 1本ベアリング金属ベアリング適合レールAFD-1500、AFD-1300適合扉質量(kg)30以下
HRシステム 上部吊車 アトムリビンテックHRシステム 上部吊車アトムリビンテック(10件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
30kg以下の上吊式引戸で使用できる従来タイプの吊り車です。 戸を吊ったままの状態で、戸の上下調整ができます。 製品出荷より下方向へ7mm調整できます。
用途間仕切引戸ベアリング樹脂ベアリング
下部ガイド 床付けタイプ(SD SYSTEM) アトムリビンテック下部ガイド 床付けタイプ(SD SYSTEM)アトムリビンテック(6件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
戸の重量が25Kg以下のスタンダードなタイプの引戸専用システムSDシステムの床付けガイド。
用途引戸専用のシステム金具です。付属品+皿タッピンネジ3×20材質/仕上6ナイロン/乳白色
スライド丁番 C105° アトムリビンテックスライド丁番 C105°アトムリビンテック
349税込384
1個
当日出荷
C105°はオール・スチール製で、カップ掘込み径Φ35mmの、コスト・パフォーマンスの高いスライド丁番です。カップ深さが11mmと浅いため、薄い扉に使用できます。
材質SPCC仕上ニッケルメッキ開き角度(度)105カップサイズΦ35×11mm
LR戸当り アトムリビンテックLR戸当りアトムリビンテック(3件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
左右開き兼用、取付けが容易な上枠付け戸当りです。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません。)付属品+皿タッピンねじ3.5×20(4本)
丁番 オートヒンジ アトムリビンテック丁番 オートヒンジアトムリビンテック(43件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
両開き扉を左右どちらかでも自由に開けられ、また、両扉の隙間を隠すための金具です。
用途洋服ダンスや、食器棚等の家具の両開き戸に。推奨ねじ+皿木ねじ2.1×8、+なべ木ねじ2.7×13対応召し合せ寸法(幅)12mm以上(長さ)天板から底板までの内寸法(厚さ)7mm
上部吊り車 HR-275-K アトムリビンテック上部吊り車 HR-275-Kアトムリビンテック(4件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
木加工不要で、戸の上面に直に取付けることができます。 戸を吊ったまま、上下調整ができます。
仕様金属ベアリング付属品+トラスタッピンねじ(3.5×30)×3本材質(本体)POM材質(車輪)POM、鋼仕上黒亜鉛メッキ材質(カップ部)
スライドレール 新17シリーズ アトムリビンテックスライドレール 新17シリーズアトムリビンテック(23件のレビュー)
789税込868特価
1組(2本)
当日出荷から9日以内出荷
ローラータイプの二段引きスライドレール。コンパクトで、しかも強度、耐久性に優れております。
用途デスク・厨房・収納家具等の引き出しに使用種類スライド形段数2材質(レール)表面処理(レール)エポキシ系樹脂粉体塗装セット内容左・右、各1本材質(車輪)POMシリーズ新17シリーズ推奨ねじ+皿木ねじ2.7×12
上部吊り車(上下調整付き)(HR SYSTEM) アトムリビンテック上部吊り車(上下調整付き)(HR SYSTEM)アトムリビンテック(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
戸の重量40Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの間仕切用上部吊車。
用途間仕切引戸及び、間仕切折戸への対応が可能。付属品+なべタッピンねじ3.5×25 3本ベアリング金属ベアリング材質(本体)PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼材質(車輪)POM、鋼材質(カップ部)亜鉛合金
下部ガイド 床付けタイプ(SD SYSTEM) アトムリビンテック下部ガイド 床付けタイプ(SD SYSTEM)アトムリビンテック(5件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの下部ガイド。
用途引戸専用金具付属品+なべタッピンねじ4.5×16材質/仕上ステンレス、ジュラコン(R)/生地、白色
下部ガイド アトムリビンテック下部ガイドアトムリビンテック
229税込252
1個
当日出荷
樹脂製のため戸の当たりがソフトです。
付属品皿タッピンねじ 3×20 2本材質PA6DG色
TKSチューブラ鎌錠 アトムリビンテックTKSチューブラ鎌錠アトムリビンテック(13件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から5日以内出荷
掘込み加工が容易なチューブラ錠です。 掘込み径Φ21mmの細型です。 誤って鎌を出したまま戸を閉めた場合でも、鎌は枠等に当たると自動的に本体内に収納されます。 枠の損傷や錠の故障に繋がりにくく、安全です。 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸
首長丸一受ビス止め(Φ25mmパイプ用) アトムリビンテック首長丸一受ビス止め(Φ25mmパイプ用)アトムリビンテック(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
面付けタイプのためどこにでも取り付けられる、用途範囲の広いパイプ受金具です。
材質亜鉛合金サイズΦ25mmパイプ用仕上ニッケルメッキ
下部ガイド アトムリビンテック下部ガイドアトムリビンテック(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
戸を吊ったまま、ドライバーで前後調整ができます。
付属品バインドタッピンM 3.5×20 2本材質PA6、鋼
ゴム戸当りD アトムリビンテックゴム戸当りDアトムリビンテック(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
引戸を開閉する時に戸が縦枠と当たる衝撃をやわらげ、 バタンという大きな音が発生することを防ぎます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
DS調整戸車 アトムリビンテックDS調整戸車アトムリビンテック(3件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
戸を上下方向に調整できます。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)タイプV型車輪径(Φmm)30付属品皿タッピンねじ 3×20 2本材質車輪:POM、ケース:鋼仕上車輪:白、ケース:ユニクロ適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレールツバ無しVレール、ウイングレール適合扉質量(kg)2個使用で40以下
戸車 アトムリビンテック戸車アトムリビンテック(20件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
戸を上下方向に調整できます。上下方向の調整は、出荷時より上方向に6.5mmです。 車輪はΦ33mmサイズで鋼製ベアリング入り。 Vレール専用戸車です。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)材質(車輪)POM、(ケース)鋼仕上(車輪)白、(ケース)クロメート適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
パッキン アトムリビンテックパッキンアトムリビンテック
299税込329
1本
翌日出荷
両面テープ付 ・ 木製戸当へ貼って下さい。
材質軟質樹脂製幅(mm)8.2厚さ(mm)4
手掛け兼用引手 アトムリビンテック手掛け兼用引手アトムリビンテック
769税込846
1個
当日出荷から4日以内出荷
扉や引出しの手掛けとしても、引戸の戸引手としても使用できます。
材質(表面部)ステンレス鋼、(底板)アルミ合金付属品丸頭くぎ1.2×16(2本)
脱落防止棚ダボ アトムリビンテック脱落防止棚ダボアトムリビンテック
59税込65
1個
当日出荷
前方向に棚板が動くのを防ぎます。 棚板を載せると穴から抜け落ちなくなる形状です。
材質PP、鋼(ニッケルメッキ)半透明耐荷重N(kgf)294.2(30)/4ヶ
上吊式引戸金具用下ガイド(HR SYSTEM) アトムリビンテック上吊式引戸金具用下ガイド(HR SYSTEM)アトムリビンテック(4件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
ガイドを前後に調整できる為、前後調整付の上部吊り車に適している床付けガイドです。L金具の向きを変えることで、立ち上がりを変えられます。
用途引戸専用のシステム金具です。付属品+なべタッピンねじ3×20
上部レール AFD-1500 アトムリビンテック上部レール AFD-1500アトムリビンテック(6件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
翌日出荷
材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)300
下部ガイド アトムリビンテック下部ガイドアトムリビンテック(2件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
樹脂製のため戸の当たりがソフトです。従来品より背を高くした事により、アンダーカット20mmに対応するタイプです。ガイドを前後に2mmずつ調整ができます。
付属品(+)バインドタッピンねじ3×20材質6ナイロン乳白色
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら