絞り込み
ブランド
- アトムリビンテック
- ハーフェレ(86)
- BEST(ベスト)[金物](13)
- BIDOOR(ビドー)(10)
- ハイロジック(9)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(7)
- ツキエス(7)
- ダイケン(6)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- SYS(シブタニ)(5)
- ACE(エース)(4)
- 広島(4)
- ノダ(3)
- TOSTEM(LIXIL)(3)
- ヤボシ(2)
- 末広金具(SUEHIRO)(2)
- 三恵ネット(2)
- SUGICO(スギコ)(1)
- APLUS(クマモト)(1)

引戸レール用キャッチ AFD-3100
アトムリビンテック¥309税込¥3401個当日出荷AFDシステム吊り戸レール用キャッチです。レール取付け後に、後付けできます。戸を開ききった(閉じきった)際に、戸が縦枠に当たる納まりで使用できます。材質POM
エンドクッション(連動引戸システム)
アトムリビンテック¥309税込¥3401個当日出荷1枚の戸を操作するだけで残りの戸もそれに連動して開閉する機能を有したシステム金具の扉下部に取り付けるエンドクッションです。用途メーカー上吊引戸システム、HRシステム/AFDシステム/NSDシステムに適用しております。付属品+皿木ねじ3.1×25材質/仕上ABS樹脂、鋼、ゴム/黒色、クロメート
引戸下溝補強金具
アトムリビンテック¥569税込¥6261個当日出荷上吊式引戸の下部ガイド溝の木口端部を保護する部材です。用途メーカー上吊式引戸向け下ガイドに適してます。付属品+皿タッピンねじ2.6×20(4本)適合(使用可能床付け下部ガイド)SD-400、KSD-400、NSD-401、NSD-402、NSD-404、NSD-405、HR-430、HR-440、FF-800材質/仕上鋼/クロメート、(受部)塩化ビニール/無色
インターロック45型
アトムリビンテック¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷下荷重式引戸用の連動引戸金具です。 オンとメン(磁石内蔵)を組み合わせることで、引戸を連動させます。用途一般住宅屋内用木製引戸付属品+皿タッピンねじ4×25 2本材質PA6適合扉幅(mm)30以上
調整用専用スパナ(HD SYSTEM)
アトムリビンテック¥229税込¥2521個当日出荷戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズに使用する部品の調整を行う為のスパナです。用途HD-11、HD-111、HD-13、HD-15、HD-16、HD-22に材質/仕上鋼/ユニクロ
インターロック45型
アトムリビンテック¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷下荷重式引戸用の連動引戸金具です。オンとメン(磁石内蔵)を組合わせることで、引戸を連動させます。用途使用条件-一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) ◇対応戸厚:30mm以上 ◇戸車:Y型戸車(メーカー推奨品:FA-1100-BY) ◇下部レール:Y型レール(メーカー推奨品:NYレール)付属品+皿タッピンねじ 4×25 2本材質PA6色白
2WAYソフトクローズパーツ下部ガイド
アトムリビンテック¥399税込¥4391個当日出荷AFDシステム用下部ガイドです。戸と接する部分が回転するため、戸の開閉をスムーズにします。付属品六角タッピンネジ(4×16)2本トラスコ品番434-7468材質SUS430、POM仕上スズコバルトメッキ
引戸レール用キャッチ AFD-3001
アトムリビンテック¥229税込¥2521個当日出荷AFDシステム吊り戸レール用仮固定ブロックキャッチです。上部レール端部に取付けます。レールが斜めに施工されて戸が自然に動いてしまう現象を緩和します。材質PA66、鋼
AFD-2950―C17 カバー
アトムリビンテック¥199税込¥2191個当日出荷AFDシステム吊り戸レール用仮固定ブロックキャッチAFD-2950用カバーです。付属品+バインド小ねじ(4×25) 1本材質ABS
レールクリーナー No.3
アトムリビンテック¥239税込¥2631個当日出荷レール内部の掃除に適しています。 フェルトタイプです。こびりついたゴミやホコリ等を掃除するのに適しています。 戸の走行性を維持する為に、こまめにレール内を掃除することをお勧めします。材質PPナチュラル
片引きトリガーセット
アトムリビンテック¥579税込¥6371セット4日以内出荷(片引きトリガーセット)MF-301・MF-400付属品ノンヘッドコーススレッド 4.8×18 2本材質鋼、POM仕上下部ガイド:ニッケルメッキ トリガー:グレー
ロングトリガーセット(SDシステム2wayソフトクローズ戸袋納まり)
アトムリビンテック¥1,498税込¥1,6481本4日以内出荷戸尻側のソフトクローズを作動させます。ロングトリガーとスペーサー、トリガーがセットになっています。FC-352 2ヶ FC-311TS 1ヶが添付されています。付属品【FC-352 スペーサー】エラストマー × 2個、FC-311TS【トリガー】ステンレス鋼 × 1個(※ソフトクローズ本体に同梱されているトリガーは、使用できません。)セット内容#ERROR!材質ステンレス鋼
トリガーセット
アトムリビンテック¥5,598税込¥6,1581セット4日以内出荷MF-300・MF-420・MF-630・MF-630-Sが一緒になったトリガーセットです。壁の所定位置に取付け、マルチソフトクローズユニットを作動させます。仕様【MF-630(固定ブロック)】[材質]NBR [仕上げ]黒 [添付品]ノンヘッドコーススレッド 4.8×25 1本【トリガーセット(MF-300・MF-420)】[材質]POM、鋼 [仕上げ]トリガー:グレー トリガーブラケット:クロメート [結合ねじ]+バインド小ねじ M4×10 2本 [添付品]MF-630(ブロック) 2ヶ MF-630-S(スライダー) 1ヶ ノンヘッドコーススレッド 4.8×45 6本【MF-630-S(スライダー)】[材質]POM、鋼 [仕上げ]スライダー:黒
スイッチオープントリガーセット
アトムリビンテック¥3,998税込¥4,3981セット(2個)4日以内出荷トリガー・トリガーベース。戸に取付け、マルチソフトクローズユニットのソフトクローズを作動させます。付属品ノンヘッドコーススレッド 4.8×18 2本材質鋼、POM仕上下部ガイド:ニッケルメッキ トリガー:グレー
2WAYソフトクローズパーツ
アトムリビンテック¥2,398税込¥2,6381本当日出荷AFDシステムガイドFG-100S用ガイドレールです。トラスコ品番434-7452材質アルミ押出し材長さ(mm)1000仕上シルバーねじ穴Φ5.5穴 Φ7.5皿
SWフリーオープン金具セット
アトムリビンテック¥16,980税込¥18,6781セット5日以内出荷付属品皿タッピンねじ4×16(アイボリー塗装)(2本)/バインドタッピンねじ3.5×25(4本)/バインドタッピンねじ3.5×25(2本)内訳SW-960-F 1ヶ SW-960-B 1ヶ SW-960-ST 3ヶ SW-961 1ヶ SW-961-SP 2ヶ SW-961-CT 1ヶ
ノーズブロック
アトムリビンテック¥6,998税込¥7,6981セット(2個)5日以内出荷付属品バインドタッピンねじ3.5×40(3本)材質本体:亜鉛合金、エラストマー キャップ:PP仕上本体:クロメート キャップ:黒
SWシステム ボトムタイト
アトムリビンテック¥10,980税込¥12,0781個10日以内出荷閉め切った再の気密性を向上させることができます。用途SW-900シリーズと組み合わせて使います。付属品本体用:皿タッピンねじ 4×35 3本、トラス小ねじ M4×14 1本、シャッター用:皿小ねじ M3×14 2本材質本体:亜鉛合金、POM、鋼、シャッター:アルミ押出し材、発泡EPDM色本体:黒、シャッター:シルバー適合パネル厚さ(mm)30~40パネル幅(mm)1300以下
SPボックス
アトムリビンテック¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷ロッカーの扉裏面に取付けて使用する小物入れです。スマートフォン5.5~6インチが収納できるポケットが付いています。推奨ねじトラスタッピンねじ 3.5×16(添付されていません)
走行安定スペーサー
アトムリビンテック¥259税込¥2851個5日以内出荷折れ戸の開閉方法がフリーオープンタイプの場合で、戸の開き角度50度で仮ストップする機構を持たない丁番(HD-37等)を使用する場合に必要となります。材質POM
AFD-2950-C用スペーサー
アトムリビンテック¥279税込¥3071個3日以内出荷付属品皿小ねじ 4×25 1本、皿小ねじ 4×35 1本(AFD-2950用スペーサーを使用した場合に使用します。)材質ABS寸法(mm)14色黒
AFD-2950用スペーサー
アトムリビンテック¥219税込¥2411個5日以内出荷用途カバーとスペーサーを併用する事でコーナー納まりにした際の戸の木口と戸の側面をそろえる事ができます。付属品皿小ねじ 4×40 1本材質ABS
ボトムタイトスクリーン
アトムリビンテック¥989税込¥1,0881本5日以内出荷用途BTシステム 部品セットおよびBT-130とセットで使います。材質フレーム:アルミ押出し材、パッキン:エラストマー寸法(mm)1000色フレーム:シルバー、パッキン:グレー
ボトムタイトF型フレーム
アトムリビンテック¥2,498税込¥2,7481本5日以内出荷用途BTシステム 部品セットおよびBT-140とセットで使います。材質アルミ押出し材寸法(mm)1000色シルバーねじ穴Φ4穴推奨ねじなべタッピンねじ 3.5(添付されていません)ねじ穴数4ねじ穴間隔(mm)両端より25、中央2穴の間隔428