絞り込み
ブランド
  • アトムリビンテック
  • ハーフェレ(86)
  • ケージーパルテック(44)
  • BEST(ベスト)[金物](13)
  • BIDOOR(ビドー)(10)
  • ハイロジック(9)
  • LAMP(スガツネ工業)(7)
  • ダイケン(7)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(7)
  • TOSTEM(LIXIL)(7)
  • ツキエス(7)
  • SYS(シブタニ)(5)
  • ACE(エース)(4)
  • 広島(4)
  • ノダ(3)
  • ヤボシ(2)
  • 末広金具(SUEHIRO)(2)
  • 三恵ネット(2)
  • SUGICO(スギコ)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 収納折戸用丁番 アトムリビンテック

    収納折戸用丁番

    アトムリビンテック(45件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    用途収納折戸用丁番
  • 関止 アトムリビンテック

    関止

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    引き分けタイプの引き戸に使用。上部の敷居溝の中に取り付け、左右の戸をきちんと適切な位置で止められます。
    用途屋内木製建具材質/仕上ステンレス(SUS304)/生地鏡面
  • 間仕切折戸用丁番 アトムリビンテック

    間仕切折戸用丁番

    アトムリビンテック(9件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    用途間仕切折戸用
  • 収納折戸用丁番 アトムリビンテック

    収納折戸用丁番

    アトムリビンテック
    469税込516
    1個
    当日出荷
    付属品+皿タッピンねじ3.5×20 8本材質鋼、POM、PA66仕上黒塗装
  • FA-1100用スペーサー アトムリビンテック

    FA-1100用スペーサー

    アトムリビンテック
    67税込74
    1個
    当日出荷
    用途FA-1000の掘込み加工にFA-1100を取付ける際に使用します。材質ABS
  • 専用スパナ(AFD SYSTEM) アトムリビンテック

    専用スパナ(AFD SYSTEM)

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    AFD-210、AFD-280-B、UDK-510Mの上下調整用スパナ
    材質/仕上鋼/クロメート
  • 引戸レール用キャッチ AFD-3100 アトムリビンテック

    引戸レール用キャッチ AFD-3100

    アトムリビンテック
    309税込340
    1個
    当日出荷
    AFDシステム吊り戸レール用キャッチです。レール取付け後に、後付けできます。戸を開ききった(閉じきった)際に、戸が縦枠に当たる納まりで使用できます。
    材質POM
  • エンドクッション(連動引戸システム) アトムリビンテック

    エンドクッション(連動引戸システム)

    アトムリビンテック
    309税込340
    1個
    当日出荷
    1枚の戸を操作するだけで残りの戸もそれに連動して開閉する機能を有したシステム金具の扉下部に取り付けるエンドクッションです。
    用途メーカー上吊引戸システム、HRシステム/AFDシステム/NSDシステムに適用しております。付属品+皿木ねじ3.1×25材質/仕上ABS樹脂、鋼、ゴム/黒色、クロメート
  • 引戸下溝補強金具 アトムリビンテック

    引戸下溝補強金具

    アトムリビンテック
    569税込626
    1個
    当日出荷
    上吊式引戸の下部ガイド溝の木口端部を保護する部材です。
    用途メーカー上吊式引戸向け下ガイドに適してます。付属品+皿タッピンねじ2.6×20(4本)適合(使用可能床付け下部ガイド)SD-400、KSD-400、NSD-401、NSD-402、NSD-404、NSD-405、HR-430、HR-440、FF-800材質/仕上鋼/クロメート、(受部)塩化ビニール/無色
  • スパナ950 アトムリビンテック

    スパナ950

    アトムリビンテック
    129税込142
    1個
    当日出荷
    HD-13、HD-15NL、HD-16用の上下左右調整操作するための工具です。
    用途引戸専用のシステム金具です。材質/仕上鋼/クロメート
  • パッケンボックス - N アトムリビンテック

    パッケンボックス - N

    アトムリビンテック
    829税込912
    1個
    4日以内出荷
    ロッカー用の小物入れ
  • インターロック45型 アトムリビンテック

    インターロック45型

    アトムリビンテック
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    下荷重式引戸用の連動引戸金具です。 オンとメン(磁石内蔵)を組み合わせることで、引戸を連動させます。
    用途一般住宅屋内用木製引戸付属品+皿タッピンねじ4×25 2本材質PA6適合扉幅(mm)30以上
  • 収納金具 アトムリビンテック

    収納金具

    アトムリビンテック
    2,698税込2,968
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • インターロック45型 アトムリビンテック

    インターロック45型

    アトムリビンテック
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    下荷重式引戸用の連動引戸金具です。オンとメン(磁石内蔵)を組合わせることで、引戸を連動させます。
    用途使用条件-一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) ◇対応戸厚:30mm以上 ◇戸車:Y型戸車(メーカー推奨品:FA-1100-BY) ◇下部レール:Y型レール(メーカー推奨品:NYレール)付属品+皿タッピンねじ 4×25 2本材質PA6
  • 2WAYソフトクローズパーツ下部ガイド アトムリビンテック

    2WAYソフトクローズパーツ下部ガイド

    アトムリビンテック
    399税込439
    1個
    当日出荷
    AFDシステム用下部ガイドです。戸と接する部分が回転するため、戸の開閉をスムーズにします。
    付属品六角タッピンネジ(4×16)2本トラスコ品番434-7468材質SUS430、POM仕上スズコバルトメッキ
  • AFD-2950―C17 カバー アトムリビンテック

    AFD-2950―C17 カバー

    アトムリビンテック
    199税込219
    1個
    当日出荷
    AFDシステム吊り戸レール用仮固定ブロックキャッチAFD-2950用カバーです。
    付属品+バインド小ねじ(4×25) 1本材質ABS
  • レールクリーナー アトムリビンテック

    レールクリーナー

    アトムリビンテック
    189税込208
    1個
    当日出荷
    用途レール内部のゴミやホコリなどを簡易的に掃除できます。戸の走行性を維持するために、こまめにレール内を掃除してください。材質ABS他
  • レールクリーナー No.3 アトムリビンテック

    レールクリーナー No.3

    アトムリビンテック
    239税込263
    1個
    当日出荷
    レール内部の掃除に適しています。 フェルトタイプです。こびりついたゴミやホコリ等を掃除するのに適しています。 戸の走行性を維持する為に、こまめにレール内を掃除することをお勧めします。
    材質PPナチュラル
  • ブラケットレール アトムリビンテック

    ブラケットレール

    アトムリビンテック
    14,980税込16,478
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質アルミ押出し材寸法(mm)2400ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
  • ゴムストッパー アトムリビンテック

    ゴムストッパー

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    片寄った荷重により、ブラケット等が変形する事を防止します。
    材質SBR(合成ゴム)寸法H(mm)35
  • エンドクッション アトムリビンテック

    エンドクッション

    アトムリビンテック
    289税込318
    1個
    当日出荷
    付属品+皿タッピンねじ(3.1×32)×1本材質ABS、鋼、ゴム仕上黒、クロメート
  • 打ち込みパイプ アトムリビンテック

    打ち込みパイプ

    アトムリビンテック(2件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    HD-13/14/21を傷つけたり破損したりせずに戸に打ち込む為のパイプです。
    用途収納折戸専用材質/仕上鋼/クロメート
  • 調整用専用スパナ(HD SYSTEM) アトムリビンテック

    調整用専用スパナ(HD SYSTEM)

    アトムリビンテック
    229税込252
    1個
    当日出荷
    戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズに使用する部品の調整を行う為のスパナです。
    用途HD-11、HD-111、HD-13、HD-15、HD-16、HD-22に材質/仕上鋼/ユニクロ
  • 調整スパナ アトムリビンテック

    調整スパナ

    アトムリビンテック
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    用途FCW-8100-K、FC-8100-Kの上下調整をするための工具です。材質仕上クロメート
  • 片引きトリガーセット アトムリビンテック

    片引きトリガーセット

    アトムリビンテック
    579税込637
    1セット
    4日以内出荷
    (片引きトリガーセット)MF-301・MF-400
    付属品ノンヘッドコーススレッド 4.8×18 2本材質鋼、POM仕上下部ガイド:ニッケルメッキ トリガー:グレー
  • ロングトリガーセット(SDシステム2wayソフトクローズ戸袋納まり) アトムリビンテック

    ロングトリガーセット(SDシステム2wayソフトクローズ戸袋納まり)

    アトムリビンテック
    1,498税込1,648
    1本
    4日以内出荷
    戸尻側のソフトクローズを作動させます。ロングトリガーとスペーサー、トリガーがセットになっています。FC-352 2ヶ FC-311TS 1ヶが添付されています。
    付属品【FC-352 スペーサー】エラストマー × 2個、FC-311TS【トリガー】ステンレス鋼 × 1個(※ソフトクローズ本体に同梱されているトリガーは、使用できません。)セット内容#ERROR!材質ステンレス鋼
  • トリガーセット アトムリビンテック

    トリガーセット

    アトムリビンテック
    5,598税込6,158
    1セット
    4日以内出荷
    MF-300・MF-420・MF-630・MF-630-Sが一緒になったトリガーセットです。壁の所定位置に取付け、マルチソフトクローズユニットを作動させます。
    仕様【MF-630(固定ブロック)】[材質]NBR [仕上げ]黒 [添付品]ノンヘッドコーススレッド 4.8×25 1本【トリガーセット(MF-300・MF-420)】[材質]POM、鋼 [仕上げ]トリガー:グレー トリガーブラケット:クロメート [結合ねじ]+バインド小ねじ M4×10 2本 [添付品]MF-630(ブロック) 2ヶ MF-630-S(スライダー) 1ヶ ノンヘッドコーススレッド 4.8×45 6本【MF-630-S(スライダー)】[材質]POM、鋼 [仕上げ]スライダー:黒
  • スイッチオープントリガーセット アトムリビンテック

    スイッチオープントリガーセット

    アトムリビンテック
    3,998税込4,398
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    トリガー・トリガーベース。戸に取付け、マルチソフトクローズユニットのソフトクローズを作動させます。
    付属品ノンヘッドコーススレッド 4.8×18 2本材質鋼、POM仕上下部ガイド:ニッケルメッキ トリガー:グレー
  • 2WAYソフトクローズパーツ アトムリビンテック

    2WAYソフトクローズパーツ

    アトムリビンテック
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    AFDシステムガイドFG-100S用ガイドレールです。
    トラスコ品番434-7452材質アルミ押出し材長さ(mm)1000仕上シルバーねじ穴Φ5.5穴 Φ7.5皿
  • 引戸レール用キャッチ AFD-3001 アトムリビンテック

    引戸レール用キャッチ AFD-3001

    アトムリビンテック
    229税込252
    1個
    当日出荷
    AFDシステム吊り戸レール用仮固定ブロックキャッチです。上部レール端部に取付けます。レールが斜めに施工されて戸が自然に動いてしまう現象を緩和します。
    材質PA66、鋼
  • SWフリーオープン金具セット アトムリビンテック

    SWフリーオープン金具セット

    アトムリビンテック
    16,980税込18,678
    1セット
    5日以内出荷
    付属品皿タッピンねじ4×16(アイボリー塗装)(2本)/バインドタッピンねじ3.5×25(4本)/バインドタッピンねじ3.5×25(2本)内訳SW-960-F 1ヶ SW-960-B 1ヶ SW-960-ST 3ヶ SW-961 1ヶ SW-961-SP 2ヶ SW-961-CT 1ヶ
  • ブロック アトムリビンテック

    ブロック

    アトムリビンテック
    739税込813
    1個
    5日以内出荷
    付属品なべドリルねじ5×30(1本)材質PP仕上グレー適合レールSW-700、SW-710、SW-900、SW-910
  • ノーズブロック アトムリビンテック

    ノーズブロック

    アトムリビンテック
    6,998税込7,698
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    付属品バインドタッピンねじ3.5×40(3本)材質本体:亜鉛合金、エラストマー キャップ:PP仕上本体:クロメート キャップ:黒
  • ロングトリガーセット アトムリビンテック

    ロングトリガーセット

    アトムリビンテック
    1,598税込1,758
    1セット
    5日以内出荷
    戸袋納まりの際に使用するトリガーセットです。
    材質ステンレス鋼
  • SWシステム ボトムタイト用ガイドレール アトムリビンテック

    SWシステム ボトムタイト用ガイドレール

    アトムリビンテック
    2,898税込3,188
    1本
    8日以内出荷
    用途SWボトムタイトと併用します。材質アルミ押出し材全長(mm)1300シルバーねじ穴Φ4推奨ねじなべタッピンねじ 3.5×16(添付されていません)ねじ穴数5ねじ穴間隔(mm)両端より30、他310間隔
  • SWシステム ボトムタイト アトムリビンテック

    SWシステム ボトムタイト

    アトムリビンテック
    10,980税込12,078
    1個
    10日以内出荷
    閉め切った再の気密性を向上させることができます。
    用途SW-900シリーズと組み合わせて使います。付属品本体用:皿タッピンねじ 4×35 3本、トラス小ねじ M4×14 1本、シャッター用:皿小ねじ M3×14 2本材質本体:亜鉛合金、POM、鋼、シャッター:アルミ押出し材、発泡EPDM本体:黒、シャッター:シルバー適合パネル厚さ(mm)30~40パネル幅(mm)1300以下
  • SPボックス アトムリビンテック

    SPボックス

    アトムリビンテック
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    ロッカーの扉裏面に取付けて使用する小物入れです。スマートフォン5.5~6インチが収納できるポケットが付いています。
    推奨ねじトラスタッピンねじ 3.5×16(添付されていません)
  • 走行安定スペーサー アトムリビンテック

    走行安定スペーサー

    アトムリビンテック
    259税込285
    1個
    5日以内出荷
    折れ戸の開閉方法がフリーオープンタイプの場合で、戸の開き角度50度で仮ストップする機構を持たない丁番(HD-37等)を使用する場合に必要となります。
    材質POM
  • AFD-2950-C用スペーサー アトムリビンテック

    AFD-2950-C用スペーサー

    アトムリビンテック
    279税込307
    1個
    3日以内出荷
    付属品皿小ねじ 4×25 1本、皿小ねじ 4×35 1本(AFD-2950用スペーサーを使用した場合に使用します。)材質ABS寸法(mm)14
  • AFD-2950用スペーサー アトムリビンテック

    AFD-2950用スペーサー

    アトムリビンテック
    219税込241
    1個
    5日以内出荷
    用途カバーとスペーサーを併用する事でコーナー納まりにした際の戸の木口と戸の側面をそろえる事ができます。付属品皿小ねじ 4×40 1本材質ABS
その他引戸金具・折戸金具