スライドレールとは、引き出しなどをスムーズに開け閉めする際に使用される金具。レールが完全に閉まっている時には、閉じた状態をキープするためのキャッチ機能がついていることがあります。スライドレールには、決まった耐荷重が決められているので、安心に使用するためにも、決められた耐荷重を守るようにしましょう。守らない場合、作動がスムーズでなくなったり、レールが壊れる可能性が出てきます。レールの長さによって、引き出しを出した時に出てくる長さが変わるのが特徴です。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スライドレール 3670 セルフ&ソフトクロージング機構付 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール 3670 セルフ&ソフトクロージング機構付

    LAMP(スガツネ工業)
    3,998税込4,398
    1セット(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    スライドレール3670のブラック仕様です。 3段引のスライドレールです。 アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。 レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。 【仕様】 セルフ&ソフトクロージング機構が作動する位置は、レール長さ350 mmまでは引き出しが完全に閉じる20 mm手前で、レール長さ400 mm以上は36 mm手前です。 引き出しの推奨最大幅は、レール長さ+200 mmです。
    付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12(黒色クロメート処理)ブラック
  • ギャラリーバー LAMP(スガツネ工業)

    ギャラリーバー

    LAMP(スガツネ工業)
    759税込835
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    金属製サイドパネル(側板)上部に取り付けるバーです。
    入数2本
  • ギャラリーバー取付ブラケット LAMP(スガツネ工業)

    ギャラリーバー取付ブラケット

    LAMP(スガツネ工業)
    129税込142
    1セット
    4日以内出荷
    ギャラリーバーとブラケットはワンタッチで取付できます。
    入数2本寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)1.93×4.94×2.99
  • テンプレート オプション品 LAMP(スガツネ工業)

    テンプレート オプション品

    LAMP(スガツネ工業)
    519税込571
    1個
    4日以内出荷
    ボックス型レール用オプション品。 取り付けをより簡単にするためのテンプレートです。 テンプレートで取付穴の位置出しができます。
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)27×7×1.5
  • 450mm 引出しレール(横付用・2本) エスコ

    450mm 引出しレール(横付用・2本)

    エスコ
    2,250税込2,475
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951LK-5
  • アルミ オートスライド テンショナー TC-TBVシリーズ TECHNIDEA

    アルミ オートスライド テンショナー TC-TBVシリーズ

    TECHNIDEA
    12,980税込14,278
    1個
    63日以内出荷
    仕様●アルミオートスライドテンショナー●質量:430gアズワン品番65-6144-21
  • スタビライザー オプション品 LAMP(スガツネ工業)

    スタビライザー オプション品

    LAMP(スガツネ工業)
    519税込571
    1セット
    4日以内出荷
    ボックス型レール用オプション品。 幅の広い引き出しの横ぶれを抑えます。 キャビネットの内幅LWが768mm以上
    入数2個寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)5×5×3
  • 400mm 引出しレール(横付用・2本) エスコ

    400mm 引出しレール(横付用・2本)

    エスコ
    2,020税込2,222
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951LK-4
  • 350mm 引出しレール(横付用・2本) エスコ

    350mm 引出しレール(横付用・2本)

    エスコ
    1,870税込2,057
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951LK-3
  • 300mm 引出しレール(横付用・2本) エスコ

    300mm 引出しレール(横付用・2本)

    エスコ
    1,720税込1,892
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951LK-2
  • 250mm 引出しレール(横付用・2本) エスコ

    250mm 引出しレール(横付用・2本)

    エスコ
    1,600税込1,760
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951LK-1
  • S270 スムースライド(コンパクトタイプ) アトムリビンテック

    S270 スムースライド(コンパクトタイプ)

    アトムリビンテック
    1,198税込1,318
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    「レール着脱可能タイプ(SPロック付き)」と「レール着脱不可能タイプ(ロックなし)」とが揃っています。 「レール着脱可能タイプ(SPロック付き)」は、レールを最大まで引き出し、スプリングロック(SPロック)を押しながら更に引き出すと引出し側レールが取り外せます。 引出しの取付けは、引出し側レールを本体側レールに差し込んでそのまま最後まで押し込むだけで完了です。 左右兼用タイプです。
    仕上ユニクロ材質(ベアリング)材質(レール)
  • S101 スムースライド(標準タイプ) アトムリビンテック

    S101 スムースライド(標準タイプ)

    アトムリビンテック
    1,398税込1,538
    1本
    5日以内出荷
    スライド距離3/4の2段引きスライドレールです。 レールの着脱ができない、完全ストップタイプです。 左右兼用タイプです。 ※レール寸法はS102と同一です。
    仕様着脱不可仕上ユニクロ材質(ベアリング)材質(レール)
  • ND150 スムースライド(3段引きタイプ) アトムリビンテック

    ND150 スムースライド(3段引きタイプ)

    アトムリビンテック
    2,998税込3,298
    1本
    5日以内出荷
    引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きレールです。 左右兼用タイプです。
    仕上ユニクロ材質(ベアリング)材質(レール)

家具用金物』には他にこんなカテゴリがあります

スライドレール