絞り込み
ブランド

真鍮ハンドル(Prime Fieldシリーズ)
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷曲面の角度にこだわったシンプルな真鍮製のハンドル(取っ手)です。 無垢材の真鍮が持つ素材としての魅力をより引き出す為に、機能美と無垢の家具との親和性を追求し、角の仕上がりなどの細かいデザインや表面の仕上げにこだわりました。使い込む程に家具に馴染み、個々の表情となります。 通常では難しい角の部分を直角に近づけることで、線の美しさを実現しています。シンプルなデザインながらも真鍮の重厚感があり、家具との調和を保ちながらも、存在感のある印象を与えます。 色はポリッシュドヘアライン仕上げとなり、磨き仕上げにヘアライン加工が施されているため家具に溶け込みやすく、使い込むごとに味わい深く変化し、一緒に過ごした時間を感じることができる仕上げとなります。用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品段付きボルト 2P材質真鍮色金色仕上真鍮ヘアライン仕上げ
真鍮押板 No.93
シロクマ¥4,998~税込¥5,498~1枚当日出荷から4日以内出荷材質真鍮厚さ(mm)3サイズ300全長L(mm)300幅W(mm)70サイズ(mm)【付属ビス】丸皿3.1×22
ビクトリア取手 No.82
シロクマ¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷から4日以内出荷木ネジ止メです。材質亜鉛合金+真鍮高さ(mm)70寸法D(Φmm)25座幅(mm)【W】Φ60サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
エリザベス取手 No.83
シロクマ¥5,798~税込¥6,378~1本4日以内出荷木ネジ止メです。材質亜鉛合金+真鍮高さ(mm)70寸法D(Φmm)25仕上仙徳座幅(mm)【W】Φ60サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
真鍮ハンドル(キャラクターシリーズ)
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷キャラクターが施された真鍮製の取っ手。彫刻が繊細になされております。用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(H4×38段付ボルト 2SET)材質真鍮色金色仕上真鍮磨き仕上げ
真鍮ハンドル(CNオーバルシリーズ)
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個3日以内出荷から9日以内出荷取付部分が涙型をした真鍮製の取っ手。 レトロな家具やアンティーク家具やアジアンな家具にもよく似合います。用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×16 2P)材質真鍮寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×19×24
モーゼル取手 No.102
シロクマ¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から4日以内出荷木ネジ止メです。材質真鍮高さ(mm)42寸法D(Φmm)16座幅(mm)【W】Φ30サイズ(mm)【付属ビス】3.1×22
リヨン取手 No.115
シロクマ¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷から4日以内出荷木ネジ止メです。材質真鍮高さ(mm)49寸法D(Φmm)19仕上仙徳座幅(mm)【W】Φ35サイズ(mm)【付属ビス】3.1×22
ミロ取手 No.185
シロクマ¥5,898~税込¥6,488~1組(2本)4日以内出荷両面用です。材質自然木+亜鉛合金高さ(mm)52寸法D(Φmm)24座幅(mm)【W】Φ21サイズ(mm)【付属ビス】M6×75