絞り込み
適合径(Φmm)
ブランド
- ACE(エース)(22)
- シロクマ(11)
- ハイロジック(5)
- TOSTEM(LIXIL)(5)
- エスコ(4)
- DIY-ID(4)
- WAKI(和気産業)(3)
- アトムリビンテック(3)
- モリ工業(3)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3)
- SUGICO(スギコ)(2)
- 大阪コネクター製造(2)
- BIM(2)
- フジテック・ジャパン(2)
- RIDGID(日本エマソン)(1)
- イチネンTASCO(1)
- TOTO(1)
- 八幡ねじ(1)
- ENDO(遠藤照明)(1)
材質
- ABS樹脂(7)
- SUS304(13)
- エラストマー(4)
- ゴム(1)
- スチール(1)
- ステンレス(7)
- ナイロン(2)
- ニトリルゴム(NBR)(1)
- プラスチック(1)
- ポリエチレン(PE)(1)
- ポリプロピレン(PP)(2)
- 亜鉛合金(10)
- 木材(3)
- 樹脂(5)
- 黄銅(真鍮)(2)
エコロジープロダクト
「適合径(Φmm)」から絞り込む

ステンレス カバーキャップ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷ステンレス製パイプ・パイプのエンドキャップ材質ステンレスSUS304仕上#400研磨
エラストマー2X4用ゴムキャップ
DIY-ID(10件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷2X4用木材の先端保護として使用。 内側にカエシが付いているので、木材が抜けにくい。材質エラストマーゴムRoHS指令(10物質対応)対応
エンドキャップ 丸パイプΦ32mm用
フジテック・ジャパン¥239税込¥2631個当日出荷から4日以内出荷抜けやすい場合にはビニルテープなどを巻いてはめ込んでください用途規格(mm)材質プラスチック(PC)
ソーホースアシキャップ
DIY-ID(4件のレビュー)¥599税込¥6591組(2個)当日出荷ソーホース完成後に、ソックスみたいに被せるだけで床の保護になります。すべりにくくもなります。 材質はエラストマーで床に対して色移行しにい素材を使っています。 ホース用脚キャップは色々なお店のそれぞれの太さの違いに対応できるように、 内面にカエシが付いていて、ほとんどの2×4材に対応できます。材質エラストマー色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
エラストマー1X4用ゴムキャップ
DIY-ID(2件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷から翌々日出荷1X4用木材の先端保護として使用。 内側にカエシが付いているので、木材が抜けにくい。材質エラストマーゴムRoHS指令(10物質対応)対応
集成材 六甲用木製キャップ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥558税込¥6141個当日出荷から3日以内出荷木製丸棒手摺用の木製エンドキャップです材質タモ材径(Φmm)35適合径(Φmm)35
六甲 Φ35用 イージーキャップ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷木製丸棒手摺のエンドキャップです。材質亜鉛ダイカスト適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
ぬくもり手すり35用 受金具キャップ
WAKI(和気産業)¥859税込¥9451個当日出荷から翌々日出荷手すり先端の木製キャップです。 丸棒35Φに取り付けができます。 手すり丸棒先端にキャップを取り付けて、見目をオシャレにします。 丸棒先端を加工した場合、切口をキャップで隠す事ができます。用途ぶつかり保護に使用材質タモ材奥行(mm)30適合径(Φmm)35
回転止キャップS
ACE(エース)¥879~税込¥967~1個4日以内出荷形状キャップ材質/仕上ZDC/クロームメッキ寸法F(mm)3.2寸法E(mm)6寸法G(mm)10寸法H(Φmm)4寸法K(Φmm)-寸法I(Φmm)6.5
ステンレスロングキャップ
ハイロジック¥1,198~税込¥1,318~1パック(2個)当日出荷から3日以内出荷ステンレスパイプの端部へ取付するキャップ。接着剤などでパイプに固定してください材質ステンレス(クローム)