42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
  • ランドリーパイプセット RELIANCE(リラインス)

    ランドリーパイプセット

    RELIANCE(リラインス)(43件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    浴室用物干竿です。雨、花粉、PM2.5など洗濯物が外干しできない時に大活躍です。 一般的に使用されているステンレス製ランドリーパイプと樹脂製ブラケットのセットです。
    材質ブラケット:ABS樹脂、パイプ:ステンレスブラケット・キャップ:ホワイト表面処理パイプ:研磨耐荷重(N)最大98未満(但し、パイプに均等に重さがかかる場合)浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
  • ランドリーパイプブラケットセット(2ヶ1セット) RELIANCE(リラインス)

    ランドリーパイプブラケットセット(2ヶ1セット)

    RELIANCE(リラインス)(9件のレビュー)
    579税込637
    1セット
    当日出荷
    ランドリーパイプ用受具セットです(リラインスR22ランドリーパイプセットのブラケット・パイプキャップのみ)。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×22×43材質ABS樹脂ホワイト浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
  • ランドリーパイプセット(クロムメッキ仕様) RELIANCE(リラインス)

    ランドリーパイプセット(クロムメッキ仕様)

    RELIANCE(リラインス)(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    浴室用物干竿です。雨、花粉、PM2.5など洗濯物が外干しできない時に大活躍です。 高級感溢れるクロムメッキ仕上げのランドリーパイプとプラケットのセット品です。
    材質パイプ:ステンレス、ブラケットABS樹脂表面処理パイプ:研磨、ブラケット:クロムメッキ色(キャップ)グレー耐荷重(N)最大98未満(但し、パイプに均等に重さがかかる場合)浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
  • 室内物干ワイヤー pid4M 森田アルミ工業

    室内物干ワイヤー pid4M

    森田アルミ工業(4件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    ワイヤーを引出し、ロックするだけで洗濯物が干せ、また簡単に収納することができます。 特殊バネ構造により、ワイヤーの巻き取り速度を歩行速度に制御した安全設計。 最大4mの間口に対応。10kgの洗濯物を干すことができます。
    仕様設置可能距離/4m設置高さ/1.7m付属品SUSトラスタッピンネジ(4×50)5本、SUS皿タッピンネジ(4×60)2本、RC下地用として、プラングアンカー5本材質本体カバー・フックカバー/ABS本体プレート・フックプレート/アルミタブ・ロック/PA6ワイヤー部/SUS304耐荷重(kg)10本体質量(g)430ワイヤー径(Φmm)1.5フック質量(g)45
  • 物干しロープ RELIANCE(リラインス)

    物干しロープ

    RELIANCE(リラインス)
    7,698税込8,468
    1本
    当日出荷
    発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。 デザイン性&機能性に優れた浴室にも使用可能な物干しロープです。
    材質本体:ステンレス、ロープ:ポリエステル奥行(mm)32寸法(Φmm)92表面処理研磨(本体)ロープ長さ(m)2.5浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
  • 室内物干(壁付タイプ) NASTA(ナスタ)

    室内物干(壁付タイプ)

    NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット(2本)
    当日出荷
    アームは上方に収納する方式で操作は簡単です。 壁を施工した後から取り付けられます。 ねじ4本で簡単に取付可能です。(片側2本) 4kg(1本当り)まで衣類やハンガーが掛けられます。
    用途壁面直付用種類室内壁付型付属品トラスタッピンねじ(SUS)(呼び4.5×45)×4シルバーグレー材質(本体)ABS樹脂耐荷重4kg(1本当り)仕上アクリル焼付塗装1本当りの質量0.6kg材質(アーム)アルミニウム
  • 樹脂製U型ソケット+キャップセットΦ19(2個入り) NewHikari

    樹脂製U型ソケット+キャップセットΦ19(2個入り)

    NewHikari
    589税込648
    1セット
    当日出荷
    ソケットとパイプキャップのセット品です。ソケット内部の凸部により、ワンタッチでパチッと装着でき、物干し竿が脱落しにくい構造です。
    用途部屋の広さに合わせてΦ19mmパイプをご用意ください。セット内容ソケットX2、パイプキャップX2、パッキンX2、ステンレス製タッピングネジ4X25(4本)材質ソケット:ABS樹脂、キャップ・パッキン:PE樹脂耐荷重(kg)10
  • 室内用物干 サンウイング200 ACE(エース)

    室内用物干 サンウイング200

    ACE(エース)(8件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    インテリアに自然と溶け込むシンプルなデザインです。 使用時はアームを倒し、ハンガーなどで衣類・洗濯物を掛けます。また、2本使いにて物干し竿(Φ25~30)を1本掛けて使用することもできます。 アームは折りたたみ収納式で、使用しないときはアームがダンパーにより収納されるので安全です。 壁埋込タイプは、アーム収納時に壁面とフラットになり一体化します。(ツバ枠は出ます。)
    種類室内壁付型材質/仕上ABS・スチール/ホワイト
  • 室内用ホスクリーン窓枠付 GIKEN(川口技研)

    室内用ホスクリーン窓枠付

    GIKEN(川口技研)(8件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(2本)
    当日出荷
    手軽に取り付けて、日当たりの良い窓際を有効利用。 竿無しでも片側にひとつずつ洗濯ハンガーを掛けられます。 入り隅壁に対応。木製窓枠に簡単取り付け。布団干しにも最適。 竿掛け用アームは折りたたみ収納できます。
    種類室内壁付型仕様アーム折りたたみ収納材質/仕上(ベース)亜鉛ダイカスト、(カバー)POM/AES、(アーム)ステンレス許容荷重(kg)(目安)12
  • ランドリーホルダーroom浴室用 ランドリーパイプのみ NewHikari

    ランドリーホルダーroom浴室用 ランドリーパイプのみ

    NewHikari
    3,398税込3,738
    1本
    6日以内出荷
    材質ステンレスSUS304全長(mm)950~1800種類物干竿筒径(Φmm)内:19、外:22
  • 室内物干し フレクリーン プロ30インセットタイプ オークス

    室内物干し フレクリーン プロ30インセットタイプ

    オークス
    13,980税込15,378
    1セット
    3日以内出荷
    窓枠取付用室内物干し。内側に入りながら昇降する特殊構造:使用しない時は、窓枠の内側に収納できアームはカーテンに隠れ場所を取らずに見た目もスッキリおさまる室内物干!。外に干せない理由は様々:梅雨時や花粉シーズンなど外に干したくても干せない。日当たりの良い窓際を利用してスッキリ部屋干しができます。普段は窓枠にスッキリ:使わない時は窓枠にスッキリ収まり、存在感を感じさせません。カーテンを避けて昇降する特殊構造:カーテンを避けて内側に入りながら昇降するので片手がふさがっていても、ラクに作業ができます。ワンタッチでカーテンを内側に:ワンタッチで竿が外れるのでカーテンを簡単に内側に入れることができます。
    仕様インセットタイプ材質アーム:アルミニウム合金、台座:アルミニウム合金、竿:ポリプロピレン皮膜鋼管種類室内物干窓枠耐荷重(kg)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 石膏ボード用物干掛け ルームハンガーブラケット 川喜金物(SOWA)

    石膏ボード用物干掛け ルームハンガーブラケット

    川喜金物(SOWA)(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1セット(2本)
    当日出荷
    石こうボード壁に取り付け可能な物干しブラケットです。 下地の無い石膏ボードに取付けることが可能です。 使用しない時は折りたたんで収納できます。 付属の専用治具を使用し、簡単に取り付けできます。
    用途寝室、リビング、子供部屋、サニタリースペース、脱衣所、洗面所、納戸などセット内容本体×2、取付座×2、固定金具×8、固定ねじ×6、取付ビス×8、仮止め釘×4材質本体:ABS、SUS304HL/取付座:SPCC-SD(t1.6)/固定金具:SUS301(ピン)、PP(カバー)種類室内壁付型安全荷重(kg)10(ペア時)適合径(Φmm)可能物干し竿:30まで再生紙使用マーク適合
  • 室内物干しDRYit(ドライ・イット) SPG(サヌキ)

    室内物干しDRYit(ドライ・イット)

    SPG(サヌキ)(4件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    物干しを連想させないスタイル。どんな部屋にも合う壁面物干し。 少量の洗濯物なら竿を設置せずに手軽に干すことができ、使用しない時はアーム部分をスッキリ収納。 アーム部分はダンパー機構による安全機能付きです。
    ホワイト(白)材質(本体)SUS・アルミ・ABS樹脂径(Φmm)推奨物干し竿:32以下材質(化粧カバー)ABS樹脂
  • 室内物干金物(横付型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    室内物干金物(横付型)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本ほか
    当日出荷
    アーム角度変更可能。窓枠や壁面などの自由な取付けが可能
    仕様室内用材質アルミダイカスト(ADC-12)仕上合成樹脂焼付塗装
  • 壁付けハンガーバー タワー  ホワイト 山崎実業

    壁付けハンガーバー タワー ホワイト

    山崎実業
    3,200税込3,520
    1個
    7日以内出荷
    服やバッグなどをまとめて収納!幅60cmのワイドハンガーバー。お手持ちの衣類ハンガーやS字フックを引っ掛けて使えるシンプルなハンガーバーです。取り付け跡が目立ちにくい石こうボードピンで取り付けできます。ジャケットや帽子、ストールなどのアイテムと一緒にファブリックスプレーのボトルも引っ掛けられる幅60cmのワイド設計です。帰宅後にジャケットを一時掛けしたり、お出掛けに必要なものをあらかじめまとめたりと便利に使えます。木ネジでも取り付け可能です。
    付属品石こうボードピンセット(取り付けピース×4 クギ×12 キャップ×4)、木ネジ×4、取り付けガイド材質本体:スチール(粉体塗装) 取り付けベース×2:ABS樹脂ホワイト質量(g)690備考取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁耐荷重(kg)5(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×4.8×6.5
  • 室内物干し フレクリーン プロアウトセットタイプ オークス

    室内物干し フレクリーン プロアウトセットタイプ

    オークス
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
    壁面・窓枠どちらにでも取り付け可能な室内物干しです。操作は簡単ワンアクション!カーテンそのままで物干スペースに早変わり!。外に干せない理由は様々:梅雨時や花粉シーズンなど外に干したくても干せない。日当たりの良い窓際を利用してスッキリ部屋干しができます。操作棒で簡単操作:上げ下げが簡単にできて、左右どちらからも操作が可能です。使いやすい高さに取付可能:使いやすい高さに取り付けできるので毎日の物干しも苦にならない。様々な窓枠に対応:柱位置に取り付けたり、窓際に壁がある場合でも取り付けが可能です。
    仕様アウトセットタイプ材質アーム:アルミニウム合金、台座:アルミニウム合金、竿:ポリプロピレン皮膜鋼管種類室内物干窓枠耐荷重(kg)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ランドリーホルダーroom浴室用 NewHikari

    ランドリーホルダーroom浴室用

    NewHikari(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット
    翌々日出荷
    ブラケットと物干し竿のセットです。物干し竿をワンタッチ装着、脱落しにくい構造です。厚みのある強力両面テープで多少のザラザラ・凹凸面にも取り付け可能。粘着テープ付なので、ユニットバスの壁面などに簡単に取りつけ出来ます。
    セット内容ブラケット:2個、伸縮ランドリーパイプ:1本・Φ19X22mm・95~180cm(SUS304)、取り付けネジ:4X30(トラスタッピングネジ)材質パイプ:ステンレスSUS304、ブラケット:ABS樹脂、アクリル系粘着テープ、取付ネジ内径×外径(Φmm)(筒)19×22耐荷重(kg)10伸縮範囲(cm)95~180
  • ランドリーパイプブラケットセット(2ヶ1セット) RELIANCE(リラインス)

    ランドリーパイプブラケットセット(2ヶ1セット)

    RELIANCE(リラインス)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    ランドリーパイプ用受具です(リラインスR22CHランドリーパイプセットのブラケットのみ)。 高級感溢れるクロムメッキ仕上げのランドリーパイプ用プラケットです。
    寸法(幅W×高さH)(mm)40×43材質ABS樹脂表面処理ブラケット:クロムメッキ色(キャップ)グレー浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
  • かもいフレンド 竿用 セイエイ(Seiei)

    かもいフレンド 竿用

    セイエイ(Seiei)
    599税込659
    1セット(2個)
    当日出荷
    かもい2ヶ所にしっかり固定。雨の日の物干し指定席。
    材質ABS樹脂、天然ゴム、真ちゅう質量(g)50(1個)耐荷重(kg)5(1個使用)、10(竿の両側に2個使用)寸法(cm)4.8×6.7×11.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 室内物干金物(天吊・ポール型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    室内物干金物(天吊・ポール型)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    室内物干金物(天吊・ポール型)。ポール(竿部)とアーム体型。ホワイトとブラックをご用意。天井や取付高さによってH450、H600からお選び下さい。片側を壁面に固定することもできます。取付天井部分は下地が必要です。最大10kgまででご使用下さい。
    仕様室内用材質アーム:鋼製、ポール:アルミ寸法D(mm)28寸法W(mm)1200
  • 室内物干金物(横付型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    室内物干金物(横付型)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    2,598税込2,858
    1台
    5日以内出荷
    室内物干金物(横付型)。アーム部収納式。4色カラーをご用意。アームはワンタッチで収納でき、アームの色が収納時のアクセントになります。カラーは4色からお選び下さい。取付面には下地が必要です。最大8kg/本まででご使用下さい。
    仕様室内用材質ポリカ全長(mm)299寸法H(mm)300寸法W(mm)38
  • ランドリーブラケットセット(メッキ) ハウステック

    ランドリーブラケットセット(メッキ)

    ハウステック
    3,998税込4,398
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容ブラケット2個、ランドリーパイプキャップ2個(グレー)、ネジ4本メッキねじピッチ(mm)20寸法(直径Φ×高さH)(mm)【パイプキャップ】24×24.4(キャップの穴Φ19)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ブラケット】41×27×42.5
  • ランドリーブラケットセット(ホワイト系) ハウステック

    ランドリーブラケットセット(ホワイト系)

    ハウステック
    3,698税込4,068
    1セット
    6日以内出荷
    セット内容ブラケット2個、ランドリーパイプキャップ2個(ホワイト)、ネジ4本ホワイト系寸法(Φ×高さH)(mm)パイプキャップ:24×24.4(キャップの穴Φ19)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ブラケット:41×27×42.5 ネジピッチ20
  • 首振り物干し kururi plus(クルリ プラス) 森田アルミ工業

    首振り物干し kururi plus(クルリ プラス)

    森田アルミ工業
    6,098税込6,708
    1セット
    3日以内出荷
    物干し竿を、どこにでもをコンセプトに作られた壁付室内物干し。対面でも、斜めでも、コーナーでも、下地があっても、下地が無くてもkururi plusは、どこにでも簡単に取り付けられる室内物干しです。【広く使えて、たっぷり干せる】本体の首が左右60度ずつに振れるので、空間を有効に使えます。樹脂パーツのみで構成された、今までにないシンプルな構造が、部屋干しを自由にします。安心してたっぷり干せる耐荷重10kg。最短1080mm、最長2630mmの間口。一人暮らしでも、お子さんがいるご家庭でも、あらゆる部屋干しで活躍するスペックです。【かんたん施工】。ネジとピンを組み合わせた簡単施工です。下地がある場所、ない場所どちらにも施工可能なので、首振りと組み合わせて自由なレイアウトが可能です。下地のある壁はピンとAトラスネジの組み合わせ、下地の無い壁は、ピンのみで取り付けることが可能です。
    セット内容本体×2、物干し竿(組立式)×1、竿掛け×1、竿掛け用紐×1、固定用ピン×13、Aトラスタッピングネジ(Φ4×40)×2材質アルミパイプ(アルマイト仕上げ)・ASA樹脂他寸法(mm)対面に取り付ける場合:1090~2630、斜めに取り付ける場合:1080~2625(最大角度60°)、角に取り付ける場合:1080~2625(最大角度60°)本体/竿掛け:グレー、竿:グレー×シルバー種類室内壁取付耐荷重(kg)10
  • 室内物干しハンガーバー タワー 山崎実業

    室内物干しハンガーバー タワー

    山崎実業
    2,600税込2,860
    1個
    12日以内出荷
    足りない物干しスペースの確保に便利な室内物干しハンガーバー。お部屋や浴室扉前の鴨居、窓枠などに簡単取り付け。洗濯物の干場や収納としても使用できます。洗う→干すが洗面室だけで完結。浴室扉前の鴨居にも簡単に取り付けることができます。各共通:枠の上部にピン(針)で刺し込んで落下を防ぎます。調整ネジで枠にしっかり固定できます。
    付属品六角レンチ材質本体:スチール(粉体塗装)質量(g)約340備考取り付け可能な場所:木製の鴨居・スライド扉の枠・窓枠・机・棚耐荷重(kg)約7.5寸法(cm)約67.5×5.5×5~7(調整ネジ含む)適合サイズ枠の幅 本品の幅:約67.5cm以上、枠の厚さ:約1.5cm~3cm、枠上部の奥行き:約1cm以上、枠下部の奥行き:約1.5cm以上内寸(cm)ハンガー部:約W67×D3.5
  • 川口技研 室内サオカケ GIKEN(川口技研)

    川口技研 室内サオカケ

    GIKEN(川口技研)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    アームを収納すれば窓額縁内側の空間に収まる為、邪魔になりません。 サッシの室内側額縁にネジ止めするだけなので、後付けも可能です。 取付はネジ止めです。化粧カバー付きですから見栄えもスッキリ。
    用途窓枠を利用して室内で物干ができます。種類室内壁付型付属品ステンレス木ネジ Φ4.8×40 3本材質(本体)POM、(内部メカ)亜鉛ダイカスト、(カバー)AES樹脂耐荷重(kg)(アーム先端下向き1本当り)12(本体)アーム長さ(mm)230
  • 室内物干し soraie(ソライエ) オークス

    室内物干し soraie(ソライエ)

    オークス
    34,980税込38,478
    1組
    3日以内出荷
    スリムなフォルムだから窓枠内にスッキリ収納 物干し時にもカーテンを閉じることができる親切設計 インテリアにも馴染む、木の質感を持った特殊な被膜パイプの竿 洗濯機1台分たっぷり干せる。耐荷重12kg
    用途窓枠に取り付け、必要な時だけ引き出して干せる室内物干し耐荷重(kg)12材質(竿)塩化ビニル被膜鋼管、ポリアセタール、ABS樹脂材質(アーム)アルミニウム合金、ポリアセタール、ABS樹脂取付可能窓枠高さ(mm)515~
  • 壁付けハンガーバー タワー  ブラック 山崎実業

    壁付けハンガーバー タワー ブラック

    山崎実業
    3,200税込3,520
    1個
    7日以内出荷
    服やバッグなどをまとめて収納!幅60cmのワイドハンガーバー。お手持ちの衣類ハンガーやS字フックを引っ掛けて使えるシンプルなハンガーバーです。取り付け跡が目立ちにくい石こうボードピンで取り付けできます。ジャケットや帽子、ストールなどのアイテムと一緒にファブリックスプレーのボトルも引っ掛けられる幅60cmのワイド設計です。帰宅後にジャケットを一時掛けしたり、お出掛けに必要なものをあらかじめまとめたりと便利に使えます。木ネジでも取り付け可能です。
    付属品石こうボードピンセット(取り付けピース×4 クギ×12 キャップ×4)、木ネジ×4、取り付けガイド材質本体:スチール(粉体塗装) 取り付けベース×2:ABS樹脂ブラック質量(g)690備考取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁耐荷重(kg)5(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×4.8×6.5
  • 石膏ボード用物干掛け ルームハンガーブラケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    石膏ボード用物干掛け ルームハンガーブラケット

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    7,998税込8,798
    1組(2本)
    3日以内出荷
    石膏ボードなど下地のない壁に簡単に取り付けができる室内物干金物です。下地がある場所は、ネジでしっかりと固定することもできます。住宅で一般的に使用されている9.5mm厚の石膏ボード壁でもV金具は飛び出ることがありませんので(下地を気にすることなく)好きなところに付けることができます。オリジナル止め金具の爪はピンのように細く、抜き跡も小さなものとなり、壁へのダメージを抑えることが可能です。シンプルな形状でお部屋の雰囲気を壊しません。物干し竿を通したまま収納できます。梅雨だけでなく花粉やPM2.5が飛ぶ時期も室内に洗濯物を干す人が増えています。どこでも簡単に取り付けできるため、玄関の近くに取り付け、帰宅したらすぐに掛けるなどウイルスや花粉対策にも活用できます。色の付いた壁にも馴染むアーバングレーです。
    用途寝室、リビング、子供部屋、サニタリースペース、脱衣所、洗面所、納戸など付属品取付金具、タッピングネジ材質本体:ABS(アーバングレー)、アーム:ステン巻き(SUS304HL)アーバングレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×312(アーム収納時68.3)×199(アーム収納時300)安全荷重(kg)10竿寸法(mm)30Φまで
  • ホスクリーン 室内用ふとん干し MD型(竿立てホルダー付) GIKEN(川口技研)

    ホスクリーン 室内用ふとん干し MD型(竿立てホルダー付)

    GIKEN(川口技研)
    7,998税込8,798
    1組(2本)
    3日以内出荷
    窓枠の内側に取付けることで、日当たりを有効に使うことができます。入り隅壁でも竿が掛けられるように、竿掛け用アームに15°の角度をつけてあります。付属のネジで窓枠に取付けできます。わが家は室内干しがスタンダード!!竿立てホルダー付きですっきり収納!。使いやすさのその先にある、心地よさへ。布団の湿気が気になる・・でも外には干したくない(花粉・ほこりetc.)。布団は日に当てたい!!。置き型の布団干しだと邪魔になる・・・。そんな対策もバッチリです!!
    用途布団干し用仕様アーム折りたたみ収納付属品木下地用取付ビス、竿立てホルダー(竿径30mmまで)材質/仕上(ベース)亜鉛ダイカスト、(カバー)POM/AES、(アーム)ステンレスホワイトタイプ室内窓枠付タイプアーム長さ(mm)296ベース長(mm)121荷重(kg)24製品幅(mm)50
  • 室内物干金物(横付型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    室内物干金物(横付型)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    2,598税込2,858
    1台
    5日以内出荷
    室内物干金物(横付型)。アーム部脱着式。4色カラーをご用意。アームは脱着式で使用しない時は抜いてブラケットに掛けて収納できます。カラーは4色からお選び下さい。グレー、ネイビーブルー、ブラウン、イエローグリーン。取付面には下地が必要です。最大8kg/本まででご使用下さい。
    仕様室内用材質ポリカ全長(mm)285寸法H(mm)90寸法W(mm)45
  • セキスイ 壁面用 取付ものほし 積水樹脂

    セキスイ 壁面用 取付ものほし

    積水樹脂
    7,998税込8,798
    1台
    翌日出荷
    石こう壁に取り付けできる竿受けと物干し竿のセット。 使わない時はアームを折りたたんでコンパクトに収納。 伸縮式物干し竿が付属。
    セット内容専用伸縮竿×1本、アーム本体×2セット、壁固定具×2個、釘ピン×32本(予備2本)、本体固定ネジ(4×12mm)×4本、桟(下地)取付用ネジ(3.5×50mm)×4本、釘ピン押し工具×1個材質伸縮竿/樹脂コーティングスチール、ABS樹脂、ポリアセタール樹脂 アーム/ASA樹脂、スチール(メッキ) 釘ピン・ネジ/ステンレス全長(mm)1400~2400質量(kg)1.3ホワイト種類室内壁面型耐荷重(kg)8寸法(cm)伸縮竿/直径2.2・1.9×長さ140~240寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)アーム部品/(本体収納時)4×4×30
  • 壁面用 取付ものほし 積水樹脂

    壁面用 取付ものほし

    積水樹脂
    4,598税込5,058
    1台
    翌日出荷
    スペースのコーナーに設置できる竿受けと物干し竿のセット。 固定具と竿受けを石膏ボード壁に取り付けて設置する。 竿と竿受けは取り外し可能。
    種類室内壁付型ホワイト直径(Φcm)固定具/約5.3長さ(m)約2.2~3質量(kg)約1.1耐荷重(kg)約全体で8まで材質(竿)パイプ/樹脂コーティングスチールパイプ、部品/ABS樹脂、ポリアセタール樹脂、(固定具)部品/ABS樹脂 釘ピン・ネジ/ステンレスパイプ径(Φmm)外パイプ/29.4、内パイプ/25.4セット内容継ぎ足し伸縮竿×1本、固定具×2セット、釘ピン×12本、木ネジ×4本全長(mm)3000
  • クイックポール 壁付け 対面・コーナー兼用室内物干し オークス

    クイックポール 壁付け 対面・コーナー兼用室内物干し

    オークス
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    伸ばして、掛けるだけのクイック設置。干したい時だけサッと伸ばせる壁面取付けの室内物干し。お部屋のインテリアを邪魔しません。180度可動する伸縮竿は対面でもコーナーでも自在な角度で設置できる。伸縮竿は回すだけでロック&解除。設置と収納の動作がスムーズです。竿の先端がループ型なので、手が届きにくい箇所でもサッと掛けられる。上部や手前に家具がある壁の奥にもサッと掛けられます。収納時に同一壁面のフックに竿を掛け替えれば、ちょっとした壁面ハンガーとしても使えます。(※付属のフック3個使用時)。使わない時のフックはちょい掛けにも。コートやハンガー、バッグ掛けに。ピン跡が目立たない。フックは細いピンで取り付けるので外した跡が目立ちません。賃貸住宅にもおすすめです。取付可能な壁間距離【コーナー取付】【対面斜め取付】【対面取付】の場合:Lサイズ1801~2650mm。【同一壁面取付】の場合:Lサイズ1700~2600mm。【フックの取付高さ】縦収納の場合(床~フック下面):Lサイズ1900mm以上
    用途室内物干し(コーナー取付け、対面取付兼用タイプ)種類室内壁付型全長(mm)約1738~2650直径(mm)太竿:29.4、細竿:25.4フック寸法(mm)約幅47×奥行38×高さ90取付可能寸法(mm)壁間距離:約1801~2650耐荷重(kg)10(干せる洗濯物の量)付属品伸縮竿1本、フック3個、ピン15本材質竿:ポリプロピレン被膜鋼管、ポリアセタール、ABS樹脂/フック:ABS樹脂/固定ピン:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)組立時間約30分(メジャー、マスキングテープ、ハンマーをご用意ください)
  • クイックポール 壁付け 対面・コーナー兼用室内物干し オークス

    クイックポール 壁付け 対面・コーナー兼用室内物干し

    オークス
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    伸ばして、掛けるだけのクイック設置。干したい時だけサッと伸ばせる壁面取付けの室内物干し。お部屋のインテリアを邪魔しません。180度可動する伸縮竿は対面でもコーナーでも自在な角度で設置できる。伸縮竿は回すだけでロック&解除。設置と収納の動作がスムーズです。竿の先端がループ型なので、手が届きにくい箇所でもサッと掛けられる。上部や手前に家具がある壁の奥にもサッと掛けられます。収納時に同一壁面のフックに竿を掛け替えれば、ちょっとした壁面ハンガーとしても使えます。(※付属のフック3個使用時)。使わない時のフックはちょい掛けにも。コートやハンガー、バッグ掛けに。ピン跡が目立たない。フックは細いピンで取り付けるので外した跡が目立ちません。賃貸住宅にもおすすめです。取付可能な壁間距離【コーナー取付】【対面斜め取付】【対面取付】の場合:Sサイズ1320~1800mm。【同一壁面取付】の場合:Sサイズ1250~1750mm。【フックの取付高さ】縦収納の場合(床~フック下面):Sサイズ1500mm以上
    用途室内物干し(コーナー取付け、対面取付兼用タイプ)種類室内壁付型全長(mm)約1260~1800直径(mm)太竿:29.4、細竿:25.4フック寸法(mm)約幅47×奥行38×高さ90取付可能寸法(mm)壁間距離:約1320~1800耐荷重(kg)10(干せる洗濯物の量)付属品伸縮竿1本、フック3個、ピン15本材質竿:ポリプロピレン被膜鋼管、ポリアセタール、ABS樹脂/フック:ABS樹脂/固定ピン:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)組立時間約30分(メジャー、マスキングテープ、ハンマーをご用意ください)
  • 室内物干×衣類掛け ホシェア(hoshare) GIKEN(川口技研)

    室内物干×衣類掛け ホシェア(hoshare)

    GIKEN(川口技研)
    17,980税込19,778
    1セット
    6日以内出荷
    ホシェアは壁面に取付ける室内物干です。物干し竿を用意する必要が無く、左右2本のアームを使うことでとてもスタイリッシュに洗濯物を干せます。シャツ類は乾いたら壁に寄せて掛けたままにしておけます。また、衣類掛けとして使う場合も、アームを90°にする事で従来の衣類掛けにない使い方ができます。「干す、しまう」「掛ける」をこれひとつで。かんたん操作で手間なく使え、それでいてスマート。インテリアにとけこむ「室内物干×衣類掛け」。ひと・場所・シーンに合わせて、柔軟に使い分けできます。ホシェアは、かんたん操作でだれにでも使いやすいのが特長です。さらにインテリアになじむデザインとひとり分にちょうどいいサイズで、家のあちこちに設置しやすくなっているので、「洗濯物干しはみんなでやる」家事シェアにぴったりです。左右のアームを動かすだけのかんたん操作。 アームの動きで様々な使いみち。物干し竿を使わないから簡単・スマート。ひとり分にちょうどいいサイズ。乾いたシャツはサッと「寄せ収納」。固定のフックを装備。フックはカバーに隠れるので見た目がスッキリ。
    幅(mm)600(アーム収納~90°)、1140(アーム180°)全長(mm)1140材質/仕上本体:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、アルミダイカスト(塗装仕上アルミパイプ(アルマイト仕上)上部カバー/本体カバー:AES樹脂、フック:鉄(塗装仕上げ)、アーム:鉄/ASA樹脂/ポリアセタール、本体取付ネジ:ステンレス質量(kg)アーム1本あたり:5まで、フック1個あたり:3までシルキーホワイト種類物干竿アズワン品番65-2493-85
  • ランドリーパイプ縦収納ブラケット RELIANCE(リラインス)

    ランドリーパイプ縦収納ブラケット

    RELIANCE(リラインス)
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    ランドリーパイプの縦型収納受金具。 リラインス品番R22、R22CH専用商品です。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×33×34材質本体:POM樹脂、カバー:ABS樹脂表面処理カバー:クロムメッキ浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
  • (石膏ボード用)ランドリーホルダーroomコーナー用 NewHikari

    (石膏ボード用)ランドリーホルダーroomコーナー用

    NewHikari
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
    賃貸アパートなどの壁にねじを施工できない場合に石膏ボードピンを使用して取り付け出来ます。 石膏ボードに過度な荷重が加わった際のカベと製品の保護機能を備えています。 洗濯もの掛けすぎによる、壁面のキズ・破損を防ぐ安全機構付き。 床置きよりも空間スペースを有効活用可能です。
    付属品フック×2、洗濯物竿×1材質ポール:鉄・粉体樹脂塗装、フックABS樹脂耐荷重(kg)4長さ(cm)(ポール)103
  • 室内物干シェルフ Wally(ウォーリー) 森田アルミ工業

    室内物干シェルフ Wally(ウォーリー)

    森田アルミ工業(4件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ウォーリーは物干しと収納の両方の機能をもった、オープンクローゼットタイプの室内物干しシェルフです。洗濯ものを掛けるだけでなく、シェルフに小物を置いて収納することができます。物干しと簡易的なクローゼットの役割を兼ねながら、室内干しの風景がインテリアに調和する今までにない室内物干し製品をつくりました。
    取付高(mm)床面より1800以上パイプ径(Φmm)30付属品Aトラス(M4×40)×4、ブラケット×2材質(フレーム用ビート)PVC材質(本体)アルミ押出材仕上アルマイト仕上げ材質(キャップ)ABS取付け方法ブラケットを固定する。斜めに引っかけた状態で、フレーム用ビートがブラケットに干渉しない位置になるまで、斜めのまま下に下ろす。本体が水平になるように手前を下げる。材質(ブラケット)スチール最大荷重(kg)(パイプ)10、(シェルフ)10
  • かんたん物かけU GIKEN(川口技研)

    かんたん物かけU

    GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    ネジ、クギ、テープを使わず、かんたん取付!機能性がアップし、使い勝手がよくなりました。 木枠の厚みに合わせて、ベースの高さを変えることができます。(5段階調整、厚み20~45mmに対応)
    用途鴨居、窓枠、ドア枠にツメを引っかけて、物をかけるだけ!種類室内壁付型全長(mm)230材質(ベースカバー・受け部品)ABS樹脂、(軸キャップ・クリップ)ポリプロピレン、(受けゴム)エラストマー、(アーム・ベース)鉄、(軸)ステンレス耐荷重(kg)3

室内用』には他にこんなカテゴリがあります

壁面取付金具特集
おすすめ人気ランキング
壁面取付