絞り込み
種類
室内壁付型(1)
サイズ(mm)
- 90(1)
- 250(1)
- 270(1)
- 285(1)
- 299(1)
- 300(1)
- 450(1)
- 600(1)
ブランド
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
- GIKEN(川口技研)(6)
- RELIANCE(リラインス)(6)
- オークス(5)
- NewHikari(4)
- 山崎実業(3)
- 森田アルミ工業(3)
- 積水樹脂(2)
- セイエイ(Seiei)(2)
- ハウステック(2)
- ACE(エース)(1)
- NASTA(ナスタ)(1)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- SPG(サヌキ)(1)
- 川喜金物(SOWA)(1)
「種類」から絞り込む

室内壁付型(1)

室内物干金物(横付型)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本ほか当日出荷アーム角度変更可能。窓枠や壁面などの自由な取付けが可能仕様室内用材質アルミダイカスト(ADC-12)仕上合成樹脂焼付塗装
室内物干金物(天吊・ポール型)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥13,980~税込¥15,378~1台3日以内出荷から5日以内出荷室内物干金物(天吊・ポール型)。ポール(竿部)とアーム体型。ホワイトとブラックをご用意。天井や取付高さによってH450、H600からお選び下さい。片側を壁面に固定することもできます。取付天井部分は下地が必要です。最大10kgまででご使用下さい。仕様室内用材質アーム:鋼製、ポール:アルミ寸法D(mm)28寸法W(mm)1200
室内物干金物(横付型)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥2,598税込¥2,8581台5日以内出荷室内物干金物(横付型)。アーム部脱着式。4色カラーをご用意。アームは脱着式で使用しない時は抜いてブラケットに掛けて収納できます。カラーは4色からお選び下さい。グレー、ネイビーブルー、ブラウン、イエローグリーン。取付面には下地が必要です。最大8kg/本まででご使用下さい。仕様室内用材質ポリカ全長(mm)285寸法H(mm)90寸法W(mm)45
室内物干金物(横付型)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥2,598税込¥2,8581台5日以内出荷室内物干金物(横付型)。アーム部収納式。4色カラーをご用意。アームはワンタッチで収納でき、アームの色が収納時のアクセントになります。カラーは4色からお選び下さい。取付面には下地が必要です。最大8kg/本まででご使用下さい。仕様室内用材質ポリカ全長(mm)299寸法H(mm)300寸法W(mm)38
『室内用』には他にこんなカテゴリがあります
- 壁面取付
- 天井取付