絞り込み
種類
物干竿(1)
サイズ(mm)
- 950~1800(1)
ブランド
- NewHikari
- TOSO(10)
- GIKEN(川口技研)(6)
- RELIANCE(リラインス)(6)
- オークス(5)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(4)
- 山崎実業(3)
- 森田アルミ工業(3)
- 積水樹脂(2)
- セイエイ(Seiei)(2)
- タカラ産業(2)
- ハウステック(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- ACE(エース)(1)
- NASTA(ナスタ)(1)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- SPG(サヌキ)(1)
- ハイロジック(1)
- 川喜金物(SOWA)(1)
「種類」から絞り込む

物干竿(1)

樹脂製U型ソケット+キャップセットΦ19(2個入り)
NewHikari¥589税込¥6481セット当日出荷ソケットとパイプキャップのセット品です。ソケット内部の凸部により、ワンタッチでパチッと装着でき、物干し竿が脱落しにくい構造です。用途部屋の広さに合わせてΦ19mmパイプをご用意ください。セット内容ソケットX2、パイプキャップX2、パッキンX2、ステンレス製タッピングネジ4X25(4本)材質ソケット:ABS樹脂、キャップ・パッキン:PE樹脂耐荷重(kg)10
ランドリーホルダーroom浴室用
NewHikari(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581セット翌々日出荷ブラケットと物干し竿のセットです。物干し竿をワンタッチ装着、脱落しにくい構造です。厚みのある強力両面テープで多少のザラザラ・凹凸面にも取り付け可能。粘着テープ付なので、ユニットバスの壁面などに簡単に取りつけ出来ます。セット内容ブラケット:2個、伸縮ランドリーパイプ:1本・Φ19X22mm・95~180cm(SUS304)、取り付けネジ:4X30(トラスタッピングネジ)材質パイプ:ステンレスSUS304、ブラケット:ABS樹脂、アクリル系粘着テープ、取付ネジ内径×外径(Φmm)(筒)19×22耐荷重(kg)10伸縮範囲(cm)95~180
ランドリーホルダーroom浴室用 ランドリーパイプのみ
NewHikari¥3,398税込¥3,7381本6日以内出荷材質ステンレスSUS304全長(mm)950~1800種類物干竿筒径(Φmm)内:19、外:22
(石膏ボード用)ランドリーホルダーroomコーナー用
NewHikari¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷賃貸アパートなどの壁にねじを施工できない場合に石膏ボードピンを使用して取り付け出来ます。 石膏ボードに過度な荷重が加わった際のカベと製品の保護機能を備えています。 洗濯もの掛けすぎによる、壁面のキズ・破損を防ぐ安全機構付き。 床置きよりも空間スペースを有効活用可能です。付属品フック×2、洗濯物竿×1材質ポール:鉄・粉体樹脂塗装、フックABS樹脂色白耐荷重(kg)4長さ(cm)(ポール)103
『室内用』には他にこんなカテゴリがあります
- 壁面取付
- 天井取付