絞り込み
ブランド
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
- GIKEN(川口技研)(6)
- RELIANCE(リラインス)(6)
- オークス(5)
- NewHikari(4)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(4)
- 山崎実業(3)
- 森田アルミ工業(3)
- 積水樹脂(2)
- セイエイ(Seiei)(2)
- ハウステック(2)
- ACE(エース)(1)
- NASTA(ナスタ)(1)
- SPG(サヌキ)(1)
- 川喜金物(SOWA)(1)

石膏ボード用物干掛け ルームハンガーブラケット
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥7,998税込¥8,7981組(2本)3日以内出荷石膏ボードなど下地のない壁に簡単に取り付けができる室内物干金物です。下地がある場所は、ネジでしっかりと固定することもできます。住宅で一般的に使用されている9.5mm厚の石膏ボード壁でもV金具は飛び出ることがありませんので(下地を気にすることなく)好きなところに付けることができます。オリジナル止め金具の爪はピンのように細く、抜き跡も小さなものとなり、壁へのダメージを抑えることが可能です。シンプルな形状でお部屋の雰囲気を壊しません。物干し竿を通したまま収納できます。梅雨だけでなく花粉やPM2.5が飛ぶ時期も室内に洗濯物を干す人が増えています。どこでも簡単に取り付けできるため、玄関の近くに取り付け、帰宅したらすぐに掛けるなどウイルスや花粉対策にも活用できます。色の付いた壁にも馴染むアーバングレーです。用途寝室、リビング、子供部屋、サニタリースペース、脱衣所、洗面所、納戸など付属品取付金具、タッピングネジ材質本体:ABS(アーバングレー)、アーム:ステン巻き(SUS304HL)色アーバングレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×312(アーム収納時68.3)×199(アーム収納時300)安全荷重(kg)10竿寸法(mm)30Φまで
『室内用』には他にこんなカテゴリがあります
- 壁面取付
- 天井取付