40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木口貼りテープ パネフリ工業木口貼りテープパネフリ工業(21件のレビュー)
219税込241
1巻
当日出荷
かんたん!きれい!強力!粘着タイプなので裏面の紙をはがして貼るだけの簡単作業!環境にやさしい非塩ビ・ノントルエンタイプ。
用途棚板の木口補修に家具・建具・テーブル等の装飾に長さ(m)2材質基材:ABS樹脂、粘着剤:アクリル系、はくり紙:紙
住宅用 床下調湿材 天然ゼオライト アイリスオーヤマ住宅用 床下調湿材 天然ゼオライトアイリスオーヤマ(12件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋
当日出荷
床下に撒くタイプの調湿剤です。 湿度が高いとき水分を吸い、乾燥したときに吐き出す調湿作用があるため、カビの発生を防ぎ、雑菌の繁殖を予防します。 アレルギーの原因となる有害化学物質を吸着し、脱臭効果もあります。 目安は1坪あたり2袋(20kg)です。 アンモニア脱臭力は、活性炭と比べ約30倍あり、砂場特有のいやな臭いを脱臭します。
用途床下の防湿材に容量(kg)10
木口化粧テープ Panasonic(パナソニック)木口化粧テープPanasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から7日以内出荷
幅(mm)39厚さ(mm)0.4長さ(m)10
木口貼りテープ 長巻 パネフリ工業木口貼りテープ 長巻パネフリ工業(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷から8日以内出荷
強力粘着付きで簡単に貼ることができる木口貼りテープです。樹脂製品なので、割れ・欠け・水の侵入がありません。表面直接印刷なのでシートの剥がれがありません。環境にやさしい非PVC商品です。用途に合わせて、幅・長さ・色のラインナップが豊富です。
用途棚板の木口補修に。家具・建具・テーブル等の装飾に長さ(m)50材質基材:ABS樹脂、粘着剤:アクリル系、はくり紙:紙
モヘアシール MK(丸喜金属本社)モヘアシールMK(丸喜金属本社)
399税込439
1巻(2.5m)
当日出荷
材質ポリプロピレン樹脂(毛/ベース)長さ(m)2.5
エッジテープ(アートランバー用) 南海プライウッドエッジテープ(アートランバー用)南海プライウッド(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
カットした木口面にアートランバーと同柄のエッジテープを貼るだけで意匠性が高まります。
厚さ(mm)0.5セット内容2m巻×1巻入長さ(mm)2000
エッジテープ アイリスオーヤマエッジテープアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
カラー化粧板の切断面をカバーする為の木工用テープです。裏側に粘着テープを使用していますので、そのままカラー化粧板に貼ってご使用できます。
厚さ(mm)0.8質量(g)40主要材質PVC幅×長さ(mm)18×2020
12mm厚の板材用木口モール OHSATO(大里)12mm厚の板材用木口モールOHSATO(大里)(3件のレビュー)
459税込505
1袋
当日出荷
接着剤付きなので、12mm厚の板材に貼る木口モールです。
用途木口の端面保護・ケガ防止・美観用に材質TPE(熱可塑性エラストマー)長さ(m)2適合板厚(mm)12仕様接着剤付
ビス穴シール パネフリ工業ビス穴シールパネフリ工業(3件のレビュー)
219税込241
1パック(12個)
当日出荷
化粧板などのネジ穴を隠すカバーシールです。粘着剤付き(シールタイプ)なので、貼りつけが簡単です。ねじ穴やくぎ穴をふさぐので装飾性が高まります。
材質基材:ABS樹脂、粘着剤:アクリル系、台紙:紙寸法(Φmm)14
コンセントプレート取付枠 WCN370型 LAMP(スガツネ工業)コンセントプレート取付枠 WCN370型LAMP(スガツネ工業)
329税込362
1個
当日出荷
埋込コンセント、USBコンセント、コネクタ類をDME1W型、 DMF-ES型、DMFH-EA型、DMF-EP型にワンタッチで取り付けできる取付枠です。
材質鋼/クロメート処理(三価)口数3推奨ねじタッピンねじ呼び3.5~4、木ねじ呼び3.5~4.1
プレート取付枠 DMF-B型 LAMP(スガツネ工業)プレート取付枠 DMF-B型LAMP(スガツネ工業)
609税込670
1個
当日出荷
埋込コンセント、USBコンセント、コネクタ類をDME1W型、 DMF-ES型、DMFH-EA型、DMF-EP型にワンタッチで取り付けできる取付枠です。 配線器具を斜めに入れ、音がするまで押し込むだけで簡単に取り付けできます。
材質PPE樹脂付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×16仕様DMF-B型
ピタットくん 粉河ピタットくん粉河
3,598税込3,958
1箱(1個)
当日出荷
ペンタイプで何処へでも簡単に塗れます。
用途木口テープ・隙間テープ・戸襖縁、モヘヤシールクッション材・敷居すべり・レール等のプライマー内容量(mL)50
分割式配線孔キャップ LS50S-S型 LAMP(スガツネ工業)分割式配線孔キャップ LS50S-S型LAMP(スガツネ工業)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
高級感のある亜鉛合金製の配線孔キャップです。 本体を分割できるため、配線孔内径より大きいコネクタ先端部を外さずに交換できます。 蓋の裏面に抜け止めゴムがついているため、ケーブルなどが当たっても外れにくいです。
質量(g)64
樹脂製コンセントプレート DMF-EP型 LAMP(スガツネ工業)樹脂製コンセントプレート DMF-EP型LAMP(スガツネ工業)
599税込659
1個
当日出荷から3日以内出荷
シャープでスリムなデザインの樹脂製コンセントプレートです。 4口タイプです。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具材質ポリカーボネイト(PC)+ABS樹脂口数4口仕様DMF-EP型
コンセントカバー 金属タイプ DMC1W-SN型 LAMP(スガツネ工業)コンセントカバー 金属タイプ DMC1W-SN型LAMP(スガツネ工業)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から4日以内出荷
水平面と垂直面に取り付けできます。厚みが7.8 mmと薄型のため、フラットですっきりとしたデザインです。耐薬品性に優れたPBT樹脂を使用しています。ほこりよけの自閉カバー付きです。開時保持仕様です。ヘアライン仕上は、指紋がつきにくい処理を施しています。ブラウン(金属タイプ)、ゴールドは、傷がつきにくい特殊処理を施しています。DMC1W-S型の後継品です。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具付属品十字穴付皿タッピンねじ 4×16(ステンレス鋼)、専用ブラケット寸法(mm)幅:全開時(241.6)閉時(147.6)、縦35.7、奥行:19使用温度範囲(℃)-10~+40材料PBT樹脂、ステンレス鋼(SUS304)、PPE樹脂
エッジテープカッター パネフリ工業エッジテープカッターパネフリ工業(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
美しい仕上がり! 簡単便利! 化粧テープをカットするのに最適! カッターの刃が手に触れないので安全! 小さいのに切れ味抜群! 両刃になっているので、左右どちらに引いても切れます!
幅(mm)70高さ(mm)25奥行(mm)17表面樹種本体:ABS樹脂、刃:スチール
襖補修液 KLASS(クラス/旧:極東産機)襖補修液KLASS(クラス/旧:極東産機)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個(30mL)
当日出荷
襖額・戸襖シールの補修に。 キャップ内側に刷毛がついているため、気になるところをサッと一塗りで簡単に補修できます。
室内木製ドア用指はさみ防止スクリーン 指はさまんぞう セイキ販売室内木製ドア用指はさみ防止スクリーン 指はさまんぞうセイキ販売(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
大人が見落としがちな「指はさみのキケン」からお子様を守ります。 ドアの蝶番側の隙間をカバーして事故を防ぎます。
用途保育園のトイレ・児童館の乳幼児向け教室入り口・ベビーフェンス等高さ(mm)1200
リノバ用両面テープ TOSTEM(LIXIL)リノバ用両面テープTOSTEM(LIXIL)
999税込1,099
1巻
当日出荷
リノバカバー材の施工時にご使用ください。
幅(mm)5厚さ(mm)0.11巻長さ(m)50
天井裏用調湿シリカゲル 豊田化工天井裏用調湿シリカゲル豊田化工
22,980税込25,278
1箱(8袋)
当日出荷
天井裏に溜まった湿気を吸湿します。 水蒸気が天井裏に上がってから結露となります。「天井裏用」は結露になる前に湿気を吸収して、夜に温度が下がり出すと放出して調整します。特に、北国の寒冷地では効果的です。 6畳の部屋に3袋で一升瓶2.6本分の給水能力があります。
用途天井裏、タンス、押し入れ等の調湿に。使用方法天井裏の「梁」の部分に製品を置いてください。地震などの場合を考えて、できるだけ安定した場所に設置するようにしてください。天井裏以外でも、水回りやクローゼットなど湿気の気になる所でもご使用いただけます。使用量6畳の部屋あたり3袋吸水量約1.4L
小口テープ 裏面テープ付き 厚み20mm用 ウッドワン小口テープ 裏面テープ付き 厚み20mm用ウッドワン
1,698税込1,868
1巻
当日出荷から7日以内出荷
両面テープ付きの小口テープ。
長さ(m)2幅(mm)24
コンセントカバー 金属タイプ DMC1-SN型 LAMP(スガツネ工業)コンセントカバー 金属タイプ DMC1-SN型LAMP(スガツネ工業)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から4日以内出荷
水平面と垂直面に取り付けできます。厚みが7.8 mmと薄型のため、フラットですっきりとしたデザインです。耐薬品性に優れたPBT樹脂を使用しています。ほこりよけの自閉カバー付きです。ヘアライン仕上は、指紋がつきにくい処理を施しています。ブラウン(金属タイプ)、ゴールドは、傷がつきにくい特殊処理を施しています。DMC1-S型の後継品です。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具付属品十字穴付皿タッピンねじ 4×16、専用ブラケット寸法(mm)幅:全開時(133.3)閉時(86.3)、縦35.7、奥行:22使用温度範囲(℃)-10~+40材料PBT樹脂、ステンレス鋼(SUS304)、PPE樹脂
木口テープ裏面テープ付き 厚み27mm用 ウッドワン木口テープ裏面テープ付き 厚み27mm用ウッドワン
1,898税込2,088特価
1巻
当日出荷から6日以内出荷
両面テープ付きの小口テープ。
幅(mm)30長さ(m)2
コンセントプレート DMF-ES型 LAMP(スガツネ工業)コンセントプレート DMF-ES型LAMP(スガツネ工業)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
シャープでスリムなデザインの樹脂製コンセントプレートです。 4口タイプです。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具仕様DMF-ES型
接着剤 TOSTEM(LIXIL)接着剤TOSTEM(LIXIL)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
リノバカバー材、上り框、床造作材、アクセントボード、装飾モールの施工時にご使用ください。
有効期限(年)1容量(g)333使用の目安アクセントボード900×2400/1枚につき2本、900×1200/1枚につき1本
ウッディーロール樹のシート柱用 パネフリ工業ウッディーロール樹のシート柱用パネフリ工業
6,298税込6,928
1巻
翌々日出荷
面でもはれる! 曲げてもはれる! 表面無塗装、裏面粘着シールタイプ(天然木使用)柱・枠等のリフォーム用で柔らかく角も貼りやすい。自然の木の風合いをお楽しみください。
用途柱・家具・建具・扉枠類の補修・木口の飾り・装飾など幅(mm)140長さ(m)2.8厚さ(mm)0.35、(剥離後)0.27
床下調湿材 フレッシュドライ Bulls(ブルズ)床下調湿材 フレッシュドライBulls(ブルズ)
2,998税込3,298
1袋(10kg)
当日出荷
国産の天然鉱物「ゼオライト」の特徴を利用した床下調湿材。床下空間の湿度を調節し、結露を防ぐことで、。建物の耐久性を向上させたり、臭いや有害物質を吸着して、。快適な住環境を保ちます。
タイプ敷き込みタイプ
コンセントカバー DMC1WK型 LAMP(スガツネ工業)コンセントカバー DMC1WK型LAMP(スガツネ工業)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から4日以内出荷
抗ウイルス加工・殺菌加工のコンセントカバーです。 コンセントカバーDMC1W型 樹脂タイプのスライドカバーに、抗ウイルス加工・抗菌加工コーティングを施しています。 コーティング剤はSIAAの基準を抗ウイルス加工・抗菌加工ともにクリアしています。 表面を洗浄液で拭いてもコーティングは剥がれません。(洗浄液の種類は対応洗浄液の表をご確認ください。) DMC1W型 樹脂タイプ以外のコンセントカバー・プレートでも抗ウイルス加工・抗菌加工タイプをご用意できます(最低ロット100ヶ)。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)24.1×1.5×2.6質量(g)30材質PBT樹脂口数1口2連付属品十字穴付皿タッピンねじ 4×16(ステンレス鋼)、専用ブラケット使用温度範囲(℃)-10~+40仕様開時保持
化粧棚板専用小口テープ HOJO化粧棚板専用小口テープHOJO
119税込131
1本
翌日出荷
用途棚板の小口補修に。幅(mm)9
樹脂製コンセントプレート DMF-EP型 LAMP(スガツネ工業)樹脂製コンセントプレート DMF-EP型LAMP(スガツネ工業)
699税込769
1個
当日出荷から4日以内出荷
シャープでスリムなデザインの樹脂製コンセントプレートです。 5口タイプです。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具材質ポリカーボネイト(PC)+ABS樹脂口数5口仕様DMF-EP型
住宅用床下調湿材マットタイプ アイリスオーヤマ住宅用床下調湿材マットタイプアイリスオーヤマ
2,998税込3,298
1箱
翌日出荷
住宅の床下に敷くだけで、家屋の湿気を吸収してくれる住宅用床下調湿材です。マットタイプなので、置くだけで簡単に施工できます。湿度が高いとき水分を吸い乾燥したときに吐き出す調湿作用で床下の環境を改善します。床下環境の湿度を下げるので害虫やカビの発生を抑えられます。天然ゼオライトの多孔質構造が脱臭効果を発揮します。1ケース6枚入りです。
仕様施行目安量:1畳あたり6枚(1ケース)※特に湿気の多い場合は、必要に応じて多めに敷いてください。寸法(mm)W500×D500×H20質量(g)14590
ファンシーロール 杉(スギ)粘着付 ファンシーロールファンシーロール 杉(スギ)粘着付ファンシーロール
4,798税込5,278特価
1巻
当日出荷から4日以内出荷
・ファンシーロールは主に家具、建具、造作材などの木口に使用する天然木木口テープです。
用途・日本の固有種であり、直線的な杢目が美しい杉材のロールベニヤです。・杉の木口だけでなく、白ポリの木口に使用することでお手軽に高級感を演出することができます。・裏面に粘着加工を施しており、剥離紙をはがすだけで手軽に作業できます。粘着性あり材種杉(スギ)
トリマー用コーナービット Φ12 粉河トリマー用コーナービット Φ12粉河
6,398税込7,038
1台
当日出荷
6R加工に最適なΦ12のトリマービットです。6R丁番や隠し丁番、フランス落とし等の現場加工で活躍します。
仕様プラスチックケース入長さ(mm)アジャストカラー:21厚さ(mm)ベアリング:4刃長(mm)11棒長(mm)芯棒:50棒径(Φmm)芯棒:6刃径(mm)12径(mm)ベアリング:12、アジャストカラー:8
ティーソフト 幅25mm パネフリ工業ティーソフト 幅25mmパネフリ工業
13,980税込15,378特価
1巻(20m)
当日出荷から10日以内出荷
ティーソフトは、天板やカウンターで使われる脚付きソフトエッジです。学校、幼稚園、医療機関などに多く採用されています。プロユースはもちろんDIYでもご利用頂けます。 やわらかく、木口にRがつけられるので安全です。 樹脂エッジなので、ささくれなどの心配がありません。 軟質樹脂なので、25Rまで曲面加工が可能です。 非塩ビで環境にも配慮した製品です。
材質樹脂製幅(mm)25加工化粧合板の木口中央に、幅 約4mmの溝を掘ります。ティーソフトの脚を溝にはめていきます。入りにくい場合は当て布をし、木槌などで打ち込みます。R部分は脚をVカットすると加工しやすくなります。
樹脂製ガラス HOJO樹脂製ガラスHOJO
29,980税込32,978
1セット
翌日出荷
片面梨地。ポリスチレン(PS)樹脂を用い、軽量で水廻りにも強く、地震時等により万一割れても飛び散らない。飛散防止素材のため安心です。ガラスに比べて半分以下の重量です(ガラス比重2.5に対してPS比重1.06)。
厚さ(mm)2半透明寸法(縦×横)(mm)1000×2000入数5枚1セット
樹脂製ガラス HOJO樹脂製ガラスHOJO
29,980税込32,978
1セット
翌日出荷
片面梨地。ポリスチレン(PS)樹脂を用い、軽量で水廻りにも強く、地震時等により万一割れても飛び散らない。飛散防止素材のため安心です。ガラスに比べて半分以下の重量(ガラス比重2.5に対してPS比重1.06)で、アクリル板よりも軽い(アクリル比重は1.17)です。
厚さ(mm)2乳白寸法(縦×横)(mm)1000×2000入数5枚1セット
スイッチコンセントプレート クールメタルシリーズ ワイドコンセント PXP-ES型 LAMP(スガツネ工業)スイッチコンセントプレート クールメタルシリーズ ワイドコンセント PXP-ES型LAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
余分な装飾を削ぎ落とした、ミニマルデザインを体現。 ぎらつきを抑えたヘアライン仕上げは、幅広い空間にマッチします。
質量(g)89寸法(mm)70×120×9.2仕様ワイドコンセント
スイッチコンセントプレート クールメタルシリーズ PXP-ES型 LAMP(スガツネ工業)スイッチコンセントプレート クールメタルシリーズ PXP-ES型LAMP(スガツネ工業)
3,398税込3,738
1セット
当日出荷から4日以内出荷
余分な装飾を削ぎ落とした、ミニマルデザインを体現。 ぎらつきを抑えたヘアライン仕上げは、幅広い空間にマッチします。 ワイドスイッチ仕様です。
スイッチコンセントプレート クールメタルシリーズ PXP-ES型 LAMP(スガツネ工業)スイッチコンセントプレート クールメタルシリーズ PXP-ES型LAMP(スガツネ工業)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷から4日以内出荷
余分な装飾を削ぎ落とした、ミニマルデザインを体現。 ぎらつきを抑えたヘアライン仕上げは、幅広い空間にマッチします。
質量(g)175寸法(mm)166×120×7.2仕様3連
住調空間・シックハウス対策シート 豊田化工住調空間・シックハウス対策シート豊田化工
37,980税込41,778
1箱(8巻)
翌々日出荷
家の中には、壁紙や建材などから発生するホルムアルデヒド、トルエン、キシレンなど目に見えない危険な物質が存在しています。 シックハウス対策シートは、すべての臭いと湿気を取るシートです。改装時に壁、床などに使用したり、家具の裏にカビ防止としてはったり、押入れにしいたりなど様々な使用方法があります。
寸法(幅W×長さL)(m)0.5×4.9(1巻)
関連商品特集
おすすめ人気ランキング
内装資材関連商品