曜日別特売

石膏ボード対応 ウォールサンドシステム HS-10-6S

石膏ボード対応 ウォールサンドシステム HS-10-6S - 福井金属工芸石膏ボード対応 ウォールサンドシステム HS-10-6S - 福井金属工芸石膏ボード対応 ウォールサンドシステム HS-10-6S - 福井金属工芸石膏ボード対応 ウォールサンドシステム HS-10-6S - 福井金属工芸

壁から浮かせて展示できます。
細釘を使用し外した跡も目立ちにくいです。

仕様
化粧ネジ・スペーサー・ジョイントパーツ・座金・ピース(各4個)、ナイロンワッシャー:8枚
トラスコ品番
704-5419
材質
化粧ネジ・スペーサー・ジョイントパーツ・座金:真鍮製、ピース:樹脂、石膏釘:ステンレス、ワッシャー:ナイロン
適合釘
石膏釘:16本
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82631486HS-10-6S
¥7,080
¥5,598
¥6,158(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする