曜日別特売

冷感キルトラグ 180×180cm

冷感キルトラグ 180×180cm - ファミリー・ライフ冷感キルトラグ 180×180cm - ファミリー・ライフ冷感キルトラグ 180×180cm - ファミリー・ライフ冷感キルトラグ 180×180cm - ファミリー・ライフ冷感キルトラグ 180×180cm - ファミリー・ライフ冷感キルトラグ 180×180cm - ファミリー・ライフ冷感キルトラグ 180×180cm - ファミリー・ライフ冷感キルトラグ 180×180cm - ファミリー・ライフ

肌の熱を逃がしてひんやり快適な洗えるラグ。
接触冷感ラグにありがちな生地のテカリ感を抑えた自然な質感とくすみカラーでインテリアになじみます。
接触冷感Q-MAX0.4
ひんやり気持ちいい
裏面不織布貼り
丸洗いできるので汗をかく夏にピッタリ
コンパクトに折りたたんで収納できます。
丸洗いOK!(ネット使用)

仕様
接触冷感(Q-MAX0.4)、裏面滑り止め加工、床暖房対応
材質
表面:ポリエステル50%・ナイロン50%(接触冷感)、中材:ポリエステル100%、裏面:不織布
質量(kg)
(約)1.7
寸法(幅W×奥行D)(cm)
(約)180×180
内容量
1枚
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
a3680410 8251352782513527a3680410ライトブラウン
オープン
¥7,698
¥8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
a3680430 8251353682513536a3680430ライトグレー
オープン
¥7,698
¥8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
a3680420 8251354582513545a3680420ブルーグリーン
オープン
¥7,698
¥8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする