2ページ目: 吊り車

51件中 4151
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吊車HDー22 ACE(エース)吊車HDー22ACE(エース)
739税込813
1パック
3日以内出荷
ソフトクローズ側上部吊り車 FC-8000 アトムリビンテックソフトクローズ側上部吊り車 FC-8000アトムリビンテック
17,980税込19,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。
仕様金属ベアリング付属品+なべタッピンねじ(3.5×50)×3本材質(本体)PA66、鋼、ステンレス鋼材質(車輪)POM、鋼材質(カップ部)亜鉛合金
吊り車ベースカップ ノダ吊り車ベースカップノダ
999税込1,099
1個
7日以内出荷
付属品取付けネジ皿パイ4×30mm2本付
玄関引戸吊車 TOSTEM(LIXIL)玄関引戸吊車TOSTEM(LIXIL)
11,980税込13,178
1セット
7日以内出荷
セット内容吊車、六角ボルトM8x30適合シリーズエルムーブ
吊車セットA型 TOSTEM(LIXIL)吊車セットA型TOSTEM(LIXIL)
18,980税込20,878
1セット
5日以内出荷
セット内容(内容)吊車LR各1・取付ボルトM8x20:4本シルバー適合シリーズノーバス、ノーバスⅡ
SWシステム 木口付吊リ車 アトムリビンテックSWシステム 木口付吊リ車アトムリビンテック
5,198税込5,718
1個
当日出荷から3日以内出荷
パネルを吊ったまま上下調整と吊車間のピッチ調整ができます。
付属品なべタッピンねじ 3.5×30 3本材質POM、亜鉛合金、PPねじ(結合ねじ)トラス小ねじM4×12 1本ベアリング金属ベアリング適合レールSW-900、SW-910使用条件パネルの質量:40kg以下適合パネル厚さ(mm)30~40
SWシステム 裏面付吊リ車 アトムリビンテックSWシステム 裏面付吊リ車アトムリビンテック
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
パネルを吊ったまま上下調整と吊車間のピッチ調整ができます。
付属品なべタッピンねじ 4×20 2本材質POM、亜鉛合金、PPベアリング金属ベアリング適合レールSW-900、SW-910使用条件パネルの質量:40kg以下適合パネル厚さ(mm)30~40
AFDシステム ソフトクローズ上部吊車 アトムリビンテックAFDシステム ソフトクローズ上部吊車アトムリビンテック
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
戸が閉まる約90mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-310)、専用治具(FC-610)材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本ベアリング金属ベアリング適合レールAFD-1500、AFD-1300適合扉厚(mm)24以上適合扉質量(kg)30以下
800x240x625mm吊車 エスコ800x240x625mm吊車エスコ
226,800税込249,480
1個
翌日出荷
仕様運搬に便利な分解可能タイプ寸法(mm)800×240×625(H)質量(kg)25.5
吊り車 SW-750 アトムリビンテック吊り車 SW-750アトムリビンテック
4,298税込4,728
1個
当日出荷
下方向に7mm調整可。レールと戸のすきま2.5~9.5mm。 戸の上下位置調整は木口の十字部をドライバーで回して調整を行います。
付属品+なべタッピンねじ(3.5×30)×3本材質PA6、亜鉛合金
2WAYソフトクローズ上部吊り車 アトムリビンテック2WAYソフトクローズ上部吊り車アトムリビンテック
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。
仕様金属ベアリング付属品+なべタッピンねじ(3.5×50)×3本材質(本体)PA66、鋼、ステンレス鋼材質(車輪)POM、鋼材質(カップ部)亜鉛合金
吊り車