50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AFDシステム 上部吊車 アトムリビンテック

    AFDシステム 上部吊車

    アトムリビンテック(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    戸を吊ったままの状態で、ドライバーで上下調整が出来ます。金属ベアリング入り。
    付属品なべタッピンねじ 3.5×30 3本材質本体:PA66、鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×25 1本ベアリング金属ベアリング適合レールAFD-1500、AFD-1300適合扉質量(kg)30以下
  • 上部吊り車(上下調整付き)(HR SYSTEM) アトムリビンテック

    上部吊り車(上下調整付き)(HR SYSTEM)

    アトムリビンテック(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    戸の重量40Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの間仕切用上部吊車。
    用途間仕切引戸及び、間仕切折戸への対応が可能。付属品+なべタッピンねじ3.5×25 3本ベアリング金属ベアリング材質(本体)PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼材質(車輪)POM、鋼材質(カップ部)亜鉛合金
  • AGRスライドローラー アトムリビンテック

    AGRスライドローラー

    アトムリビンテック(14件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    戸の上下調整ができる下部スライドローラー
    用途食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。ストローク(mm)最大5材質(本体)6ナイロン材質(車輪)ポリアセタール耐荷重(kg)10(2ヶで)推奨ねじ+皿木ネジ2.7×16
  • HRシステム 上部吊車 アトムリビンテック

    HRシステム 上部吊車

    アトムリビンテック(10件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    30kg以下の上吊式引戸で使用できる従来タイプの吊り車です。 戸を吊ったままの状態で、戸の上下調整ができます。 製品出荷より下方向へ7mm調整できます。
    用途間仕切引戸ベアリング樹脂ベアリング
  • AFDシステム ソフトクローズ上部吊車 アトムリビンテック

    AFDシステム ソフトクローズ上部吊車

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    戸が閉まる約50mm手前でソフトクローズが作動します。
    用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-310)、専用治具(FC-610)材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本ベアリング金属ベアリング適合レールAFD-1500H、AFD-1300H適合扉厚(mm)24以上適合扉質量(kg)30以下
  • 上部吊り車 HR-275-K アトムリビンテック

    上部吊り車 HR-275-K

    アトムリビンテック(4件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    木加工不要で、戸の上面に直に取付けることができます。 戸を吊ったまま、上下調整ができます。
    仕様金属ベアリング付属品+トラスタッピンねじ(3.5×30)×3本材質(本体)POM材質(車輪)POM、鋼仕上黒亜鉛メッキ材質(カップ部)
  • AFDシステム 2Wayソフトクローズ上部吊車 アトムリビンテック

    AFDシステム 2Wayソフトクローズ上部吊車

    アトムリビンテック
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    開閉どちら側でも枠より50mm手前でソフトクローズが作動します。
    用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本ベアリング金属ベアリング適合扉厚(mm)24以上適合扉質量(kg)30以下
  • 吊り車(HD SYSTEM) アトムリビンテック

    吊り車(HD SYSTEM)

    アトムリビンテック(6件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    戸の重量30Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの吊り車。HD-03レールと併用になります。
    用途収納折戸専用付属品+皿タッピンねじ3.5×25材質/仕上ジュラコン(R)、鋼/乳白色、クロメート
  • 上部吊り車(重量SD SYSTEM) アトムリビンテック

    上部吊り車(重量SD SYSTEM)

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの吊車。
    用途引戸及び、間仕切折戸への対応が可能。材質(車輪)ジュラコン(R)、鋼
  • 上吊り引込み戸用 吊り車 ノダ

    上吊り引込み戸用 吊り車

    ノダ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
  • HRシステム 2wayソフトクローズ上部吊り車 アトムリビンテック

    HRシステム 2wayソフトクローズ上部吊り車

    アトムリビンテック(2件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    材質(本体)PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼、(カップ)亜鉛合金、(車輪)POM、鋼付属品+なべタッピンねじ 3.5×30(3本)
  • 引戸部品 ハンガー車 ハイロジック

    引戸部品 ハンガー車

    ハイロジック(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    引き戸・折れ戸金具シリーズ
  • AFDシステム 上部吊車 アトムリビンテック

    AFDシステム 上部吊車

    アトムリビンテック
    3,698税込4,068
    1個
    欠品中
    跳ね上がり抑制機能付。戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。
    用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本材質本体:POM、PA66複合材、鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本適合レールAFD-1500、AFD-1300
  • ソフトクローズ上部吊り車 FC-292 アトムリビンテック

    ソフトクローズ上部吊り車 FC-292

    アトムリビンテック(4件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。
    仕様金属ベアリング付属品+なべタッピンねじ3.5×25 3本材質(本体)PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼材質(車輪)POM、鋼材質(カップ部)亜鉛合金
  • 薄扉用吊り車 アトムリビンテック

    薄扉用吊り車

    アトムリビンテック
    2,598税込2,858
    1個
    欠品中
    木加工不要で、戸の上面に直に取付けることができます。 戸を吊ったまま、専用スパナで戸の上下調整を行えます。
    仕様金属ベアリング付属品+皿タッピンねじ(4×25)×2本材質(本体)PBT、鋼材質(車輪)POM、鋼材質(カップ部)
  • 上吊り引戸用 ブレーキ付き吊り車 ノダ

    上吊り引戸用 ブレーキ付き吊り車

    ノダ
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    付属品ブレーキ受け、ブレーキ受け取り付けネジ1本
  • 上吊車 615/616/617 末広金具(SUEHIRO)

    上吊車 615/616/617

    末広金具(SUEHIRO)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SS400仕上ユニクロ
  • HRシステム 2Wayソフトクローズ上部吊車 アトムリビンテック

    HRシステム 2Wayソフトクローズ上部吊車

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    開閉どちら側でも枠より50mm手前でソフトクローズが作動します。
    用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 3本、トリガー(FC-312) 2個、専用治具(FC-612)適合扉質量(kg)30以下適合扉厚(mm)24以上適合レールHR-150H、HR-130H、HR-156TB、HR-136TBベアリング金属ベアリング材質本体:PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼
  • AFDシステム 上部吊車 アトムリビンテック

    AFDシステム 上部吊車

    アトムリビンテック
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    戸を吊ったままの状態で、専用スパナ(AFD-600)により上下調整が出来ます。金属ベアリング入り。
    用途折戸用付属品丸皿木ねじ 3.1×20 2本材質本体:PA66、亜鉛合金、鋼、カップ:PA6、車輪:POM、鋼ベアリング金属ベアリング適合レールAFD-1500、AFD-1300適合扉質量(kg)30以下
  • 上吊り引込み戸用 ダブルクローザー機能付き吊り車 ノダ

    上吊り引込み戸用 ダブルクローザー機能付き吊り車

    ノダ
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    付属品クローザー受け2個、クローザー受け取付けネジ4本同梱
  • ソフトクローズ上部吊り車 アトムリビンテック

    ソフトクローズ上部吊り車

    アトムリビンテック
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質本体:PA66、PBT、鋼 カップ:亜鉛合金 車輪:POM、鋼 ケース:ステンレス
  • HRシステム ソフトクローズ上部吊り車 アトムリビンテック

    HRシステム ソフトクローズ上部吊り車

    アトムリビンテック
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼、(カップ)亜鉛合金、(車輪)POM、鋼付属品+なべタッピンねじ 3.5×30(3本)
  • 上部吊り車(HR SYSTEM) アトムリビンテック

    上部吊り車(HR SYSTEM)

    アトムリビンテック(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズ上部吊り車。
  • ブレーキ付き上部吊り車 アトムリビンテック

    ブレーキ付き上部吊り車

    アトムリビンテック
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    付属品+なべタッピンねじ3.5×30 2本材質(本体)POM、PA66複合材、鋼材質(車輪)PBTねじ結合ねじ:+皿小ねじ4×15仕上茶色材質(カップ部)亜鉛合金
  • HRシステム ソフトクローズ上部吊り車 アトムリビンテック

    HRシステム ソフトクローズ上部吊り車

    アトムリビンテック
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    付属品+トラスタッピンねじ 3.5×30(5本)材質(本体)POM、ステンレス鋼、(カップ)鋼、(車輪)POM、鋼仕上(カップ部)黒亜鉛めっき、(跳ね上がり抑制部)グレー
  • 上部吊り車 SD-8000-K アトムリビンテック

    上部吊り車 SD-8000-K

    アトムリビンテック
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。
    仕様金属ベアリング付属品+なべタッピンねじ(3.5×50)×3本材質(本体)PA66、鋼、ステンレス鋼材質(車輪)POM、鋼材質(カップ部)亜鉛合金
  • 吊り車ベースカップ ノダ

    吊り車ベースカップ

    ノダ
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    付属品取付けネジ皿パイ4×30mm2本付
  • 上下調整付き吊り車 アトムリビンテック

    上下調整付き吊り車

    アトムリビンテック
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品なべタッピンねじ3.5×30(3本)材質本体:PA66、PBT、鋼 カップ:亜鉛合金 車輪:POM、鋼ベアリング金属ベアリング
  • HRシステム 2Wayソフトクローズ上部吊車 アトムリビンテック

    HRシステム 2Wayソフトクローズ上部吊車

    アトムリビンテック
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    開閉どちら側でも枠より90mm手前でソフトクローズが作動します。
    用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 3本、トリガー(FC-312) 2個、専用治具(FC-612)材質本体:PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ベアリング金属ベアリング適合レールHR-150、HR-130適合扉厚(mm)24以上適合扉質量(kg)30以下
  • AFDシステム 上部吊車 アトムリビンテック

    AFDシステム 上部吊車

    アトムリビンテック
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    戸を吊ったままの状態で、工具を使用せずにブレーク力の調整が出来ます。
    用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本適合レールAFD-1500、AFD-1300適合扉質量(kg)20以下
  • HRシリーズ 上部吊り車 アトムリビンテック

    HRシリーズ 上部吊り車

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    戸を吊ったままの状態でスパナ-950により戸の上下調整をすることができます。
    用途引き込み折戸専用付属品+皿タッピンねじ3.5×25(2本)材質(本体)66ナイロン複合材、鋼、(車輪)ジュラコン(R)、鋼
  • 吊り車 SW-750 アトムリビンテック

    吊り車 SW-750

    アトムリビンテック
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    下方向に7mm調整可。レールと戸のすきま2.5~9.5mm。 戸の上下位置調整は木口の十字部をドライバーで回して調整を行います。
    付属品+なべタッピンねじ(3.5×30)×3本材質PA6、亜鉛合金
  • 吊り車(SW SYSTEM) アトムリビンテック

    吊り車(SW SYSTEM)

    アトムリビンテック
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途一般住宅の他、オフィス、集会所等の可動間仕切用
  • 右用上部吊り車(OFD-3N SYSTEM) アトムリビンテック

    右用上部吊り車(OFD-3N SYSTEM)

    アトムリビンテック
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    戸の重量20Kg以下の比較的中量用に適しているアウトセット収納折戸用のOFD-3Nシリ-ズの右用上部吊り車
    用途アウトセット用収納折戸用材質/仕上6ナイロン、亜鉛合金/白色、クロメート
  • 引戸部品 ハンガー車 ハイロジック

    引戸部品 ハンガー車

    ハイロジック
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    引き戸に使用する部品。補修、交換などに
  • OFD4Nシステム 左用上部吊車 アトムリビンテック

    OFD4Nシステム 左用上部吊車

    アトムリビンテック
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    戸を吊ったままの状態で、ドライバーで戸の上下前後の位置調整ができます。
    用途収納折戸付属品皿タッピンねじ 4×20 2本適合レールHR-150、HR-130適合扉厚(mm)20以上適合扉幅(mm)(折戸一組)800~900適合扉質量(kg)(折戸一組)30以下
  • OFD4Nシステム 右用上部吊車 アトムリビンテック

    OFD4Nシステム 右用上部吊車

    アトムリビンテック
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    戸を吊ったままの状態で、ドライバーで戸の上下前後の位置調整ができます。
    用途収納折戸付属品皿タッピンねじ 4×20 2本適合レールHR-150、HR-130適合扉厚(mm)20以上適合扉幅(mm)(折戸一組)800~900適合扉質量(kg)(折戸一組)30以下
  • AFDシステム ソフトクローズ上部吊車 アトムリビンテック

    AFDシステム ソフトクローズ上部吊車

    アトムリビンテック
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    戸が閉まる約90mm手前でソフトクローズが作動します。
    用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-310)、専用治具(FC-610)材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本ベアリング金属ベアリング適合レールAFD-1500、AFD-1300適合扉厚(mm)24以上適合扉質量(kg)30以下
  • 左用上部吊り車(OFD-3N SYSTEM) アトムリビンテック

    左用上部吊り車(OFD-3N SYSTEM)

    アトムリビンテック
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    戸の重量20Kg以下の比較的中量用に適しているアウトセット収納折戸用のOFD-3Nシリ-ズの左用上部吊り車。
    用途アウトセット用収納折戸用材質/仕上6ナイロン、亜鉛合金/白色、クロメート
  • 開き側上部吊り車(HR SYSTEM) アトムリビンテック

    開き側上部吊り車(HR SYSTEM)

    アトムリビンテック(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの上部吊車(薄い扉に適しております)。
    用途収納用折戸(薄扉用)材質/仕上(本体)66ナイロン、PBT樹脂、鋼/DG色(カップ)PBT樹脂/-(車輪)ジュラコン(R)、鋼/-ベアリング樹脂ベアリング対応戸厚(mm)20~26
吊り車