52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上部吊り車(上下調整付き)(HR SYSTEM) アトムリビンテック上部吊り車(上下調整付き)(HR SYSTEM)アトムリビンテック(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
戸の重量40Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの間仕切用上部吊車。
用途間仕切引戸及び、間仕切折戸への対応が可能。付属品+なべタッピンねじ3.5×25 3本ベアリング金属ベアリング材質(本体)PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼材質(車輪)POM、鋼材質(カップ部)亜鉛合金
HRシステム 上部吊車 アトムリビンテックHRシステム 上部吊車アトムリビンテック(10件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
30kg以下の上吊式引戸で使用できる従来タイプの吊り車です。 戸を吊ったままの状態で、戸の上下調整ができます。 製品出荷より下方向へ7mm調整できます。
用途間仕切引戸ベアリング樹脂ベアリング
AFDシステム 上部吊車 アトムリビンテックAFDシステム 上部吊車アトムリビンテック(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
戸を吊ったままの状態で、ドライバーで上下調整が出来ます。金属ベアリング入り。
付属品なべタッピンねじ 3.5×30 3本材質本体:PA66、鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×25 1本ベアリング金属ベアリング適合レールAFD-1500、AFD-1300適合扉質量(kg)30以下
上部吊り車 HR-275-K アトムリビンテック上部吊り車 HR-275-Kアトムリビンテック(4件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
木加工不要で、戸の上面に直に取付けることができます。 戸を吊ったまま、上下調整ができます。
仕様金属ベアリング付属品+トラスタッピンねじ(3.5×30)×3本材質(本体)POM材質(車輪)POM、鋼仕上黒亜鉛メッキ材質(カップ部)
AFDシステム ソフトクローズ上部吊車 アトムリビンテックAFDシステム ソフトクローズ上部吊車アトムリビンテック(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
戸が閉まる約50mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-310)、専用治具(FC-610)材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本ベアリング金属ベアリング適合レールAFD-1500H、AFD-1300H適合扉厚(mm)24以上適合扉質量(kg)30以下
AGRスライドローラー アトムリビンテックAGRスライドローラーアトムリビンテック(14件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
戸の上下調整ができる下部スライドローラー
用途食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。ストローク(mm)最大5材質(本体)6ナイロン材質(車輪)ポリアセタール耐荷重(kg)10(2ヶで)推奨ねじ+皿木ネジ2.7×16
上部吊り車(重量SD SYSTEM) アトムリビンテック上部吊り車(重量SD SYSTEM)アトムリビンテック(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの吊車。
用途引戸及び、間仕切折戸への対応が可能。材質(車輪)ジュラコン(R)、鋼
吊り車(HD SYSTEM) アトムリビンテック吊り車(HD SYSTEM)アトムリビンテック(6件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
戸の重量30Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの吊り車。HD-03レールと併用になります。
用途収納折戸専用付属品+皿タッピンねじ3.5×25材質/仕上ジュラコン(R)、鋼/乳白色、クロメート
AFDシステム 2Wayソフトクローズ上部吊車 アトムリビンテックAFDシステム 2Wayソフトクローズ上部吊車アトムリビンテック
7,398税込8,138
1個
当日出荷
開閉どちら側でも枠より50mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本ベアリング金属ベアリング適合扉厚(mm)24以上適合扉質量(kg)30以下
上吊り引込み戸用 吊り車 ノダ上吊り引込み戸用 吊り車ノダ
2,698税込2,968
1個
当日出荷
HRシステム 2wayソフトクローズ上部吊り車 アトムリビンテックHRシステム 2wayソフトクローズ上部吊り車アトムリビンテック(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
材質(本体)PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼、(カップ)亜鉛合金、(車輪)POM、鋼付属品+なべタッピンねじ 3.5×30(3本)
ソフトクローズ上部吊り車 FC-292 アトムリビンテックソフトクローズ上部吊り車 FC-292アトムリビンテック(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。
仕様金属ベアリング付属品+なべタッピンねじ3.5×25 3本材質(本体)PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼材質(車輪)POM、鋼材質(カップ部)亜鉛合金
上部吊り車(HR SYSTEM) アトムリビンテック上部吊り車(HR SYSTEM)アトムリビンテック(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズ上部吊り車。
AFDシステム 上部吊車 アトムリビンテックAFDシステム 上部吊車アトムリビンテック
2,598税込2,858
1個
当日出荷
戸を吊ったままの状態で、専用スパナ(AFD-600)により上下調整が出来ます。金属ベアリング入り。
用途折戸用付属品丸皿木ねじ 3.1×20 2本材質本体:PA66、亜鉛合金、鋼、カップ:PA6、車輪:POM、鋼ベアリング金属ベアリング適合レールAFD-1500、AFD-1300適合扉質量(kg)30以下
ブレーキ付き上部吊り車 アトムリビンテックブレーキ付き上部吊り車アトムリビンテック
3,198税込3,518
1個
当日出荷
付属品+なべタッピンねじ3.5×30 2本材質(本体)POM、PA66複合材、鋼材質(車輪)PBTねじ結合ねじ:+皿小ねじ4×15仕上茶色材質(カップ部)亜鉛合金
AFDシステム 上部吊車 アトムリビンテックAFDシステム 上部吊車アトムリビンテック
3,598税込3,958
1個
当日出荷
跳ね上がり抑制機能付。戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本材質本体:POM、PA66複合材、鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本適合レールAFD-1500、AFD-1300
AFDシステム 上部吊車 アトムリビンテックAFDシステム 上部吊車アトムリビンテック
4,198税込4,618
1個
当日出荷から10日以内出荷
戸を吊ったままの状態で、工具を使用せずにブレーク力の調整が出来ます。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本適合レールAFD-1500、AFD-1300適合扉質量(kg)20以下
上部吊り車 SD-8000-K アトムリビンテック上部吊り車 SD-8000-Kアトムリビンテック
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。
仕様金属ベアリング付属品+なべタッピンねじ(3.5×50)×3本材質(本体)PA66、鋼、ステンレス鋼材質(車輪)POM、鋼材質(カップ部)亜鉛合金
HRシリーズ 上部吊り車 アトムリビンテックHRシリーズ 上部吊り車アトムリビンテック(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
戸を吊ったままの状態でスパナ-950により戸の上下調整をすることができます。
用途引き込み折戸専用付属品+皿タッピンねじ3.5×25(2本)材質(本体)66ナイロン複合材、鋼、(車輪)ジュラコン(R)、鋼
ブレーキ付き上部吊り車(ブレーキ力調整レバー式) アトムリビンテックブレーキ付き上部吊り車(ブレーキ力調整レバー式)アトムリビンテック
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
ブレーキ付き上部吊り車(ブレーキ力調整レバー式) 戸を吊ったままの状態で、ブレーキ力の調整ができます。ブレーキ力は4段階で調整できます。
ベアリング金属ベアリング付属品+なべタッピンねじ3.5×25 3本種別ブレーキ付材質(本体)PA66、POM材質(車輪)POM、鋼材質(カップ部)亜鉛合金
薄扉用吊り車 アトムリビンテック薄扉用吊り車アトムリビンテック
2,498税込2,748
1個
当日出荷
木加工不要で、戸の上面に直に取付けることができます。 戸を吊ったまま、専用スパナで戸の上下調整を行えます。
仕様金属ベアリング付属品+皿タッピンねじ(4×25)×2本材質(本体)PBT、鋼材質(車輪)POM、鋼材質(カップ部)
引戸部品 ハンガー車 ハイロジック引戸部品 ハンガー車ハイロジック(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から3日以内出荷
引き戸・折れ戸金具シリーズ
上吊り引戸用 ブレーキ付き吊り車 ノダ上吊り引戸用 ブレーキ付き吊り車ノダ
7,498税込8,248
1個
当日出荷
付属品ブレーキ受け、ブレーキ受け取り付けネジ1本
ソフトクローズ上部吊り車 アトムリビンテックソフトクローズ上部吊り車アトムリビンテック
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質本体:PA66、PBT、鋼 カップ:亜鉛合金 車輪:POM、鋼 ケース:ステンレス
HRシステム 上部吊車 アトムリビンテックHRシステム 上部吊車アトムリビンテック
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
跳ね上がり抑制付。戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整が出来ます。
付属品なべタッピンねじ 3.5×30 3本適合レールHR-150、HR-130
HRシステム 2Wayソフトクローズ上部吊車 アトムリビンテックHRシステム 2Wayソフトクローズ上部吊車アトムリビンテック
18,980税込20,878
1個
10日以内出荷
開閉どちら側でも枠より90mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 3本、トリガー(FC-312) 2個、専用治具(FC-612)材質本体:PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ベアリング金属ベアリング適合レールHR-150、HR-130適合扉厚(mm)24以上適合扉質量(kg)30以下
HRシステム ソフトクローズ上部吊り車 アトムリビンテックHRシステム ソフトクローズ上部吊り車アトムリビンテック
14,980税込16,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼、(カップ)亜鉛合金、(車輪)POM、鋼付属品+なべタッピンねじ 3.5×30(3本)
吊り車(SW SYSTEM) アトムリビンテック吊り車(SW SYSTEM)アトムリビンテック
4,198税込4,618
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途一般住宅の他、オフィス、集会所等の可動間仕切用
右用上部吊り車(OFD-3N SYSTEM) アトムリビンテック右用上部吊り車(OFD-3N SYSTEM)アトムリビンテック
3,500税込3,850
1個
当日出荷
戸の重量20Kg以下の比較的中量用に適しているアウトセット収納折戸用のOFD-3Nシリ-ズの右用上部吊り車
用途アウトセット用収納折戸用材質/仕上6ナイロン、亜鉛合金/白色、クロメート
上吊り引込み戸用 ダブルクローザー機能付き吊り車 ノダ上吊り引込み戸用 ダブルクローザー機能付き吊り車ノダ
13,980税込15,378
1セット
7日以内出荷
付属品クローザー受け2個、クローザー受け取付けネジ4本同梱
上下調整付き吊り車 アトムリビンテック上下調整付き吊り車アトムリビンテック
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
付属品なべタッピンねじ3.5×30(3本)材質本体:PA66、PBT、鋼 カップ:亜鉛合金 車輪:POM、鋼ベアリング金属ベアリング
上吊車 615/616/617 末広金具(SUEHIRO)上吊車 615/616/617末広金具(SUEHIRO)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質SS400仕上ユニクロ
AFDシステム 2Wayソフトクローズ上部吊車 アトムリビンテックAFDシステム 2Wayソフトクローズ上部吊車アトムリビンテック
9,398税込10,338
1個
5日以内出荷
開閉どちら側でも枠より90mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-312) 2個、専用治具(FC-612)適合扉質量(kg)30以下適合扉厚(mm)24以上適合レールAFD-1500、AFD-1300ベアリング金属ベアリング材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本
HRシステム ソフトクローズ上部吊り車 アトムリビンテックHRシステム ソフトクローズ上部吊り車アトムリビンテック
9,998税込10,998
1個
当日出荷
付属品+トラスタッピンねじ 3.5×30(5本)材質(本体)POM、ステンレス鋼、(カップ)鋼、(車輪)POM、鋼仕上(カップ部)黒亜鉛めっき、(跳ね上がり抑制部)グレー
左用上部吊り車(OFD-3N SYSTEM) アトムリビンテック左用上部吊り車(OFD-3N SYSTEM)アトムリビンテック
3,500税込3,850
1個
当日出荷
戸の重量20Kg以下の比較的中量用に適しているアウトセット収納折戸用のOFD-3Nシリ-ズの左用上部吊り車。
用途アウトセット用収納折戸用材質/仕上6ナイロン、亜鉛合金/白色、クロメート
開き側上部吊り車(HR SYSTEM) アトムリビンテック開き側上部吊り車(HR SYSTEM)アトムリビンテック(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの上部吊車(薄い扉に適しております)。
用途収納用折戸(薄扉用)材質/仕上(本体)66ナイロン、PBT樹脂、鋼/DG色(カップ)PBT樹脂/-(車輪)ジュラコン(R)、鋼/-ベアリング樹脂ベアリング対応戸厚(mm)20~26
OFD4Nシステム 左用上部吊車 アトムリビンテックOFD4Nシステム 左用上部吊車アトムリビンテック
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
戸を吊ったままの状態で、ドライバーで戸の上下前後の位置調整ができます。
用途収納折戸付属品皿タッピンねじ 4×20 2本適合レールHR-150、HR-130適合扉厚(mm)20以上適合扉幅(mm)(折戸一組)800~900適合扉質量(kg)(折戸一組)30以下
OFD4Nシステム 右用上部吊車 アトムリビンテックOFD4Nシステム 右用上部吊車アトムリビンテック
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
戸を吊ったままの状態で、ドライバーで戸の上下前後の位置調整ができます。
用途収納折戸付属品皿タッピンねじ 4×20 2本適合レールHR-150、HR-130適合扉厚(mm)20以上適合扉幅(mm)(折戸一組)800~900適合扉質量(kg)(折戸一組)30以下
HRシステム 2Wayソフトクローズ上部吊車 アトムリビンテックHRシステム 2Wayソフトクローズ上部吊車アトムリビンテック(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
開閉どちら側でも枠より50mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 3本、トリガー(FC-312) 2個、専用治具(FC-612)適合扉質量(kg)30以下適合扉厚(mm)24以上適合レールHR-150H、HR-130H、HR-156TB、HR-136TBベアリング金属ベアリング材質本体:PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼
吊車HDー22 ACE(エース)吊車HDー22ACE(エース)
739税込813
1パック
3日以内出荷
吊り車