絞り込み
ブランド
  • サンワダイレクト
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(176)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(113)
  • アイネックス(76)
  • 長尾製作所(25)
  • ATEN(21)
  • エスエスエーサービス(21)
  • NEC三菱(16)
  • TP-LINK(15)
  • FILCO(ダイヤテック/DIATEC)(15)
  • 親和産業(14)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • ビット・トレード・ワン(12)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(12)
  • StarTech.com(11)
  • 日本トラストテクノロジー(11)
  • LIAN LI(9)
  • サンワサプライ(8)
  • センチュリー(7)
  • アクシスコミュニケーションズ(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドッキングスタンド_USB3.2_コピー機能付き サンワダイレクトドッキングスタンド_USB3.2_コピー機能付きサンワダイレクト
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
最大16TBのHDDやSSDに対応したHDD/SSDテュプリケーターです。高速SATA3(理論値6Gps)規格に対応しています。3.5インチと2.5インチ両対応ボタン一つでHDDやSSDをコピー(クローン)できます。コピーの進行具合を4つのLEDで表示しますPSE認証済みのACアダプタ使用しています従来のUSB2.0(480Mbps)に比べ、USB3.0は約10倍の5Gbpsの転送速度を実現。 UASPに対応しています。※転送速度 5Gbps は理論値になります。実際の転送速度とは異なりますので予めご了承ください。 ※USB3.0で接続する場合は、USB3.0ホストインターフェイスが必要になります。 従来のUSB2.0ホストにも接続できますが、その場合の転送速度の上限はUSB2.0(480Mbps)になります。
仕様●対応ドライブ:3.5インチHDD(SATA)、2.5インチHDD(SATA)、2.5インチSSD(SATA)●対応最大容量:16TB●電源コード長:1.1mセット内容製品本体、USBケーブルAコネクタ-タイプCコネクタ(ケーブル長/約0.9m) ×1、専用ACアダプタ(ケーブル長/約1.4m) ×1※USB3.0機器として使用するには、USB3.0対応ホストアダプタか、USB3.0対応ポートを搭載した機種でなくてはなりません。 ※本製品にはハードディスクは付属していません。 ※本製品に取り付けたハードディスクはいかなる原因においても内部データおよびハードディスクの保証はいたしません。ケーブル長(m)1対応OS【Windows】11, 10, 8.1, 8, 7使用チップASM1156対応機種Windows搭載パソコン≪注意≫ ※USB3.0機器として使用するには、USB3.0対応ホストアダプタか、USB3.0対応ポートを搭載した機種でなくてはなりません。 ※本製品にはハードディスクは付属していません。 ※本製品に取り付けたハードディスクはいかなる原因においても内部データおよびハードディスクの保証はいたしません。インターフェースPC接続側:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)
その他PCパーツ