絞り込み
ブランド
- LIAN LI
- APC(シュナイダーエレクトリック)(8)
- ATEN(12)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(168)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(99)
- StarTech.com(7)
- Thermalright(7)
- TP-LINK(13)
- アイネックス(62)
- アクシスコミュニケーションズ(6)
- エスエスエーサービス(20)
- サニーサイドアップ(9)
- サンワサプライ(7)
- ビット・トレード・ワン(12)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(12)
- 日本トラストテクノロジー(11)
- 親和産業(14)
- 長尾製作所(14)
- ブランドをもっと見る

GPU縦置きキット
LIAN LI¥11,890税込¥13,0791個6日以内出荷から7日以内出荷グラフィックカードを縦置きするため のブラケットとPCI-e 4.0対応のライザーケーブルキットです。 。ビデオカードをケース内の中央部または下部に縦置きすることで、ケース底面にファンやラジエーター用のスペースを確保し、冷却効率を高めることができます。 。PCIe 4.0 ライザー ケーブルは、16GT/s のビット レート速度をサポートします。 。Gen 4.0 ライザー ケーブルは、PCIe 3.0 の 2 倍の帯域幅を提供しながら、最大転送速度との下位互換性を維持し、優れたパフォーマンスを提供します。 。高品質のスチールと頑丈な構造で設計されたこのキットは、最大4スロットの厚さのGPUを保持しながら、たわみや変形の可能性を排除します。材質1.0mm厚スチール寸法(mm)188×120×162ケーブルPCI-e Gen 4.0ケーブル長(mm)200インターフェイスPCI-e x16拡張スロット数4スロット
GPU縦置きキット
LIAN LI¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷から7日以内出荷本製品は、従来のPCケース専用設計のGPU縦置きキットを汎用化された前モデル『LL-VG4-5-V3』を改良し、互換性をさらに高めました。 様々な4スロットの最新GPUに対応し、付属のPCIe 5.0に対応したライザーケーブルは200mmになっています。 また、グラフィックスカードを3つの角度で調整でき、ユーザーの好みに合わせた設置が可能です。 さらに、本製品は5V ARGB機能を内蔵しており、RGBイルミネーションによる鮮やかな照明効果でグラフィックスカードを引き立たせます。材質スチール寸法(mm)168.63×147.5×234.86質量(g)890ケーブル【PCIeライザーケーブル】Gen.5.0ケーブル長(mm)【ライザーケーブル】200拡張スロット数4スロット(このブラケットはATXケース用に設計されており、垂直取り付けに6スロット、角度付き取り付けに7スロットが必要です。)![PCケース用 サブディスプレイ [8.8インチ] 「SM088」 ブラック LIAN LI](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05134941-260929-02.jpg)
PCケース用 サブディスプレイ [8.8インチ] 「SM088」 ブラック
LIAN LI¥13,980税込¥15,3781式8日以内出荷「SM088」は、8.8インチIPS液晶を採用したサブディスプレイです。1920×480 の解像度、60Hz のリフレッシュ レート、500 nits の明るさによる鮮明な表示能力を備えており、アニメーション、温度データ、カスタム画像をクリアに表示できるだけでなく、セカンダリースクリーンモードも搭載しています。マザーボードのUSB 9ピンヘッダーまたは背面のUSB Type-Aポートを介して接続することで、GPUの出力を一切使用せず完全に独立したディスプレイとして機能するため、GPUリソースを消費することなく使用できるのも大きな魅力です。付属のブラケットは標準の120mmファンマウントに適合しており、アダプタブラケットを使用すると140mmマウントにも簡単に取り付けられるほか、付属の両面テープ(3M製)を利用することも可能であり、ケース内部だけでなくケース上やデスクサイドなどさまざまな場所に設置できます。またコントロールソフト「L-Connect 3」により、映像を内蔵テンプレートから選択したり独自に作成したコンテンツを表示させることもできるほか、ディスプレイのエッジ部に仕込まれたLEDによるARGBライティングも楽しめます。
ラジエーターオフセットブラケットセット RB-001X
LIAN LI¥1,498税込¥1,6481式7日以内出荷「RB-001X」はラジエーターオフセットブラケットセット(ブラケット6本・スクリュー12本x3種)です。本製品をご利用いただくことにより、「O11 AIR MINI」など、ATXマザーボードとファン付きトップラジエーターを取り付ける際、ラジエーターをオフセットさせて装着できるため、メモリモジュールとの干渉を避けることが可能です。これにより7スロットモードにおいても、O11 AIR MINIの上部に240mm ラジエーターを取り付けることができます。
GB-001X
LIAN LI¥899税込¥9891式7日以内出荷この「GRAPHIC CARD ANTI-SAG BRACKET GB-001」(GB-001)は、長く重いハイエンドグラフィックカードで発生しやすい「垂れ」を防ぐVGAホルダーです。グラフィックカード直下や手前に設置する既存の製品と異なり、本製品はマザーボードのネジ穴を利用してビデオカードの奥に設置します。そのため、RGBファンやストリップを搭載しケース内を輝かせる際もイルミネーションの光源を妨げません。ハイエンドPCを作りたい、そしてケース内のデザインに拘りたいというユーザーに、GB-001はマストアイテムとなるでしょう。ATXマザーボードのネジ穴を利用して取り付け。ケース内のデザインを損ねない取付構造。SLI or CrossFireに対応。マウンタを簡単に取り付けるための手回しラチェットレンチが付属。ミリ/インチそれぞれのスペーサー使用ケースに対応
〔グラフィックボードブラケット〕 O11D EVO XL UPRIGHT GPU BRACKET ホワイト O11DEXL-1W
LIAN LI¥2,598税込¥2,8581式7日以内出荷ケース内のサイドファンマウントスペースにグラフィックカードを縦置き・垂直配置するためのブラケットです。VERTICAL GPU KITとは取付角度が90度違っており、ビデオカードを直立させて配置します。お使いの冷却システム構成に合わせて取り付け位置を調整できます。ブラックとホワイトの2種からお選びいただけます。![USBハブ [USB-A 2.0→ 内部 USB2.0 9pinx3] USB 2.0 1-to-3 Hub (Type A Male Port) (LL-USB2.0 TypeA 1-to-3 HUB WT) ホワイト LIAN LI](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04624668-260915-02.jpg)
USBハブ [USB-A 2.0→ 内部 USB2.0 9pinx3] USB 2.0 1-to-3 Hub (Type A Male Port) (LL-USB2.0 TypeA 1-to-3 HUB WT) ホワイト
LIAN LI¥3,500税込¥3,8501式7日以内出荷マザーボード背面のUSB2.0 Type-A 1ポートから内部USB2.0 9pin 3ポートに拡張するUSB2.0 HUB。TL/TL LCDを除くすべてのUNI FANシリーズのコントローラー、およびSTRIMERのコントローラー、Galahad II Trinityおよび、Galahad II LCDに対応。ケーブルを引き込む際にケーブルを通す穴が開いた専用のPCIブラケットカバー付属。Lian Li USB2.0 Type-A 1 to 3 HUB
PCケース「LANCOOL 216 RX/RW」用 ARGB コントロール&USB モジュールユニット ホワイト LAN216-1W
LIAN LI¥2,998税込¥3,2981式7日以内出荷「 LAN216-1」は「LANCOOL 216 RX/RW」専用の ARGB コントロール&USB モジュールユニットです。本品をフロントパネル左下に装着することで、160mm ARGB ファンのファンブレードとリムそれぞれのライティングモードおよびカラーを独立にコントロールすることができます(ライティングモード 10 種類、カラー7 色を搭載)。また、マザーボードの ARGB Sync 機能もボタン操作だけでオン/オフ可能。加えて 2 基の USB 3.0 ポートを装備しており、「LANCOOL 216 RX/RW」の機能をさらに高める、おすすめのオプションです。
PCケース「LANCOOL 216 RX/RW」用 ARGB コントロール&USB モジュールユニット ブラック LAN216-1X
LIAN LI¥2,998税込¥3,2981式7日以内出荷「 LAN216-1」は「LANCOOL 216 RX/RW」専用の ARGB コントロール&USB モジュールユニットです。本品をフロントパネル左下に装着することで、160mm ARGB ファンのファンブレードとリムそれぞれのライティングモードおよびカラーを独立にコントロールすることができます(ライティングモード 10 種類、カラー7 色を搭載)。また、マザーボードの ARGB Sync 機能もボタン操作だけでオン/オフ可能。加えて 2 基の USB 3.0 ポートを装備しており、「LANCOOL 216 RX/RW」の機能をさらに高める、おすすめのオプションです。
PCケース「A3-MATX」用 ライザーケーブルキット ホワイト A3-1W
LIAN LI¥9,598税込¥10,5581式7日以内出荷ケース内にグラフィックスカードを縦置き配置するための専用ブラケットと200mmの長さのPCI-e Gen 4.0対応ライザーケーブルのキットです。グラフィックスカードを縦置きすることで、グラフィックスカードのケースサイド側に「見せる」構造にすることができ、見栄えににこだわることが可能です。
PCケース Q58用 メッシュサイドパネル ホワイト Q58-1W
LIAN LI¥2,998税込¥3,2981式7日以内出荷「Q58-1X/1W」は、Q58専用のメッシュサイドパネルです。Q58は強化ガラスサイドパネル2枚+メッシュサイドパネル2枚という構成ですが、本製品をご利用いただくことでサイドパネルを全面メッシュ化することが可能になり、さらに高い通気性を得られます。また、LEDを内部に施している場合は、メッシュの隙間から光が放たれ間接照明のような趣になります。
PCケース Q58用 メッシュサイドパネル ブラック Q58-1X
LIAN LI¥2,998税込¥3,2981式7日以内出荷「Q58-1X/1W」は、Q58専用のメッシュサイドパネルです。Q58は強化ガラスサイドパネル2枚+メッシュサイドパネル2枚という構成ですが、本製品をご利用いただくことでサイドパネルを全面メッシュ化することが可能になり、さらに高い通気性を得られます。また、LEDを内部に施している場合は、メッシュの隙間から光が放たれ間接照明のような趣になります。
PCケース O11D EVO XL用 フロントメッシュキット ホワイト O11DEXL-4W
LIAN LI¥5,998税込¥6,5981式7日以内出荷フロントパネルをメッシュパネルに交換し、エアフローを向上させます。最大120mmファン/140mmファンを3基、または160mmファンを2基取り付けるためのブラケットが付属
PCケース O11D EVO XL用 フロントメッシュキット ブラック O11DEXL-4X
LIAN LI¥5,998税込¥6,5981式7日以内出荷フロントパネルをメッシュパネルに交換し、エアフローを向上させます。最大120mmファン/140mmファンを3基、または160mmファンを2基取り付けるためのブラケットが付属
PCケース O11D EVO RGB用 フロントメッシュキット ホワイト O11DERGB-4W
LIAN LI¥4,598税込¥5,0581式7日以内出荷メッシュ構造のO11D EVO RGB専用フロントパネルキットです。オリジナルの強化ガラスパネルと交換することで、さらに強力なエアフローを得ることができます。120mm ファン3基、または140mmファン2基、または160mm2基を3通り対応できます。
PCケース O11D EVO RGB用 PSU MOUNT KIT ホワイト O11DERGB-PRW
LIAN LI¥1,198税込¥1,3181式7日以内出荷O11D EVO RGBをATX電源2基搭載出来るようする電源マウンタ。HDDケージとこの電源マウンタを入れ変えることで電源を2基搭載可能に。電源連動ケーブルは別途必要
PCケース O11D EVO RGB用 PSU MOUNT KIT ブラック O11DERGB-PRX
LIAN LI¥1,198税込¥1,3181式7日以内出荷O11D EVO RGBをATX電源2基搭載出来るようする電源マウンタ。HDDケージとこの電源マウンタを入れ変えることで電源を2基搭載可能に。電源連動ケーブルは別途必要
PCケース O11 DYNAMIC EVO用 マウントブラケット ホワイト O11DE-9W
LIAN LI¥2,398税込¥2,6381式7日以内出荷「O11DE-9」は、「O11DE-2」の後継に当たる製品です。「O11DE-2」はグラフィックカードを垂直配置するため のマウントブラケットとPCI-e 4.0対応のライザーケーブルキットでしたが、今回の「O11DE-9」はRTX40シリーズに対応したマウントブラケット単品の製品となります。RTX40シリーズ、特にRTX4090はグラフィックカード自体が非常に大きく、12VHPWRケーブルを挿す部分のスペースが従来の「O11DE-2」のマウントブラケットでは確保できません。そこで新しい「O11DE-9」にマウントブラケットを付け替えることで、RTX40シリーズも問題なく使用することが可能になりました。
PCケース O11 DYNAMIC EVO用 マウントブラケット ブラック O11DE-9X
LIAN LI¥2,398税込¥2,6381式7日以内出荷「O11DE-9」は、「O11DE-2」の後継に当たる製品です。「O11DE-2」はグラフィックカードを垂直配置するため のマウントブラケットとPCI-e 4.0対応のライザーケーブルキットでしたが、今回の「O11DE-9」はRTX40シリーズに対応したマウントブラケット単品の製品となります。RTX40シリーズ、特にRTX4090はグラフィックカード自体が非常に大きく、12VHPWRケーブルを挿す部分のスペースが従来の「O11DE-2」のマウントブラケットでは確保できません。そこで新しい「O11DE-9」にマウントブラケットを付け替えることで、RTX40シリーズも問題なく使用することが可能になりました。
PCケース O11 DYNAMIC EVO用 TOP I//O KIT グレー O11DE-5G
LIAN LI¥2,598税込¥2,8581式7日以内出荷O11D EVO ビルドをデスクの下に置きたいユーザー向けに特別に設計された上部 I/O キットは、I/O モジュールのポートを再配置し、元の上部アルミニウム ストリップを同じアルミニウム製の上部 I/O ポート アクセサリに置き換えます。高品質の素材。いくつかの簡単な手順で、I/O モジュールをケースの下部から上部に移動できます。これにより、4 番目のオプションの I/O 配置場所が作成されます。I/O モジュールボックスから I/O ケーブルを取り出すことで、上部 I/O キットに再配置できます。 オーディオ/マイク ポートはケースの前面に向けて配置する必要があることに注意してください。
PCケース LANCOOL III用 ダストフィルターキット ホワイト LAN3-1W
LIAN LI¥2,998税込¥3,2981式7日以内出荷LANCOOL 3専用のファストフィルターキット。マグネット式で簡単に取り付け可能
PCケース LANCOOL III用 ダストフィルターキット ブラック LAN3-1X
LIAN LI¥2,998税込¥3,2981式7日以内出荷LANCOOL 3専用のファストフィルターキット。マグネット式で簡単に取り付け可能
PCケース LANCOOL 216シリーズ用 フロントパネルダストフィルターキット ホワイト LAN216-2W
LIAN LI¥1,998税込¥2,1981式7日以内出荷本製品は、人気のミドルタワーケース「LANCOOL 216」シリーズ専用のフロントパネルダストフィルターキットです。フロントパネル裏に個のダストフィルターキットを装着することで、フロントからのホコリを防ぐことが可能です。
O11 DYNAMIC MINI専用 ブラケットキット PCIe x4.0 ホワイト O11DMINI-1W-4
LIAN LI¥11,980税込¥13,1781式7日以内出荷O11 DYNAMIC MINI専用ビデオカード縦置きブラケットキット。ライザーケーブル / 拡張スロットパネルのセット
LianLi リアンリ O11 Vision-M 9.2インチ 液晶キット
LIAN LI¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷「O11 Vision-M 9.2インチ液晶キット」は、発売済みのO11 Vision-Mをお使いのユーザーに向けた注目のアップグレードオプションです。 ケース本体を買い替えることなく、O11 Vision-M Digitalと同様の液晶表示機能を追加でき、既存のビルドに新たな表現力と実用性をプラスします。 システム情報、温度モニタリング、画像、動画をケース内に表示し、見せるPCビルドをより印象的に演出。 1920×462ピクセル、60Hz、500ニトの表示性能により、コンテンツを鮮明に表示。 L-Connect 3により、表示内容を直感的にカスタマイズ可能。 大型GPUに対応するアンチサグブラケットを標準装備。 9.2インチ液晶キットにより、発売済みのO11 Vision-Mも手軽に液晶搭載仕様へアップグレード。寸法(mm)(D)394×(W)110×(H)88質量(kg)1.4定格電圧(V)5ディスプレイデジタルスクリーンあり解像度1920×462pixel保証期間1年LCD仕様IPS液晶明るさ500nits入力電力(W)3.8ディスプレイサイズ(目安)9.2インチリフレッシュレート(Hz)60
ダストフィルター
LIAN LI¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷人気のミドルタワーケース「LANCOOL 207」シリーズ専用のフロントパネルダストフィルターキットです。 フロントパネル裏に個のダストフィルターキットを装着することで、フロントからのホコリを防ぐことが可能です。 ケースの色に合わせ、ブラックとホワイトの2色をご用意しました。材質ABSフレーム、ファインナイロンフィルター寸法(mm)286×150×10質量(g)40適合機器LIAN LI LANCOOL 207シリーズ固定方法マグネット保証期間1年間
ワイヤレスコントローラー
LIAN LI¥4,698税込¥5,1681個6日以内出荷「UNI FAN SL Wireless」シリーズの専用コントローラーです。 2.4GHzワイヤレス信号による無線コントロールの採用によって、さらにケーブル管理を簡素化できます。 「L-Connect 3」ソフトウェアとのシームレスな統合により、ユーザーは好みのコンテンツを表示するよう柔軟にディスプレイをカスタマイズでき、高度にパーソナライズされた体験を得られます。 ワイヤレス機能を搭載することによって異なるデバイス間のコントローラーを統一するという、新たな画期的進歩を遂げました。 2.4GHzワイヤレス信号を利用して照明効果とファンスピードをコントロールし、ユーザーのPC構築体験をさらに向上させます。セット内容本体、エクストラファンパワーケーブル寸法(mm)30×95×13チャンネル数最大10チャンネル保証期間3年コネクタ内部接続:PWM 4ピン、USB 2.0、外部接続:USB-Aワイヤレス通信2.4G
GPU縦置きキット
LIAN LI¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷ケース内にグラフィックスカードを縦置き配置するための専用ブラケットと200mmの長さのPCI-e Gen 4.0対応ライザーケーブルのキットです。 グラフィックスカードを縦置きすることで、グラフィックスカードのケースサイド側に「見せる」構造にすることができ、見栄えににこだわることが可能です。材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ブラケット:132.6×255.1×124.4保証期間1年間ケーブル長(cm)200mmインターフェイスPCI-e x16拡張スロット数3スロットケーブルタイプライザーケーブル:PCI-e Gen 4.0
追加I/Oポートキット
LIAN LI¥4,398税込¥4,8381個6日以内出荷USB 3.0×2とUSB 3.1 Type-C×1を拡張できるI/Oキットです。 ケース下部に3通りに設置することできます。材質2.2mm厚プラスチック質量(g)173寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122.2×57×21.5保証期間1年間ケーブル長(mm)800I/OポートUSB 3.0×2/USB 3.1 Type-C
USBハブ
LIAN LI¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷LIAN LI社の人気冷却ファン「UNI FAN」シリーズのコントローラーユニットを複数使用するためのUSB2.0ハブです。 。マザーボード上のUSB2.0 9ピン 1ポートからUSB2.0 9ピン 3ポートに拡張するハブで、複数のUNI FANを同時に使用する際に非常に役に立ちます。 。ハブユニット本体にマジックテープがあり、余ったケーブルを縛ってまとめることが可能です。寸法(mm)60×39×11質量(g)60固定方法マジックテープケーブル長(mm)140(×4)
フィルターセット
LIAN LI¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷人気のミドルタワーケース「LANCOOL 216」シリーズ専用のフロントパネルダストフィルターキットです。 。フロントパネル裏に個のダストフィルターキットを装着することで、フロントからのホコリを防ぐことが可能です。 。ケースの色に合わせ、ブラックとホワイトの2色をご用意。LANCOOL 216ユーザーのホコリの悩みをこのフィルターが解決してくれるでしょう。材質ABSフレーム、ファインナイロンフィルター寸法(mm)427.85×192.2×11.5質量(g)76固定方法マグネット






![PCケース用 サブディスプレイ [8.8インチ] 「SM088」 ブラック LIAN LI](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05134941-260929-02.jpg)



![USBハブ [USB-A 2.0→ 内部 USB2.0 9pinx3] USB 2.0 1-to-3 Hub (Type A Male Port) (LL-USB2.0 TypeA 1-to-3 HUB WT) ホワイト LIAN LI](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04624668-260915-02.jpg)


























![PCケース用 サブディスプレイ [8.8インチ] 「SM088」 ブラック LIAN LI PCケース用 サブディスプレイ [8.8インチ] 「SM088」 ブラック LIAN LI](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134941-260929-02.jpg)