RJ45機器側用ダミープラグ(黒 つまみあり 6個入)テクノベインズ5日以内出荷
LANポート(RJ45コネクタ)を塞ぐためのダミープラグ
一時的にLANポート(RJ45コネクタ)を塞ぎたいときに使用するダミープラグです。
つまみで簡単にロックが解除できるので取り扱いは容易です。
用途LAN、ルータ、Hub、PC、STB(セットトップボックス)などのRJ45(8極)モジュラージャック用で誤挿入を防止
PCやセットトップボックス(STB)、ケーブルテレビ、IP電話、ルータ/HUB/ネットワーク機器など、イーサネット(10/100/1000Base-T)を使用する機器側のコネクタの保護
RJ45タイプの8芯モジュラー型コンセントやコネクタを使用する配線器具や電子機器に使用仕様つまみ:あり材質Nylon66色黒対応コネクタRJ45モジュラージャック入数6個RoHS指令(10物質対応)対応