絞り込み
ブランド
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(169)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(99)
- アイネックス(77)
- LIAN LI(30)
- ATEN(22)
- 長尾製作所(21)
- エスエスエーサービス(20)
- NEC三菱(15)
- 親和産業(14)
- TP-LINK(13)
- ビット・トレード・ワン(12)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(12)
- 日本トラストテクノロジー(11)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- サニーサイドアップ(9)
- StarTech.com(8)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(8)
- サンワサプライ(7)
- GROOVY(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

キーホルダー
ビット・トレード・ワン¥380税込¥4181個6日以内出荷お気に入りのキースイッチ・キーキャップをキー ホルダーとして持ち運べる小物ガジェットです。 お手持ちのキースイッチ・キーキャップを自由に装着でき、 自分だけのカスタムキーホルダーにできます。 キースイッチのツメを利用してしっかり固定するため、カバ ンなどにつけてアクティブに動いたとしても外れる心配はあ りません。 引き抜き用のキープラー(別売)があれば、いつでもスイッチの付け替えが可能です。 底面までには十分なスペースがあり、キースイッチのピンが折れないようになっています。 仲間にキーを見せたり試してもらうためのアイテムとして最適です。 ポケットやバッグに入れても邪魔にならない2cm四方のコンパ クト設計です。 キーボード好きへのプレゼントや、オフ会の記念品にもピッタリです。寸法(mm)20×20×12(カラビナ、チェーン部除く)質量(g)7対応Cherry MX互換キースイッチチェーン長(mm)25保証期間初期不良のみ入数(個)1
キーホルダー
ビット・トレード・ワン¥2,980税込¥3,2781個6日以内出荷お気に入りのキースイッチ・キーキャップをキー ホルダーとして持ち運べる小物ガジェットの10個セットです。 お手持ちのキースイッチ・キーキャップを自由に装着でき、 自分だけのカスタムキーホルダーにできます。 キースイッチのツメを利用してしっかり固定するため、カバ ンなどにつけてアクティブに動いたとしても外れる心配はあ りません。 引き抜き用のキープラー(別売)があれば、いつでもスイッチの付け替えが可能です。 底面までには十分なスペースがあり、キースイッチのピンが折れないようになっています。 仲間にキーを見せたり試してもらうためのアイテムとして最適です。 ポケットやバッグに入れても邪魔にならない2cm四方のコンパ クト設計です。 キーボード好きへのプレゼントや、オフ会の記念品にもピッタリです。寸法(mm)20×20×12(カラビナ、チェーン部除く)質量(g)7対応Cherry MX互換キースイッチチェーン長(mm)25保証期間初期不良のみ入数(個)10
Lok-U-Plug ケーブルホルダー 2X-EA07
ATEN¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷ATEN 2X-EA07 Lok-U-Plug ケーブルホルダーは接続された機器の電源コードが PDUコンセントから脱落することを防ぎ、確実な電力供給を実現します。ケーブル接続を確実にすることで電源の信頼性を確保。取り付けと取り外しが簡単な再利用可能なデザインRoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
ロープロファイル拡張スロットカバー/5個セット/パソコン サーバーケース対応 スチール製保護プレート
StarTech.com¥679税込¥7471個4日以内出荷小型コンピュータ用のハーフハイト(ロープロファイル)設計。メタル構造用途薄型パソコンケース用背面拡張カードスロット用カバーの交換仕様●色:シルバー●材質:スチール●製品長さ:80mm●製品幅:3mm●製品高さ:26mm●製品質量:7gRoHS指令(10物質対応)対応
3M Privacy Filter for 21.5in Full Screen Monitor with 3M COMPLY Magnetic Attach、16:9、PF215W9EM
3M¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷3M プライバシーフィルター Magnetic Attachは、マグネットでフィルターを固定し60度の視野角外からの視線を遮断します。画面共有もすばやく簡単に切り替え可能。
SILVERSTONE PP08 SFX電源をATX電源のマウントに取り付けるための変換ブラケット SST-PP08B
SILVER STONE(シルバーストーン)¥1,198税込¥1,3181台5日以内出荷・SFX PSU採用でATX(PS2) PSU取り付け穴に対応。・大部分のATXまたはMicro-ATXケースにおいて使用可能な設計。・独特のSFX PSUマウント用オフセットで利用可能なケーススペースを増強材質0.8mm SECC色黒(SST-PP08B)型番SST-PP08B長さL×高さH×幅W(mm)150×10×86設置場所ATX電源アダプタRoHS指令(10物質対応)対応フォームファクタSFX, SFX-L
SilverStone miniSAS HDケーブル SST-CPS05
SILVER STONE(シルバーストーン)¥4,498税込¥4,9481台7日以内出荷・ SAS 3.0 (12Gbps/レーン)工業規格に対応。・ シールド付きで厚手のMini-SAS SFF-8643 36ピン-SATA 7ピン、サイドバンド接続機能付きで高信頼性のスループット。・ ヘビーデューティーSFF-8643コネクタは安定した接続を確保。・ 4レーン、高パフォーマンス設計。・ ケーブル長500mm長さ(mm)500色ブラック型番SST-CPS05コネクタSFF-8643 36ピン-SATA 7ピン X 4 (転送先装置)、サイドバンドMini SAS HDケーブル(SGPIO)付きRoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone ブラック塗装バージョンのAEROSLOTS(PCIスロットカバー) 4枚セット SST-AEROSLOTS-BP
SILVER STONE(シルバーストーン)¥999税込¥1,0991台6日以内出荷・ 容易なインストール。・いずれのケースでも冷却性能が向上。・ EMI放射規格内での最大の換気率。・ 輝くブラックのニッケルコーティングまたは塗装仕上げ表面。・ 4組の包装内容仕様●Pieces:4PCS●Venting Dimensions:890mm2●Venting Percentage:0.7長さ(mm)120色ブラック塗装 (SST-AEROSLOTS-BP)質量(g)実質量:32型番SST-AEROSLOTS-BP設置場所標準拡張スロットRoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone ラックマウント用高品質工具不要ボールベアリングスライド式レールキット SST-RMS03-26
SILVER STONE(シルバーストーン)¥11,980税込¥13,1781台7日以内出荷・ 工具不要設計。・最大100ポンド(45kg)の荷重に対応。・ 430mm幅ケースに対応仕様最大対応質量:45kg材質亜鉛メッキ処理SPCC質量(kg)実質量:2.43備考SST-RM23-502, SST-RM22-308, SST-RM21-304,SST-RM21-308, SST-RMB41-W, SST-RMB51およびSST-RMB51-Wラックマウントケースと互換。型番SST-RMS03-26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)731×44×23RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone 220mmの高品質のフレキシブルPCIe 4.0 x16 ライザーケーブル SST-RC05-220
SILVER STONE(シルバーストーン)¥11,980税込¥13,1781台6日以内出荷・ 高品質リボンケーブルにより、各種方向でのグラフィックスカードのインストールが可能。・最大PCI Express 4.0 x16までのグラフィックスカードと互換性あり。・柔軟なリボンで高性能EMIシールド設計長さ(mm)220備考付属のライザーカードはPCIe 5.0未対応です。それでもマザーボードのBIOS/UEFIから動作をPCIe 4.0に設定することで、任意のPCIe 5.0対応カードおよびマザーボードと併用できます。型番SST-RC05B-220寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)117×9×263インターフェースPCI Express 4.0×16RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone 2.5" SAS/SATAリムーバブルベイ SST-EXB02
SILVER STONE(シルバーストーン)¥5,298税込¥5,8281台5日以内出荷・ 拡張カードスロットを利用してリムーバブル2.5 SATAハードディスクドライブベイを追加。・ 最大SAS 12 Gbit/sまたはSATA 6 Gbit/sの高性能を提供。・ 2.5 SAS/SATAドライブが後部フルプロファイル拡張カードスロットにフィット。・ キーロック設計で強化されたセキュリティ。・ 最大9.5mmの2.5” HDD/SSDに対応。・ インストールおよびメンテナンスに便利なリムーバブルドライブトレイ設計仕様●HDD Drive Support:SATA 6 Gbit/s, SATA 3 Gbit/s, SATA 1.5 Gbit/sSAS 12 Gbit/s, SAS 6 Gbit/s, SAS 3 Gbit/s●ドライブサポート:2.5 SAS/SATA HDD/SSD、最大9.5mm●ハードディスクのドア安全:トライアングルキーロック設計材質金属製色ブラック質量(g)実質量:200備考SAS HDDの使用を希望する場合、SASコントローラを装備する必要があります サポートされるハードディスクドライブ容量およびRAIDは、使用されるSASまたは SATAコントローラに依存します 12Gb/秒のパフォーマンスには、12Gbit/秒Mini-SAS HDコントロールカードとケーブルが必要です (例:SilverStone ECS05&CPS05)型番SST-EXB02寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120.5×21.5×137.3インターフェース7ピンSATAコネクタx 1保管温湿度範囲温度 : -10℃~70℃ (14°F~158°F)、湿度 : 5%~90% 非凝結動作温湿度範囲温度 : 0℃~65℃ (32°F~149°F)、湿度:10%~90% 非凝結コネクタ電源:SATA 15ピン x 1データ転送速度最大12 Gbit/sまたは 6 Gbit/s (ドライブ速度に依存)RoHS指令(10物質対応)対応鍵2インジケータ【LED】電源オン:緑色の光、HDDアクセス:オレンジが点滅
SilverStone 電源ケーブル 2 x EPS 8ピン (PSU)~ 12+4ピン (GPU) 12VHPWR PCIe Gen5ケーブル SST-PP14-EPS75
SILVER STONE(シルバーストーン)¥3,998税込¥4,3981台7日以内出荷・16ピン (12+4ピン) 12VHPWRコネクタにより、SilverStone PSUがRTX 40シリーズグラフィックスカードに直接対応可能。・SilverStone 第3世代モジュラー電源と互換。・94V0規格準拠の12VHPWRコネクタハウジング。・ワイヤ当たり9.2A の16 AWG規格により、最大600Wの高出力に対応仕様ワイヤーゲージ:16 AWG寸法(mm)750(コネクタなし)色黒型番SST-PP14-EPS75コネクタ2 x EPS 8ピン(PSU) to 1×12+4ピン (GPU)RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone 外部5ベイ用 3.5ベイ変換アダプタ SST-FP55B
SILVER STONE(シルバーストーン)¥2,198税込¥2,4181台7日以内出荷・高品質アルミニウムヘアライン仕上げのフロントパネルと耐久性のあるスチールブラケットを装備。・外側または内側3.5”デバイスおよび2台の2.5” HDD/SSDをサポート。・大部分のコンピュータケースに適合。・外側または内側ブラケットとして設置可能材質アルミニウムフロントパネル, ニッケルメッキ鋼製ブラケット色ブラック容量外側または内側3.5” ×1; 2.5” HDD/SSD (9.5mm高さを限ります)質量(g)実質量:370型番SST-FP55B (black)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×42.3×155設置場所5.25” ドライブベイRoHS指令(10物質対応)対応
補修パーツ
エスエスエーサービス¥479税込¥5271個6日以内出荷LANケーブルの爪が折れてしまった際に修復する為のパーツです。 プラグの上から被せるだけで簡単に補修が可能です。色クリア端子対象:LANケーブルラッチ入数3個入り
死活監視自動リブート機器 Auto Power Controller NONフリーズ
バリューソリューション¥36,980税込¥40,6781個5日以内出荷Pingによる死活監視/電源2系統管理の、必要十分なシンプル機能モデル。IPアドレスを設定しPingによる死活監視・死活監視による判断に基づいた電源制御(OFF/ON)・PCアプリ・メール制御による遠隔操作及びタイマー設定による電源制御(OFF/ON)が可能です。
電源ケーブル
ディラック¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷8ピン PCIeコネクタと12VHPWRコネクタを繋ぐL字ケーブルです。 12VHPWRコネクタに電源ケーブルを取り付けるとケースの側板との間に隙間がない場合に使用することでケーブルに無理な力がかからないようにすることが出来ます。 取り回しのしやすいスリーブケーブル仕様で、ケーブルコームも付属しています。 CORSAIR社製電源やCoolerMaster社製の一部の電源、Thermaltake社製電源などに対応した、PCIe 8pin TYPE-Z型のコネクタを採用しました。セット内容本体、ケーブルコーム、ユーザーマニュアル保証期間6ヶ月ケーブル長(mm)600
電源ケーブル
SUPERFLOWER¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷SuperFlower社の既存の電源用のプラグインケーブルで、PCIe用コネクタを2つ使用し、12VHPWRコネクタに変換するケーブルです。 。このケーブルを使用することで、GPU付属の変換アダプタを使用することなくGPUに直接ケーブルを接続することが可能になります。寸法(mm)600×35×12質量(g)126
メタル筐体スイッチ用マグネットシート
D-LINK¥4,498税込¥4,9481台8日以内出荷メタル筐体スイッチ専用マグネットシート。強力な磁力によって、メタル筐体のスイッチをデスクサイドやスチール製の壁などに簡単に設置することができ、使用環境や機器のサイズに合わせて使用可能
電磁波・ノイズ吸収シート ノイズフセーグ WW-GM010シリーズ
ワイドワーク¥719~税込¥791~1枚6日以内出荷ノイズの発生源に貼るだけでノイズ対策が可能です。高周波数帯のノイズ抑制に効果があります。シートに混合されている磁性金属粉の働きにより、吸収したノイズのエネルギーを熱に変換します。(熱は体感温度でも判らないほど微量です。)。周波数特性は、500Mhzから5Ghzを想定しています。厚さが0.1mmと薄いので、ケーブルにまきつけてノイズを抑制する事に適しています。
内部USB3.0 - フロントUSB Type-Cヘッダー変換アダプタ
アイネックス¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷マザーボードのUSB 3.0ヘッダーをフロントUSB Type-Cヘッダー (Key-A 20ピン) に変更します。フロントUSB Type-Cヘッダーを搭載しない/不足している場合に便利です。動作はUSB 3.0 (USB 3.2 Gen 1) になります。仕様SuperSpeed USB 対応 (5Gbps: 理論値)適合規格USB 3.2 Gen 1/USB 3.0/2.0/1.1コネクタ形状マザーボード側: 2x10ピン メス、ケーブル側: Key-A 20ピン メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20×25×11.0
マザーボードピン延長ケーブル 2ピンタイプ
アイネックス¥379税込¥4171本当日出荷マザーボード上の2ピンのコネクタを延長します。長さが30cmあり、延長や裏配線に適しています。リボンケーブルで線がばらつかず、取り回しが簡単です。コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。2.54mmピッチコネクタに対応します。Front Panel I/O (フロントパネルスイッチ/LED/オーディオ/USB 2.0/IEEE 1394など) のバラピンコネクタを延長して、マザーボードへ簡単に接続できます。規格【マザーボード側】1×2ピン(メス)、【ケーブル側】1×2ピン(オス)コネクタ2.54mmピッチケーブル長(cm)約30RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)2
アクセサリー AM5 Thermal Paste Guard
DEEPCOOL¥779税込¥8571台欠品中AMD AM5専用 純銅製グリスガードプレート・AMD AM5専用グリスガードプレート ・工業グレードの純銅製フレーム ・CPUクーラーと接触する表面積の拡大による冷却強化 ・CPUの隙間へグリスが入りこむのを防ぐ ・塗布用のヘラとクリーニングシート付寸法(mm)45×45×0.6製品質量(g)5.5保証期間1年素材工業グレード純銅製銅含有量:99.95%RoHS指令(10物質対応)対応
カラーインチネジ
エスエスエーサービス¥479税込¥5271個6日以内出荷簡易水冷のラジエーター向けロング仕様のインチネジです。 長さ約30mm、インチ仕様のなべネジです。 ネジ穴がインチ仕様の簡易水冷ラジエーターへの25mm厚ファン増設におすすめです。 ホワイトに統一されたパソコンに最適で統一感をさらに作り出すことが可能です。材質ステンレス色ネジ上部:ホワイト塗装ねじ規格UNC#6-32×1-1/4入数4個入り
手回しカラーミリネジ
エスエスエーサービス¥879税込¥9671個6日以内出荷ゲーミングPC等の光るPCケースに最適です。 ドライバー不要で従来のつまみネジのように手で簡単に取り付けることができます。 大型のつまみ部を採用し、手で回しやすいのも特徴です。 ミリネジ対応のケースならマザーボード固定にも使えます。 豊富なカラーバリエーションをご用意し、用途・環境に合わせて選べます。材質アルミニウム全長(mm)約11.8タイプ手回しネジ規格M3-6ねじ長さ(mm)約6.0質量(g/個)約1.5つまみ径(Φmm)約10.0入数6個つまみ長L(mm)約5.8
フリーカットケーブルタイ 面ファスナー
アイネックス(1件のレビュー)¥359税込¥3951個4日以内出荷ケーブルなどをまとめるための結束バンドです。 5cmごとに手で切れる仕様で、まとめたケーブルの太さに合うように長さを調節できます。 繰り返し使える、面ファスナータイプです。 柔らかい素材のため、結束したケーブルを傷つけません。 ノイズ対策: 電源線と信号線を分けて配線。 放熱対策: ケーブルをまとめて空気の流れを改善。 接触対策: ケーブルがファンの羽根へ接触することを防止。 作業性向上: メンテナンスやパーツの取り付けがスムーズに。幅(mm)約15色ブラック長さ(m)約1m
2.5ギガビット PCIe ネットワークアダプター
TP-LINK¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷マルチギガビットに対応のネットワークで最大2.5Gbpsの高速通信が可能です。1Gbpsを超える高速でありながら100Mbpsなど下位規格とも互換性を持ち、自動認識し速度を調整します。通常サイズのブラケットに加えてミニタワーPC向けのロープロファイルブラケットも同梱しているため、幅広いPCで利用可能です。
5インチベイ小物入れ
アイネックス¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷散らかるデスク周りを整頓! 文房具やメディア類、小物パーツやネジなど、なんでも収納できます。 5インチベイに取り付ける引き出し式の小物入れです。 散らかるデスク周りを整頓! 文房具やメディア類、小物パーツやネジなど、なんでも収納できます。 空き5インチベイを有効活用できます。 開け閉めしやすい取っ手付きです。 取り付け簡単! 使い方はあなた次第!!付属品固定用ミリネジ×4材質プラスチック色ブラック有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約127×141×32.2 (突起部含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約148.5×171×42.5 (フロントベゼルの突起部除く/突起部は約D7.9)RoHS指令(10物質対応)対応
ATX用電源スイッチキット
アイネックス¥719税込¥7911個10日以内出荷パソコンの電源を入れる時に押すスイッチです。 電源が入らない時、スイッチが故障していることも多々あります。 リセットスイッチとしてもご利用いただけます。仕様がご利用環境に適合するかご確認ください。ピッチ(mm)固定穴: 20、コネクタ: 2.54スイッチプッシュスイッチ呼び固定穴: M3スイッチ動作モーメンタリ動作 (ノンロックタイプ)ケーブル長(cm)100
1000BASE-T RJ45 SFPモジュール
TP-LINK¥7,898税込¥8,6881個当日出荷ホストシステムでの1000BASE-Tに対応。TX Disable機能に対応。UTP Cat 5e以上のケーブルの場合、最大100m※のデータ転送が可能。ホットプラグに対応したSFP+フットプリント。動作温度レンジ:0-70℃。IEEE Std802.3-2002に準拠。EMIを低減する金属製筐体。少ない消費電力で動作(通常0.5 W、最大0.8 W)。
コネクタカバー D-Sub・VGA・PS/2用
アイネックス¥259税込¥2851個当日出荷未使用のコネクタを破損やほこりから防ぐ!! D-Sub用、VGA、PS/2用のコネクタ4種類に対応。セット内容大: D-Sub25ピンメス用 1個 (プリンタポート)、中: D-Sub9ピンオス用 1個 (シリアルポート)、小: ミニD-Sub15ピンメス用 1個 (VGA)、丸: ミニDIN6ピンメス用 2個 (PS/2)材質PP色ブラック
ファン固定用ネジセット 20~25mm厚用
アイネックス¥289税込¥3181個4日以内出荷25mm厚のファンを固定するためのネジセットです。 通常のテーパーネジとは違い、ファンに傷をつけずに固定できます。セット内容M3×30バインド 4個、M3ナット 4個、M3スプリングワッシャー 4個、M3ワッシャー (8mm径 0.5mm厚) 8個
グラスワッシャー
アイネックス¥209税込¥2301パック(10個)4日以内出荷ネジとマザーボードの間に挟んで固定し、ショートを防ぎます。 ネジの頭や六角スペーサーが大きくてショートするおそれがある時などに使用します。 絶縁ワッシャー厚さ(mm)0.5外径(mm)8内径(mm)3.5