絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: その他PCパーツ

671件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LTE-M無線モジュールHL7800-M組込み評価ボード ラインアイ

    LTE-M無線モジュールHL7800-M組込み評価ボード

    ラインアイ
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    搭載通信モジュールは日本電波法の認証を取得済み、NTTドコモ、KDDIの相互接続性試験IOTに合格済み。マイクロSIMカード対応。NTTドコモ、KDDIのLPWAプラン用SIMに対応。評価後そのまま機器に組み込める小型の組込みボードです。NTTドコモやKDDIなどのLTE-Mプランを利用するシステムを迅速に評価可能。ジャンパ切り替えにより外部マスター制御と内蔵マイコンによる単独制御を選択可能。内蔵マイコンのサンプルファームウェアのソースコードを公開。PCからATコマンドによる制御を簡単に確認できる評価用ソフトEB-TEST2を用意。信号レベルを供給電源電圧に応じて可変できるUARTインターフェース。2.3~5.5Vdc電源入力対応の高効率昇降圧スイッチング電源回路。電池駆動システムに最適な低消費電流回路。組込みやすい小型基板、Vカットで分離すればさらに小型化が可能。
    対応マイクロSIMカード対応。NTTドコモ、KDDIのLPWAプラン用入力電源2.3~5.5Vdc電源入力対応
  • マルチカラー対応 スマートLEDランプ TP-LINK

    マルチカラー対応 スマートLEDランプ

    TP-LINK(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    マルチカラー-1600万色の中から、明るさ・光の温度・色をカスタマイズすることで、生活やアクティビティに合わせたシナリオをかんたんに作成することができます。60ワット-最大806ルーメンの白色輝度と1%~100%の調光レンジを備えています。お気に入りの設定を保存-例えば映画鑑賞に最適な照明の明るさを編み出したら、その時の状態を保存して映画のお供としてワンタッチで設定が可能です。スケジュール & タイマー-お好みの色/明るさで、お好みの時間に照明のオン/オフが設定可能です。日の出日の入りにあわせて-利用地域の日の出と日の入り時刻をスケジュールとして利用可能です。ハブは不要-L530EはWiFi経由で直接インターネットに接続できるので、部屋ごとにハブなどを追加する必要はありません。音声アシスタントに対応-Amazon AlexaとGoogleアシスタントに対応しているので、声で照明を操作可能です。遠隔操作-スマートフォンアプリからランプの遠隔操作が可能です。おでかけモード-ランプのオン/オフを無作為に切り替えて、家主の不在を悟られないようにします。
    用途1600万色の中から、明るさ・光の温度・色、ネットワーク接続必須です商品タイプスマートカメラ
  • 通気口付きPCIスロットカバー 4枚セット 長尾製作所

    通気口付きPCIスロットカバー 4枚セット

    長尾製作所
    ¥889税込¥978
    1個
    6日以内出荷
    ケース内吸排気に有効なスリット付きPCIスロットカバーです。 穴ピッチを一定ではなく、3ピース構造にする事によってスリット付きですが強度を保ちます。 4枚入り スチール製 日本製
    入数4枚セット
  • 実験用スイッチ・LEDセット タイムリー

    実験用スイッチ・LEDセット

    タイムリー
    ¥649税込¥714
    1個
    6日以内出荷
    極短ケーブル長のスイッチ・LEDのセットです 。 検証用や、いざという時の保守部材としてお使い頂けます。 ※本製品は、マザーボードの端子に接続するためのスイッチキットとなります。
    セット内容電源スイッチ/リセットスイッチ/ブザーユニット(スピーカー)/電源LED/HDD用LED
  • VGAサポートステイ PCI 長尾製作所

    VGAサポートステイ PCI

    長尾製作所
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    欠品中
    グラフィックボードを支えるPCI固定式のサポートステイ グラフィックボードの垂れ下がりや損傷を防止する PCIスロット固定式のサポートステイ サポート部分には耐久性と耐熱性が高いゴムを採用し歪みやぐらつき、VGAファンの微振動を効果的に抑えます。 超重量級のグラフィックボードもガッチリと支えられます グラフィックボードの垂れ下がりや荷重による損傷を防止するPCI固定式のサポートステイ サポート部には耐久性と耐熱性が高いゴムを採用し、歪みやぐらつき、ファンの微振動を効果的に抑えます。 PCI固定用で様々なケースに対応できる汎用のグラフィックボードサポートステイです ※取付の際は右端を上に持ち上げながらサポートステイを固定して下さい。 質実剛健の造り。剛性の高いスチールを使用し、さらに曲げ加工を施す事で抜群の強度を実現 超重量級のグラフィックボードもガッチリと支えられます。 その他の特徴 サポート部分は可動式なのでVGAファン等に干渉する事なく取付が可能です。 日本国内一貫生産 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。すべての製品に「一品入魂」の思い込めて、手作業で丁寧に仕上げます。 ホルダー部のエッジを手作業で丁寧に取る事でケーブル皮膜を傷付けにくくなっております。
    セット内容サポートゴム一式・固定用インチネジ 3本材質SPCC(鉄)寸法(mm)約235×63×18質量(g)70仕上黒色塗装
  • VGAサポートステイL マグネット式 長尾製作所

    VGAサポートステイL マグネット式

    長尾製作所
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    グラフィックカードの垂れ下がりを防止! マグネット式ロングタイプ グラフィックボードの垂れ下がりを防止するマグネット式のサポートステイ。※ロングタイプ マグネット固定でガッチリと安定した設置と自由度の高い取付を可能にしました。 サイズはショート・ロングの2パターンで展開しています。 本製品はL ロングタイプ:対応高さ 30mm~300mmまで対応しています。※延長ステイが同梱しています。 支える部分にはサポートクッションを搭載。 ぐらつきやファンの微振動を効果的に抑えます。 強力磁石を2個搭載。安定した設置を可能にしました。 磁石1個あたりの吸着力:3.2kg(参考値) 日本国内一貫生産 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。すべての製品に「一品入魂」の思い込めて、手作業で丁寧に仕上げます。
    セット内容サポートステイ1個・延長ステイ・磁石2個・フック1個・組み立てネジ一式材質SPCC(鉄)質量(g)約120仕上黒色塗装
  • プッシュリベット リブ無しFAN専用 簡易固定具 長尾製作所

    プッシュリベット リブ無しFAN専用 簡易固定具

    長尾製作所
    ¥299税込¥329
    1個
    6日以内出荷
    頭部を押すことによって、脚部が広がり、簡単にファンやフィンガーガードを固定する事が可能です。
    対応ファンのリブ厚+筐体板厚が4.5~5.5mmまで
  • 六角インチネジ(6個) GROOVY

    六角インチネジ(6個)

    GROOVY
    ¥96税込¥106
    1個
    当日出荷
    PCケース背面I/Oブラケット固定用十字穴付き六角ネジ(標準タイプ) 6個入りです。 インチピッチのネジになります。
    入数6個入
  • DINレール固定用金具 大電

    DINレール固定用金具

    大電
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    5日以内出荷
    付属の固定ホルダーを使用して、メーカー製メディアコンバータをDINレールに取り付けることができる固定用金具です。
  • ワッシャー付ネジ サンワサプライ

    ワッシャー付ネジ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番64-0858-37
  • DL360 Gen11 System Insight Display キット HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL360 Gen11 System Insight Display キット

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    5日以内出荷
    DL360 Gen11 System Insight Display キット。
  • DL3XX Gen11 1U LFF用 Easy Install式ラックレールキット HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL3XX Gen11 1U LFF用 Easy Install式ラックレールキット

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    5日以内出荷
    DL3XX Gen11 1U LFF用 Easy Install式ラックレールキット。
  • DL300 Gen10 Plus 1U Easy Install式ラックレールキット用 ケーブルマネジメントアーム HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL300 Gen10 Plus 1U Easy Install式ラックレールキット用 ケーブルマネジメントアーム

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
    サーバーレールキット。DL300 Gen10 Plus 1U Easy Install式ラックレールキット用 ケーブルマネジメントアーム。
  • ラジエーターオフセットブラケットセット   RB-001X LIAN LI

    ラジエーターオフセットブラケットセット RB-001X

    LIAN LI
    ¥1,498税込¥1,648
    1式
    7日以内出荷
    「RB-001X」はラジエーターオフセットブラケットセット(ブラケット6本・スクリュー12本x3種)です。本製品をご利用いただくことにより、「O11 AIR MINI」など、ATXマザーボードとファン付きトップラジエーターを取り付ける際、ラジエーターをオフセットさせて装着できるため、メモリモジュールとの干渉を避けることが可能です。これにより7スロットモードにおいても、O11 AIR MINIの上部に240mm ラジエーターを取り付けることができます。
  • マウントフレーム [LGA1851]  ブラック TR-1851-BCF BLACK サーマルライト

    マウントフレーム [LGA1851] ブラック TR-1851-BCF BLACK

    サーマルライト
    ¥1,898税込¥2,088
    1式
    7日以内出荷
    マザーボードのCPUソケットILMと入れ替えて使用するフレームで、intelの第15世代Core Ultra CPUで発生する「反り」問題を解決するマウントフレームになります。アルミ削りだしのフレーム。L型のドライバーが付属。CPUが反ってしまう問題を解消。LGA1851ソケットのCPU(第15世代Core Ultra CPU)に対応
  • GB-001X LIAN LI

    GB-001X

    LIAN LI
    ¥899税込¥989
    1式
    7日以内出荷
    この「GRAPHIC CARD ANTI-SAG BRACKET GB-001」(GB-001)は、長く重いハイエンドグラフィックカードで発生しやすい「垂れ」を防ぐVGAホルダーです。グラフィックカード直下や手前に設置する既存の製品と異なり、本製品はマザーボードのネジ穴を利用してビデオカードの奥に設置します。そのため、RGBファンやストリップを搭載しケース内を輝かせる際もイルミネーションの光源を妨げません。ハイエンドPCを作りたい、そしてケース内のデザインに拘りたいというユーザーに、GB-001はマストアイテムとなるでしょう。ATXマザーボードのネジ穴を利用して取り付け。ケース内のデザインを損ねない取付構造。SLI or CrossFireに対応。マウンタを簡単に取り付けるための手回しラチェットレンチが付属。ミリ/インチそれぞれのスペーサー使用ケースに対応
  • CPUクーラー対応 マウンティングキット TRUE BTK サーマルライト

    CPUクーラー対応 マウンティングキット TRUE BTK

    サーマルライト
    ¥2,498税込¥2,748
    1式
    7日以内出荷
    LGA775時代の大ベストセラーCPUクーラーUltra-120などを現在流通されているソケットに対し使用可能にするマウンティングキットです。過去の資産が有効活用できます。すべての環境において使えるわけではありませんのでご注意ください。
  • 〔グラフィックボード対応〕グラフィックスカードキット Vertical Graphics Card Kit  SHA-VGCK-4 SHARKOON

    〔グラフィックボード対応〕グラフィックスカードキット Vertical Graphics Card Kit SHA-VGCK-4

    SHARKOON
    ¥9,298税込¥10,228
    1式
    7日以内出荷
    Sharkoon製垂直グラフィックスカードキットは、Sharkoon製のケース専用のグラフィックスカードを垂直に固定して”魅せる”ようにするためのキットです。普段グラフィックスカードはマザーボードに対して垂直に挿さるので、ケース側面からみるとグラフィックスカードの側面しか見れませんが、垂直グラフィックスカードキットを使用することにより、マザーボードと平行にグラフィックスカードを固定でき、ケース側面に対してグラフィックカードの正面、ファンやヒートシンクの全面を見せることができるようになるキットです。
  • 〔グラフィックボード対応〕グラフィックスカードキット COMPACT VGCK  SHA-CVGCK-4 SHARKOON

    〔グラフィックボード対応〕グラフィックスカードキット COMPACT VGCK SHA-CVGCK-4

    SHARKOON
    ¥7,698税込¥8,468
    1式
    7日以内出荷
    Sharkoon製垂直グラフィックスカードキットは、Sharkoon製のケース専用のグラフィックスカードを垂直に固定して”魅せる”ようにするためのキットです。普段グラフィックスカードはマザーボードに対して垂直に挿さるので、ケース側面からみるとグラフィックスカードの側面しか見れませんが、垂直グラフィックスカードキットを使用することにより、マザーボードと平行にグラフィックスカードを固定でき、ケース側面に対してグラフィックカードの正面、ファンやヒートシンクの全面を見せることができるようになるキットです。
  • 〔グラフィックボードブラケット〕 O11D EVO XL UPRIGHT GPU BRACKET ホワイト O11DEXL-1W LIAN LI

    〔グラフィックボードブラケット〕 O11D EVO XL UPRIGHT GPU BRACKET ホワイト O11DEXL-1W

    LIAN LI
    ¥2,598税込¥2,858
    1式
    7日以内出荷
    ケース内のサイドファンマウントスペースにグラフィックカードを縦置き・垂直配置するためのブラケットです。VERTICAL GPU KITとは取付角度が90度違っており、ビデオカードを直立させて配置します。お使いの冷却システム構成に合わせて取り付け位置を調整できます。ブラックとホワイトの2種からお選びいただけます。
  • 〔グラフィックボードキット〕ANGLED GRAPHICS CARD KIT   SHA-AGCK-4 SHARKOON

    〔グラフィックボードキット〕ANGLED GRAPHICS CARD KIT SHA-AGCK-4

    SHARKOON
    ¥8,198税込¥9,018
    1式
    7日以内出荷
    Sharkoon製垂直グラフィックスカードキットは、Sharkoon製のケース専用のグラフィックスカードを垂直に固定して”魅せる”ようにするためのキットです。普段グラフィックスカードはマザーボードに対して垂直に挿さるので、ケース側面からみるとグラフィックスカードの側面しか見れませんが、垂直グラフィックスカードキットを使用することにより、マザーボードと平行にグラフィックスカードを固定でき、ケース側面に対してグラフィックカードの正面、ファンやヒートシンクの全面を見せることができるようになるキットです。
  • USBハブ [USB-A 2.0→ 内部 USB2.0 9pinx3] USB 2.0 1-to-3 Hub (Type A Male Port)  (LL-USB2.0 TypeA 1-to-3 HUB WT) ホワイト LIAN LI

    USBハブ [USB-A 2.0→ 内部 USB2.0 9pinx3] USB 2.0 1-to-3 Hub (Type A Male Port) (LL-USB2.0 TypeA 1-to-3 HUB WT) ホワイト

    LIAN LI
    ¥3,500税込¥3,850
    1式
    7日以内出荷
    マザーボード背面のUSB2.0 Type-A 1ポートから内部USB2.0 9pin 3ポートに拡張するUSB2.0 HUB。TL/TL LCDを除くすべてのUNI FANシリーズのコントローラー、およびSTRIMERのコントローラー、Galahad II Trinityおよび、Galahad II LCDに対応。ケーブルを引き込む際にケーブルを通す穴が開いた専用のPCIブラケットカバー付属。Lian Li USB2.0 Type-A 1 to 3 HUB
  • PCケース「LANCOOL 216 RX/RW」用 ARGB コントロール&USB モジュールユニット  ホワイト LAN216-1W LIAN LI

    PCケース「LANCOOL 216 RX/RW」用 ARGB コントロール&USB モジュールユニット ホワイト LAN216-1W

    LIAN LI
    ¥2,998税込¥3,298
    1式
    7日以内出荷
    「 LAN216-1」は「LANCOOL 216 RX/RW」専用の ARGB コントロール&USB モジュールユニットです。本品をフロントパネル左下に装着することで、160mm ARGB ファンのファンブレードとリムそれぞれのライティングモードおよびカラーを独立にコントロールすることができます(ライティングモード 10 種類、カラー7 色を搭載)。また、マザーボードの ARGB Sync 機能もボタン操作だけでオン/オフ可能。加えて 2 基の USB 3.0 ポートを装備しており、「LANCOOL 216 RX/RW」の機能をさらに高める、おすすめのオプションです。
  • PCケース「LANCOOL 216 RX/RW」用 ARGB コントロール&USB モジュールユニット  ブラック LAN216-1X LIAN LI

    PCケース「LANCOOL 216 RX/RW」用 ARGB コントロール&USB モジュールユニット ブラック LAN216-1X

    LIAN LI
    ¥2,998税込¥3,298
    1式
    7日以内出荷
    「 LAN216-1」は「LANCOOL 216 RX/RW」専用の ARGB コントロール&USB モジュールユニットです。本品をフロントパネル左下に装着することで、160mm ARGB ファンのファンブレードとリムそれぞれのライティングモードおよびカラーを独立にコントロールすることができます(ライティングモード 10 種類、カラー7 色を搭載)。また、マザーボードの ARGB Sync 機能もボタン操作だけでオン/オフ可能。加えて 2 基の USB 3.0 ポートを装備しており、「LANCOOL 216 RX/RW」の機能をさらに高める、おすすめのオプションです。
  • PCケース「A3-MATX」用 ライザーケーブルキット  ホワイト A3-1W LIAN LI

    PCケース「A3-MATX」用 ライザーケーブルキット ホワイト A3-1W

    LIAN LI
    ¥9,598税込¥10,558
    1式
    7日以内出荷
    ケース内にグラフィックスカードを縦置き配置するための専用ブラケットと200mmの長さのPCI-e Gen 4.0対応ライザーケーブルのキットです。グラフィックスカードを縦置きすることで、グラフィックスカードのケースサイド側に「見せる」構造にすることができ、見栄えににこだわることが可能です。
  • PCケース REV200 / REV220用 磁力式カバー Magnetic Top Cover Kit ブラック SHA-REV-MTCK SHARKOON

    PCケース REV200 / REV220用 磁力式カバー Magnetic Top Cover Kit ブラック SHA-REV-MTCK

    SHARKOON
    ¥959税込¥1,055
    1式
    7日以内出荷
    Magnetic Top Cover Kit はREV200用の着脱しやすい磁力式のカバーです。このカバーには通気孔がついているので、トップパネル下に溜まる空気を排出できます。ですので外排気型のグラフィックカードも存分にその性能を発揮できます。搭載された掃除しやすいダストフィルターは上から落ちてくるほこりや汚れからPCケースを守ってくれます。
  • PCケース Q58用 メッシュサイドパネル  ホワイト Q58-1W LIAN LI

    PCケース Q58用 メッシュサイドパネル ホワイト Q58-1W

    LIAN LI
    ¥2,998税込¥3,298
    1式
    7日以内出荷
    「Q58-1X/1W」は、Q58専用のメッシュサイドパネルです。Q58は強化ガラスサイドパネル2枚+メッシュサイドパネル2枚という構成ですが、本製品をご利用いただくことでサイドパネルを全面メッシュ化することが可能になり、さらに高い通気性を得られます。また、LEDを内部に施している場合は、メッシュの隙間から光が放たれ間接照明のような趣になります。
  • PCケース Q58用 メッシュサイドパネル  ブラック Q58-1X LIAN LI

    PCケース Q58用 メッシュサイドパネル ブラック Q58-1X

    LIAN LI
    ¥2,998税込¥3,298
    1式
    7日以内出荷
    「Q58-1X/1W」は、Q58専用のメッシュサイドパネルです。Q58は強化ガラスサイドパネル2枚+メッシュサイドパネル2枚という構成ですが、本製品をご利用いただくことでサイドパネルを全面メッシュ化することが可能になり、さらに高い通気性を得られます。また、LEDを内部に施している場合は、メッシュの隙間から光が放たれ間接照明のような趣になります。
  • PCケース O11D EVO XL用 フロントメッシュキット  ホワイト O11DEXL-4W LIAN LI

    PCケース O11D EVO XL用 フロントメッシュキット ホワイト O11DEXL-4W

    LIAN LI
    ¥5,998税込¥6,598
    1式
    7日以内出荷
    フロントパネルをメッシュパネルに交換し、エアフローを向上させます。最大120mmファン/140mmファンを3基、または160mmファンを2基取り付けるためのブラケットが付属
  • PCケース O11D EVO XL用 フロントメッシュキット  ブラック O11DEXL-4X LIAN LI

    PCケース O11D EVO XL用 フロントメッシュキット ブラック O11DEXL-4X

    LIAN LI
    ¥5,998税込¥6,598
    1式
    7日以内出荷
    フロントパネルをメッシュパネルに交換し、エアフローを向上させます。最大120mmファン/140mmファンを3基、または160mmファンを2基取り付けるためのブラケットが付属
  • PCケース O11D EVO RGB用 フロントメッシュキット  ホワイト O11DERGB-4W LIAN LI

    PCケース O11D EVO RGB用 フロントメッシュキット ホワイト O11DERGB-4W

    LIAN LI
    ¥4,598税込¥5,058
    1式
    7日以内出荷
    メッシュ構造のO11D EVO RGB専用フロントパネルキットです。オリジナルの強化ガラスパネルと交換することで、さらに強力なエアフローを得ることができます。120mm ファン3基、または140mmファン2基、または160mm2基を3通り対応できます。
  • PCケース O11D EVO RGB用 PSU MOUNT KIT  ホワイト O11DERGB-PRW LIAN LI

    PCケース O11D EVO RGB用 PSU MOUNT KIT ホワイト O11DERGB-PRW

    LIAN LI
    ¥1,198税込¥1,318
    1式
    7日以内出荷
    O11D EVO RGBをATX電源2基搭載出来るようする電源マウンタ。HDDケージとこの電源マウンタを入れ変えることで電源を2基搭載可能に。電源連動ケーブルは別途必要
  • PCケース O11D EVO RGB用 PSU MOUNT KIT  ブラック O11DERGB-PRX LIAN LI

    PCケース O11D EVO RGB用 PSU MOUNT KIT ブラック O11DERGB-PRX

    LIAN LI
    ¥1,198税込¥1,318
    1式
    7日以内出荷
    O11D EVO RGBをATX電源2基搭載出来るようする電源マウンタ。HDDケージとこの電源マウンタを入れ変えることで電源を2基搭載可能に。電源連動ケーブルは別途必要
  • PCケース O11 DYNAMIC EVO用 マウントブラケット  ホワイト O11DE-9W LIAN LI

    PCケース O11 DYNAMIC EVO用 マウントブラケット ホワイト O11DE-9W

    LIAN LI
    ¥2,398税込¥2,638
    1式
    7日以内出荷
    「O11DE-9」は、「O11DE-2」の後継に当たる製品です。「O11DE-2」はグラフィックカードを垂直配置するため のマウントブラケットとPCI-e 4.0対応のライザーケーブルキットでしたが、今回の「O11DE-9」はRTX40シリーズに対応したマウントブラケット単品の製品となります。RTX40シリーズ、特にRTX4090はグラフィックカード自体が非常に大きく、12VHPWRケーブルを挿す部分のスペースが従来の「O11DE-2」のマウントブラケットでは確保できません。そこで新しい「O11DE-9」にマウントブラケットを付け替えることで、RTX40シリーズも問題なく使用することが可能になりました。
  • PCケース O11 DYNAMIC EVO用 マウントブラケット  ブラック O11DE-9X LIAN LI

    PCケース O11 DYNAMIC EVO用 マウントブラケット ブラック O11DE-9X

    LIAN LI
    ¥2,398税込¥2,638
    1式
    7日以内出荷
    「O11DE-9」は、「O11DE-2」の後継に当たる製品です。「O11DE-2」はグラフィックカードを垂直配置するため のマウントブラケットとPCI-e 4.0対応のライザーケーブルキットでしたが、今回の「O11DE-9」はRTX40シリーズに対応したマウントブラケット単品の製品となります。RTX40シリーズ、特にRTX4090はグラフィックカード自体が非常に大きく、12VHPWRケーブルを挿す部分のスペースが従来の「O11DE-2」のマウントブラケットでは確保できません。そこで新しい「O11DE-9」にマウントブラケットを付け替えることで、RTX40シリーズも問題なく使用することが可能になりました。
  • PCケース O11 DYNAMIC EVO用 TOP I//O KIT  グレー O11DE-5G LIAN LI

    PCケース O11 DYNAMIC EVO用 TOP I//O KIT グレー O11DE-5G

    LIAN LI
    ¥2,598税込¥2,858
    1式
    7日以内出荷
    O11D EVO ビルドをデスクの下に置きたいユーザー向けに特別に設計された上部 I/O キットは、I/O モジュールのポートを再配置し、元の上部アルミニウム ストリップを同じアルミニウム製の上部 I/O ポート アクセサリに置き換えます。高品質の素材。いくつかの簡単な手順で、I/O モジュールをケースの下部から上部に移動できます。これにより、4 番目のオプションの I/O 配置場所が作成されます。I/O モジュールボックスから I/O ケーブルを取り出すことで、上部 I/O キットに再配置できます。 オーディオ/マイク ポートはケースの前面に向けて配置する必要があることに注意してください。
  • PCケース MESHROOM S用 ライザーケーブル 140mm   SSU-ACC-PCIE4-14-DR サニーサイドアップ

    PCケース MESHROOM S用 ライザーケーブル 140mm SSU-ACC-PCIE4-14-DR

    サニーサイドアップ
    ¥15,980税込¥17,578
    1式
    7日以内出荷
  • PCケース MESHROOM S用 サイドパネル 強化ガラス  ホワイト SSU-ACC-MESH-SIDE-TG-WT サニーサイドアップ

    PCケース MESHROOM S用 サイドパネル 強化ガラス ホワイト SSU-ACC-MESH-SIDE-TG-WT

    サニーサイドアップ
    ¥7,198税込¥7,918
    1式
    7日以内出荷
  • PCケース MESHROOM S用 サイドパネル 強化ガラス  ブラック SSU-ACC-MESH-SIDE-TG-BK サニーサイドアップ

    PCケース MESHROOM S用 サイドパネル 強化ガラス ブラック SSU-ACC-MESH-SIDE-TG-BK

    サニーサイドアップ
    ¥7,198税込¥7,918
    1式
    7日以内出荷
  • PCケース MESHROOM S用 オプション(4pcs入)  ブラック SSU-ACC-AF-4.5-BK サニーサイドアップ

    PCケース MESHROOM S用 オプション(4pcs入) ブラック SSU-ACC-AF-4.5-BK

    サニーサイドアップ
    ¥5,698税込¥6,268
    1式
    7日以内出荷
その他PCパーツ