絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • CCTYベアリングジャパン(1)
  • FYH(日本ピローブロック)(1)
  • IKO(日本トムソン)(6)
  • INA(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • NSK(日本精工)(2)
  • NTN(エヌティーエヌ)(9)
  • RS PRO(9)
  • 光精軌工業(1)
  • 冨士精密(4)
  • 能瀬精工(JNS)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 非磁性体SUS鋼ベアリング LAMP(スガツネ工業)

    非磁性体SUS鋼ベアリング

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    耐食性、防錆性、耐熱性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。ねじ緩み防止剤付きです。ローラーが樹脂ではなくステンレスでできているので、耐候性に優れ、屋外での使用にも適します(使用環境により、錆びの発生、埃の付着から動きに影響が出ることもあります)。
    用途業務用厨房機器、MRI、医療機械器具、半導体製造装置の搬送部、業務用冷蔵庫、水まわりでの使用などに。仕様【荷重と回転数の限界】392N×1000r.p.mトラスコ品番824-7087材質SUS303使用温度範囲(℃)-40~+110ねじ寸法ローラー/M6許容荷重(N)294(30kgf)/300r.p.m外径(mm)30クリアランス(mm)ラジアルクリアランス0.1~0.3摩擦係数0.005RoHS指令(10物質対応)対応

『ベアリング用アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります

ベアリング関連商品