絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- EVN(6)
- IKO(日本トムソン)(6)
- INA(3)
- NSK(日本精工)(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(11)
- RS PRO(22)
- TRUSCO(2)
- エスコ(5)
- エバオン(4)
- ツバキ・ナカシマ(6)
- ノーブランド(13)
- ハードロック工業(2)
- 光精軌工業(5)
- 冨士精密(15)
- 南口精工(5)
- 岩田製作所(2)
- 日機(13)
- 横田機工(6)
- 能瀬精工(JNS)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

非磁性体SUS鋼ベアリング
LAMP(スガツネ工業)¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷耐食性、防錆性、耐熱性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。ねじ緩み防止剤付きです。ローラーが樹脂ではなくステンレスでできているので、耐候性に優れ、屋外での使用にも適します(使用環境により、錆びの発生、埃の付着から動きに影響が出ることもあります)。用途業務用厨房機器、MRI、医療機械器具、半導体製造装置の搬送部、業務用冷蔵庫、水まわりでの使用などに。仕様【荷重と回転数の限界】392N×1000r.p.mトラスコ品番824-7087材質SUS303使用温度範囲(℃)-40~+110ねじ寸法ローラー/M6許容荷重(N)294(30kgf)/300r.p.m外径(mm)30クリアランス(mm)ラジアルクリアランス0.1~0.3摩擦係数0.005RoHS指令(10物質対応)対応
『ベアリング(軸受)』には他にこんなカテゴリがあります
ベアリング(軸受) の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら