絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「内径(Φmm)」から絞り込む

両面ハトメパンチ
SK11(16件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷両面ハトメで仕上がりが美しく丈夫になります。アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。用途バッグ・カーテン・服飾等の穴の補強・補修。材質ニッケルメッキ
両面ハトメパンチ プライヤー型
TRUSCO(22件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷プライヤー型なので、連続作業などに優れています。 カシメ作業の前にベルトポンチなどで下穴をあけてご使用ください。用途袋もの、カーテン・服飾など穴の補強に。適合(ハトメコマ)THP-K4・K5・K7・K8N・K10N・K12N・K15Nトラスコ品番380-4208材質(本体)スチール質量(g)275適合サイズ(mm)【ハトメ(アルミ製)】4・5・7・8・10・12・15、【ハトメ(真鍮製)】4・5・7・8材質(グリップ)エラストマー
ハトメパンチ 普及型
SK11(7件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷コンパクトなサイズのハトメパンチです。プライヤー形式で取扱いが簡単です。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。用途厚紙・布地・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修。色グリップ:黄材質(本体)ニッケルメッキ穴径(Φmm)ハトメ:約4ねじ下穴サイズ(mm)5最大取付物厚さ(mm)約2.0
両面ハトメパンチ
FAMILY TOOL(15件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷シート、幌、テント、ビニールハウスの穴の補修や補強に! ハトメとポンチが付きだからすぐに使えて便利です。材質アルミ(ハトメ)
両面ハトメ プライヤーセット
FAMILY TOOL(6件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット(50組)ほか当日出荷強度が優れ、表・裏が美しい仕上がりる両面ハトメ用途袋もの・カーテン・服飾などの穴の補強・アクセントに!仕様下敷き付材質アルミ製
ハトメパンチ 普及型
SK11(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷コンパクトなサイズのハトメパンチです。プライヤー形式で取扱いが簡単です。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。用途厚紙・布地・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修。色グリップ:黄材質(本体)ニッケルメッキ穴径(Φmm)ハトメ:約6ねじ下穴サイズ(mm)7最大取付物厚さ(mm)約2.5
両面ハトメパンチ(セパレート型)
TRUSCO(13件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷接続ピンを外せば、自在の位置にハトメ打ちができます。 アルミ製・真鍮製の両面ハトメに使用できます。
ハトメの玉
SK11¥149税込¥1641パック(60個)当日出荷厚紙やビニール、皮革などの穴補修、補強に最適です。Y-SK11ハトメパンチ(No.200・No.400)に使用可能です。用途厚紙、布、ビニール、レザー、皮革などの穴の補強・補修。適合機種Y-SK11ハトメパンチ(No.200・No.400)穴径(Φmm)ハトメ:約6ねじ下穴サイズ(mm)7最大取付物厚さ(mm)約2.5
ハトメの玉
Y-SK11¥1,498税込¥1,6481パック(1000個)当日出荷厚紙やビニール、皮革などの穴補修、補強に最適です。Y-SK11ハトメパンチ(No.200・No.400)に使用可能です。1000個相当入りのお徳用ハトメの玉です。用途厚紙、布、ビニール、レザー、皮革などの穴の補強・補修。適合機種Y-SK11ハトメパンチ(No.200・No.400)寸法(mm)8穴径(Φmm)約6ねじ下穴サイズ(mm)7~8最大取付物厚さ(mm)約2.5
ハトメパンチ DX
SK11(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷1丁で5mmと8mmのハトメがカシメ出来る兼用型です。頭部のカシメ座が平行に上下するのでハトメを均一にカシメられます。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。7mmの下穴開け機能付きです。用途厚紙・布地・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修。材質(本体)クロームメッキ穴径(Φmm)ハトメ:(5mmハトメ)約4.0・(8mmハトメ)約6.0ねじ下穴サイズ(mm)(5mmハトメ)5.0・(8mmハトメ)7.0~8.0最大取付物厚さ(mm)(5ハトメ)約2.0・(8ハトメ)約2.5
スナップファスナーパンチ
SK11(5件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷簡単でお手軽、スナップファスナーの取付け作業に便利なセットです。プライヤーを握るだけで手軽にスナップファスナーを取付けることができます。用途ゴルフバッグ、ブルゾンなどのスナップファスナーの取付け、補修。付属品スナップファスナー6組・ポリワッシャー(1.5mm厚)10個付材質スナップファスナー:鉄・ニッケルメッキ長さ(mm)足:6材質(本体)鉄ねじ下穴サイズ(mm)約3頭径(Φmm)約15材質(グリップ)PP取付厚(mm)約3
スナップファスナー
SK11(5件のレビュー)¥899税込¥9891袋(10組)当日出荷ゴルフバッグ、ブルゾン等のスナップファスナーの取付、補修に最適です。スナップファスナーパンチ(No.1600・1650・1700・1750)用の15mmスナップファスナーです。 薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(NO.180)をご使用ください。用途スナップファスナーパンチNO.1600・1650・1700・1750用。適合機種SK11スナップファスナーパンチ(No.1600・1650・1700・1750)材質スナップファスナー:鉄・真鍮長さ(mm)足:約6ねじ下穴サイズ(mm)約3頭径(Φmm)約15最大取付物厚さ(mm)約3
大カシメプライヤーセット
FAMILY TOOL(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット当日出荷がっちりカシメてしっかり補強ができるカシメセット。用途ベルト・バッグ・レザー類・工具サックなどの補強や補修、アクセントに。仕様下穴ポンチ3mm、下敷き材質スチール製+ニッケルメッキ頭径(Φmm)9足長(mm)8.5、11.5使用厚さ(mm)(厚さ8.5mm)2.0~4.0、(厚さ11.5mm)3.0~5.5
プラスチック製 両面ハトメプライヤーセット
FAMILY TOOL¥1,998~税込¥2,198~1セット(30組)当日出荷仕様下敷き付材質ハトメ:ポリカーボネイト製、リング:ポリアセタール厚さ(mm)1.5迄色クリア
ロータリーレザーパンチ
SUNDRY(角利産業)(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷回転式のパンチ刃で6サイズの穴をキレイにあけることができるロータリーレザーパンチ。回転部分は各サイズごとにカチッとしっかりホールドされるので、パンチ刃の安定感が高い。 ダイヤルに穴径と回転方向が記されており、一目でサイズがわかる。回転部に素材をくり抜いたカスが溜まっていく構造になっているので、抜きカスが周囲に飛び散らない。 レザーパンチが開かないようにするストッパー付き。材質本体/スチール、ダイヤル/ポリプロピレン、グリップ/ABS樹脂質量(g)335全長×幅W(mm)230×60パンチ径(Φmm)2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5
両面ハトメパンチ
SK11¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から4日以内出荷厚紙・布・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修作業に最適な両面ハトメパンチです。 ハトメを取り付けるのは、単なるおしゃれにとどまらず、穴の補強をすることで、品物を長持ちさせるのに役立ちます。用途厚紙・布・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修作業。材質ハトメ玉材質:アルミ
ステンレス両面ハトメ
SK11(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個(60組)ほか当日出荷ステンレス製なので強くて丈夫、サビにも強いです。SK11強力打ち棒専用のステンレス製両面ハトメです。サビに強いステンレス製ですので、屋外での使用に最適です。用途海洋レジャー、テント、シート等の穴の補強・補修。材質ステンレス(SUS304)
スナップハトメ両用パンチ
SK11(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ハトメつけ、スナップつけに最適です。1丁でスナップボタンとハトメが使用出来ます。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。用途厚紙・布地・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修、スナップボタンの取付。色グリップ:黄材質(本体)ニッケルメッキ穴径(Φmm)ハトメ:約4ねじ下穴サイズ(mm)5最大取付物厚さ(mm)(5ハトメ)約2.0・(スナップボタン)約1.5
両面ハトメプライヤーセット(アルミ用)
TRUSCO¥3,598~税込¥3,958~1セット当日出荷両面ハトメ取付け作業に必要な工具が一式揃ったセットです。ハトメパンチはプライヤー型です。セットは4mm,5mm,7mm,8mm,10mm,12mmの6サイズ展開です。必要なハトメコマのサイズで選んで下さい。コマは付属のハトメサイズに適合するサイズの物がついています。コマは交換式で、別売のTHP-K4~THP-K15Nのお好きなものに取り換えが可能です。コマのサイズを変えることで、使えるハトメサイズも変えることができます。用途袋もの・ブルーシート・カーテン・服飾など穴の補強・アクセントに。材質THP-PH 本体:スチール・グリップ部:エラストマー、ハトメ:アルミ(A1100P)、ハトメコマ:快削鋼、下穴用ポンチ:機械構造用炭素鋼鋼材(S45C)
プラスチック製 両面ハトメパンチセット
FAMILY TOOL(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1セット(30組)当日出荷仕様下敷き付材質ハトメ:ポリカーボネイト製、リング:ポリアセタール厚さ(mm)1.5迄色クリア
12mm ハトメパンチ
エスコ(1件のレビュー)¥2,100税込¥2,3101個当日出荷用途書類とじ、バッグ、文具等の補修に。適合ハトメ内径12mmエスコ品番EA576MB-5セット内容プライヤー、穴あけ用ポンチ(12mm)、Φ12mmアルミ製ハトメ(10組)材質極薄鉄板(真鍮メッキ)全長(mm)250
8mm ハトメパンチ
エスコ(4件のレビュー)¥1,520税込¥1,6721個当日出荷用途アルミ用適合ハトメ内径8mmエスコ品番EA576MB-4セット内容プライヤー、穴あけ用ポンチ(8mm)、Φ8mmアルミ製ハトメ(20組)全長(mm)170
両面ハトメパンチセット
エスコ¥2,600税込¥2,8601セット当日出荷用途袋物、カーテン、服飾等の穴の補強・アクセントにセット内容プライヤー(全長:200mm、ハンドル長:105mm)、穴あけポンチ(10mm)、ポンチ用下敷き、両面ハトメ(アルミ製):15組材質プライヤー本体:鉄+ABS、ポンチ:鉄、穴あけ用下敷き:合成ゴム、両面ハトメ:アルミ厚さ(mm)3まで質量(g)342ハトメ数15組寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×95×30ハトメ内径(Φmm)10(#25)
ネジ式スナップパンチ
SK11(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷簡単でお手軽、ネジ式スナップファスナーの取付け作業に便利なセットです。プライヤーを握るだけで手軽にスナップファスナーを取付けることができます。用途着脱式カーテン、遮熱カーテン、のれんなどの取付け。付属品ネジ式スナップ6組・ポリワッシャー(1.5mm厚)10個付材質ネジ式スナップ:鉄・ニッケルメッキ長さ(mm)ねじ:約12材質(本体)鉄ねじ下穴サイズ(mm)約3頭径(Φmm)約15材質(グリップ)PP取付厚(mm)約3
ポリ・ワッシャー1.5mm厚
SK11(1件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷カシメ、スナップファスナー用の1.5mm厚のポリワッシャーです。使用する枚数によって厚みを調整できます。用途カシメ・スナップファスナー使用時の厚さ調整・薄生地の補強用。厚さ(mm)約1.5径(Φmm)全体:約15穴径(Φmm)約4.8
両面ハトメの玉 真鍮
Y-SK11¥2,998税込¥3,2981パック(100組)当日出荷真鍮製なので、変形しにくく強力なカシメが持続します。Y-SK11両面ハトメパンチ(No.1000・No.1300)に使用可能です。両面になっているので、丈夫です。100組相当入りのお徳用両面ハトメの玉です。用途ビニールハウス・車のシート(ホロ部)・テント・エプロン・表示などの穴の補強・補修。適合機種Y-SK11両面ハトメパンチ(No.1000、No.1300)材質真鍮寸法(mm)12穴径(Φmm)約12ねじ下穴サイズ(mm)12最大取付物厚さ(mm)約3.5
強力打ち棒 両面12mm用
SK11(4件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷SK11ステンレス製両面ハトメ12mm(SH-12)用の打ち棒です。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。12.0mmのハトメ用です。用途両面ハトメ用打ち棒。適合使用可能両面ハトメ玉:ステンレス製(SH-12)・アルミ製(No.75・No.75-B)・真鍮製(No.85・No.85-B)穴径(Φmm)ハトメ:約12ねじ下穴サイズ(mm)12最大取付物厚さ(mm)約3.5
ハトメパンチ 5&7mm
FAMILY TOOL¥1,998税込¥2,1981個当日出荷握るだけでハトメを手軽にカシメることができます。用途布、皮革、厚紙、ビニールなどの補強や補修に。適合ハトメ(呼び径5mm(#5)、7mm(#20))セット内容パンチ本体、5mmハトメ(100個)、7mmハトメ(50個)全長(mm)195材質(ハトメ)極薄鉄板(真鍮メッキ)、ビニールグリップ付
ハトメパンチセット
エスコ¥11,200税込¥12,3201セット当日出荷セット内容プライヤータイプ(全長:200mm)、打ち棒タイプ(全長:70mm)、抜き棒、下穴用ポンチ(Φ3・4・5・7・8・10・12・15mm)、駒(ハトメ用):4・5・7・8・10・12・15mm用・大カシメ用・特大カシメ用・リングホック用(各1組)、アルミ両面ハトメ(4mm):100組、アルミ両面ハトメ(5mm):100組、アルミ両面ハトメ(7mm):50組、アルミ両面ハトメ(8mm):20組、アルミ両面ハトメ(10mm):15組、アルミ両面ハトメ(12mm):10組、アルミ両面ハトメ(15mm):5組、ニッケル大カシメ:30組、ニッケル特大カシメ:15組、ニッケルリングホック:10組





























































![6.3sq.ソケットセット(六角)[6コ組]インチサイズ nepros 6.3sq.ソケットセット(六角)[6コ組]インチサイズ nepros](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05869977-261009-02.jpg)