絞り込み
定格使用率(%)
  • 45
  • 0.25(1)
  • 0.3(1)
  • 10(3)
  • 20(5)
  • 20~30(1)
  • 25(4)
  • 25~40(1)
  • 30(7)
  • 30~80(1)
  • 35(2)
  • 40(7)
  • 50(5)
  • 60(8)
  • 70(3)
  • 80~100(1)
  • 100(3)
ブランド
  • エスコ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インバーター直流溶接機 エスコ

    インバーター直流溶接機

    エスコ
    59,200税込65,120
    1個
    翌日出荷
    持ち運びに便利な、小型・軽量設計。 ホットスタート機能付の為、アークスタートも良好です。 異常温度保護機能付。 溶接初心者でも、母材(溶接物)に溶接棒がくっ付きにくく、スムーズなアークスタートと安定した溶接ができます。 放射ノイズを低減するEMIに対応。 使用率オーバー防止機能付です。
    付属品アースクリップ付ケーブル2m・ホルダー付ケーブル3m・100Vプラグ(接地2P-15A-125V)・2P/100V変換アダプター・手持遮光面(フィルター・カバープレート付)仕様入力100V:2.2kVA、200V:4.9kVA質量(kg)7対応材質鉄、ステンレス、鋳物コード長さ(m)【電源】2板厚(mm)【溶接可能】鉄:1.2~6.0、ステンレス:1.2~6.0、鋳物:2.0~5.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150(W)×347(D)×268(H)使用率(%)100V:45、200V:35周波数50/60Hz兼用適合溶接棒(mm)【使用可能】Φ1.4~3.2入力電源AC200V/AC100V(単相)出力電流DC120A
アーク溶接機