絞り込み
定格使用率(%)
- 45
- 0.25(2)
- 0.3(1)
- 0.35(1)
- 1.1(1)
- 2(4)
- 4(2)
- 10(5)
- 10~30(1)
- 15(1)
- 20(19)
- 20~30(1)
- 20~40(1)
- 25(11)
- 30(26)
- 35(12)
- 40(68)
- 50(36)
- 60(91)
- 70(3)
- 100(79)
- 定格使用率(%)をもっと見る
ブランド
- エスコ(1)

インバーター直流溶接機
エスコ¥59,200税込¥65,1201個翌日出荷持ち運びに便利な、小型・軽量設計。 ホットスタート機能付の為、アークスタートも良好です。 異常温度保護機能付。 溶接初心者でも、母材(溶接物)に溶接棒がくっ付きにくく、スムーズなアークスタートと安定した溶接ができます。 放射ノイズを低減するEMIに対応。 使用率オーバー防止機能付です。付属品アースクリップ付ケーブル2m・ホルダー付ケーブル3m・100Vプラグ(接地2P-15A-125V)・2P/100V変換アダプター・手持遮光面(フィルター・カバープレート付)仕様入力100V:2.2kVA、200V:4.9kVA質量(kg)7対応材質鉄、ステンレス、鋳物コード長さ(m)【電源】2板厚(mm)【溶接可能】鉄:1.2~6.0、ステンレス:1.2~6.0、鋳物:2.0~5.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150(W)×347(D)×268(H)使用率(%)100V:45、200V:35周波数50/60Hz兼用適合溶接棒(mm)【使用可能】Φ1.4~3.2入力電源AC200V/AC100V(単相)出力電流DC120A