23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格使用率(%)から絞り込む
  • 100V/200V 交流アーク溶接機 スターク120 SUZUKID(スズキッド)

    100V/200V 交流アーク溶接機 スターク120

    SUZUKID(スズキッド)(4件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    100V/200V兼用、持ち運びに便利な小型軽量タイプです。 低電圧溶接機だから消費電力が少なく経済的です。 使用率オーバー防止機機能付きなのでトランス焼損がありません。 家庭用コンセント100V15Aで板厚3mmまで溶接が可能で、溶接棒は低電圧溶接棒を使用してください。 100V・200Vの切替えはプレートの移動で、2次側コード取り外しをしなくても変換ができます。
    用途100V15Aで板厚3mmまでの溶接。セット内容アースクリップ付コード(2.0m本体取付済)、ホルダ付コード(2.0m本体取付済)、電源コード(2.0m本体取付済)、2P/100V変換アダプタ、100V用ゴムプラグ(接地2P-15A-125V)、遮光面(フィルター・カバープレート付/遮光度#8)、六角スパナ質量(kg)16.5適合板厚(mm)1.2~6.0使用率(%)10寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)170×365×270適合溶接棒(mm)1.4~3.2(低電圧用)適合材鉄、ステンレス、鋳物定格一次電圧(V)単相100/200定格一次入力(kVA)5
  • 100V専用 交流アーク溶接機 ホームアークナビプラス SUZUKID(スズキッド)

    100V専用 交流アーク溶接機 ホームアークナビプラス

    SUZUKID(スズキッド)(19件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    軽量コンパクトな小型低電圧溶接機。ホルダー、アース、電源ケーブルが付属していています。使用率オーバー防止機能付き
    付属品手持遮光面(カバー・フィルタープレート付)、サンプル溶接棒(鉄用Φ1.6×3本)質量(kg)6外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×120×220入力電圧(V)100出力電流(A)40使用率(%)20電源コード(m)1.8(直付)適合溶接棒(mm)低電圧用Φ1.4、Φ1.6(軟鋼 B-1、ステンレス S-1)定格入力電流(A)15定格使用率(%)20
  • 電防内蔵小型交流アーク溶接機 ダイヘン

    電防内蔵小型交流アーク溶接機

    ダイヘン(1件のレビュー)
    169,800税込186,780
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    小型乗用車へもラクラク積込みOK、出張溶接工事に最適 ! 高性能な電撃防止装置がユニット化され、コンパクトに内蔵されています!
    型式K-3M9(内蔵形電撃防止装置)質量(kg)34電圧(V)単相200定格出力電流(A)250定格入力(kVA)18.5最大寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)255×410×400適合溶接棒(mm)Φ2.6~5.0定格使用率(%)20定格負荷電圧(V)32.5定格入力(kW)12.4出力電流範囲(A)75~250最高無負荷電圧(V)70(溶接機)出力側無負荷電圧(V)24使用溶接ケーブル(mm)38型式検定合格番号第E056号(内蔵形電撃防止装置)
  • インバーター制御直流アーク溶接機   ライトアーク IKURATOOLS(育良精機)

    インバーター制御直流アーク溶接機 ライトアーク

    IKURATOOLS(育良精機)
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    インバーター制御で安定したアーク。軽量コンパクト、そして優れた安全性。 EMS対策商品:静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護します。
    用途溶接品質向上につながる機能搭載の小型軽量溶接機質量(kg)8定格周波数(Hz)50/60使用範囲(Φ)(溶接範囲)~4.0(~2.6)定格入力電圧(V)100/200定格出力電流(A)160外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×390×326定格入力電流(A)45(25)電流調整範囲(A)20~160(10~80)定格入力容量(kVA)9.0KVA/5.6KW(2.5KVA/2KW)
  • アークファン IKURATOOLS(育良精機)

    アークファン

    IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    冷却ファン付交流アークなので定格使用率が大きくなり待ち時間が減少しました。又、連続溶接時間が長くなりました。50/60Hz兼用タイプです。 現場作業に最適な小型交流アーク溶接機で、すぐに使える付属品一式付です。 100V、200V兼用タイプです。
    用途建築現場の一般溶接から大型工事での溶接。付属品ホルダー付ケーブル(3m)、アースクリップ付ケーブル(3m)、入力ケーブル(3芯)2m、溶接面、溶接棒仕様電撃防止機能なしトラスコ品番326-5978質量(kg)23入力電圧(V)単相200(100)出力電流(A)AC130(90)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×340×290定格入力(kVA)4.3(3.2)棒径(Φmm)(溶接棒)1.4~3.2適合溶接棒(mm)Φ1.4~Φ3.2定格使用率(%)10
  • アーキュリー80ルナ3 SUZUKID(スズキッド)

    アーキュリー80ルナ3

    SUZUKID(スズキッド)
    36,980税込40,678
    1台
    翌々日出荷
    100V電源でノンガス仕様、オートマだから誰にでも手軽に溶接ができます。高圧ガス不要で100V電源が有れば溶接ができます。使用率オーバー防止機能搭載で使い過ぎによる内部トランス焼損の心配がありません。強制空冷ファン内蔵で余裕の使用率20%です。無段階の出力電流調整とワイヤースピード調整がひとつのダイヤルで可能です。トリガ、引き金を引かないと、ワイヤに通電しない安全設計です。
    用途門戸、フエンスなどの製作や,自動車,バイク,農機具の補修溶接作業。付属品取り扱説明書,保証書,チップ付きワイヤブラシ,2P/100V変換アダプター容量(kVA)2.36入力電圧(V)AC100出力電流(A)DC40~75使用率(%)20周波数50/60Hz兼用入力電流(A)23.6出力切替無段階調整
  • ノンガスワイヤー IKURATOOLS(育良精機)

    ノンガスワイヤー

    IKURATOOLS(育良精機)
    5,998税込6,598
    1巻
    当日出荷
    質量(g)400対応機種ISK-SA090、ISK-SA120P、ISK-SA160W、IS-SA130P、IS-H100SAワイヤー種類軟鋼用
  • ISK-SA200用Φ0.9チップ IKURATOOLS(育良精機)

    ISK-SA200用Φ0.9チップ

    IKURATOOLS(育良精機)
    3,398税込3,738
    1箱(5個)
    当日出荷
    寸法(Φmm)0.9対応機種ISK-SA200
  • 交流アーク溶接機 高使用率タイプ(電防内蔵形) ダイヘン

    交流アーク溶接機 高使用率タイプ(電防内蔵形)

    ダイヘン
    299,800税込329,780
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    ハードな使用にも耐えられる堅牢なケース構造。小電流から定格電流まで抜群のアーク安定性。安全性を重視し瞬時に作動する電撃防止装置を内蔵。(BP形)。使い易さバツグンの電撃防止装置+リモコン機能内蔵。(BPR形)
    付属品接触子(P5843X00[BPR-500])定格入力電圧(V)単相200
  • 熱電対用溶接器アークウェルダ アドバンス理工

    熱電対用溶接器アークウェルダ

    アドバンス理工
    229,800税込252,780
    1台
    15日以内出荷
    超高温カーボンアークで素線を完全溶融し、球状の接点を作ります。特殊フラックスを使用し、酸化防止膜が生成され、きれいな接点が作れます。
    付属品ハンドウェルダ(コネクタ接続) 1式、本体一式、溶接用フラックス 1瓶、溶接用電極棒(20本入) 1箱質量(kg)2.4電源AC100V 5A(50/60Hz)方式交流式カーボンアーク放電対応安全対策:感電防止、遮光、電源過熱溶接能力アーク出力 180Wサイズ(mm)95×250×180
  • リチウムイオンバッテリー内蔵アーク溶接機(40076) IKURATOOLS(育良精機)

    リチウムイオンバッテリー内蔵アーク溶接機(40076)

    IKURATOOLS(育良精機)
    499,800税込549,780
    1台
    9日以内出荷
    電源いらずで、いつでも・どこでも・すぐに溶接ができます。18kgと超軽量で持ち運びがしやすい。従来に比べ出力電流アップで使用率も向上。フロントのLEDで本体状態を離れた場所からも確認可能です。3段階で設定可能なアークスタート性を向上させる点付モード搭載。無負荷状態が続くと自動で電源をOFFにする省エネ機能搭載。充放電情報の蓄積機能搭載でメンテナンス性、向上。
    用途電源確保が難しい現場での手棒溶接作業に。付属品入力ケーブル3m、出力端子用絶縁カバー、ショルダーベルトトラスコ品番520-9440幅(mm)185高さ(mm)330奥行(mm)455入力電圧(V)単相100出力電流(A)20~170使用率(%)40電源コード(m)3定格入力(kVA)0.8機能電撃防止付き径(mm)溶接棒:~4.0
  • 100Vインバーター ・アーク溶接機 リランド(RILAND)

    100Vインバーター ・アーク溶接機

    リランド(RILAND)
    17,980税込19,778
    1台
    8日以内出荷
    お手軽に溶接が出来る100Vアーク溶接機! 初心者のDIYからセミプロ~プロまで。 あらゆる場面で活躍する「チョット」溶接機です。
    セット内容ホルダーケーブル1.5m×1、アースケーブル1.5m×1、ワイヤーブラシ×1、簡易手持遮光面×1、鉄粉入溶接棒Φ1.6×20本周波数(Hz)50/60共用電流(A)15電圧(V)単相100本体質量(kg)2.7電源コード(m)(一次側)1.5適合溶接棒(mm)1.2~2.0(板厚2.0~3.2まで溶接可能)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×230×150定格使用率(%)25~40出力電流範囲(A)20~60
  • イクラロード(軟鋼低電圧用) IKURATOOLS(育良精機)

    イクラロード(軟鋼低電圧用)

    IKURATOOLS(育良精機)
    6,198税込6,818
    1箱
    3日以内出荷
    小型溶接機専用で、100V溶接機でも安定したアークが可能です。
    長さ(mm)350質量(g)2000タイプ軟鋼低電圧用棒径(Φmm)2.6
  • ISK-SA200用Φ1.0チップ IKURATOOLS(育良精機)

    ISK-SA200用Φ1.0チップ

    IKURATOOLS(育良精機)
    3,398税込3,738
    1箱(5個)
    当日出荷
    寸法(Φmm)1対応機種ISK-SA200
  • ISK-SA200用Φ0.8チップ IKURATOOLS(育良精機)

    ISK-SA200用Φ0.8チップ

    IKURATOOLS(育良精機)
    3,398税込3,738
    1箱(5個)
    当日出荷
    寸法(Φmm)0.8対応機種ISK-SA200
  • SA160W ワイヤー (Φ1.0) IKURATOOLS(育良精機)

    SA160W ワイヤー (Φ1.0)

    IKURATOOLS(育良精機)
    12,980税込14,278
    1巻
    当日出荷
    質量(kg)5寸法(Φmm)1ワイヤー種類軟鋼用
  • SA160W ワイヤー (Φ0.8) IKURATOOLS(育良精機)

    SA160W ワイヤー (Φ0.8)

    IKURATOOLS(育良精機)
    12,980税込14,278
    1巻
    当日出荷
    質量(kg)5寸法(Φmm)0.8ワイヤー種類軟鋼用
  • SA160W トーチ用ノズル IKURATOOLS(育良精機)

    SA160W トーチ用ノズル

    IKURATOOLS(育良精機)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    対応機種ISK-SA090、ISK-SA120P、ISK-SA160W、IS-SA130P、IS-H100SA
  • SA160W トーチ用チップ(5ヶ入) IKURATOOLS(育良精機)

    SA160W トーチ用チップ(5ヶ入)

    IKURATOOLS(育良精機)
    3,998税込4,398
    1箱(5個)
    当日出荷
    寸法(Φmm)1対応機種ISK-SA160W
  • IAP50用 L型トーチ本体 IKURATOOLS(育良精機)

    IAP50用 L型トーチ本体

    IKURATOOLS(育良精機)
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
  • IAP151・202用L型トーチ一式 IKURATOOLS(育良精機)

    IAP151・202用L型トーチ一式

    IKURATOOLS(育良精機)
    61,980税込68,178
    1本
    翌々日出荷
  • AC100V/AC200V(90A/110A) 交流アーク溶接機 エスコ

    AC100V/AC200V(90A/110A) 交流アーク溶接機

    エスコ
    61,200税込67,320
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA315GC-2使用率(%)10
  • 電防内蔵交流アーク溶接機BS300M ダイヘン

    電防内蔵交流アーク溶接機BS300M

    ダイヘン
    239,800税込263,780
    1台
    当日出荷
    小さなサイズ、軽いウエイト運搬・移動が楽な現場ニーズ対応型です。ハードな使用に耐えられる堅牢なケース構造です。小電流から定格電流まで抜群のアーク安定性です。
    用途鉄の溶接、現場溶接作業に。仕様電撃防止機能付幅(mm)255質量(kg)48高さ(mm)400奥行(mm)505入力電圧(V)単相200出力電流(A)AC65~300使用率(%)30定格入力(kVA)24棒径(Φmm)(溶接)2.6~6.0

アーク溶接機』には他にこんなカテゴリがあります

交流アーク溶接機