絞り込み
定格使用率(%)
- 35(1)
- 45(1)
ブランド
- エスコ
- IKURATOOLS(育良精機)(7)
- SUZUKID(スズキッド)(7)
- 日動工業(4)
- パナソニックコネクト(4)
- マイト工業株式会社(3)
- キシデンテクノ(キシデン工業)(3)
- リランド(RILAND)(3)
- 東安(2)
- ダイヘン(1)
- サンピース(1)
特価
「定格使用率(%)」から絞り込む
35(1)
45(1)

インバーターパルスTIG溶接機
エスコ¥159,000税込¥174,9001台当日出荷【本溶接機は電気用品安全法の技術基準に基づく工業用環境とされるクラスA装置です。家庭環境での使用では電磁障害(TV・ラジオの受信障害、コンピュータ画面の乱れ等)を引き起こす場合があります。その場合、適切な対策(同時使用をやめる、アースを接続する、コンセントの共用を避ける、機器同士を遠ざける等)を行ってください。】 簡単操作、小型軽量 TIG溶接パルス機能付(4段階切替:2Hz・5Hz・10Hz・20Hz) メモリ機能(電源ON時に前回のダイヤル以外の最終設定を保持)仕様●入力電圧:単相100/200V●使用率:0.25●出力電流:TIG溶接:110A(100V)、200A(200V)手棒溶接:70A(100V)、170A(200V)●周波数:50/60Hz●入力:TIG溶接:2.93kVA(100V)、6.36kVA(200V)手棒溶接:3.0kVA(100V)、7.64kVA(200V)●無負荷電圧:TIG溶接時:20V手棒溶接時:89V●本体サイズ:150(W)×390(D)×282(H)mm●重量:7.5kg●付属品:TIG用トーチ150A 約8m手棒溶接用ホルダコード 約2mアースクリップコード 約3mアルゴン流量計ガスホース 3mホースバンド×2個トーチ消耗品セット各1個(トーチキャップロング/ショート、ノズル#5/#6、コレット1.6/2.4、コレットボディ1.6/2.4、セリウム入タングステン電極棒Φ1.6/Φ2.4)
インバーター直流溶接機
エスコ¥41,100税込¥45,2101台翌日出荷リフトTIG溶接対応 軟鋼、ステンレス対応 電撃防止機能付 MMA(手棒溶接)とTIG溶接を切り替えることが出来ます。 取外しが可能なショルダーベルト付で、現場の持ち運びにも便利です。仕様●出力電流:200A●使用可能溶接棒:Φ1.4~Φ5.0mm●重量:5.1kg●本体サイズ:125(W)×395(D)×212(H)mm●コード長:5m●使用率:0.25●機能:アークフォース機能付、シナジー機能、電撃防止機能付、アンチスティック機能、インバーター制御●入力電源:AC200V(単相)●付属品:電源コード5m端子カバー2コショルダーベルト
インバーター直流溶接機
エスコ¥59,200税込¥65,1201個翌日出荷持ち運びに便利な、小型・軽量設計。 ホットスタート機能付の為、アークスタートも良好です。 異常温度保護機能付。 溶接初心者でも、母材(溶接物)に溶接棒がくっ付きにくく、スムーズなアークスタートと安定した溶接ができます。 放射ノイズを低減するEMIに対応。 使用率オーバー防止機能付です。使用率(%)100V:45、200V:35仕様入力100V:2.2kVA、200V:4.9kVA付属品アースクリップ付ケーブル2m・ホルダー付ケーブル3m・100Vプラグ(接地2P-15A-125V)・2P/100V変換アダプター・手持遮光面(フィルター・カバープレート付)質量(kg)7対応材質鉄、ステンレス、鋳物コード長さ(m)【電源】2板厚(mm)【溶接可能】鉄:1.2~6.0、ステンレス:1.2~6.0、鋳物:2.0~5.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150(W)×347(D)×268(H)周波数50/60Hz兼用適合溶接棒(mm)【使用可能】Φ1.4~3.2入力電源AC200V/AC100V(単相)出力電流DC120A
『アーク溶接機』には他にこんなカテゴリがあります
- 交流アーク溶接機
- 直流アーク溶接機