絞り込み
定格使用率(%)
- 25(1)
- 40(1)
ブランド
- リランド(RILAND)
- IKURATOOLS(育良精機)(7)
- SUZUKID(スズキッド)(7)
- 日動工業(4)
- パナソニックコネクト(4)
- エスコ(3)
- マイト工業株式会社(3)
- キシデンテクノ(キシデン工業)(3)
- 東安(2)
- ダイヘン(1)
- サンピース(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「定格使用率(%)」から絞り込む
25(1)
40(1)

【モノタロウ限定】直流マルチ溶接機+自動遮光面セット企画品
リランド(RILAND)¥129,800税込¥142,7801セット翌々日出荷マルチ溶接機CT416と自動遮光面のセット企画品です。これ1台でアーク熔接・TIG熔接・プラズマ切断ができる1台3役のスペシャル機。多彩なスペックにこのコストパフォーマンス!。片手で軽々持ち上げられるほどコンパクトに変身!。自動遮光面は溶接時の有害光線を瞬時に遮光!防塵マスクと併用できる余裕のフォルム。広い視野と明るいフィルターで有害な紫外線(UV)及び赤外線(IR)をシャットアウト。安心して作業できます。セット内容直流マルチ溶接機・TIGトーチ消耗部品・プラズマトーチ消耗部品・ガスホース(エアホースと共通)2.5m質量(kg)7.4周波数(Hz)50/60共用出力電流(A)アーク溶接:10~160、TIG溶接:10~180寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×300×402電源電圧(V)単相200溶接能力(mm)アーク溶接棒:~3.2、TIG溶接(mm厚):~3.2定格使用率(%)40最大切断能力(mm)スチール鋼板:約15、ステンレス・アルミ:10RoHS指令(10物質対応)対応
インバーター直流機
リランド(RILAND)¥46,980税込¥51,6781台8日以内出荷100V/200Vどちらでも使える兼用機! 軽量・コンパクト。アークの安定性がアップ!。200V:~3.2Φ・100V:~2.6Φの溶接棒が使用可能
フルデジタルインバーター直流溶接機
リランド(RILAND)¥48,980税込¥53,8781台8日以内出荷最大4mmΦ棒まで本格的な溶接が実現! 200V専用機! 軽量・コンパクト(4.3kg)質量(kg)4.3周波数(Hz)50/60共用ケーブル長(m)ホルダー:3/アース:3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×234×288電源電圧(V)単相200定格使用率(%)25出力電流範囲(A)(MMA) 40 190
『アーク溶接機』には他にこんなカテゴリがあります
- 交流アーク溶接機
- 直流アーク溶接機