絞り込み
定格使用率(%)
- 25(1)
ブランド
- 新ダイワ
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- ダイヘン(16)
- パナソニックコネクト(18)
- マイト工業株式会社(1)
- ユーアールディ(1)
「定格使用率(%)」から絞り込む
25(1)

交直両用ポータブルTIG溶接機
新ダイワ¥699,800税込¥769,7801台3日以内出荷アルミニウム・マグネシウム・真鍮を含む、あらゆる金属の高品質溶接が可能です。質量(kg)15(電源コード除く)周波数(Hz)50/60制御方式IGBTによるインバータ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)448×212×333定格入力電圧(V)単相200/220溶接電流(A)TIG 直流:4~200、交流:10~200定格入力(kVA)TIG 7.3(5.4)定格使用率 [10分周期] (%)TIG25
電気溶接機 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら