絞り込み
ブランド
  • 日酸TANAKA
  • モノタロウ(1)
  • 阪口製作所(69)
  • 千代田精機(21)
  • 小池酸素工業(9)
  • ヤマト産業(8)
  • BBKテクノロジーズ(5)
  • SUZUKID(スズキッド)(4)
  • イチネンTASCO(2)
  • エスコ(1)
  • ペトロカッター(Petrocutter)(1)
  • ファイアーランス工業(1)
  • 千代田(1)
使用ガス
  • LPG(3)
  • アセチレン(5)
  • エチレン(3)
  • プロパン(4)
切断板厚(mm)
  • 3~10(1)
  • 3~15(1)
  • 3~30(2)
  • 3~80(2)
  • 10~20(1)
  • 15~40(1)
  • 20~30(1)
  • 40~80(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用ガスから絞り込む
LPG(3)
アセチレン(5)
エチレン(3)
プロパン(4)
中型切断機Zノバック 日酸TANAKA中型切断機Zノバック日酸TANAKA(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
従来性能を継承しつつ、より安全な構造になりました。握り部内部パイプは、酸素・燃料ガスで独立させ2本にして、安全性と強度を向上しました。バルブツマミに厚みを持たせ、操作性を向上しました。握り部に凹凸形状をつけることで握りやすくなりました。誤操作防止のため、バルブツマミ部を色分けしました。
全長(mm)433質量(g)吹管/645切断板厚(mm)3~10(使用火口#1)10~20(使用火口#2)20~30(使用火口#3)火口なし
A号切断器Zノバック 日酸TANAKAA号切断器Zノバック日酸TANAKA(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1セット
当日出荷
使用ガスアセチレン切断板厚(mm)#1 3~15、#2 15~40、#3 40~80適合1220N火口全長(mm)517質量(g)790接続形状酸素用:JIS2号ホース口燃料ガス用:JIS3号ホース口ガス消費量(NL/h)1220N-1A:切断酸素1600、予熱酸素370、燃料ガス340、1220N-2A:切断酸素2600、予熱酸素480、燃料ガス440、1220N-3A:切断酸素4800、予熱酸素590、燃料ガス540ガス圧力(MPa[kgf/cm2])酸素:0.3[3.0]、燃料ガス:0.03~0.05[0.3~0.5]
中形切断器Zトリガー アセチレン 日酸TANAKA中形切断器Zトリガー アセチレン日酸TANAKA
22,980税込25,278
1台
6日以内出荷
切断酸素バルブをトリガーに変更 切断酸素全開操作が瞬時に可能となり、スムーズな切断開始を実現 切断酸素トリガーはバルブ操作とレバー操作の2通りが可能で、向きも自在、お好みに合わせて使い方を合わせられます。 ノバック機構搭載し、逆火発生を低減
用途切断トリガーは2通りの開操作が可能!1切断トリガー”閉” 2倒すとバルブとして”開” (手を離しても開を維持)3押し込むとレバーとして”開”(押し続けている間だけ開状態)全長(mm)395材質(本体)C3771質量(g)645使用ガスアセチレン火口1120N#1~#3接続形状酸素ガス側:JIS2号ホース継手台(M16×1.5右)、燃料ガス側:JIS3号ホース継手台(M16×1.5左)
中型切断器U45Ⅱノバックアセチレン用 日酸TANAKA中型切断器U45Ⅱノバックアセチレン用日酸TANAKA
19,980税込21,978
1本
当日出荷
使用ガスアセチレン火口なし
小形切断器K 日酸TANAKA小形切断器K日酸TANAKA
33,980税込37,378
1本
6日以内出荷
火口なし
切断器 日酸TANAKA切断器日酸TANAKA
29,980税込32,978
1本
6日以内出荷
火口なし
自動ガス切断機 日酸TANAKA自動ガス切断機日酸TANAKA
59,980税込65,978
1枚ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
切断器(LPG/エチレン用) 日酸TANAKA切断器(LPG/エチレン用)日酸TANAKA
19,980税込21,978
1台
当日出荷
逆火を軽減するノバック構造を採用しています。(一社)日本溶接協会認定品です。逆火を軽減する構造を採用
用途酸素+LPGまたは酸素+エチレンでの切断作業に。トラスコ品番224-8303長さ(mm)395型式中型タイプ関東関西両用切断能力(mm)3~30使用ガス燃料:プロパン、アセチレンガス圧力(MPa)燃料ガス:0.02、酸素:0.3ガス消費量(L/h)予熱酸素:500~1230、切断酸素:700~2000、燃料ガス:240~350接続形状酸素用JIS2号ホース継手台(M16×1.5右)、燃料ガス用JIS3号ホース継手台(M16×1.5左)適合火口Q1151N/Q1180N
中形切断器Zトリガー LPG 日酸TANAKA中形切断器Zトリガー LPG日酸TANAKA
22,980税込25,278
1台
6日以内出荷
切断酸素バルブをトリガーに変更 切断酸素全開操作が瞬時に可能となり、スムーズな切断開始を実現 切断酸素トリガーはバルブ操作とレバー操作の2通りが可能で、向きも自在、お好みに合わせて使い方を合わせられます。 ノバック機構搭載し、逆火発生を低減
用途切断トリガーは2通りの開操作が可能!1切断トリガー”閉” 2倒すとバルブとして”開” (手を離しても開を維持)3押し込むとレバーとして”開”(押し続けている間だけ開状態)全長(mm)395材質(本体)C3771質量(g)645使用ガスプロパン/エチレン火口プロパン(1151N#1~#3/・エチレン(1180B#1~#3)接続形状酸素ガス側:JIS2号ホース継手台(M16×1.5右)、燃料ガス側:JIS3号ホース継手台(M16×1.5左)
中形切断器 Zノバック 501ZF 日酸TANAKA中形切断器 Zノバック 501ZF日酸TANAKA(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
逆火を軽減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。ノバック方式:逆火につながる異常圧力の発生を未然に防ぎ吹管内部への炎の進入を低減させる日酸TANAKA独自の構造です。
用途3~30mmまでの板厚の切断に最適です。材質C3771全長(mm)433質量(g)645切断板厚(mm)3~30使用ガスプロパン・エチレン火口なしガス圧力(MPa)酸素:0.3、燃料ガス:0.02接続形状酸素用JIS2号ホース口、燃料ガス用JIS3号ホース口
A号切断器  Zノバック 512ZF 日酸TANAKAA号切断器 Zノバック 512ZF日酸TANAKA
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
逆火を軽減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。ノバック方式:逆火につながる異常圧力の発生を未然に防ぎ吹管内部への炎の進入を低減させる日酸TANAKA独自の構造です。
用途3~80mmまでの幅広い板厚の切断用途のい最適です。材質C3771全長(mm)517質量(g)790切断板厚(mm)3~80使用ガスプロパン・エチレン火口なしガス圧力(MPa)酸素:0.3、燃料ガス:0.02接続形状酸素用JIS2号ホース口、燃料ガス用JIS3号ホース口
A号切断器Zノバック 日酸TANAKAA号切断器Zノバック日酸TANAKA
24,980税込27,478
1台
当日出荷
逆火を軽減するノバック構造を採用しています。 (一社)日本溶接協会認定品です。
用途酸素+LPGまたは酸素+エチレンでの切断作業にトラスコ品番224-8304セット内容本体のみサイズ大型A号質量(g)790タイプ関東関西両用切断能力(mm)3~80火口あり適合火口Q1251N/Q1280N
自動切断機 日酸TANAKA自動切断機日酸TANAKA
799,800税込879,780
1台
6日以内出荷
火口なし
C号切断器 日酸TANAKAC号切断器日酸TANAKA
179,800税込197,780
1本
6日以内出荷
火口なし
C-65スカーフィング吹管 日酸TANAKAC-65スカーフィング吹管日酸TANAKA
289,800税込318,780
1個
6日以内出荷
火口なし
B号切断器 日酸TANAKAB号切断器日酸TANAKA
38,980税込42,878
1本
6日以内出荷
火口なし
切断機 日酸TANAKA切断機日酸TANAKA
45,980税込50,578
1本
6日以内出荷
マイティー1000E/スカーフィング吹管 日酸TANAKAマイティー1000E/スカーフィング吹管日酸TANAKA
1,198,000税込1,317,800
1個
6日以内出荷
火口なし

吹管・火口』には他にこんなカテゴリがあります

切断器・溶断器