84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型溶接器 阪口製作所

    小型溶接器

    阪口製作所(5件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    用途薄板5mm迄の手軽な溶接用全長(mm)325溶接能力(mm)0.5~2.5質量(g)520
  • 中型溶接器 阪口製作所

    中型溶接器

    阪口製作所(4件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    用途中板厚溶接に能力抜群全長(mm)375質量(g)530
  • 00号溶接器 阪口製作所

    00号溶接器

    阪口製作所(4件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    用途極薄板のロー付け溶接用全長(mm)280溶接能力(mm)0.16~0.5質量(g)350
  • アセチレンチップ アサダ

    アセチレンチップ

    アサダ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • TAS GAS(タスガッス) イチネンTASCO

    TAS GAS(タスガッス)

    イチネンTASCO
    779税込857
    1個
    当日出荷
    プロパン・ブタン配合。 最適なガス混合比でトップクラスの燃焼率を実現。 プロパン含有率を大幅UP。 低温域にも対応。 高カロリー仕様で連続使用時間を大幅に延長。 安心の逆さ使用対応。
    長さ(m)1内容量(g)200
  • 大型2号溶接器(アセチレン用)火口7本付 阪口製作所

    大型2号溶接器(アセチレン用)火口7本付

    阪口製作所
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    火口7本付です。
    全長(mm)625質量(g)780使用ガスアセチレン溶接能力(mm)12~45ガス圧力(MPa)可燃性:0.04~0.06ガス消費量(L/h)酸素:1350~4400、可燃性:1200~4000酸素圧力(MPa)0.5火口番号NO.1200、1500、2000、2500、3000、3500、4000
  • フレキシブルトーチ(ロキシー400L用) アサダ

    フレキシブルトーチ(ロキシー400L用)

    アサダ
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    手で曲げて希望の形状に変えることが可能。 配管の裏側も効率的に加熱することが可能。
    適合バーナ:ロキシー400Lキットアズワン品番65-2354-33
  • ホースバーナーアッセンブリ イチネンTASCO

    ホースバーナーアッセンブリ

    イチネンTASCO
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    やわらかく細いホースなので作業がしやすいです。(TA370M-16付)
    ホース長さ(m)2.5
  • 板金溶接器(アセチレン用)火口5本付 阪口製作所

    板金溶接器(アセチレン用)火口5本付

    阪口製作所
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    火口5本付です。
    全長(mm)250質量(g)500使用ガスアセチレン溶接能力(mm)0.5~2.5ガス圧力(MPa)可燃性:0.02ガス消費量(L/h)酸素:55~220、可燃性:50~200酸素圧力(MPa)0.2火口番号NO.50、70、100、140、200
  • 中型溶接器 (アセチレン溶接器) 千代田精機

    中型溶接器 (アセチレン溶接器)

    千代田精機
    27,980税込30,778
    1台
    欠品中
    日本工業規格JIS B 6801該当品
    火口No.200・No.225・No.250・No.315・No.400・No.450・No.500付属品火口:7本種別中型溶接器(B形01号) ・低圧式全長(mm)435質量(g)吹管:490/火口:25使用ガスアセチレン火口径(mm)No.200:Φ1.2No.225:Φ1.3No.250:Φ1.4No.315:Φ1.5No.400:Φ1.6No.450:Φ1.7No.500:Φ1.8ガス圧力(MPa)酸素:0.3/アセチレン:0.03使用吹管中型、グリッタMW型
  • L型ショートサイズ溶接器(カプラー付) イチネンTASCO

    L型ショートサイズ溶接器(カプラー付)

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    仕様首が90°に曲がっている為全長も短く、狭い場所での作業に適します。 火口もショートです。 全長…210mm 質量…350g 火口…#100、#200、#315付
  • 小型溶接器 (アセチレン溶接器) 千代田精機

    小型溶接器 (アセチレン溶接器)

    千代田精機
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    日本工業規格JIS B 6801該当品
    火口No.50・No.70・No.100・No.140・No.200付属品火口:5本種別小型溶接器(B形0号)・低圧式全長(mm)380質量(g)吹管:480/火口:25使用ガスアセチレン火口径(mm)No.50:Φ0.7No.70:Φ0.8No.100:Φ0.9No.140:Φ1.0No.200:Φ1.2ガス圧力(MPa)酸素:0.2/アセチレン:0.02使用吹管小型「、ピストル型溶接器、グリッタSW型
  • 大型2号溶接器(アセチレン用)火口無 阪口製作所

    大型2号溶接器(アセチレン用)火口無

    阪口製作所
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    仕様【酸素消費量(L/h)】1350~4400全長(mm)625質量(g)780溶接能力(mm)12~45火口無しガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.04~0.06ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】1200~4000酸素圧力(MPa)0.5火口番号1200、1500、2000、2500、3000、3500、4000
  • 大型1号溶接器(アセチレン用)火口7本付 阪口製作所

    大型1号溶接器(アセチレン用)火口7本付

    阪口製作所
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    火口7本付です。
    全長(mm)520質量(g)730使用ガスアセチレン溶接能力(mm)2.5~12ガス圧力(MPa)可燃性:0.03~0.04ガス消費量(L/h)酸素:275~1100、可燃性:250~1000酸素圧力(MPa)0.3~0.4火口番号NO.250、315、400、500、630、800、1000
  • スキルカット250  90° 小池酸素工業

    スキルカット250 90°

    小池酸素工業
    27,980税込30,778
    1台
    6日以内出荷
    スキルカット250 90°
    全長(mm)578質量(g)980先端角(°)90使用ガスアセチレン/LPG
  • 溶接器(サンソ・アセチレン用)カプラー付 イチネンTASCO

    溶接器(サンソ・アセチレン用)カプラー付

    イチネンTASCO
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    使用ガスアセチレン仕様火口先端は自在に曲げることができ、狭い場所での溶接に便利です。 全長…380mm 質量…400g アセチレン・サンソ用 火口…#100、#140付
  • L型ショートサイズ溶接器(アセチレン・サンソ用) イチネンTASCO

    L型ショートサイズ溶接器(アセチレン・サンソ用)

    イチネンTASCO
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    使用ガスアセチレン・サンソ仕様首が90°に曲がっている為全長も短く、狭い場所での作業に適します。 火口もショートです。 全長…210mm 質量…350g 火口…#100、#200、#315―
  • 小形溶接器NZ(火口6200  5本組付き) 日酸TANAKA

    小形溶接器NZ(火口6200 5本組付き)

    日酸TANAKA
    34,980税込38,478
    1台
    6日以内出荷
    使用ガスアセチレン板厚(mm)#25:~0.5、#50:0.5~1.0、#75:1.0~1.5、#100:1.5~2.0、#150:2.0~2.5適合6220火口セット内容火口№25・50・75・100・150の5本付小型ガス溶接器全長(mm)300質量(g)490(吹管)火口火口ありガス消費量(NL/h)酸素[#25:75、#50:100、#75:120、#100:155、#150:190]アセチレン[#25:70、#50:90、#75:110、#100:140、#150:170]ガス圧力(MPa[kgf/cm2])酸素 #25:0.07~0.09[0.7~0.9]、#50:0.08~0.1[0.8~1]、#75:0.1~0.15[1~1.5]、#100:0.1~0.2[1~2]、#150:0.2~0.25[2~2.5]アセチレン 0.01~0.03[0.1~0.3]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接、溶断火口 イチネンTASCO

    溶接、溶断火口

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • グリッタ溶接器 アセチレン用 千代田精機

    グリッタ溶接器 アセチレン用

    千代田精機
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    使用ガスアセチレン
  • 板金溶接器(プロパン用) 阪口製作所

    板金溶接器(プロパン用)

    阪口製作所
    15,980税込17,578
    1台
    6日以内出荷
    その他火口付属なし全長(mm)250質量(g)500使用ガスプロパン溶接能力(mm)0.5~2.5適合火口板金溶接火口LP(50、70、100、140、200、225、250、315、400、450、450、500、630)
  • 大型A号切断器Flash(火口付)AC用 ヤマト産業

    大型A号切断器Flash(火口付)AC用

    ヤマト産業
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    アセチレンと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の炎を発生させて金属の溶接などに用いる機器です。使いやすさはそのままに安全を向上させました。逆火を低減させる構造を採用しました。
    仕様アセチレン圧力(MPa):0.03●切断酸素孔(Φmm):火口番号1:1.0/火口番号2:1.3/火口番号3:1.6全長(mm)545.5質量(g)960切断板厚(mm)火口番号1:1~10/火口番号2:10~50/火口番号3:50~100酸素圧力(MPa)0.3火口番号2001/2/3
  • スキルカット100  90° 小池酸素工業

    スキルカット100 90°

    小池酸素工業
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    スキルカット100 90°
    全長(mm)515質量(g)700先端角(°)90使用ガスアセチレン/LPG
  • L型ショートサイズ溶接器 イチネンTASCO

    L型ショートサイズ溶接器

    イチネンTASCO
    19,980税込21,978
    1台
    6日以内出荷
    狭い場所でも取り回ししやすいコンパクトヘッド&ショートサイズハンドル
    全長(mm)250質量(g)370火口#100、#200、#300
  • 溶接器(アセチレン用) ヤマト産業

    溶接器(アセチレン用)

    ヤマト産業
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    使用ガスアセチレントラスコ品番281-6016型式小型質量(g)490タイプ関西(塗装)溶接能力(mm)0.5~2.5適合火口50~200(5本付)
  • 溶接器(サンソ・アセチレン用)火口4本付 イチネンTASCO

    溶接器(サンソ・アセチレン用)火口4本付

    イチネンTASCO
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    使用ガスアセチレン仕様全長…310mm 質量…300g 火口…♯10、♯16、♯25、♯40―
  • 酸素調整器 イチネンTASCO

    酸素調整器

    イチネンTASCO
    16,880税込18,568
    1個
    4日以内出荷
    使用ガス酸素ねじ径(2次側)M16P1.5型式・種類(1次側)関東形(メネジ)使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)(1次側)0~25、(2次側)0~1.6
  • ショートサイズ溶接器(カプラ一式) BBKテクノロジーズ

    ショートサイズ溶接器(カプラ一式)

    BBKテクノロジーズ
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    全長(mm)278質量(g)466火口100、200、300(3本付)
  • 中型溶接器 ヤマト産業

    中型溶接器

    ヤマト産業
    23,980税込26,378
    1セット
    当日出荷
    酸素・アセチレンガス用溶接器です。 鉄材銅材の溶接、ロウ付け作業等に最適です。 新JIS対応品です。
    用途金属の加熱用。 ガス溶接およびロウ付用。適合200~500(7本付)トラスコ品番281-6024型式中型質量(g)520溶接能力(mm)2.0~6.0
  • ショートサイズ熔接器[カプラープラグツキ] エスコ

    ショートサイズ熔接器[カプラープラグツキ]

    エスコ
    19,700税込21,670
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA300-4B
  • ショートサイズ熔接器 エスコ

    ショートサイズ熔接器

    エスコ(1件のレビュー)
    25,900税込28,490
    1個
    翌日出荷
    熔接用バーナーは酸素とガスをそれぞれ独立して調整するニードルバルブ(弁)が付いています。 これにより酸素とガスの混合比をかえ、炎と温度の状態を調整します。 熔接用バーナーの出力はガスが燃焼した時の1時間あたりの消費量(リットル)を表しておりその数値が火口に打刻されています。
    用途酸素・アセチレン用
  • 00号溶接器 日酸TANAKA

    00号溶接器

    日酸TANAKA
    19,980税込21,978
    1本
    6日以内出荷
    火口なし
  • スリーガスウェルド(火口付) 千代田精機

    スリーガスウェルド(火口付)

    千代田精機
    149,800税込164,780
    1台
    12日以内出荷
    薄肉ステンレス板、ステンレス管の溶接に特に威力を発揮します。溶接部に隙間があっても、容易に溶接ができます。移動が簡単で現場作業に最適です。TIG溶接機との併用により、さらに用途が広がります。
    適合ガスAr
  • 大型1号溶接器(アセチレン用)火口無 阪口製作所

    大型1号溶接器(アセチレン用)火口無

    阪口製作所
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    仕様【酸素消費量(L/h)】275~1100全長(mm)520質量(g)730溶接能力(mm)2.5~12火口無しガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.03~0.04ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】250~1000酸素圧力(MPa)0.3~0.4火口番号250、315、400、500、630、800、1000
  • 板金溶接器(アセチレン用)火口無 阪口製作所

    板金溶接器(アセチレン用)火口無

    阪口製作所
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    仕様【酸素消費量(L/h)】55~220全長(mm)250質量(g)500溶接能力(mm)0.5~2.5火口無しガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.02ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】50~200酸素圧力(MPa)0.2火口番号50、70、100、140、200
  • ピストル型溶接器(火口付)AC用 ヤマト産業

    ピストル型溶接器(火口付)AC用

    ヤマト産業
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    アセチレンと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の炎を発生させて金属の溶接などに用いる機器です。
    仕様アセチレン圧力(MPa):0.02全長(mm)295質量(g)550溶接板厚(mm)火口番号50:0.5~0.7/火口番号70:0.7~1.0/火口番号100:1.0~1.4/火口番号140:1.4~2.0/火口番号2.0~2.5酸素圧力(MPa)0.2火口番号50/70/100/140/200火口径(Φmm)火口番号50:0.7/火口番号70:0.8/火口番号100:0.9/火口番号140:1.0/火口番号200:1.2
  • 圧接吹菅中型固定式 阪口製作所

    圧接吹菅中型固定式

    阪口製作所
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    中型の圧接吹菅です。
    全長(mm)480質量(g)840ガス圧力(MPa)可燃性:0.06~0.07溶接能力Φ35~Φ51(参考)酸素圧力(MPa)0.6~0.7火口番号D-35、D-38、D-51
  • 圧接吹菅小型固定式 阪口製作所

    圧接吹菅小型固定式

    阪口製作所
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    小型の圧接吹菅です。
    全長(mm)500質量(g)760ガス圧力(MPa)可燃性:0.05~0.06溶接能力Φ22~Φ32(参考)酸素圧力(MPa)0.5~0.6火口番号D-22、D-25、D-29、D-32
  • ロウ付け用バーナー アサダ

    ロウ付け用バーナー

    アサダ
    79,980税込87,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    軟ロウ付:~Φ2" 、ターボ炎、火力調整、エア流量調整、電子着火、逆さ使用可能、2100℃ プロパン16%増量 (対250AP)の低沸点タイプだから、長時間使用時で缶が冷えても火力が落ちません。 (※) 寒冷地でも安心して使用可能。 ※プロパンとブタンの沸点 (気化温度) は、それぞれ42℃と0.5℃で、この温度が低いほど低温でも気化ガスが発生し、燃焼しやすくなります。プロパン量が多いガスほど低温でも安定した燃焼が得られますので、300APは、250APと比較して燃焼しやすいバーナーとなります。 ターボ炎:銅管の裏側にも炎が回るターボ炎。高効率で加熱スピードアップ。 火力調整:用途に応じた火力調整が可能。 エア流量調整:柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在。
    付属品ハンディターボ本体、マルチガス300AP型式ハンディターボハイパワー300質量(g)630能力軟ロウ付け能力:~2"寸法(Φmm)16(トーチ)温度2100℃適合ガスマルチガス250AP・400AP、マルチガスハイパワー300AP燃焼時間(分)約70炎の種類ターボ炎
  • 中型ゴールド両用器 AC溶接・切断火口付 小池酸素工業

    中型ゴールド両用器 AC溶接・切断火口付

    小池酸素工業
    57,980税込63,778
    1台
    6日以内出荷
    中型ゴールド両用器 AC溶接・切断火口付
    全長(mm)485本体質量(g)780使用ガスアセチレン火口径(mm)200~500(付属溶接火口)、1~3(付属切断火口)溶接板厚(mm)~5.0

吹管・火口』には他にこんなカテゴリがあります

溶接器