89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型溶接器 阪口製作所

    小型溶接器

    阪口製作所(5件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    用途薄板5mm迄の手軽な溶接用全長(mm)325質量(g)520溶接能力(mm)0.5~2.5
  • 中型溶接器 阪口製作所

    中型溶接器

    阪口製作所(4件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    用途中板厚溶接に能力抜群全長(mm)375質量(g)530
  • 00号溶接器 阪口製作所

    00号溶接器

    阪口製作所(4件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    用途極薄板のロー付け溶接用全長(mm)280質量(g)350溶接能力(mm)0.16~0.5
  • TAS GAS(タスガッス) イチネンTASCO

    TAS GAS(タスガッス)

    イチネンTASCO
    779税込857
    1個
    当日出荷
    プロパン・ブタン配合。 最適なガス混合比でトップクラスの燃焼率を実現。 プロパン含有率を大幅UP。 低温域にも対応。 高カロリー仕様で連続使用時間を大幅に延長。 安心の逆さ使用対応。
    長さ(m)1内容量(g)200
  • アセチレンチップ アサダ

    アセチレンチップ

    アサダ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 大型2号溶接器(アセチレン用)火口7本付 阪口製作所

    大型2号溶接器(アセチレン用)火口7本付

    阪口製作所
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    火口7本付です。
    全長(mm)625質量(g)780使用ガスアセチレン溶接能力(mm)12~45ガス圧力(MPa)可燃性:0.04~0.06ガス消費量(L/h)酸素:1350~4400、可燃性:1200~4000酸素圧力(MPa)0.5火口番号NO.1200、1500、2000、2500、3000、3500、4000
  • L型ショートサイズ溶接器(カプラー付) イチネンTASCO

    L型ショートサイズ溶接器(カプラー付)

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    仕様首が90°に曲がっている為全長も短く、狭い場所での作業に適します。 火口もショートです。 全長…210mm 質量…350g 火口…#100、#200、#315付
  • 中型溶接器 (アセチレン溶接器) 千代田精機

    中型溶接器 (アセチレン溶接器)

    千代田精機
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    日本工業規格JIS B 6801該当品
    付属品火口:7本種別中型溶接器(B形01号) ・低圧式全長(mm)435質量(g)吹管:490/火口:25使用ガスアセチレン火口No.200・No.225・No.250・No.315・No.400・No.450・No.500火口径(mm)No.200:Φ1.2No.225:Φ1.3No.250:Φ1.4No.315:Φ1.5No.400:Φ1.6No.450:Φ1.7No.500:Φ1.8ガス圧力(MPa)酸素:0.3/アセチレン:0.03使用吹管中型、グリッタMW型
  • 小型溶接器 (アセチレン溶接器) 千代田精機

    小型溶接器 (アセチレン溶接器)

    千代田精機
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    日本工業規格JIS B 6801該当品
    付属品火口:5本種別小型溶接器(B形0号)・低圧式全長(mm)380質量(g)吹管:480/火口:25使用ガスアセチレン火口No.50・No.70・No.100・No.140・No.200火口径(mm)No.50:Φ0.7No.70:Φ0.8No.100:Φ0.9No.140:Φ1.0No.200:Φ1.2ガス圧力(MPa)酸素:0.2/アセチレン:0.02使用吹管小型「、ピストル型溶接器、グリッタSW型
  • フレキシブルトーチ(ロキシー400L用) アサダ

    フレキシブルトーチ(ロキシー400L用)

    アサダ
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    手で曲げて希望の形状に変えることが可能。 配管の裏側も効率的に加熱することが可能。
    適合バーナ:ロキシー400Lキットアズワン品番65-2354-33
  • スキルカット250  90° 小池酸素工業

    スキルカット250 90°

    小池酸素工業
    27,980税込30,778
    1台
    6日以内出荷
    スキルカット250 90°
    全長(mm)578質量(g)980先端角(°)90使用ガスアセチレン/LPG
  • L型ショートサイズ溶接器(アセチレン・サンソ用) イチネンTASCO

    L型ショートサイズ溶接器(アセチレン・サンソ用)

    イチネンTASCO
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    仕様首が90°に曲がっている為全長も短く、狭い場所での作業に適します。 火口もショートです。 全長…210mm 質量…350g 火口…#100、#200、#315―使用ガスアセチレン・サンソ
  • ホースバーナーアッセンブリ イチネンTASCO

    ホースバーナーアッセンブリ

    イチネンTASCO
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    やわらかく細いホースなので作業がしやすいです。(TA370M-16付)
    ホース長さ(m)2.5
  • 溶接、溶断火口 イチネンTASCO

    溶接、溶断火口

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • グリッタ溶接器 アセチレン用 千代田精機

    グリッタ溶接器 アセチレン用

    千代田精機
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    使用ガスアセチレン
  • ショートサイズ熔接器[カプラープラグツキ] エスコ

    ショートサイズ熔接器[カプラープラグツキ]

    エスコ
    19,700税込21,670
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA300-4B
  • 大型1号溶接器(アセチレン用)火口7本付 阪口製作所

    大型1号溶接器(アセチレン用)火口7本付

    阪口製作所
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    火口7本付です。
    全長(mm)520質量(g)730使用ガスアセチレン溶接能力(mm)2.5~12ガス圧力(MPa)可燃性:0.03~0.04ガス消費量(L/h)酸素:275~1100、可燃性:250~1000酸素圧力(MPa)0.3~0.4火口番号NO.250、315、400、500、630、800、1000
  • 板金溶接器(アセチレン用)火口5本付 阪口製作所

    板金溶接器(アセチレン用)火口5本付

    阪口製作所
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    火口5本付です。
    全長(mm)250質量(g)500使用ガスアセチレン溶接能力(mm)0.5~2.5ガス圧力(MPa)可燃性:0.02ガス消費量(L/h)酸素:55~220、可燃性:50~200酸素圧力(MPa)0.2火口番号NO.50、70、100、140、200
  • 溶接器(サンソ・アセチレン用)カプラー付 イチネンTASCO

    溶接器(サンソ・アセチレン用)カプラー付

    イチネンTASCO
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    仕様火口先端は自在に曲げることができ、狭い場所での溶接に便利です。 全長…380mm 質量…400g アセチレン・サンソ用 火口…#100、#140付使用ガスアセチレン
  • 小形溶接器NZ(火口6200  5本組付き) 日酸TANAKA

    小形溶接器NZ(火口6200 5本組付き)

    日酸TANAKA
    34,980税込38,478
    1台
    6日以内出荷
    適合6220火口セット内容火口№25・50・75・100・150の5本付小型ガス溶接器全長(mm)300質量(g)490(吹管)板厚(mm)#25:~0.5、#50:0.5~1.0、#75:1.0~1.5、#100:1.5~2.0、#150:2.0~2.5使用ガスアセチレン火口火口ありガス消費量(NL/h)酸素[#25:75、#50:100、#75:120、#100:155、#150:190]アセチレン[#25:70、#50:90、#75:110、#100:140、#150:170]ガス圧力(MPa[kgf/cm2])酸素 #25:0.07~0.09[0.7~0.9]、#50:0.08~0.1[0.8~1]、#75:0.1~0.15[1~1.5]、#100:0.1~0.2[1~2]、#150:0.2~0.25[2~2.5]アセチレン 0.01~0.03[0.1~0.3]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショートサイズ溶接器(カプラ一式) BBKテクノロジーズ

    ショートサイズ溶接器(カプラ一式)

    BBKテクノロジーズ
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    全長(mm)278質量(g)466火口100、200、300(3本付)
  • 板金溶接器(プロパン用) 阪口製作所

    板金溶接器(プロパン用)

    阪口製作所
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
    その他火口付属なし全長(mm)250質量(g)500使用ガスプロパン溶接能力(mm)0.5~2.5適合火口板金溶接火口LP(50、70、100、140、200、225、250、315、400、450、450、500、630)
  • 大型2号溶接器(アセチレン用)火口無 阪口製作所

    大型2号溶接器(アセチレン用)火口無

    阪口製作所
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    仕様【酸素消費量(L/h)】1350~4400全長(mm)625質量(g)780溶接能力(mm)12~45火口無しガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.04~0.06ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】1200~4000酸素圧力(MPa)0.5火口番号1200、1500、2000、2500、3000、3500、4000
  • 大型A号切断器Flash(火口付)AC用 ヤマト産業

    大型A号切断器Flash(火口付)AC用

    ヤマト産業
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    アセチレンと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の炎を発生させて金属の溶接などに用いる機器です。使いやすさはそのままに安全を向上させました。逆火を低減させる構造を採用しました。
    仕様アセチレン圧力(MPa):0.03●切断酸素孔(Φmm):火口番号1:1.0/火口番号2:1.3/火口番号3:1.6全長(mm)545.5質量(g)960切断板厚(mm)火口番号1:1~10/火口番号2:10~50/火口番号3:50~100酸素圧力(MPa)0.3火口番号2001/2/3
  • スキルカット100  90° 小池酸素工業

    スキルカット100 90°

    小池酸素工業
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    スキルカット100 90°
    全長(mm)515質量(g)700先端角(°)90使用ガスアセチレン/LPG
  • L型ショートサイズ溶接器 イチネンTASCO

    L型ショートサイズ溶接器

    イチネンTASCO
    19,980税込21,978
    1台
    6日以内出荷
    狭い場所でも取り回ししやすいコンパクトヘッド&ショートサイズハンドル
    全長(mm)250質量(g)370火口#100、#200、#300
  • 酸素調整器 イチネンTASCO

    酸素調整器

    イチネンTASCO
    16,880税込18,568
    1個
    当日出荷
    ねじ径(2次側)M16P1.5型式・種類(1次側)関東形(メネジ)使用ガス酸素使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)(1次側)0~25、(2次側)0~1.6
  • ピストル型小型溶接器 千代田精機

    ピストル型小型溶接器

    千代田精機
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
  • 中型溶接器P 日酸TANAKA

    中型溶接器P

    日酸TANAKA
    28,980税込31,878
    1本
    6日以内出荷
    火口なし
  • 3号溶接器 日酸TANAKA

    3号溶接器

    日酸TANAKA
    63,980税込70,378
    1本
    6日以内出荷
    火口なし
  • 中型溶接器 ヤマト産業

    中型溶接器

    ヤマト産業
    23,980税込26,378
    1セット
    当日出荷
    酸素・アセチレンガス用溶接器です。 鉄材銅材の溶接、ロウ付け作業等に最適です。 新JIS対応品です。
    用途金属の加熱用。 ガス溶接およびロウ付用。適合200~500(7本付)トラスコ品番281-6024型式中型質量(g)520溶接能力(mm)2.0~6.0
  • 熔接器 エスコ

    熔接器

    エスコ
    26,300税込28,930
    1個
    翌日出荷
    グリッタ型アセチレン溶接器です。 薄板から厚板の熔接と過熱作業に適しています。
    全長(mm)440質量(g)540対象ガス酸素・アセチレン用溶接火口(7本付属)#200、#225、#250、#315、#400、#450、#500ねじサイズ【火口部】M8×P1.0タケノコ径(Φmm)酸素:8、ガス:9
  • 2火口バーナー[アセチレン・サンソ] エスコ

    2火口バーナー[アセチレン・サンソ]

    エスコ
    19,700税込21,670
    1個
    翌日出荷
    先端部分が銅パイプの為、火口の方向と角度が作業に応じて調整できます。 別売火口EA300BD-1/-8が使用可能です。 ロウ付パイプ径、2吋まで使用可能です。
    エスコ品番EA300-2全長(mm)350質量(g)390ねじ径【火口部】M6×1.0使用ガスアセチレン・サンソ溶接火口#140(EA300BD-4)×2個付属
  • ショートサイズ溶接機 ネジ接続 BBKテクノロジーズ

    ショートサイズ溶接機 ネジ接続

    BBKテクノロジーズ
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
    ネジサイズはM16×1.5とM16×1.5(左ネジ)です。
    用途酸素、アセチレン溶接用。
  • ショートサイズ溶接機 カプラ接続 BBKテクノロジーズ

    ショートサイズ溶接機 カプラ接続

    BBKテクノロジーズ
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷
    カプラはアポロコック、チヨコック、ミニコック、OKコックと同規格です。
    用途酸素、アセチレン溶接用。
  • L型ショートサイズ溶接機 ネジ接続 BBKテクノロジーズ

    L型ショートサイズ溶接機 ネジ接続

    BBKテクノロジーズ
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷
    全長239mmのコンパクト設計です。
    用途酸素、アセチレンガスでの溶接用。
  • L型ショートサイズ溶接機 カプラ接続 BBKテクノロジーズ

    L型ショートサイズ溶接機 カプラ接続

    BBKテクノロジーズ
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷
    全長239mmのコンパクト設計です。
    用途酸素、アセチレンガスでの溶接用。
  • スリーガスウェルド(火口付) 千代田精機

    スリーガスウェルド(火口付)

    千代田精機
    149,800税込164,780
    1台
    12日以内出荷
    薄肉ステンレス板、ステンレス管の溶接に特に威力を発揮します。溶接部に隙間があっても、容易に溶接ができます。移動が簡単で現場作業に最適です。TIG溶接機との併用により、さらに用途が広がります。
    適合ガスAr
  • 大型1号溶接器(アセチレン用)火口無 阪口製作所

    大型1号溶接器(アセチレン用)火口無

    阪口製作所
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    仕様【酸素消費量(L/h)】275~1100全長(mm)520質量(g)730溶接能力(mm)2.5~12火口無しガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.03~0.04ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】250~1000酸素圧力(MPa)0.3~0.4火口番号250、315、400、500、630、800、1000
  • 板金溶接器(アセチレン用)火口無 阪口製作所

    板金溶接器(アセチレン用)火口無

    阪口製作所
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    仕様【酸素消費量(L/h)】55~220全長(mm)250質量(g)500溶接能力(mm)0.5~2.5火口無しガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.02ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】50~200酸素圧力(MPa)0.2火口番号50、70、100、140、200

吹管・火口』には他にこんなカテゴリがあります

溶接器