絞り込み
使用ガス
- アセチレン(1)
切断板厚(mm)
- 1~10(1)
- 10~50(1)
- 50~100(1)
ブランド
- ヤマト産業
- イチネンTASCO(20)
- 小池酸素工業(15)
- 阪口製作所(12)
- BBKテクノロジーズ(11)
- エスコ(6)
- 千代田精機(6)
- 日酸TANAKA(6)
- アサダ(5)
- SUZUKID(スズキッド)(2)
特価
本日10月1日(木)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
大型A号切断器Flash(火口付)AC用
ヤマト産業¥25,980税込¥28,5781台当日出荷アセチレンと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の炎を発生させて金属の溶接などに用いる機器です。使いやすさはそのままに安全を向上させました。逆火を低減させる構造を採用しました。仕様アセチレン圧力(MPa):0.03●切断酸素孔(Φmm):火口番号1:1.0/火口番号2:1.3/火口番号3:1.6全長(mm)545.5質量(g)960切断板厚(mm)火口番号1:1~10/火口番号2:10~50/火口番号3:50~100酸素圧力(MPa)0.3火口番号2001/2/3
中型溶接器
ヤマト産業¥28,980税込¥31,8781セット当日出荷酸素・アセチレンガス用溶接器です。 鉄材銅材の溶接、ロウ付け作業等に最適です。 新JIS対応品です。用途金属の加熱用。 ガス溶接およびロウ付用。適合200~500(7本付)トラスコ品番281-6024型式中型質量(g)520溶接能力(mm)2.0~6.0
ピストル型溶接器(火口付)AC用
ヤマト産業¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷アセチレンと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の炎を発生させて金属の溶接などに用いる機器です。仕様アセチレン圧力(MPa):0.02全長(mm)295質量(g)550溶接板厚(mm)火口番号50:0.5~0.7/火口番号70:0.7~1.0/火口番号100:1.0~1.4/火口番号140:1.4~2.0/火口番号2.0~2.5酸素圧力(MPa)0.2火口番号50/70/100/140/200火口径(Φmm)火口番号50:0.7/火口番号70:0.8/火口番号100:0.9/火口番号140:1.0/火口番号200:1.2
溶接器(アセチレン用)
ヤマト産業¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷トラスコ品番281-6016型式小型質量(g)490タイプ関西(塗装)使用ガスアセチレン溶接能力(mm)0.5~2.5適合火口50~200(5本付)
小型溶接器 関東式
ヤマト産業¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷酸素・アセチレンガス用溶接器。 ロー付作業等に最適。トラスコ品番281-6008長さ(mm)388質量(g)490溶接火口50~200(5本)溶接能力(mm)0.5~2.5