2ページ目: 溶接器

88件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧接吹菅中型固定式 阪口製作所

    圧接吹菅中型固定式

    阪口製作所
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    中型の圧接吹菅です。
    全長(mm)480質量(g)840ガス圧力(MPa)可燃性:0.06~0.07溶接能力Φ35~Φ51(参考)酸素圧力(MPa)0.6~0.7火口番号D-35、D-38、D-51
  • 圧接吹菅小型固定式 阪口製作所

    圧接吹菅小型固定式

    阪口製作所
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    小型の圧接吹菅です。
    全長(mm)500質量(g)760ガス圧力(MPa)可燃性:0.05~0.06溶接能力Φ22~Φ32(参考)酸素圧力(MPa)0.5~0.6火口番号D-22、D-25、D-29、D-32
  • ロウ付け用バーナー アサダ

    ロウ付け用バーナー

    アサダ
    79,980税込87,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    軟ロウ付:~Φ2" 、ターボ炎、火力調整、エア流量調整、電子着火、逆さ使用可能、2100℃ プロパン16%増量 (対250AP)の低沸点タイプだから、長時間使用時で缶が冷えても火力が落ちません。 (※) 寒冷地でも安心して使用可能。 ※プロパンとブタンの沸点 (気化温度) は、それぞれ42℃と0.5℃で、この温度が低いほど低温でも気化ガスが発生し、燃焼しやすくなります。プロパン量が多いガスほど低温でも安定した燃焼が得られますので、300APは、250APと比較して燃焼しやすいバーナーとなります。 ターボ炎:銅管の裏側にも炎が回るターボ炎。高効率で加熱スピードアップ。 火力調整:用途に応じた火力調整が可能。 エア流量調整:柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在。
    付属品ハンディターボ本体、マルチガス300AP型式ハンディターボハイパワー300質量(g)630能力軟ロウ付け能力:~2"寸法(Φmm)16(トーチ)温度2100℃適合ガスマルチガス250AP・400AP、マルチガスハイパワー300AP燃焼時間(分)約70炎の種類ターボ炎
  • 中型ゴールド両用器 AC溶接・切断火口付 小池酸素工業

    中型ゴールド両用器 AC溶接・切断火口付

    小池酸素工業
    57,980税込63,778
    1台
    6日以内出荷
    中型ゴールド両用器 AC溶接・切断火口付
    全長(mm)485本体質量(g)780使用ガスアセチレン火口径(mm)200~500(付属溶接火口)、1~3(付属切断火口)溶接板厚(mm)~5.0
  • 中型溶接器ゴールドAC  ロック式 火口7本付 小池酸素工業

    中型溶接器ゴールドAC ロック式 火口7本付

    小池酸素工業
    43,980税込48,378
    1台
    6日以内出荷
    中型溶接器ゴールド 火口7本付
    仕様付属火口200・225・250・315・400・450・500全長(mm)432本体質量(g)544
  • 中型溶接器ゴールドAC  ロック式 火口なし 小池酸素工業

    中型溶接器ゴールドAC ロック式 火口なし

    小池酸素工業
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷
    中型溶接器ゴールド 火口無し
    仕様付属火口無し全長(mm)432本体質量(g)544
  • 大型両用器ゴールド 火口なし 小池酸素工業

    大型両用器ゴールド 火口なし

    小池酸素工業
    51,980税込57,178
    1台
    7日以内出荷
    大型両用器ゴールド
    仕様付属火口無し全長(mm)485本体質量(g)780
  • 大型溶接器ゴールドAC 火口7本付 小池酸素工業

    大型溶接器ゴールドAC 火口7本付

    小池酸素工業
    55,980税込61,578
    1台
    6日以内出荷
    大型溶接器ゴールドAC 火口7本付
    仕様付属火口1200・1500・2000・2500・3000・3500・4000全長(mm)645本体質量(g)710
  • 大型溶接器ゴールドAC 火口なし 小池酸素工業

    大型溶接器ゴールドAC 火口なし

    小池酸素工業
    36,980税込40,678
    1台
    7日以内出荷
    大型溶接器ゴールドAC 火口なし
    仕様付属火口無し全長(mm)645本体質量(g)710
  • 小型溶接器ゴールドAC  ロック式(火口5本付) 小池酸素工業

    小型溶接器ゴールドAC ロック式(火口5本付)

    小池酸素工業
    35,980税込39,578
    1台
    6日以内出荷
    小型溶接器ゴールドAC ロック式(火口5本付)
    仕様付属火口50・70・100・140・200全長(mm)260本体質量(g)530
  • 小型溶接器ゴールドAC  ロック式 (火口なし) 小池酸素工業

    小型溶接器ゴールドAC ロック式 (火口なし)

    小池酸素工業
    27,980税込30,778
    1台
    6日以内出荷
    小型溶接器ゴールドAC ロック式 (火口なし)
    仕様付属火口無し全長(mm)360本体質量(g)530
  • スキルカット100  90° 小池酸素工業

    スキルカット100 90°

    小池酸素工業
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    スキルカット100 90°
    全長(mm)515質量(g)700先端角(°)90使用ガスアセチレン/LPG
  • M3B2厚物切断器  90° (火口なし) 小池酸素工業

    M3B2厚物切断器 90° (火口なし)

    小池酸素工業
    129,800税込142,780
    1台
    63日以内出荷
    M3B2厚物切断器 90° (火口なし)
    全長(mm)850質量(g)2300先端角(°)90使用ガスアセチレン/LPG
  • A2号溶接器ゴールド バルブ式 小池酸素工業

    A2号溶接器ゴールド バルブ式

    小池酸素工業
    52,980税込58,278
    1台
    6日以内出荷
    A2号溶接器ゴールド バルブ式
    仕様付属火口無し全長(mm)530質量(g)930タイプバルブ式使用ガスアセチレン
  • A1号溶接器ゴールド バルブ式 小池酸素工業

    A1号溶接器ゴールド バルブ式

    小池酸素工業
    43,980税込48,378
    1台
    6日以内出荷
    A1号溶接器ゴールド バルブ式
    仕様付属火口無し全長(mm)490質量(g)830タイプバルブ式使用ガスアセチレン
  • 3号甲溶接器ゴールドACロック式 火口5本付 小池酸素工業

    3号甲溶接器ゴールドACロック式 火口5本付

    小池酸素工業
    35,980税込39,578
    1個
    6日以内出荷
    3号甲溶接器ゴールドACロック式 火口5本付
    仕様付属火口25・50・75・100・150全長(mm)300本体質量(g)510
  • 3号甲溶接器ゴールドACロック式 火口なし 小池酸素工業

    3号甲溶接器ゴールドACロック式 火口なし

    小池酸素工業
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    3号甲溶接器ゴールドACロック式 火口なし
    仕様付属火口無し全長(mm)300本体質量(g)510
  • L型ショートサイズ溶接器 イチネンTASCO

    L型ショートサイズ溶接器

    イチネンTASCO
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    狭い場所でも取り回ししやすいコンパクトヘッド&ショートサイズハンドル
    仕様細カプラー付全長(mm)250質量(g)370火口#100、#200、#300
  • 溶接器(アセチレン用) ヤマト産業

    溶接器(アセチレン用)

    ヤマト産業
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番281-6016型式小型質量(g)490タイプ関西(塗装)使用ガスアセチレン溶接能力(mm)0.5~2.5適合火口50~200(5本付)
  • 溶接器(サンソ・アセチレン用)火口4本付 イチネンTASCO

    溶接器(サンソ・アセチレン用)火口4本付

    イチネンTASCO
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    仕様全長…310mm 質量…300g 火口…♯10、♯16、♯25、♯40―使用ガスアセチレン
  • 溶接器(サンソ・アセチレン用) イチネンTASCO

    溶接器(サンソ・アセチレン用)

    イチネンTASCO
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    仕様火口先端は自在に曲げることができ、狭い場所での溶接に便利です。 全長…380mm 質量…400g アセチレン・サンソ用 火口…#100、#140―使用ガスアセチレン
  • 溶接器(サンソ・アセチレン用) イチネンTASCO

    溶接器(サンソ・アセチレン用)

    イチネンTASCO
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    仕様全長…380mm 質量…480g 火口…♯50、♯70、♯100、♯140、♯200―使用ガスアセチレン
  • 溶接器(サンソ.アセチレン用) イチネンTASCO

    溶接器(サンソ.アセチレン用)

    イチネンTASCO
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    仕様グリップがにぎりやすいです。 全長…435mm 質量…530g 火口…#200、#225、#250、#315、#400、#450、#500―使用ガスアセチレン
  • 溶接器(アセチレン・サンソ用)カプラー付 イチネンTASCO

    溶接器(アセチレン・サンソ用)カプラー付

    イチネンTASCO
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷
    仕様グリップがにぎりやすいです。 全長…435mm 質量…530g 火口…#200、#225、#250、#315、#400、#450、#500付使用ガスアセチレン・サンソ
  • 溶接器(アセチレン・サンソ用)カプラー付 イチネンTASCO

    溶接器(アセチレン・サンソ用)カプラー付

    イチネンTASCO
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    使用ガスアセチレン・サンソ
  • 中型溶接器(サンソ・アセチレン用) イチネンTASCO

    中型溶接器(サンソ・アセチレン用)

    イチネンTASCO
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    仕様全長…435mm 質量…490g 火口…#200、#225、#250、#315、#400、#450、#500―使用ガスアセチレン
  • 中型溶接器(アセチレン・サンソ用)カプラー付 イチネンTASCO

    中型溶接器(アセチレン・サンソ用)カプラー付

    イチネンTASCO
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    仕様全長…435mm 質量…490g 火口…#200、#225、#250、#315、#400、#450、#500付使用ガスアセチレン・サンソ
  • シャワーチップ イチネンTASCO

    シャワーチップ

    イチネンTASCO
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    火口に5つの穴が開いており高火力が得られます。
    全長(mm)90能力1/4″~1-3/4″
  • 二口チップ イチネンTASCO

    二口チップ

    イチネンTASCO
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    炎が裏側によくまわります。 溶接が早く確実に行えます。
  • 小型溶接機 BBKテクノロジーズ

    小型溶接機

    BBKテクノロジーズ
    94,980税込104,478
    1個
    3日以内出荷
    小型で使い易い溶接器です。 小型、軽量の為、持ち運びに大変便利です。 火口は3本入っています。 酸素を利用するので、2800℃の高温が得られます。 横に倒してもご使用いただけます。現場の床を傷付けない、ガイドつきです。 サイドにもハンドルを装着して、更に持ち運びを簡単にしました。
    トラスコ品番818-2595セット内容火口(#100 #200 #300)、ホース(酸素・LPG)3m、スパナ(酸素ボンベ用)、レギュレーター、酸素ボンベ、カートリッジボンベ、カートリッジ用バルブ、ハンドル質量(kg)9.8容量(L)(酸素ボンベ)2.1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)560×260×170本体質量(kg)9.5
  • 仏式中型溶接器 本体のみ SUZUKID(スズキッド)

    仏式中型溶接器 本体のみ

    SUZUKID(スズキッド)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    ガス溶接に使用する仏式中型溶接器本体です。 加工板厚によって火口を選択します。 切断する板厚によって火口を選択します。
    用途仏式中型溶接器本体のみ。仕様本体のみ
  • 仏式小型溶接器 本体のみ SUZUKID(スズキッド)

    仏式小型溶接器 本体のみ

    SUZUKID(スズキッド)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ガス溶接作業に使用する・仏式小型溶接器本体です。 加工板厚によって火口を選択します。
    用途仏式小型溶接器本体。仕様本体のみ
  • 絞り型溶接器 アセチレン用 千代田精機

    絞り型溶接器 アセチレン用

    千代田精機
    24,980税込27,478
    1台
    47日以内出荷
    使用ガスアセチレン
  • B号溶接器 日酸TANAKA

    B号溶接器

    日酸TANAKA
    76,980税込84,678
    1本
    6日以内出荷
    火口なし
  • A号溶接器 日酸TANAKA

    A号溶接器

    日酸TANAKA
    56,980税込62,678
    1本
    6日以内出荷
    火口なし
  • 中型溶接機(ネジ式) 火口7本付 BBKテクノロジーズ

    中型溶接機(ネジ式) 火口7本付

    BBKテクノロジーズ
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    全長(mm)425質量(g)875火口1、2、3
  • 中型溶接機(カプラ一式) 火口7本付 BBKテクノロジーズ

    中型溶接機(カプラ一式) 火口7本付

    BBKテクノロジーズ
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    サイズ3/8質量(g)860
  • 小型溶接機(ネジ式) BBKテクノロジーズ

    小型溶接機(ネジ式)

    BBKテクノロジーズ
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    仕様自動点火質量(g)744温度(℃)1800熱量(kw)2.91火炎形状ジェットスクリュー炎
  • 小型溶接機(カプラ一式) BBKテクノロジーズ

    小型溶接機(カプラ一式)

    BBKテクノロジーズ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    仕様燃焼時間/13時間質量(g)730温度(℃)1900火炎形状ジェットスクリュー炎火力(kcal)3300
  • ショートサイズ溶接器(ネジ式) BBKテクノロジーズ

    ショートサイズ溶接器(ネジ式)

    BBKテクノロジーズ
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    全長(mm)278質量(g)480火口100、200、300(3本付)

吹管・火口』には他にこんなカテゴリがあります

溶接器