絞り込み
ブランド
- ヤマト産業
- モノタロウ(3)
- ダイヘン(1,898)
- パナソニックコネクト(1,196)
- SUZUKID(スズキッド)(423)
- 阪口製作所(419)
- マイト工業株式会社(408)
- 日酸TANAKA(291)
- TRUSCO(236)
- 千代田精機(221)
- エスコ(216)
- 小池酸素工業(214)
- トーキン(212)
- 三立電器工業(207)
- アクアソル(201)
- ウエルドテック社(184)
- ニツコー熔材工業(161)
- 東安(157)
- 特殊電極(149)
- 神戸製鋼(140)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)

汎用小型圧力調整器 YR-90(バルブ付)
ヤマト産業(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。 出口バルブ付です。(Rc1/4)用途分析・研究用、工業用質量(kg)1.4材質(本体)真鍮使用圧力(MPa)2~15(1次側)、0.2~0.6(2次側)
分析機用二段圧力調整器
ヤマト産業(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷二段減圧構造のため、二次側圧力の変動が極めて少なく、ガスの安定供給が可能です。 ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス) のガス供給に最適です。材質本体:C3604B/ダイアフラム:PTFE+FKM/弁材:PCTFE、EPDM/その他:C3604B質量(kg)1.9標準流量(m3/h)24(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値)一次側圧力(MPa)2~15最大流量(m3/h)30(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値)二次側圧力(MPa)0.02~0.26流れ方向右高圧出口管接続口径バルブ付Rc1/4
汎用小型圧力調整器 YR-90F(流量計付)
ヤマト産業(3件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から22日以内出荷圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。 出口フロート式流量計(25L)付です。用途分析・研究用、工業用質量(kg)1.6一次側圧力(MPa)2~15
分析機用ライン圧力調整器
ヤマト産業¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷集中ガス配管の末端用調整器です。小型で性能良好です。用途分析機用、研究用接続口径Rc1/4質量(kg)1使用圧力(MPa)0.3~3(1次側)、0.05~0.6(2次側)使用ガス酸素・窒素・アルゴン・空気・水素・ヘリウム標準流量(L/min)100(水素・ヘリウム:200)流れ方向右高圧
中型切断器(AC) 火口付
ヤマト産業¥17,980税込¥19,7781個当日出荷逆火を低減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。 新JIS対応品です。 工場内・現場作業に最適です。用途鋼材の切断用切断能力(mm)1~30適合(火口)M1A、M2A、M3Aトラスコ品番820-2721セット内容適合火口3本型式中型全長(mm)465.5タイプメッキ
SSボーイウルトラ(アセチレン用)
ヤマト産業(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷従来のゲージガード付調整器に乾式安全器(自動逆流・逆火防止器)を内蔵、大きさ耐久性も従来品同様に設計された調整器です。使用ガスアセチレン仕様逆火防止トラスコ品番281-6105接続口径入口側:アセ枠接続/出口側:10Φホース口質量(kg)2一次側使用範囲(MPa)~1.55二次側使用範囲(MPa)0.02~0.12高圧圧力計(MPa)2.5低圧圧力計(MPa)0.2標準流量(m3/h)2(P1=0.4MPa、P2=0.05MPa)アセチレン枠内寸法(奥行×幅)(mm)66×55
分析機用二段圧力調整器 MSR-1B
ヤマト産業¥47,980~税込¥52,778~1台当日出荷から6日以内出荷・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。質量(kg)1.9
SSボーイウルトラ(酸素用)
ヤマト産業¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷従来のゲージガード付調整器に乾式安全器(自動逆流・逆火防止器)を内蔵、大きさ耐久性も従来品同様に設計された調整器です。使用ガス酸素機能逆火防止質量(kg)1.7一次側使用範囲(MPa)~15二次側使用範囲(MPa)0.2~0.99高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)アセチレン枠内寸法(奥行×幅)(mm)65×55
ヘリウム用圧力調整器 YR-70V
ヤマト産業(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷・汎用性の高い調整器です。用途容器取付用使用ガスヘリウム適合Heトラスコ品番434-6777材質真鍮質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)-10~40接続(入口)W21-14袋ナット(左)、(出口)Φ8ホース口一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力(MPa)0.2~0.99
ヒーター付圧力調整器 YR-507F-2
ヤマト産業¥32,980税込¥36,2781台欠品中・減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。・出口側は流量計付です。・圧力計に高圧・低圧が付いているタイプです。トラスコ品番434-6726材質C3771B質量(kg)1.8最大流量(L/min)25(P2=0.2MPa)使用ガスCO2、MAGガス(Ar+CO2)一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力(MPa)0.1~0.3標準流量(L/min)25(P2=0.2MPa)
ガス用フレキシブルホース
ヤマト産業¥27,980~税込¥30,778~1本6日以内出荷から21日以内出荷LN2、Lar、LO2、LCO2などの液化ガスに使用できます。最小曲げ半径(mm)120耐圧試験圧力(MPa)3.75設計圧力(MPa)3設計温度(℃)ー196~40
酸素用調整器 SSジュニア
ヤマト産業(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷・コンパクト設計と圧力計カバー付です。・新JIS対応品です。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。・圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しております。・さらに調整器カバー部の肉厚を増加させ二次側に一次圧が入っても飛び散らない強度をもたせました。・小型軽量にもかかわらず大型並みの能力です。用途酸素ガス用調整器。使用ガス酸素質量(kg)1.1使用圧力(MPa)1次側/2~15、2次側/0.2~0.99高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5
OKコック
ヤマト産業¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷・溶断ホース用のカプラで、ガスホースの着脱が容易に行なえるように製作されたワンタッチ着脱式カプラです。タイプ小池・日東ミニコック主な用途調整器直結用RoHS指令(10物質対応)対応
ネックバルブ
ヤマト産業¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷から31日以内出荷ボンベを連結管を介してを集合装置に接続して、ガスの流れを開閉するためのバルブです。安全弁や圧力計の元弁にもお使いになれます。用途高圧切替バルブ仕様【オペレート】手動弁材質(本体)C3771B
LPウルトラ工業用 ガス調整器
ヤマト産業¥19,980税込¥21,9781台当日出荷・逆流、逆火を防止する乾式安全器を内蔵したタイプです。・新JIS規格対応品です。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。トラスコ品番434-5088材質真鍮質量(kg)1.6接続入口:W22.5-14山(左)LP用、出口:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)使用ガスLPG低圧圧力計(MPa)0.2標準流量(m3/h)2(P1=0.5MPa、P2=0.05MPa)一次側圧力(MPa)0.5~1.56二次側圧力(MPa)0.01~0.15
OKコック
ヤマト産業¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷酸素、溶断器側細径ホース用カプラで二重の安全構造を有し、ガスホースの着脱が容易に行なえるように製作されたワンタッチ着脱式カプラです。主な用途ホース中間用タイプ小池・日東ミニコック
OKコック
ヤマト産業¥869~税込¥956~1個当日出荷・溶断ホース用のカプラで、ガスホースの着脱が容易に行なえるように製作されたワンタッチ着脱式カプラです。主な用途ホース中間用タイプ小池・日東ミニコックRoHS指令(10物質対応)対応
スパナ付き開閉ハンドル
ヤマト産業(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷日本国内で流通するほとんどのボンベが開閉可能です。用途アセチレン・酸素ボンベの開閉使用に。付属品なしトラスコ品番553-1547使用ガスアセチレン・酸素
緊急防災工具(一般高圧ガス用)
ヤマト産業(7件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781セット当日出荷高圧ガス保安法に基づき高圧ガスを移動するときは防災工具を携行するよう義務づけられています。省令改正(S61年8月30日61立局第774号)適合品。セット内容赤旗1本、赤色合図灯1個、メガホン1個、ナイロンロープ(15m)2本、漏洩検知剤1個、車輪止め2個、容器弁用開閉ハンドル(H型)1個、容器弁グランドナットスパナ(3連)1個、皮手袋1双、木栓(8mm)3個、木ハンマー1個、ナップザック1個
YR-200炭酸用 ノーヒーター調整器(フィン付)
ヤマト産業¥39,980税込¥43,9781個当日出荷・減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、放熱フィンを内蔵した調整器です。トラスコ品番851-3313材質A5056B質量(kg)1.8
二連式流量計付アルゴン用圧力調整器 YR-85F2
ヤマト産業¥32,980税込¥36,2781台欠品中・圧力設定式なのでボンベバルブを開くと同時に使用できます。・精度の高いダイアフラム式安全弁を内蔵していますので二次側の異常昇圧に対しても安全です。使用ガスアルゴントラスコ品番434-6785材質(本体)真鍮使用圧力(MPa)2~15(1次側)、0.4±0.1(設定式)(2次側)
ヒーター付圧力調整器 YR-507V
ヤマト産業¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から26日以内出荷・減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。・出口側は流量計付です。・圧力計が低圧のみのタイプ(YR-507)と高圧・低圧が付いているタイプ(YR-507V-2)があります。最大流量(L/min)40(P2=0.3MPa)一次側圧力(MPa)2~15標準流量(L/min)40(P2=0.3MPa)