絞り込み
切断板厚(mm)
- 0~5(5)
- 1.4~2(5)
- 2.3~2.5(5)
- 2.5~3.2(6)
- 3~10(6)
- 3~15(6)
- 5~10(18)
- 5~15(11)
- 10~15(16)
- 10~20(12)
- 15~25(5)
- 15~30(13)
- 20~30(17)
- 30~40(21)
- 40~50(17)
- 40~80(7)
- 50~100(19)
- 100~140(5)
- 100~150(9)
- 200~250(7)
- 切断板厚(mm)をもっと見る
ブランド
- 小池酸素工業(115)
- 日酸TANAKA(65)
- エスコ(59)
- 阪口製作所(35)
- 千代田精機(28)
- ヤマト産業(20)
- SUZUKID(スズキッド)(12)
- H&H(6)
- イチネンTASCO(6)
- マグナアロイアンドリサーチ(2)
- 日東工器(1)
- ペトロカッター(Petrocutter)(1)
エコロジープロダクト
「使用ガス」から絞り込む

小型加熱器火口 プロパン用
阪口製作所¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から4日以内出荷小型加熱器用の火口です。プロパン用です。使用ガスプロパンガス圧力(MPa)可燃性:0.02酸素圧力(MPa)0.4
B型切断火口LP
阪口製作所¥5,098税込¥5,6081個当日出荷から4日以内出荷プロパン用のB型切断火口です。ねじ寸法W18-20適合ガスプロパンガス圧力(MPa)可燃性:0.05酸素圧力(MPa)0.5
仏式小中型用火口#140
SUZUKID(スズキッド)¥669税込¥7361個当日出荷仏式小・中型溶接器用火口です。 ガス溶接に使用する仏式小中型溶接器用火口No.140です。 鉄の加工・溶接に使用します。用途ガス溶接用材質真鍮口径(Φmm)1切断板厚(mm)0.5~3.0ガス圧力(MPa)酸素:0.15~0.2、アセチレン:0.01~0.015
仏式小中型用火口#100
SUZUKID(スズキッド)¥669税込¥7361個当日出荷仏式小・中型溶接器用火口です。 ガス溶接に使用する仏式小中型溶接器用火口No.100です。 鉄の加工・溶接に使用します。用途ガス溶接用材質真鍮口径(Φmm)0.9切断板厚(mm)0.5~3.0ガス圧力(MPa)酸素:0.15~0.2、アセチレン:0.01~0.015
LPG大型切断器用火口#3
SUZUKID(スズキッド)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷切断器用の火口です。 LPG切断器用です。用途金属板等の切断・加工質量(g)120タイプ大型切断器用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×92×22使用ガスLPG
LPG大型切断器用火口#1
SUZUKID(スズキッド)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷切断器用の火口です。 LPG切断器用です。用途金属板等の切断・加工質量(g)120タイプ大型切断器用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×92×22使用ガスLPG
マッププロ用小リング火口
イチネンTASCO¥5,698税込¥6,2681個4日以内出荷仕様7/8″までロウ付可能対応機種TA379MP-5、TA379MP-6、TA379MP-7火炎温度(℃)2200
マッププロ用リング火口
イチネンTASCO¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷対応機種TA379MP-5、TA379MP-6、TA379MP-7火炎温度(℃)2200火口径(Φmm)43(1-1/2″迄溶接)![[EA330B用] Φ7.9mm 火 口(自動着火式) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50618042-170413-02.jpg)
[EA330B用] Φ7.9mm 火 口(自動着火式)
エスコ¥13,000税込¥14,3001個翌日出荷旧A330B用プロラインチップです。エスコ品番EA330H-8能力軟ロウ:1/2”、銀ロウ:1/2/1”チップ径(Φmm)7.9
Φ19.0mm 火 口(EA330B用)
エスコ¥19,100税込¥21,0101個翌日出荷旧EA330B用チップ(A-32)です。エスコ品番EA330B-18能力黄銅:2/4”、銀ロウ:2.38”/、軟ロウ:3.3/4”/火口径(Φmm)19
Φ 9.5mm 火 口(EA330B用)
エスコ¥7,090税込¥7,7991個翌日出荷旧EA330B用チップ(A-8)です。エスコ品番EA330B-15能力黄銅:7/8/1”、銀ロウ:1/1.3/8”、軟ロウ:1.5/8/2”火口径(Φmm)9.5
Φ 6.4mm 火 口(EA330B用)
エスコ¥6,720税込¥7,3921個翌日出荷旧EA330B用チップ(A-3)です。エスコ品番EA330B-13能力黄銅:1/2/5/8”、銀ロウ:1/2/3/4”、軟ロウ:3/4/1”火口径(Φmm)6.4
Φ 4.8mm 火 口(EA330B用)
エスコ¥6,450税込¥7,0951個翌日出荷旧EA330B用チップ(A-2)です。エスコ品番EA330B-12能力黄銅:1/8/3/8”、銀ロウ:1/8/1/2”、軟ロウ:1/8/5/8”火口径(Φmm)4.8






















![[EA330B用] Φ7.9mm 火 口(自動着火式) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50618042-170413-02.jpg)