絞り込み
外径(Φmm)
- 13.8
- 4(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 7.3(1)
- 8(2)
- 9(2)
- 10(1)
- 11(1)
- 12.7(3)
- 17.3(1)
ブランド
- 酸素アーク工業(2)

シャープランス
酸素アーク工業¥26,980税込¥29,6781箱(10本)当日出荷から4日以内出荷シャープランスは、ランスが発生する熱量を増加する目的で、燃焼用鋼管の中に熔断用芯線を数本から数十本内蔵させ熔断効率を向上させた製品です。 鉄鋼に限らず、ステンレス、真鍮などの合金、非鉄金属、セラミックなど、ガス切断、機械的切断では困難を伴う切断物を騒音、振動なしに3600℃以上の高温で簡単に、敏速に熔断、穿孔することができます。 特殊鋼、鋳鋼、銑鉄、スラグ、耐火物の熔断、穿孔に最適で装置に熱源を必要としませんので、移動する作業にも適しています。また作業環境によっては水中での熔断も可能です。
シャープランス オクトギア
酸素アーク工業¥32,980税込¥36,2781箱(10本)翌々日出荷厚物溶断・大型構造物解体・炉前タッピング等、従来品(SL8-6X)をさらに進化させた高性能シャープランスです。用途溶融炉前の離れた位置でのタッピング作業、鋳物の焼き付き砂除去、厚鋼板溶断、解体作業全長(mm)3000外径(Φmm)13.8接続方法ワンタッチソケット質量(kg/本)2.7酸素圧力(MPa)0.59~0.78