絞り込み
ブランド
  • NTG(日本炭酸瓦斯)
  • SUZUKID(スズキッド)(6)
  • ヤマト産業(5)
  • イチネンTASCO(4)
  • カミマル(3)
  • 千代田精機(2)
  • モリタ宮田(2)
  • エスコ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニトーチ NT-PRO用オプション NTG(日本炭酸瓦斯)

    ミニトーチ NT-PRO用オプション

    NTG(日本炭酸瓦斯)(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • レギュレーター 可変式 低圧用(オープン/クローズあり) NTG(日本炭酸瓦斯)

    レギュレーター 可変式 低圧用(オープン/クローズあり)

    NTG(日本炭酸瓦斯)(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    炭酸ガスなどの液化ガスおよび、酸素、ヘリウム、 窒素などの圧縮ガスを自在にコントロールします。超小型、堅牢、高耐圧構造。リークの少ない独特のカット機構。精密タイプから大流量、多機能、簡易低廉タイプまで幅広くカバー。一次側安全弁、二次側安全弁により、安全対策も万全です。 小型圧力計・残圧計(一次側、二次側)装着可能です。
    用途減圧弁材質アルミ適合ガス炭酸ガス(CO2)、ヘリウムガス(He)、窒素ガス(N2)
  • ミニトーチ NT-PRO NTG(日本炭酸瓦斯)

    ミニトーチ NT-PRO

    NTG(日本炭酸瓦斯)(3件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷
    細かい作業に敵した小型溶接機です。堅牢且つコンパクトで持ち運びやすい形状。火炎調整が手元ででき、炎の操作は思いのまま。出し入れしやすい丈夫な収納ケース。高性能圧力調整器による安定したガスコントロール。最高2500℃完全燃焼の中性炎。高圧ガス保安法の適用を受けない100cc以下のガスカートリッジを使用。圧力調整器(O2・LPG):二次圧力0.35MPa(MAX)、安全装置一次側:安全弁付き・二次側:安全弁、逆流逆火防止弁付き。
    付属品チップNo.3・No.4各1個、チップスパナ1本、O2カートリッジ4本、LPGカートリッジ1本質量(kg)2.5適合チップNo.3、No.4、No.5、No.6安全装置(一次側)安全弁付、(二次側)安全弁、逆流逆火防止弁付二次側圧力(MPa)0.35(MAX)外寸法(縦×横×高さ)(mm)97×169×271(ハンドル立ち上げ時)ガス容量(L)(O2)約17、(LPG)約20
  • レギュレーター 可変式 高圧用(オープン/クローズあり) NTG(日本炭酸瓦斯)

    レギュレーター 可変式 高圧用(オープン/クローズあり)

    NTG(日本炭酸瓦斯)(2件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    炭酸ガスなどの液化ガスおよび、酸素、ヘリウム、 窒素などの圧縮ガスを自在にコントロールします。超小型、堅牢、高耐圧構造。リークの少ない独特のカット機構。精密タイプから大流量、多機能、簡易低廉タイプまで幅広くカバー。一次側安全弁、二次側安全弁により、安全対策も万全です。 小型圧力計・残圧計(一次側、二次側)装着可能です。
    用途減圧弁材質アルミ適合ガス炭酸ガス(CO2)、ヘリウムガス(He)、窒素ガス(N2)接続形状(カートリッジ)5/8-18UNFメネジ、(ガス出口)Rp 1/8UNFメネジ継手(ガス出口接続部 取付継手)R 1/8UNFオネジ

ガス溶断・溶接』には他にこんなカテゴリがあります

溶接溶断セット