絞り込み
ホース長さ(m)
- 10
- 15(3)
- 18.2(1)
- 20(16)
- 30(7)
ブランド
- 三協リール(3)
- ハタヤリミテッド(1)
- 阪口製作所(1)
- TRIENS(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

酸素プロパンガスリール自動巻 10m
TRIENS¥139,800税込¥153,7801台22日以内出荷軽量ツインホースの採用で作業性が向上します。ホースを速やかに収納することで、事故の防止につながります。用途酸素プロパンツインホース収納の工場設置用に。その他【1次側ホース】なし付属品取付けベース一式、入力部竹の子金具トラスコ品番260-7572材質【ホース】合成ゴムホース【ドラム本体】スチール取付一次側:【プロパン側】M16×1.5(左ねじ)【酸素側】M16×1.5(右ねじ)常用圧力(MPa)酸素/0.7、プロパン/0.7ホース内径(Φmm)酸素/5、プロパン/5ホース長さ(m)10先端金具【2次側ホース】逆流防止弁カプラ(コイケタイプ)
TRIENS 酸素アセチレンガスリール手巻き 5ΦX10m
三協リール¥96,980税込¥106,6781個15日以内出荷ホース長さ(m)10トラスコ品番851-3301質量(kg)9.3内径(Φmm)5
オイルリール M-series
三協リール¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷モーターオイルを供給するリール。 堅牢さと耐久性を追求して生まれたヘビーデューティーシリーズ。 負荷がかかりやすいドラムとシャフトを直角に溶接し一体化する事で各パーツの抵抗を低減。 ダブルアーム構造により本体をしっかり支え歪みを軽減します。 ダブルアーム構造で本体への負荷軽減。 強度はそのままにドラムの板厚を薄くし軽量化をはかりました。 環境に配慮し、RoHS2指令対応の部品のみを使用しています。ホース長さ(m)【一次側】1.5、【二次側】10色ブラック本体寸法(mm)502×471×226本体質量(kg)17.2材質(ホース)合成ゴム先端形状ユニオンG3/8 メスシート最高圧力(MPa)7ホース内径(Φmm)9.5保証期間1年ホース外径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ラチェット式
自動巻ガスホースリール
ハタヤリミテッド¥249,800税込¥274,7801台31日以内出荷酸素・アセチレン溶接用ガスホースリールです。仕様ラバー常用圧力(MPa)酸素:1.0、アセチレン:0.2取付金具(一次側)/酸素:右ねじニップルM16×P1.5、アセチレン:左ねじニップルM16×P1.5、(二次側)/逆火防止器(ミニタックル)、クイックジョイント(アポロコック)、雌雄一式
TRIENS 酸素5Φアセチレン5Φガスリール自動巻 10m
三協リール¥149,800税込¥164,7801個17日以内出荷ホース長さ(m)10トラスコ品番851-3295質量(kg)12.4内径(Φmm)5