絞り込み
ホース長さ(m)
- 10(3)
- 15(3)
- 20(4)
- 30(1)
ブランド
- 三協リール
- ハタヤリミテッド(13)
- TRIENS(4)
- 中発販売(2)
- 阪口製作所(1)
- BBKテクノロジーズ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ホース長さ(m)」から絞り込む
10(3)
15(3)
20(4)
30(1)

TRIENS 酸素アセチレンガスリール手巻き 5ΦX10m
三協リール¥96,980税込¥106,6781個15日以内出荷トラスコ品番851-3301質量(kg)9.3内径(Φmm)5ホース長さ(m)10
グリスリール M-series
三協リール¥199,800税込¥219,7801台10日以内出荷グリスを供給するリール。 堅牢さと耐久性を追求して生まれたヘビーデューティーシリーズ。 負荷がかかりやすいドラムとシャフトを直角に溶接し一体化する事で各パーツの抵抗を低減。 ダブルアーム構造により本体をしっかり支え歪みを軽減します。 ダブルアーム構造で本体への負荷軽減。 強度はそのままにドラムの板厚を薄くし軽量化をはかりました。 環境に配慮し、RoHS2指令対応の部品のみを使用しています。色ブラック本体寸法(mm)502×471×226本体質量(kg)22.6材質(ホース)合成ゴム先端形状ユニオンG3/8 メスシート最高圧力(MPa)35ホース内径(Φmm)9.5ホース長さ(m)【一次側】1.5、【二次側】15保証期間1年ホース外径(Φmm)17.7RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ラチェット式
オイルリール M-series
三協リール¥109,800税込¥120,7801台5日以内出荷モーターオイルを供給するリール。 堅牢さと耐久性を追求して生まれたヘビーデューティーシリーズ。 負荷がかかりやすいドラムとシャフトを直角に溶接し一体化する事で各パーツの抵抗を低減。 ダブルアーム構造により本体をしっかり支え歪みを軽減します。 ダブルアーム構造で本体への負荷軽減。 強度はそのままにドラムの板厚を薄くし軽量化をはかりました。 環境に配慮し、RoHS2指令対応の部品のみを使用しています。色ブラック本体寸法(mm)502×471×226本体質量(kg)17.2材質(ホース)合成ゴム先端形状ユニオンG3/8 メスシート最高圧力(MPa)7ホース内径(Φmm)9.5ホース長さ(m)【一次側】1.5、【二次側】10保証期間1年ホース外径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ラチェット式
TRIENS 電気溶接ケーブルリール自動巻 ドラムのみ
三協リール¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷手持ちのケーブルを装着できます。用途電気溶接機のケーブル収納用、工場設置型仕様巻取り可能ケーブル22sqまたは38sq 20mトラスコ品番851-3289セット内容取付ベース一式材質アルミ質量(kg)8.2本体寸法(mm)430×390×220入力M10ボルトナット
TRIENS 電気溶接ケーブルリール自動巻 38sqX20m
三協リール¥249,800税込¥274,7801個16日以内出荷トラスコ品番851-3293質量(kg)18.1ホース長さ(m)20電線仕様-太さ(mm2)38
TRIENS 電気溶接ケーブルリール自動巻 38sqX15m
三協リール¥229,800税込¥252,7801個16日以内出荷トラスコ品番851-3292質量(kg)15.6ホース長さ(m)15電線仕様-太さ(mm2)38
TRIENS 電気溶接ケーブルリール自動巻 22sqX20m
三協リール¥219,800税込¥241,7801個16日以内出荷トラスコ品番851-3291質量(kg)14.4ホース長さ(m)20電線仕様-太さ(mm2)22
TRIENS 電気溶接ケーブルリール自動巻 22sqX15m
三協リール¥199,800税込¥219,7801個16日以内出荷トラスコ品番851-3290質量(kg)12.9ホース長さ(m)15電線仕様-太さ(mm2)22
TRIENS 酸素アセチレンガスリール手巻き ドラムのみ
三協リール(1件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781個当日出荷ツインホースをスッキリと収納できます。 持運びも可能です。用途酸素アセチレンツインホースの収納、現場の持運び用トラスコ品番851-3300材質スチール質量(kg)7本体寸法(mm)458×405×430ホース継手酸素/M16=1.5右ねじアセチレン/M16=1.5左ねじ
TRIENS 酸素アセチレンガスリール手巻き 5ΦX30m
三協リール¥139,800税込¥153,7801個16日以内出荷トラスコ品番851-3303質量(kg)13.5内径(Φmm)5ホース長さ(m)30
TRIENS 酸素アセチレンガスリール手巻き 5ΦX20m
三協リール¥119,800税込¥131,7801個15日以内出荷トラスコ品番851-3302質量(kg)11.4内径(Φmm)5ホース長さ(m)20
TRIENS 酸素5Φアセチレン5Φガスリール自動巻 20m
三協リール¥169,800税込¥186,7801個17日以内出荷トラスコ品番851-3296質量(kg)16.3内径(Φmm)5ホース長さ(m)20
TRIENS 酸素5Φアセチレン5Φガスリール自動巻 10m
三協リール¥149,800税込¥164,7801個17日以内出荷トラスコ品番851-3295質量(kg)12.4内径(Φmm)5ホース長さ(m)10