絞り込み
ブランド
  • 三協リール
  • モノタロウ(6)
  • 日酸TANAKA(189)
  • ヤマト産業(185)
  • 千代田精機(150)
  • ユタカ(Crown)(138)
  • 阪口製作所(125)
  • エスコ(67)
  • 小池酸素工業(54)
  • SUZUKID(スズキッド)(32)
  • アサダ(31)
  • ダイヘン(31)
  • 日東工器(28)
  • BBKテクノロジーズ(28)
  • イチネンTASCO(22)
  • H&H(18)
  • NCR(16)
  • PROTEX(15)
  • パナソニックコネクト(14)
  • ハタヤリミテッド(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月1日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TRIENS 酸素アセチレンガスリール手巻き 5ΦX10m 三協リール

    TRIENS 酸素アセチレンガスリール手巻き 5ΦX10m

    三協リール
    96,980税込106,678
    1個
    15日以内出荷
    トラスコ品番851-3301質量(kg)9.3内径(Φmm)5ホース長さ(m)10
  • オイルリール 1/2×15m 三協リール

    オイルリール 1/2×15m

    三協リール
    179,800税込197,780
    1台
    5日以内出荷
    質量(kg)21.9
  • グリスリール M-series 三協リール

    グリスリール M-series

    三協リール
    199,800税込219,780
    1台
    10日以内出荷
    グリスを供給するリール。 堅牢さと耐久性を追求して生まれたヘビーデューティーシリーズ。 負荷がかかりやすいドラムとシャフトを直角に溶接し一体化する事で各パーツの抵抗を低減。 ダブルアーム構造により本体をしっかり支え歪みを軽減します。 ダブルアーム構造で本体への負荷軽減。 強度はそのままにドラムの板厚を薄くし軽量化をはかりました。 環境に配慮し、RoHS2指令対応の部品のみを使用しています。
    ブラック本体寸法(mm)502×471×226本体質量(kg)22.6材質(ホース)合成ゴム先端形状ユニオンG3/8 メスシート最高圧力(MPa)35ホース内径(Φmm)9.5ホース長さ(m)【一次側】1.5、【二次側】15保証期間1年ホース外径(Φmm)17.7RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ラチェット式
  • オイルリール M-series 三協リール

    オイルリール M-series

    三協リール
    109,800税込120,780
    1台
    5日以内出荷
    モーターオイルを供給するリール。 堅牢さと耐久性を追求して生まれたヘビーデューティーシリーズ。 負荷がかかりやすいドラムとシャフトを直角に溶接し一体化する事で各パーツの抵抗を低減。 ダブルアーム構造により本体をしっかり支え歪みを軽減します。 ダブルアーム構造で本体への負荷軽減。 強度はそのままにドラムの板厚を薄くし軽量化をはかりました。 環境に配慮し、RoHS2指令対応の部品のみを使用しています。
    ブラック本体寸法(mm)502×471×226本体質量(kg)17.2材質(ホース)合成ゴム先端形状ユニオンG3/8 メスシート最高圧力(MPa)7ホース内径(Φmm)9.5ホース長さ(m)【一次側】1.5、【二次側】10保証期間1年ホース外径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ラチェット式
  • TRIENS 電気溶接ケーブルリール自動巻 ドラムのみ 三協リール

    TRIENS 電気溶接ケーブルリール自動巻 ドラムのみ

    三協リール
    159,800税込175,780
    1台
    翌々日出荷
    手持ちのケーブルを装着できます。
    用途電気溶接機のケーブル収納用、工場設置型仕様巻取り可能ケーブル22sqまたは38sq 20mトラスコ品番851-3289セット内容取付ベース一式材質アルミ質量(kg)8.2本体寸法(mm)430×390×220入力M10ボルトナット
  • TRIENS 電気溶接ケーブルリール自動巻 38sqX20m 三協リール

    TRIENS 電気溶接ケーブルリール自動巻 38sqX20m

    三協リール
    249,800税込274,780
    1個
    16日以内出荷
    トラスコ品番851-3293質量(kg)18.1ホース長さ(m)20電線仕様-太さ(mm2)38
  • TRIENS 電気溶接ケーブルリール自動巻 38sqX15m 三協リール

    TRIENS 電気溶接ケーブルリール自動巻 38sqX15m

    三協リール
    229,800税込252,780
    1個
    16日以内出荷
    トラスコ品番851-3292質量(kg)15.6ホース長さ(m)15電線仕様-太さ(mm2)38
  • TRIENS 電気溶接ケーブルリール自動巻 22sqX20m 三協リール

    TRIENS 電気溶接ケーブルリール自動巻 22sqX20m

    三協リール
    219,800税込241,780
    1個
    16日以内出荷
    トラスコ品番851-3291質量(kg)14.4ホース長さ(m)20電線仕様-太さ(mm2)22
  • TRIENS 電気溶接ケーブルリール自動巻 22sqX15m 三協リール

    TRIENS 電気溶接ケーブルリール自動巻 22sqX15m

    三協リール
    199,800税込219,780
    1個
    16日以内出荷
    トラスコ品番851-3290質量(kg)12.9ホース長さ(m)15電線仕様-太さ(mm2)22
  • TRIENS 酸素アセチレンガスリール手巻き ドラムのみ 三協リール

    TRIENS 酸素アセチレンガスリール手巻き ドラムのみ

    三協リール(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷
    ツインホースをスッキリと収納できます。 持運びも可能です。
    用途酸素アセチレンツインホースの収納、現場の持運び用トラスコ品番851-3300材質スチール質量(kg)7本体寸法(mm)458×405×430ホース継手酸素/M16=1.5右ねじアセチレン/M16=1.5左ねじ
  • TRIENS 酸素アセチレンガスリール手巻き 5ΦX30m 三協リール

    TRIENS 酸素アセチレンガスリール手巻き 5ΦX30m

    三協リール
    139,800税込153,780
    1個
    16日以内出荷
    トラスコ品番851-3303質量(kg)13.5内径(Φmm)5ホース長さ(m)30
  • TRIENS 酸素アセチレンガスリール手巻き 5ΦX20m 三協リール

    TRIENS 酸素アセチレンガスリール手巻き 5ΦX20m

    三協リール
    119,800税込131,780
    1個
    15日以内出荷
    トラスコ品番851-3302質量(kg)11.4内径(Φmm)5ホース長さ(m)20
  • TRIENS 酸素5Φアセチレン5Φガスリール自動巻 20m 三協リール

    TRIENS 酸素5Φアセチレン5Φガスリール自動巻 20m

    三協リール
    169,800税込186,780
    1個
    17日以内出荷
    トラスコ品番851-3296質量(kg)16.3内径(Φmm)5ホース長さ(m)20
  • TRIENS 酸素5Φアセチレン5Φガスリール自動巻 10m 三協リール

    TRIENS 酸素5Φアセチレン5Φガスリール自動巻 10m

    三協リール
    149,800税込164,780
    1個
    17日以内出荷
    トラスコ品番851-3295質量(kg)12.4内径(Φmm)5ホース長さ(m)10
溶接ガスホース・調整器・カプラ