絞り込み
ブランド
  • ヤマト産業
  • 日酸TANAKA(56)
  • 阪口製作所(37)
  • エスコ(24)
  • 千代田精機(19)
  • ユタカ(Crown)(9)
  • SUZUKID(スズキッド)(8)
  • BBKテクノロジーズ(6)
  • ウエルドテック社(6)
  • I・T・O(旧 伊藤工機)(6)
  • パナソニックコネクト(4)
  • ダイヘン(3)
  • イチネンTASCO(3)
  • ニッティーグリッティー(エスティジェイ)(3)
  • IKURATOOLS(育良精機)(2)
  • 三立電器工業(2)
  • 日東工器(2)
  • 小池酸素工業(1)
  • トヨタ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガス容器アダプター オンソケS ヤマト産業

    ガス容器アダプター オンソケS

    ヤマト産業(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ・関西式容器を関東式として使用できます。
    全長(mm)53質量(g)152接続入口:W23-14(右)オネジ(R)、出口:W22-14(右)オネジ(P)
  • 連結管 ヤマト産業

    連結管

    ヤマト産業
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ガス容器(ボンベ)と集合装置を接続する機器です。
    材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20
  • 連結菅(ステンレス管) ヤマト産業

    連結菅(ステンレス管)

    ヤマト産業
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ガス容器(ボンベ)と集合装置を接続する機器です。
  • ネックバルブ ヤマト産業

    ネックバルブ

    ヤマト産業
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    ボンベを連結管を介してを集合装置に接続して、ガスの流れを開閉するためのバルブです。安全弁や圧力計の元弁にもお使いになれます。
    用途高圧切替バルブ仕様【オペレート】手動弁材質(本体)C3771B
  • プラグ ヤマト産業

    プラグ

    ヤマト産業
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
    用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下参考/旧型式TB240接続【入口】W22-14(右)
  • ガス用フレキシブルホース ヤマト産業

    ガス用フレキシブルホース

    ヤマト産業
    27,980税込30,778
    1本
    3日以内出荷から21日以内出荷
    LN2、Lar、LO2、LCO2などの液化ガスに使用できます。
    最小曲げ半径(mm)120耐圧試験圧力(MPa)3.75設計圧力(MPa)3設計温度(℃)ー196~40
  • プラグ ヤマト産業

    プラグ

    ヤマト産業
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
    用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下
  • 二又バルブ ヤマト産業

    二又バルブ

    ヤマト産業
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    溶断調整器などの出口に取付、1箇所の取出しを2箇所の取出しにできます。
  • 連結ホース ヤマト産業

    連結ホース

    ヤマト産業
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ガス容器(ボンベ)と集合装置を接続する機器です。
  • ガス容器アダプター メンソケ ヤマト産業

    ガス容器アダプター メンソケ

    ヤマト産業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ・関東式容器を関西式として使用できます。
    全長(mm)42質量(g)176接続入口:W23-14(右)メネジ(P)、出口:W23-14(右)メネジ(R)
  • ガス容器アダプター オンソケS 関西式容器を関東式へ ヤマト産業

    ガス容器アダプター オンソケS 関西式容器を関東式へ

    ヤマト産業
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    真鍮製です。
    用途ガスボンベ専用変換用。トラスコ品番215-4614流体酸素
  • 一本継手 ヤマト産業

    一本継手

    ヤマト産業
    599税込659
    1本
    3日以内出荷
    ホースとホースを接続するのに使用します。
  • ストップバルブ ヤマト産業

    ストップバルブ

    ヤマト産業
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    高圧対応のストップバルブです。
    用途減圧弁出口用材質(接ガス部)本体:C3771B、ステム:C3604B、シート:PCTFE、パッキン:NBRサイズ1/4(Cv値0.43)質量(g)280使用温度範囲(℃)ー10~40最高使用圧力(MPa)20接続入口:R1/4、出口:Rc1/4使用流体O2, N2, Ar, Air, CO2, H2, He固定方法本体ねじ込み
  • ゲージガード ヤマト産業

    ゲージガード

    ヤマト産業
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    圧力調整器の圧力計保護用です。
  • ネックバルブ(ステンレス) ヤマト産業

    ネックバルブ(ステンレス)

    ヤマト産業
    26,980税込29,678
    1台
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ボンベを連結管を介してを集合装置に接続して、ガスの流れを開閉するためのバルブです。安全弁や圧力計の元弁にもお使いになれます。
    用途高圧切替バルブその他【オペレート】手動弁材質(本体)SUSF316
  • 圧力調整ハンドルYR-70V用 ヤマト産業

    圧力調整ハンドルYR-70V用

    ヤマト産業
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    適合YR-70V
  • OKコックソケット ヤマト産業

    OKコックソケット

    ヤマト産業
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    ガス溶断用専用カプラジョイントです。二重安全ロック方式です。ワンタッチロック方式です。二重安全シール機構です。溶断用酸素・アセチレン調整器や切断器に取り付けられます。
    用途ホース用トラスコ品番851-3287形状ソケット適合流体酸素接続サイズΦ8
  • エンドキャップ ヤマト産業

    エンドキャップ

    ヤマト産業
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ガス供給ユニット・集合装置の末端のキャップにお使いいただけます。
    接続W22-14(右)袋ナット(R)設計温度(℃)ー10~40
  • L型継手 ヤマト産業

    L型継手

    ヤマト産業
    7,598税込8,358
    1個
    6日以内出荷
    ガス供給ユニット・集合装置用部品で機器と機器を接続するための継手です。
    寸法(mm)内径10質量(kg)0.9最高使用圧力(MPa)20接続出口:W22-14(右)オネジ(P)、入口:W22-14(右)オネジ(R)耐圧試験圧力(MPa)27気密試験圧力(MPa)23.8設計圧力(MPa)21.6設計温度(℃)ー10~40
  • パージアッセンブリー ヤマト産業

    パージアッセンブリー

    ヤマト産業
    33,980税込37,378
    1個
    26日以内出荷から36日以内出荷
    ガス容器(ボンベ)と設備を接続する機器です。連結菅に比べ取付スペースが少なくてすみます。2連タイプは容器バルブまでのディープパージが可能です。SPANタイプは容器側の袋ナットにネジレンナットを使用していますので締付時の供回りがありません。ナットの締付はスパナ1本で取付できます。金属疲労が少ないので長持ちします。ネジ部のフッ素樹脂特殊コーティングにより、ネジの焼き付き・ガジリを防止します。パッキンへの回転による変形や破損もありません。
    材質SUS316L BA形状OUT・パージIN:Φ6.35短管寸法スパイラルチューブ:Φ4×0.5t巻数3設計温度(℃)ー10~40
  • 指針接点付圧力計(コンタクト) ヤマト産業

    指針接点付圧力計(コンタクト)

    ヤマト産業
    54,980税込60,478
    1個
    11日以内出荷
    設定圧力表示針の位置で圧力指示針と接点針の接触によって回路を閉じる方式のものでベル、ブザー、ランプなどの警報用としてご使用になれます。
    材質株:SUS316、ブルドン管:SUS316、ケース:ABS質量(g)350種類ステンレス製 指針接点付圧力計接点電気:下限1接点(接点外部調節式)精度JIS1.6級準拠品接続リード線2本出し 500mm R1.25ーF4(内径4mm)形状(mm)AUΦ75(緑無し形・株位置下・外径75接続形状G3/8(管用平行 オネジ 3/8インチ)接点容量AC100V、0.5A、誘導負荷0.05A、最小負荷DC5V 20mA
  • アセ枠 ヤマト産業

    アセ枠

    ヤマト産業
    1,798税込1,978
    1個
    9日以内出荷
    質量(g)476
  • インラインフィルタ ヤマト産業

    インラインフィルタ

    ヤマト産業
    21,980税込24,178
    1台
    17日以内出荷から61日以内出荷
    ガスに含まれる異物を除去する機器です。出入口形状は、メタルシール接続・2圧縮リング継手の高純度機器用のインラインフィルタです。 。最大使用圧力20MPa で濾過度の高いエレメント(2μ,5μ,10μ)を使用しています。
    材質SUS316、PCTFE設計圧力(MPa)21.6設計温度(℃)ー10~75
  • ストップ弁付パージバルブ ヤマト産業

    ストップ弁付パージバルブ

    ヤマト産業
    66,980税込73,678
    1個
    21日以内出荷
    ストップバルブ付きのため、ボンベ交換時、調整器(圧力計)へのエアー混入をシャットアウトできます。腐食性ガス(腐食性ガス1000ppm以下)で混合した標準ガスに使用できます。(Hcl,F2等強腐食性ガスは除く。)
    用途パージバルブ用材質本体:SUS316、バルブケース:SUS316、ダイアフラム:SUS316、スプリング:SUS304、弁材:PCTFE質量(g)360最高使用圧力(MPa)15口径(Φmm)【弁】4使用温度(℃)-10~40接続【入口】Rc1/4、【出口】R1/4固定方法本体ねじ込み
  • チーズ ヤマト産業

    チーズ

    ヤマト産業
    14,980税込16,478
    1個
    8日以内出荷
    機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
    用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下
  • 溶接ソケット ヤマト産業

    溶接ソケット

    ヤマト産業
    5,398税込5,938
    1個
    8日以内出荷
    機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
    用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下
  • 皿リング ヤマト産業

    皿リング

    ヤマト産業
    699税込769
    1個
    8日以内出荷
    機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
    用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下参考/旧型式TB220接続【入口】W22(R)用
  • パージバルブ ヤマト産業

    パージバルブ

    ヤマト産業
    24,980税込27,478
    1個
    21日以内出荷
    ボンベ交換時、調整器(圧力計)への大気成分混入を数回パージすることで置換できます。腐食性ガス(腐食性ガス1000ppm以下)で混合した標準ガスに使用できます。(Hcl,F2等強腐食性ガスは除く。)
    用途パージバルブ用質量(g)170最高使用圧力(MPa)20口径(Φmm)【弁】2使用温度(℃)-10~40接続【入口】Rc1/4、【出口】R1/4固定方法本体ねじ込み
  • ミニチュアバルブ ヤマト産業

    ミニチュアバルブ

    ヤマト産業
    19,980税込21,978
    1台
    9日以内出荷
    計装機器・装置や各種装置パネル配管用バルブです。ガス純度99.99~99.999%のガス供給に最適です。
    材質本体:SUSF316/ステム:SUS316/パッキン:PEEK、C-PTFEサイズ1/4/2025質量(g)200最高使用圧力(MPa)34使用温度(℃)ー20~40接続入口、出口:ダブルフェルール式継手(両間57.8mm)使用ガスH2, He, O2, Ne, Ar, Air, CO2, 標準ガス、腐食性ガス等固定方法ボトムマウント、パネルマウントCv値0.34
  • LGC簡易供給ユニット フィンボーイ 10m3タイプ ヤマト産業

    LGC簡易供給ユニット フィンボーイ 10m3タイプ

    ヤマト産業
    459,800税込505,780
    1台
    4日以内出荷
    ・簡易供給装置のため移動しやすく便利です。・LGC(可搬式超低温容器)のプロテクター部にフィンボーイをかければガス供給ユニットとして使用できます。・フレキシブルホース、気化器、圧力調整器、ヘッダー、取出口バルブが一つのユニットになっています。・熱交換効率を向上させ、大流量を実現しました。又、ボディは、アルミを使用し軽量化しました。
    用途・アルゴンガス、炭酸ガスのシールドガス用、バックシールドガス供給用、溶断酸素ガス用、窒素ガス供給用形状(出口)3/4-16UNF質量(kg)13材質(本体)アルミ使用圧力(MPa)(1次側)~1.2MPa、(2次側)0.1~0.99MPa(1.6MPa計)標準流量(m3/h)10(連続1時間使用の場合)
  • 溶接用ガス節約機 エコプラスEP-50M ヤマト産業

    溶接用ガス節約機 エコプラスEP-50M

    ヤマト産業
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ・溶接作業において、スタート時(トーチスイッチを押した瞬間)に必要以上に放出されるホース内の無駄なガスを節約できます。・現在使用されている流量計に取付ができます。・最大流量が50L/minなので、造船所等大流量で使用される場合でもご使用頂けます。
    材質C3771B質量(kg)0.25一次側圧力(MPa)0.2~0.5標準流量(L/min)5~50
  • ミニチュアバルブ ヤマト産業

    ミニチュアバルブ

    ヤマト産業
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    ・ガス純度99.99%~99.999%までのガス供給に最適です。
    材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-20~40最高使用圧力(MPa)16.2使用ガスO2、N2、Ar、Air、CO2、標準ガス等
  • エコプラス ヤマト産業

    エコプラス

    ヤマト産業
    26,980税込29,678
    1台
    翌々日出荷
    ・溶接作業において、スタート時(トーチスイッチを押した瞬間)に必要以上に放出されるホース内の無駄なガスを節約できます。・現在使用されている調整器に取り付けができます。・最大流量が50L/minなので、造船所等大容量で使用される場合でもご使用頂けます。
    材質C3771B質量(kg)0.25接続入口:9/16-18UNFナット(R)、出口:9/16-18UNFオネジ(R)一次側圧力(MPa)0.2~0.5標準流量(L/min)5~50
  • エコ・フロート ヤマト産業

    エコ・フロート

    ヤマト産業
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ・溶接作業において、スタート時(トーチスイッチを押した瞬間)に必要以上に放出されるホース内の無駄なガスを節約できます。・現在使用されている調整器に取り付けができます。・エコ・フロートは流量計(25L又は50L)とエコプラスが一体となっています。
    質量(kg)0.54
  • 連結菅(ステンレス管 ネジレンナット仕様) ヤマト産業

    連結菅(ステンレス管 ネジレンナット仕様)

    ヤマト産業
    27,980税込30,778
    1個
    41日以内出荷
    ガス容器(ボンベ)と設備を接続する機器です。容器側の袋ナットにネジレンナットを使用していますので、締め付け時の供回りがありません。ナットの締付はスパナ1本で取付できます。金属疲労が少ないので長持ちします。ネジ部のフッ素樹脂特殊コーティングにより、ネジの焼き付き・ガジリを防止します。パッキンへの回転による変形や破損もありません。
    寸法管:Φ4×0.5t×1m設計温度(℃)ー10~40
  • 連結菅(ステンレス管EPタイプ) ヤマト産業

    連結菅(ステンレス管EPタイプ)

    ヤマト産業
    32,980税込36,278
    1個
    41日以内出荷
    ガス容器(ボンベ)と設備を接続する機器です。
    材質管:SUS316L TP-S EP寸法管:Φ4×0.5t×1mフィルターフィルター無設計温度(℃)ー10~+40
  • 連結菅(ステンレス管316Lタイプ) ヤマト産業

    連結菅(ステンレス管316Lタイプ)

    ヤマト産業
    13,980税込15,378
    1個
    41日以内出荷
    ガス容器(ボンベ)と設備を接続する機器です。
    材質管:SUS316L TP-S寸法管:Φ4×0.5t×1mフィルター#600メッシュ(23μ)2枚設計温度(℃)ー10~+40
  • 高圧バルブ(ステンレス) ヤマト産業

    高圧バルブ(ステンレス)

    ヤマト産業
    87,980税込96,778
    1個
    4日以内出荷
    集合装置にお使いいただける高圧大流量のバルブです。主にガス系列の切替に最適です。バイオ・農業:植物の成長を促進し収穫量を増やすために炭酸ガスが、穀物や果物貯蔵の為の雰囲気コントロールなどにも炭酸ガスや窒素が用いられます。宇宙・航空:ロケットの燃料として液化水素が使われているほか、ヘリウムやキセノンが使われる部分もあります。環境:酸素活性汚泥法による排水処理やごみ焼却・溶融でのダイオキシンの低減など、産業ガスの利用は、環境保全に大きな割合を占めております。新エネルギー:水素と酸素の化学反応によって熱と電気を生み出す燃料電池は、次世代を担うクリーンエネルギーとして大きな可能性を秘めています。食品:ビールや炭酸飲料には炭酸ガス、食品の酸化防止としては窒素ガス、保冷用にはドライアイス、急速冷凍用には液体窒素など広く使われています。
    用途高圧切替バルブ仕様オペレート:手動弁形状ストレート弁質量(kg)2.1材質(本体)SUSF316設計温度(℃)ー10~75
  • 高圧バルブ(真鍮) ヤマト産業

    高圧バルブ(真鍮)

    ヤマト産業
    27,980税込30,778
    1個
    16日以内出荷から18日以内出荷
    集合装置にお使いいただける高圧大流量のバルブです。主にガス系列の切替に最適です。バイオ・農業:植物の成長を促進し収穫量を増やすために炭酸ガスが、穀物や果物貯蔵の為の雰囲気コントロールなどにも炭酸ガスや窒素が用いられます。宇宙・航空:ロケットの燃料として液化水素が使われているほか、ヘリウムやキセノンが使われる部分もあります。環境:酸素活性汚泥法による排水処理やごみ焼却・溶融でのダイオキシンの低減など、産業ガスの利用は、環境保全に大きな割合を占めております。新エネルギー:水素と酸素の化学反応によって熱と電気を生み出す燃料電池は、次世代を担うクリーンエネルギーとして大きな可能性を秘めています。食品:ビールや炭酸飲料には炭酸ガス、食品の酸化防止としては窒素ガス、保冷用にはドライアイス、急速冷凍用には液体窒素など広く使われています。
    用途高圧切替バルブ仕様オペレート:手動弁形状ストレート弁材質(本体)C3771B設計温度(℃)ー10~75

溶接ガスホース・調整器・カプラ』には他にこんなカテゴリがあります

溶接ガスホース・調整器・カプラ用部品