カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ヤマト産業
- モノタロウ(6)
- 日酸TANAKA(189)
- 千代田精機(147)
- ユタカ(Crown)(138)
- 阪口製作所(125)
- エスコ(67)
- 小池酸素工業(54)
- SUZUKID(スズキッド)(32)
- アサダ(31)
- ダイヘン(31)
- BBKテクノロジーズ(29)
- 日東工器(28)
- イチネンTASCO(22)
- H&H(17)
- NCR(16)
- PROTEX(15)
- 三協リール(14)
- パナソニックコネクト(14)
- ハタヤリミテッド(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
特価

汎用小型圧力調整器 YR-90(バルブ付)
ヤマト産業(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。 出口バルブ付です。(Rc1/4)用途分析・研究用、工業用質量(kg)1.4材質(本体)真鍮使用圧力(MPa)2~15(1次側)、0.2~0.6(2次側)
分析機用二段圧力調整器
ヤマト産業(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷二段減圧構造のため、二次側圧力の変動が極めて少なく、ガスの安定供給が可能です。 ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス) のガス供給に最適です。材質本体:C3604B/ダイアフラム:PTFE+FKM/弁材:PCTFE、EPDM/その他:C3604B質量(kg)1.9標準流量(m3/h)24(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値)一次側圧力(MPa)2~15最大流量(m3/h)30(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値)二次側圧力(MPa)0.02~0.26流れ方向右高圧出口管接続口径バルブ付Rc1/4
汎用小型圧力調整器 YR-90F(流量計付)
ヤマト産業(3件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から22日以内出荷圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。 出口フロート式流量計(25L)付です。用途分析・研究用、工業用質量(kg)1.6一次側圧力(MPa)2~15
ガス容器アダプター オンソケS
ヤマト産業(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷・関西式容器を関東式として使用できます。全長(mm)53質量(g)152接続入口:W23-14(右)オネジ(R)、出口:W22-14(右)オネジ(P)
分析機用ライン圧力調整器
ヤマト産業¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷集中ガス配管の末端用調整器です。小型で性能良好です。用途分析機用、研究用接続口径Rc1/4質量(kg)1使用圧力(MPa)0.3~3(1次側)、0.05~0.6(2次側)使用ガス酸素・窒素・アルゴン・空気・水素・ヘリウム標準流量(L/min)100(水素・ヘリウム:200)流れ方向右高圧
SSボーイウルトラ(酸素用)
ヤマト産業¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷従来のゲージガード付調整器に乾式安全器(自動逆流・逆火防止器)を内蔵、大きさ耐久性も従来品同様に設計された調整器です。質量(kg)1.7機能逆火防止使用ガス酸素一次側使用範囲(MPa)~15二次側使用範囲(MPa)0.2~0.99高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)アセチレン枠内寸法(奥行×幅)(mm)65×55
分析機用二段圧力調整器 MSR-1B
ヤマト産業¥47,980~税込¥52,778~1台当日出荷から6日以内出荷・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。質量(kg)1.9
SSボーイウルトラ(アセチレン用)
ヤマト産業(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷従来のゲージガード付調整器に乾式安全器(自動逆流・逆火防止器)を内蔵、大きさ耐久性も従来品同様に設計された調整器です。仕様逆火防止トラスコ品番281-6105接続口径入口側:アセ枠接続/出口側:10Φホース口質量(kg)2使用ガスアセチレン一次側使用範囲(MPa)~1.55二次側使用範囲(MPa)0.02~0.12高圧圧力計(MPa)2.5低圧圧力計(MPa)0.2標準流量(m3/h)2(P1=0.4MPa、P2=0.05MPa)アセチレン枠内寸法(奥行×幅)(mm)66×55
ネックバルブ
ヤマト産業¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷から31日以内出荷ボンベを連結管を介してを集合装置に接続して、ガスの流れを開閉するためのバルブです。安全弁や圧力計の元弁にもお使いになれます。用途高圧切替バルブ仕様【オペレート】手動弁材質(本体)C3771B
分析機用ライン圧力調整器
ヤマト産業¥22,980~税込¥25,278~1台当日出荷から27日以内出荷各種ガスを集中供給する場合、配管末端に取付け使用します。ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。質量(kg)0.8最大流量(L/min)125(P1=3MPa、P2=0.99MPa N2値)使用温度(℃)ー10~40フィルター粗さ:1000メッシュ使用ガスO2/N2/Ar/Air/H2/Heなど標準流量(L/min)100(P1=3MPa、P2=0.99MPa N2値)流れ方向右高圧
二連式流量計付アルゴン用圧力調整器 YR-85F2
ヤマト産業¥32,980税込¥36,2781台欠品中・圧力設定式なのでボンベバルブを開くと同時に使用できます。・精度の高いダイアフラム式安全弁を内蔵していますので二次側の異常昇圧に対しても安全です。トラスコ品番434-6785材質(本体)真鍮使用圧力(MPa)2~15(1次側)、0.4±0.1(設定式)(2次側)使用ガスアルゴン
ヘリウム用圧力調整器 YR-70V
ヤマト産業(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷・汎用性の高い調整器です。用途容器取付用適合Heトラスコ品番434-6777材質真鍮質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)-10~40接続(入口)W21-14袋ナット(左)、(出口)Φ8ホース口使用ガスヘリウム一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力(MPa)0.2~0.99
分析機用二段圧力調整器 MSR-1S
ヤマト産業¥96,980~税込¥106,678~1台翌々日出荷から24日以内出荷・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。最大流量(L/min)70(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)標準流量(L/min)56(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
YR-200炭酸用 ノーヒーター調整器(フィン付)
ヤマト産業¥39,980税込¥43,9781個当日出荷・減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、放熱フィンを内蔵した調整器です。トラスコ品番851-3313材質A5056B質量(kg)1.8
ヒーター付圧力調整器 YR-507F-2
ヤマト産業¥32,980税込¥36,2781台当日出荷・減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。・出口側は流量計付です。・圧力計に高圧・低圧が付いているタイプです。トラスコ品番434-6726材質C3771B質量(kg)1.8最大流量(L/min)25(P2=0.2MPa)使用ガスCO2、MAGガス(Ar+CO2)一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力(MPa)0.1~0.3標準流量(L/min)25(P2=0.2MPa)
マグプッシュ
ヤマト産業¥9,398税込¥10,3381個当日出荷溶断作業中の逆火事故を防ぎます。 逆流・逆火してきた火炎は消炎フィルター(焼結金属)で冷却消火され、逆火圧力により、逆止弁・遮断弁が連動して、ガスの通路を遮断し、逆火を防止します。 厚生労働省産業安全研究所適合品です。用途調整器に取り付け、逆火防止に。質量(g)350
酸素用調整器 SSジュニア
ヤマト産業(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷・コンパクト設計と圧力計カバー付です。・新JIS対応品です。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。・圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しております。・さらに調整器カバー部の肉厚を増加させ二次側に一次圧が入っても飛び散らない強度をもたせました。・小型軽量にもかかわらず大型並みの能力です。用途酸素ガス用調整器。質量(kg)1.1使用圧力(MPa)1次側/2~15、2次側/0.2~0.99使用ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5
OKコック
ヤマト産業¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷酸素、溶断器側細径ホース用カプラで二重の安全構造を有し、ガスホースの着脱が容易に行なえるように製作されたワンタッチ着脱式カプラです。タイプ小池・日東ミニコック主な用途ホース中間用
ヒーター付圧力調整器 YR-507V
ヤマト産業¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から26日以内出荷・減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。・出口側は流量計付です。・圧力計が低圧のみのタイプ(YR-507)と高圧・低圧が付いているタイプ(YR-507V-2)があります。最大流量(L/min)40(P2=0.3MPa)一次側圧力(MPa)2~15標準流量(L/min)40(P2=0.3MPa)
SSエルピー工業用 ガス調整器
ヤマト産業¥12,980税込¥14,2781台当日出荷・新JIS規格対応品です。・日本溶接協会認定品です。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。トラスコ品番434-5070材質真鍮質量(kg)1.2接続入口:W22.5-14山(左)LP用、出口:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)使用ガスLPG低圧圧力計(MPa)0.2標準流量(m3/h)5(P1=0.5MPa、P2=0.05MPa)一次側圧力(MPa)0.5~1.56二次側圧力(MPa)0.01~0.15
LPウルトラ工業用 ガス調整器
ヤマト産業¥19,980税込¥21,9781台当日出荷・逆流、逆火を防止する乾式安全器を内蔵したタイプです。・新JIS規格対応品です。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。トラスコ品番434-5088材質真鍮質量(kg)1.6接続入口:W22.5-14山(左)LP用、出口:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)使用ガスLPG低圧圧力計(MPa)0.2標準流量(m3/h)2(P1=0.5MPa、P2=0.05MPa)一次側圧力(MPa)0.5~1.56二次側圧力(MPa)0.01~0.15
OKコック
ヤマト産業¥869~税込¥956~1個当日出荷・溶断ホース用のカプラで、ガスホースの着脱が容易に行なえるように製作されたワンタッチ着脱式カプラです。タイプ小池・日東ミニコック主な用途ホース中間用RoHS指令(10物質対応)対応
ガス用フレキシブルホース
ヤマト産業¥27,980~税込¥30,778~1本3日以内出荷から21日以内出荷LN2、Lar、LO2、LCO2などの液化ガスに使用できます。最小曲げ半径(mm)120耐圧試験圧力(MPa)3.75設計圧力(MPa)3設計温度(℃)ー196~40
プラグ
ヤマト産業¥2,998税込¥3,2981個当日出荷機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下参考/旧型式TB240接続【入口】W22-14(右)
ガス容器アダプター メンソケ
ヤマト産業¥1,998税込¥2,1981個欠品中・関東式容器を関西式として使用できます。全長(mm)42質量(g)176接続入口:W23-14(右)メネジ(P)、出口:W23-14(右)メネジ(R)